絞り込み
ブランド
  • エバラポンプ(荏原製作所)
  • 鶴見製作所(137)
  • 新明和工業(59)
  • 寺田ポンプ製作所(40)
  • エスコ(35)
  • 櫻川ポンプ製作所(32)
  • RS PRO(24)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(21)
  • エイチツー(19)
  • 工進(18)
  • オサメ工業(10)
  • エレポン(9)
  • ToyoPumps(8)
  • テラル(6)
  • セムコーポレーション(5)
  • マリンテック(5)
  • SFA(4)
  • 京セラインダストリアルツールズ(4)
  • マキタ(3)
定格電圧(V)
  • AC200/220(29)
  • AC100(35)
  • AC200(26)
  • AC220(1)
使用液
  • その他(1)
  • 各種排水(2)
  • 土砂水・泥水(5)
  • 汚水(10)
  • 汚物混入水(21)
  • 海水(2)
  • 清水(6)
  • 雨水・湧水・溜水(8)
吐出口径(Φmm)
  • 25(2)
  • 32(9)
  • 40(22)
  • 50(33)
  • 65(15)
  • 80(13)
  • 100(5)
出力(kW)
  • 0.15(15)
  • 0.2(4)
  • 0.25(19)
  • 0.4(27)
  • 0.45(3)
  • 0.55(2)
  • 0.75(21)
  • 1.5(19)
  • 2.2(16)
  • 3.7(15)
  • 5.5(4)
  • 7.5(4)
  • 11(3)
  • 15(3)
  • 18.5(2)
  • 22(2)
吐出量(L/min)
  • 0.04(3)
  • 0.05(3)
  • 0.23(3)
  • 0.24(3)
  • 0.3(3)
  • 0.5(4)
  • 0.55(3)
  • 30(12)
  • 35(4)
  • 40(4)
  • 50(6)
  • 100(8)
  • 180(6)
  • 190(4)
  • 200(7)
  • 240(7)
  • 400(5)
  • 500(8)
  • 930(4)
  • 950(4)
0.04・0.05・0.23・0.24・0.3・0.5・0.55・30・35・40・50・100・180・190・200・240・400・500・930・950・吐出量(L/min)をもっと見る
揚程(m)
  • 1.5(1)
  • 1.8(1)
  • 5(3)
  • 6(2)
  • 6.5(2)
  • 8(3)
  • 8.1(2)
  • 10.2(1)
  • 10.9(1)
  • 12.5(1)
  • 13.4(1)
  • 13.6(1)
  • 14(1)
  • 14.4(1)
  • 14.8(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 16.5(1)
  • 16.8(1)
  • 17(1)
1.5・1.8・5・6・6.5・8・8.1・10.2・10.9・12.5・13.4・13.6・14・14.4・14.8・15・16・16.5・16.8・17・揚程(m)をもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月7日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水位制御用フロートスイッチ エバラポンプ(荏原製作所)水位制御用フロートスイッチエバラポンプ(荏原製作所)(4件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
汚水用に最適 取付けが簡単。吊り下げるだけで施工完了です。 浮力が大きく、作動が確実です。 スイッチは三重に保護され、衝撃に対して安心です。 万が一の環境汚染に配慮し、リードスイッチ方式となっています。
用途汚水汚物用ポンプの水位制御仕様リードスイッチ接点A接点最大電流(A)0.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.1
DS型汚水用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)DS型汚水用水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)(1件のレビュー)
51,980税込57,178
1台
3日以内出荷から46日以内出荷
小形・軽量で据付場所をとりません。 最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。 リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。 揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
用途浄化槽処理水の排水。 下水処理場の消泡用。 雨水・湧水排水。 工事現場の湧水排水。極数2形式乾式水中材質(フレーム)FC150材質(主軸)SUS430
DVSA型セミボルテックス水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)DVSA型セミボルテックス水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
51,980税込57,178
1台
3日以内出荷から22日以内出荷
セミボルテックスポンプなので、口径の40~63%程度の大きさの異物を含む液に使用できます。 通過固形物径が大きいので、小規模合併処理浄化槽の原水移送用に最適です。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動運転形(DVSA型)、自動交互運転形(DVSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
仕様自動形極数2極形式乾式水中フランジ特殊フランジ:口径32~50の1.5kW以下、JIS 10K形(薄):上記以外の機種運転方式DVSAポンプ水没最大水深(m)4(1.5kW以下)、8(2.2kW以上)構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシールケーシングFC200
清水用水中ポンプ ステンレス エバラポンプ(荏原製作所)清水用水中ポンプ ステンレスエバラポンプ(荏原製作所)
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
プレス製なので、従来の鋳物製ポンプより30%以上軽く、取扱いが簡単です。独特の三角ボリュートの採用によりコンパクトです。接液部がステンレス製(SUS304)なので、さびの発生が少ない。電動機保護装置(オートカット)の内蔵により過負荷、拘束、欠相による電動機の焼損を防止します。吸込口が下についているので始動水位、運転水位が低い。
用途一般排水用:ピット、地下室の排水産業排水用:一般工場、病院、実験室での排水非常排水用:洪水時の排水農業用:川、溜め池からの取水仕様非自動形付属品吊り下げロープ5m、水中ケーブル4m、ホースニップル(樹脂製)、地上銘板軸径(Φmm)(メカ部)15極数2形式乾式水中軸受呼び番号負荷側/6303VVC3反負荷側/6301VVC3材質(フレーム)SUS304異物通過径(Φmm)5材質(ケーブル)VCT耐熱クラスE内蔵保護装置オートカットポンプ水没最大水深(m)4構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)ワンコイル・ダブルメカニカルシール材質(ケーシング)(外)SUS304(内)SUS304・ゴム/NBR材質(羽根車)SUS304材質(主軸)SUS304構造(軸受)密封玉軸受材質(軸封)(摺動部)SiC・SiC(接液側)、セラミック/カーボン(電動機側)(ゴム)NBR材質(軸封部封入液)流動パラフィン材質(底部)(外)SUS304(内)SUS304・ゴム/CR運転可能最低水位(mm)50配管接続方式ねじ込み式(ホースニップル付)
DWS型樹脂製汚水・雑排水用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)DWS型樹脂製汚水・雑排水用水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)(1件のレビュー)
55,980税込61,578
1台
3日以内出荷
軽量、強じん、耐食性
用途池の清掃・排水・循環、庭園・植木・庭・花壇への散水、農業用水の給水、農作業の散水、庭園・道路への打水、ハウス栽培の循環・散水、地下ガレージの排水、機械室・地下室のピット排水、雨水・湧水・溜まり水の排水、風呂の清掃、受水槽の清掃、プールタンクの排水、洗車、農機具の洗浄、畜舎の洗浄、非常排水、浄化槽の放流、設備排水仕様非自動形寸法L1(mm)100異物通過径(Φmm)15異物通過長(mm)50寸法DE(mm)96運転可能最低水位(mm)100
DWV型汚水・汚物水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)DWV型汚水・汚物水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
異物通過径(Φmm)35
DWSA型樹脂製汚水・雑排水用水中ポンプ(ダーウィン) エバラポンプ(荏原製作所)DWSA型樹脂製汚水・雑排水用水中ポンプ(ダーウィン)エバラポンプ(荏原製作所)
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
ポンプの構成部品には、最適な樹脂材料を使用し、強度と耐久性を確保しました。 メーカー従来品より約60%の質量を低減し、軽量です。 接液部には、樹脂やステンレスを使用しているので、錆によるトラブルが減少しました。 15mmの固形物が通過できると共に、高揚程化を図り、水位変動があっても吐出し量の変化が少ない特性です。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動形(DWSA型)・自動交互形(DWSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
仕様自動形極数2極形式乾式水中フランジ特殊フランジ球径(Φmm)15運転方式DWSA異物通過径(Φmm)15異物通過長(mm)50残水位(mm)150ポンプ水没最大水深(m)4構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシールケーシング合成樹脂繊維長(mm)50
水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
73,980税込81,378
1台
3日以内出荷
DWV型樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)DWV型樹脂製汚水・汚物用水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
55,980税込61,578
1台
3日以内出荷
軽量、強じん、耐食性
用途河川・溜池からの取水、田畑の濯水、電信電話・ガス・水道などの工事現場の湧き水排水、汚水・濁り水の排水、厨房の雑排水、加工工場の排水、病院・実験室等の排水、浄化槽原水移送、雑排水、汚物排水、設備排水、小規模合併浄化槽の排水、雨水・湧水排水仕様非自動形寸法L1(mm)120異物通過径(Φmm)35寸法DE(mm)96運転可能最低水位(mm)120
P707型ステンレス製水中ポンプ(PONTOS) エバラポンプ(荏原製作所)P707型ステンレス製水中ポンプ(PONTOS)エバラポンプ(荏原製作所)
66,980税込73,678
1台
3日以内出荷
軽量・コンパクトで手軽に持ち運べます。 自動・非自動の2タイプを用意しています。 接液部オールステンレス製です。
極数2極形式乾式水中運転方式P707異物通過径(Φmm)10ポンプ水没最大水深(m)4ケーシングSUS304配管接続方式ねじ込み式単相
DVS型セミボルテックス水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)DVS型セミボルテックス水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
45,980税込50,578
1台
3日以内出荷から22日以内出荷
セミボルテックスポンプなので、口径の40~63%程度の大きさの異物を含む液に使用できます。 通過固形物径が大きいので、小規模合併処理浄化槽の原水移送用に最適です。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動運転形(DVSA型)、自動交互運転形(DVSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
仕様非自動形極数2極形式乾式水中フランジ特殊フランジ:口径32~50の1.5kW以下、JIS 10K形(薄):上記以外の機種運転方式DVSポンプ水没最大水深(m)4(1.5kW以下)、8(2.2kW以上)構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシールケーシングFC200
DN型雑排水用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)DN型雑排水用水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)(1件のレビュー)
54,980税込60,478
1台
3日以内出荷から22日以内出荷
セミノンクロッグ羽根車・山形ストレーナの採用により、異物の無閉塞性を良くしています。 最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。 リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。 揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
ステンレス製水中渦巻ポンプ BMSP型 エバラポンプ(荏原製作所)ステンレス製水中渦巻ポンプ BMSP型エバラポンプ(荏原製作所)
359,800税込395,780
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
高効率なので、少ない電力で十分な水量を揚水できます。 水中ポンプなので水槽上部床面を有効に利用でき、しかも騒音の心配がありません。 水封式電動機を使用しているので、揚液をよごさず飲料用水に適しています。
用途一般給水・簡易水道・かんがい
清水・汚水用水中ポンプ ステンレス エバラポンプ(荏原製作所)清水・汚水用水中ポンプ ステンレスエバラポンプ(荏原製作所)(1件のレビュー)
77,980税込85,778
1台
当日出荷から3日以内出荷
軽量・コンパクトで手軽に持ち運べます。自動・非自動の2タイプを用意しています。接液部オールステンレス製です。
用途農作業の散水、地下ガレージの排水、機械室・地下室のピット排水、雨水・湧水・溜まり水の排水、受水槽の清掃、プールタンクの排水、洗車・農機具の洗浄非常排水付属品ホースニップルΦ25mmホースバンド付(200Wのみ)、水中ケーブル4m、フロートスイッチ(自動形のみ)極数2形式乾式水中芯数3(1.25mm2 )材質(フレーム)SUS304異物通過径(Φmm)10始動方式コンデンサ材質(ケーブル)VCT耐熱クラスF内蔵保護装置オートカットポンプ水没最大水深(m)4構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)メカニカルシール(接液側)オイルシール(電動機側)材質(ケーシング)(外)SUS304材質(羽根車)SUS304材質(主軸)SUS303構造(軸受)密封玉軸受材質(軸封)(摺動部)セラミック/カーボン(接液側)、セラミックスリーブ(溶射)/NBR(電動機側)(ゴム)NBR材質(軸封部封入液)流動パラフィン仕上外径(Φmm)10.1配管接続方式ねじ込み式
EZ型一般工事排水用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)EZ型一般工事排水用水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
86,980税込95,678
1台
3日以内出荷
仕様自動形異物通過径(Φmm)6残水位(mm)70
DNA型雑排水用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)DNA型雑排水用水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷から22日以内出荷
セミノンクロッグ羽根車・山形ストレーナの採用により、異物の無閉塞性を良くしています。 最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。 リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。 揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
DWS型汚水・雑排水水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)DWS型汚水・雑排水水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
67,980税込74,778
1台
3日以内出荷
異物通過径(Φmm)15
清水・汚水用・雑排水水中ポンプ ステンレス エバラポンプ(荏原製作所)清水・汚水用・雑排水水中ポンプ ステンレスエバラポンプ(荏原製作所)
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
軽量・コンパクトで手軽に持ち運べます。異物が通過し易く、摩耗にも強いボルテックス構造です。接液部オールステンレス製です。
用途農作業の散水、地下ガレージの排水、機械室・地下室のピット排水、雨水・湧水・溜まり水の排水、受水槽の清掃、プールタンクの排水、洗車・農機具の洗浄非常排水仕様自動形付属品ホースニップルΦ25mm(ホースバンド付)、水中ケーブル4m、フロートスイッチ軸径(Φmm)(軸封部)12質量(kg)4.7極数2形式乾式水中軸受呼び番号負荷側/6200ZZ反負荷側/6000ZZ芯数3(1.25mm2 )材質(フレーム)SUS304異物通過径(Φmm)18始動方式コンデンサ材質(ケーブル)VCT耐熱クラスF残水位(mm)90内蔵保護装置巻線埋込形オートカットポンプ水没最大水深(m)4構造(羽根車)ボルテックス構造(軸封)メカニカルシール(接液側)オイルシール(電動機側)材質(ケーシング)(外)SUS304材質(羽根車)SUS304材質(主軸)SUS303構造(軸受)密封玉軸受材質(軸封)(摺動部)セラミック/カーボン(接液側)、セラミックスリーブ(溶射)/NBR(電動機側)(ゴム)NBR材質(軸封部封入液)流動パラフィン仕上外径(Φmm)10.1配管接続方式ねじ込み式
EX2型一般工事排水用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)EX2型一般工事排水用水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
62,980税込69,278
1台
3日以内出荷
異物通過径(Φmm)7運転可能最低水位(mm)40
EQS型底水・残水排水用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)EQS型底水・残水排水用水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
77,980税込85,778
1台
3日以内出荷
異物通過径(Φmm)3運転可能最低水位(mm)1
DWV型樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(ダーウィン) エバラポンプ(荏原製作所)DWV型樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(ダーウィン)エバラポンプ(荏原製作所)
52,980税込58,278
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
ポンプの構成部品には、最適な樹脂材料を使用し、強度と耐久性を確保しました。 メーカー従来品より約60%の質量を低減し、軽量です。 接液部には、樹脂やステンレスを使用しているので、錆によるトラブルが減少しました。 35mmの固形物を通過できるので、異物が混入する液体を排水できます。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動形(DWVA型)・自動交互形(DWVJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
仕様非自動形極数2極形式乾式水中フランジ特殊フランジ球径(Φmm)35運転方式DWV異物通過径(Φmm)35ポンプ水没最大水深(m)4、8(2.2kW)構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシールケーシング合成樹脂運転可能最低水位(mm)120繊維長(mm)100(0.15kW)、150(0.25~0.75kW)、200(1.5kW)、245(2.2kW)
DWVA型樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(ダーウィン) エバラポンプ(荏原製作所)DWVA型樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(ダーウィン)エバラポンプ(荏原製作所)
62,980税込69,278
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
ポンプの構成部品には、最適な樹脂材料を使用し、強度と耐久性を確保しました。 メーカー従来品より約60%の質量を低減し、軽量です。 接液部には、樹脂やステンレスを使用しているので、錆によるトラブルが減少しました。 35mmの固形物を通過できるので、異物が混入する液体を排水できます。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動形(DWVA型)・自動交互形(DWVJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
仕様自動形極数2極形式乾式水中フランジ特殊フランジ球径(Φmm)35運転方式DWVA異物通過径(Φmm)35残水位(mm)150ポンプ水没最大水深(m)4、8(2.2kW)構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシールケーシング合成樹脂繊維長(mm)100(0.15kW)、150(0.25~0.75kW)、200(1.5kW)、245(2.2kW)
DVSJ型セミボルテックス水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)DVSJ型セミボルテックス水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
64,980税込71,478
1台
3日以内出荷から22日以内出荷
セミボルテックスポンプなので、口径の40~63%程度の大きさの異物を含む液に使用できます。 通過固形物径が大きいので、小規模合併処理浄化槽の原水移送用に最適です。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動運転形(DVSA型)、自動交互運転形(DVSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
仕様自動交互形(自動形DVSAと組合わせての設置が必要)極数2極形式乾式水中フランジ特殊フランジ:口径32~50の1.5kW以下、JIS 10K形(薄):上記以外の機種運転方式DVSJポンプ水没最大水深(m)4(1.5kW以下)、8(2.2kW以上)構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシールケーシングFC200
DS型汚水用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)DS型汚水用水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
45,980税込50,578
1台
3日以内出荷から22日以内出荷
小形・軽量で、据付場所をとりません。 最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。 リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。 揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動運転形(DSA型)、自動交互運転形(DSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
DNJ型雑排水用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)DNJ型雑排水用水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
85,980税込94,578
1台
3日以内出荷から22日以内出荷
セミノンクロッグ羽根車・山形ストレーナの採用により、異物の無閉塞性を良くしています。 最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。 リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。 揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
DVS型汚水用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)DVS型汚水用水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
仕様非自動形異物通過径(Φmm)21
PONTOS 707型 ステンレス製 水中ポンプ 口径32mm 出力0.2kW エバラポンプ(荏原製作所)PONTOS 707型 ステンレス製 水中ポンプ 口径32mm 出力0.2kWエバラポンプ(荏原製作所)
66,980税込73,678
1台
10日以内出荷
軽量でコンパクトで手軽に持ち運べます。接液部オールステンレス製です。農作業の散水、地下ガレージの排水、機械室・地下室のピット排水、雨水・湧水・溜まり水の排水、受水槽の清掃、プールタンクの排水、洗車・農機具の洗浄、非常排水に。
EZQ型残水排水用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)EZQ型残水排水用水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
78,980税込86,878
1台
3日以内出荷
異物通過径(Φmm)4.5
DWSJ型樹脂製汚水・雑排水用水中ポンプ(ダーウィン) エバラポンプ(荏原製作所)DWSJ型樹脂製汚水・雑排水用水中ポンプ(ダーウィン)エバラポンプ(荏原製作所)
73,980税込81,378
1台
3日以内出荷
ポンプの構成部品には、最適な樹脂材料を使用し、強度と耐久性を確保しました。 メーカー従来品より約60%の質量を低減し、軽量です。 接液部には、樹脂やステンレスを使用しているので、錆によるトラブルが減少しました。 15mmの固形物が通過できると共に、高揚程化を図り、水位変動があっても吐出し量の変化が少ない特性です。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動形(DWSA型)・自動交互形(DWSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
仕様自動交互形(自動形DWSAと組合わせての設置が必要)極数2極形式乾式水中フランジ特殊フランジ球径(Φmm)15運転方式DWSJ異物通過径(Φmm)15異物通過長(mm)50残水位(mm)120ポンプ水没最大水深(m)4構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシールケーシング合成樹脂繊維長(mm)50
汚水・汚物用水中ポンプ DL型 エバラポンプ(荏原製作所)汚水・汚物用水中ポンプ DL型エバラポンプ(荏原製作所)
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷から21日以内出荷
一般の清水ポンプ性能と同等の高効率性能です。豊富な機種がシリーズ化されており、各種用途に使用できます。 特殊設計により、大きな異物でも排出できます。また4極電動機の採用で異物に対するトルクを強くしています。
用途汚水槽排水・厨房排水・下水処理場用
ステンレス製水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)ステンレス製水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
仕様非自動形異物通過径(Φmm)異物不可運転可能最低水位(mm)50
PONTOS 777型 ステンレス製 水中ポンプ 口径32mm P777Aシリーズ エバラポンプ(荏原製作所)PONTOS 777型 ステンレス製 水中ポンプ 口径32mm P777Aシリーズエバラポンプ(荏原製作所)
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
軽量でコンパクトで手軽に持ち運べます。異物が通過し易く、摩耗にも強いボルテックス構造です。接液部オールステンレス製です。P707の用途、河川・溜池からの取水、田畑の灌水に。
出力(kW)0.2電源(V)単相100口径(Φmm)32
PONTOS 727型 ステンレス製 水中多段ポンプ 口径40mm エバラポンプ(荏原製作所)PONTOS 727型 ステンレス製 水中多段ポンプ 口径40mmエバラポンプ(荏原製作所)
299,800税込329,780
1台
4日以内出荷
プレス製なので、従来の鋳鉄製ポンプの半分以下の質量と非常に軽く、取扱いが簡単です。独特の三角ボリュートの採用によりコンパクトです。接液部がステンレス製(SUS304)なので、さびの発生が少ない。一般給水、工場給水、噴水、河川取水、浅井戸用に。
仕様●周波数(Hz):50●口径(mm):40●電源(V):三相200●出力(kW):0.75●コード番号:135-6524アズワン品番68-1903-27
DV型固形物移送用ボルテックス水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)DV型固形物移送用ボルテックス水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
599,800税込659,780
1台
4日以内出荷
ボルテックスポンプなので、吐出し口径と同径の異物(100%通過粒径)を排出することができます。汚物槽排水・厨房排水、返送汚泥・原水槽内排水、固形物・繊維物移送 に。
仕様●周波数(Hz):50●口径(mm):125●電源(V):三相200●出力(kW):7.5●コード番号:134-8601アズワン品番68-1892-13
DVS型セミボルテックス水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)DVS型セミボルテックス水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷
セミボルテックスポンプなので、口径の40~63%程度の大きさの異物を含む液に使用できます。
仕様●周波数(Hz):50●口径(mm):40●電源(V):三相200●出力(kW):0.25●コード番号:134-8551アズワン品番68-1894-55
DVSL型 ステンレス製セミボルテックス 水中ポンプ 口径50mm 50DVSLシリーズ エバラポンプ(荏原製作所)DVSL型 ステンレス製セミボルテックス 水中ポンプ 口径50mm 50DVSLシリーズエバラポンプ(荏原製作所)
559,800税込615,780
1台
4日以内出荷
主要部品はステンレス製なので、サビが発生しにくく、軽度の耐食性を有します。工場での産業排水、病院・実験室の排水、食品工場の排水に。
DL型汚水汚物用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)DL型汚水汚物用水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
559,800税込615,780
1台
4日以内出荷
特殊設計により、大きな異物も排出できます。また、4極電動機の採用で、異物に対するトルクを強くしています。汚物槽排水・厨房排水、下水処理場用に。
DG型グラインダ水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)DG型グラインダ水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
339,800税込373,780
1台
4日以内出荷
吸込口に強力なグラインダ(破砕)機構を装備し、汚水中の生ゴミ、布、ゴム、ビニルなどを微細に破砕し汚水と共に圧送します。小規模下水道の汚水圧送、農村集落排水の汚水圧送、住宅の下水・雑排水の移送、病院・ホテル・工場等の汚水槽の汚水移送に。
BMS型水中渦巻ポンプ 口径80mm 80BMSシリーズ エバラポンプ(荏原製作所)BMS型水中渦巻ポンプ 口径80mm 80BMSシリーズエバラポンプ(荏原製作所)
579,800税込637,780
1台
4日以内出荷
水中ポンプなので、水槽上部床面を有効に利用でき、しかも騒音の心配がありません。ポンプ最下部より吸込み構造なので、死水がありません。一般給水、かんがいに。
BMSP型 ステンレス製 水中渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)BMSP型 ステンレス製 水中渦巻ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
599,800税込659,780
1台
4日以内出荷
接液部はステンレス等を使用した浸出性能基準適合品です。水封式電動機を使用しているので、揚液をよごさず飲料水用に適しています。軽量なので、地下水槽に設置が可能です。また、特殊仕様で横置き仕様にすることも可能です。(口径65以下のみ)、一般給水、簡易水道、かんがいに。
仕様●周波数(Hz):50●口径(mm):80●電源(V):三相200●出力(kW):2.2●コード番号:135-6546アズワン品番68-1901-53
水中ポンプ