絞り込み
ブランド
- IKURATOOLS(育良精機)
- モノタロウ(185)
- AIOULE(ふじわら)(328)
- KITO(キトー)(2,520)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(518)
- TRUSCO(1,460)
- ひめじや(171)
- アイビッグ(1,010)
- イーグルクランプ(172)
- エスコ(2,558)
- オーエッチ工業(194)
- コンドーテック(329)
- スリーエッチ(213)
- スーパーツール(214)
- ナンシン(331)
- ニッサチェイン(353)
- ハンマーキャスター(1,524)
- ユーエイキャスター(978)
- ヨドノ(166)
- 水本機械製作所(1,460)
- 象印チェンブロック(144)
- ブランドをもっと見る

エンジンウインチ
IKURATOOLS(育良精機)¥739,800税込¥813,7801台5日以内出荷エンジン式なので電源の無い所でも作業可能です。小型・軽量で優れた操作性があります。本体が傾いてもエンジンが止まらずスムーズな作業が行えます。大型のフランジでロープの脱落を防止します。牽引物の近くなど広い範囲で作業ができます。エンジンとキャプスタン直径型でバランス性に優れています。安全性と作業性に優れた尻手保持装置付属しています。本体質量17kgと小型・軽量です。用途ケーブル延線工事、作業ツールの吊上げ、伐倒木の移動など質量(kg)17外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)400×390×380エンジンタイプHONDA GX-50(360°自在傾斜)適合ロープ径(Φmm)12(10)ポリエステルクロスロープ能力(kg)【巻取】横引き:500/縦引き:300巻取速度(m/min)常用12
育良 ケーブルジャッキ(10202)
IKURATOOLS(育良精機)¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷トラスコ品番818-3868質量(kg)1脚:40、シャフト:25高さ(mm)800~110シャフト径(Φmm)70揚程(mm)300揚力(kN)49台座寸法(mm)W160×L800シャフト長さ(mm)1800