足場台(可搬式作業台)DXA型用オプション エリアガードピカコーポレイション当日出荷
可搬式作業台DXAシリーズに使用できるオプション用エリアガードです。
天場四方を囲うことで作業可能エリアを認識できるため、転落・踏み外し事故発生リスクを低減します。
手掛り棒に取り付けるだけの簡単設置、収納時もコンパクトになるため場所を取りません。
※2本1セット
※回転収納式手掛り棒を4本取付けている場合のみ使用できます。
※DXA-1076B、10B、DWJ型には取付けできません。
用途現場の安全対策・転落防止に。適合DXA用(手掛かり棒DXA-TE1を取り付けたもの)トラスコ品番818-3894材質アルミバー高さ(mm)667
手掛り棒付き足場台 DXS型ピカコーポレイション(1件のレビュー)当日出荷
回転収納式手掛り棒を2本標準装備しており、天板への昇降をサポートします。
折りたたみ式で収納時も場所を取りません。
軽量で持ち運びしやすい仕様です。
手掛り棒は追加オプション(DXS-TE-R・L)を取り付けることで4本まで追加できます。
用途工場・倉庫などでの作業用、屋外作業用・内装工事・洗車用に。最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)42規格Aマーク仕様Aマーク、手掛り棒回転収納式、手がかり棒:2本標準装備付属品手がかり棒:2本標準装備セット内容手掛り棒(右側用・左側用 各1本)材質アルミタイプ手掛り棒回転収納式段数4段天板寸法(mm)400×1050天板高さH(mm)1002設置寸法(幅W×奥行D)(mm)1715×599使用条件足場台が安定しない場所には設置しないでください。関連資料図面(0.12MB)最大使用質量(kg)100
四脚アジャスト式足場台ピカコーポレイション翌日出荷
上部操作×天板幅500mm×安全対策の足場台登場!!天板幅500mmで広い作業スペースを確保できます。軽量で持ち運びしやすく、折りたたみ式で収納時も場所を取りません。オプションの手すりわく(DXZ-TEL)、または手掛り棒(DXU-TE)を取付ければ安全性がさらにアップします!脚部の伸縮操作は、かがまずに本体上部の伸縮操作バーを引き上げるだけ!6mmピッチで任意の長さに調整できます。
用途安全性を問われる現場で手軽に設置できる製品が欲しい手すりわくをつけても軽くて、より安全に作業したい作業時に出来る限り広い作業スペースを確保したい材質アルミ、アルマイト(支柱・天板)天場寸法(mm)950(長さ)踏面幅(mm)500最大使用質量(kg)100
可搬式作業台ダイナワークタフ DXA型ピカコーポレイション当日出荷から7日以内出荷
現場のニーズに対応した500mm幅タイプ。
脚の長さは伸縮レバーで、50mmピッチで調整できます。
回転収納式手掛り棒を4本標準装備(DXA-13BT、15BT、18BTのみ)
最大使用荷重(kg)150規格(社)仮設工業会認定品材質アルミ合金天板寸法・奥行(mm)500
DXA型用オプション 手掛り棒ピカコーポレイション翌日出荷
可搬式作業台DXAシリーズに使用できるオプション用手掛り棒です。
足場台を昇降しやすくサポートします。
回転収納式なので、作業台本体に取り付けたまま収納が可能です。
DXA-1076B、10B、13B、15Bに最大4本取付け可能です。
※DXA-13BT、15BT、18BTには4本標準装備されているので購入不要です。
※本製品はDWJ型には取り付けできません。
用途現場の安全対策・転倒防止に。材質アルミ合金適合DXA
伸縮はしごフルセット SLG型ピカコーポレイション翌日出荷
小さく収納でき、現場での持ち運びや移動に便利なコンパクトに収納できる伸縮タイプのはしごです。
横方向の安定性を向上させるスタビライザー(アウトリガー)、転倒や横ずれ防止の回転収納式壁当て、手掛かり棒(長さ600mm・伸縮式)が付いたフルセット仕様です。
アウトリガーはワンタッチで長さ調整可能(6mmピッチ)。本体からの取り外しもワンタッチで可能。
乗用車のトランクにも収納可能です。
はしごの長さは任意の長さに変えられます。(すべて伸ばし切らなくてもご使用いただけます。)
脚の角度が自由に調整できるため斜面や様々な角度で便利にご使用いただけます。
用途電気工事・電柱工事・内装工事・空調工事・ビルメンテナンス・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。重機などへの積載にも最適です。最大使用荷重(kg)100
足場台(可搬式作業台)DWJ型用オプション エリアガードピカコーポレイション翌日出荷
可搬式作業台DWJシリーズに使用できるオプション用エリアガードです。
天場四方を囲うことで作業可能エリアを認識できるため、転落・踏み外し事故発生リスクを低減します。
※2本1セット
※回転収納式手掛り棒を4本取付けている場合のみ使用できます。
※DWJ-96、DXA型には取付けできません。
用途現場の安全対策・転落防止に。適合DWJ用(手掛かり棒DXA-TE1を取り付けたもの)バー高さ(mm)711
足場台DXS型用オプション 手掛かり棒(左)ピカコーポレイション翌日出荷
足場台DXS-1010用の手掛り棒追加オプションです。(昇降面向かって左側用)
昇降面向かって右側用はDXS-TE-Rをお求めください。
用途より安全な昇降作業に。トラスコ品番364-9704適合機種DXS-1010材質アルミ品名DXS用手掛り棒/左
足場台DXS型用オプション 手掛かり棒(右)ピカコーポレイション翌日出荷
足場台DXS-1010用の手掛り棒追加オプションです。(昇降面向かって右側用)
昇降面向かって左側用はDXS-TE-Lをお求めください。
用途より安全な昇降作業に。トラスコ品番364-9703適合機種DXS-1010材質アルミ品名DXS用手掛り棒/右
『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります
ボンベホルダアサダ税込¥24,178¥21,980
片手すりピカコーポレイション税込¥34,078¥30,980
KS壁つなぎ国元商会税込¥2,858¥2,598