曜日別特売

台車 スタッキング 平台車 耐荷重120kg ホームキャリー 日本製

台車 スタッキング 平台車 耐荷重120kg ホームキャリー 日本製 - 日東台車 スタッキング 平台車 耐荷重120kg ホームキャリー 日本製 - 日東台車 スタッキング 平台車 耐荷重120kg ホームキャリー 日本製 - 日東台車 スタッキング 平台車 耐荷重120kg ホームキャリー 日本製 - 日東台車 スタッキング 平台車 耐荷重120kg ホームキャリー 日本製 - 日東台車 スタッキング 平台車 耐荷重120kg ホームキャリー 日本製 - 日東台車 スタッキング 平台車 耐荷重120kg ホームキャリー 日本製 - 日東台車 スタッキング 平台車 耐荷重120kg ホームキャリー 日本製 - 日東

4パターンのスタッキングが可能な平台車
重い物の移動に便利
室内や押入れ、ベランダ等で大活躍
耐久性に優れており押しやすいナイロンキャスター
コンパクトで軽量設計
使用目的により縦、横の連結が簡単に出来ます
用途に応じた4パターンのスタッキング
360度回転の自在キャスター
安心安全の日本製

用途
重い物の移動などに。台車 キャリーカート 事務所 オフィス 会社 倉庫 店 資材 運搬 運ぶ
幅(mm)
410
質量(kg)
1.2
材質(本体)
PP(ポリプロピレン)
材質(車輪)
ナイロン
奥行(mm)
280
耐荷重(kg)
120
使用キャスター
4輪(自在×4)
床面高さ(mm)
80
キャスター径(Φmm)
50
スタッキング可否
可
連結可否
可
取扱説明書:(0.28MB)
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78047771NTRMS-N50GL×21セット(2台)
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
78047780NTRMS-N50GL1台
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
78047789NTRMS-N50GL×41セット(4台)
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする