MK アルミカートMK(丸喜金属本社)(2件のレビュー)翌々日出荷
タイヤ幅調整機能付です。便利な簡易ブレーキ機能付です。サイドガード・フロントガードは伸縮でき、様々な荷物の大きさに対応します。
用途工場内でのコンテナの運搬や農作業及びガーデニングなど。仕様組立式固定ハンドルタイプ固定キャスター4個ノーパンクタイヤストッパー付(S字フック)トラスコ品番465-5168種別ノーパンクタイヤ材質荷台:アルミハンドル:アルミ材質(車輪)ゴムタイプ組立式、固定ハンドルタイプ、ストッパー付(S字フック)キャスター固定キャスター4個ハンドル高さ(mm)930材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)214組立時間1人20分ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)アルミ
MK マルコン枠付重量車( U型・固定車)MK(丸喜金属本社)当日出荷
車形状がR加工されており、走行面との接地面積が少ないため、走行性が向上します。
用途フロア用。
引戸用門扉、工場、学校、倉庫等の出入口などに。材質(車輪)ダクタイル鋳鉄(FCD-450)表面処理(枠)クロメートメッキ仕上げ材質(枠)スチール車輪タイプ単輪
マリック パンチブルック 回転式MK(丸喜金属本社)翌々日出荷
ステンレス製なので耐蝕性に優れています。
滑車としてお使い下さい。
回転式でご使用頂きやすいです。
用途滑車としてお使いください材質(本体)SUS304種類滑車表面処理(本体)鏡面磨
MK マルコン枠無重量車(U型)MK(丸喜金属本社)当日出荷
フロアー用です。
用途フロア用。
引戸用門扉、工場、学校、倉庫等の出入口などに。材質(車輪)ダクタイル鋳鉄(FCD-450)
C-2000マルコン枠付重量車(V型)MK(丸喜金属本社)当日出荷
アングル・フラットバー用50mm~120mmシングルベアリング使用。Eリングにて芯棒固定車はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ
材質(車輪)ダクタイル鋳鉄形状固定型式C-2000型ブレーキナシ金具仕上クロームメッキ穴径P(Φmm)15×11車輪タイプ単輪
『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります