絞り込み
ブランド
  • CM
  • モノタロウ(249)
  • エスコ(4,702)
  • TRUSCO(3,043)
  • KITO(キトー)(1,855)
  • ハンマーキャスター(1,546)
  • 水本機械製作所(1,419)
  • サカエ(1,297)
  • アイビッグ(1,054)
  • ユーエイキャスター(995)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(644)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(562)
  • 東海キャスター(513)
  • ヨドノ(455)
  • 山金工業(454)
  • ナンシン(382)
  • アルインコ(360)
  • ピカコーポレイション(354)
  • コンドーテック(353)
  • 金沢車輌(335)
  • AIOULE(ふじわら)(329)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CM チェーン 5.6 CMCM チェーン 5.6CM
5,398税込5,938
1本
6日以内出荷
CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。
用途ハークアロイチェーン グレード80使用荷重(t)0.9呼び5.6質量(kg/m)0.7寸法B(mm)7.5寸法C(mm)17チェーン線径(Φmm)5.6線径A(Φmm)5.6RoHS指令(10物質対応)対応
CM チェーン 12.7 CMCM チェーン 12.7CM
13,980税込15,378
1本
6日以内出荷
CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。
用途ハークアロイチェーン グレード80使用荷重(t)5呼び12.7質量(kg/m)3.8寸法B(mm)18.3寸法C(mm)35.7チェーン線径(Φmm)12.7線径A(Φmm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
CM チェーン 10 CMCM チェーン 10CM
9,998税込10,998
1本
6日以内出荷
CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。
用途ハークアロイチェーン グレード80使用荷重(t)3呼び10質量(kg/m)2.2寸法B(mm)14.5寸法C(mm)31チェーン線径(Φmm)10線径A(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
CMレバーホイスト CMCMレバーホイストCM
31,980税込35,178
1台
5日以内出荷
コンパクトでポータブルなデザイン。持ち運びがしやすく限られたスペースでも保管が可能です。二段減速装置により、少ない労力で大きなパワーを発揮、ラバー製グリップはどんな環境でもハンドルをしっかりグリップすることができます。360度回転可能なハンドルにより、狭い場所での吊り作業も可能です。すべての商品に独自のシリアル番号が記載されてますので、簡単かつ正確な個体識別が可能です。チェーンの長さ、位置合わせ調整は簡単に行うことができます。負荷の際に誤ってチェーンが解除されることはありません。内蔵の機械式ブレーキにより、確実に吊り荷を制御することができます。耐衝撃性に優れた原材料を吟味して使用しているので、繰り返しの過酷な使用にも耐えられます。本体はパウダーコーティング処理、また主要な機構部には亜鉛めっき処理を施していますので厳しい使用環境での腐食を防止します。チェーンは亜鉛による皮膜処理を施していますので、耐腐食性を備えています。上フック、下フックともに鍛造製のラッチが付いており、吊り荷を安全に取り付けることができます。フックはボルト固定のため点検や交換時の取り外しも容易に行えます。
用途上フック、下フックともに開口部が広いため、吊り荷を取り付け易い構造になっています。また、フックは360度水平方向に回転するので素早い位置合わせが可能です。標準揚程(m)1.5
CM 安全フック CMCM 安全フックCM
5,498税込6,048
1個
6日以内出荷
CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。
用途ワイヤロープやチェーンなどの先端金具として。RoHS指令(10物質対応)対応
CM マスターリンク CMCM マスターリンクCM
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。
用途ワイヤロープやチェーンなどの先端金具として。RoHS指令(10物質対応)対応
CM ファンドリフック CMCM ファンドリフックCM
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。
用途広い開口部サイズが必要な時に使用します。 外れ止めがなくても大丈夫か確認の上ご使用くださいRoHS指令(10物質対応)対応
CM ハマーロック CMCM ハマーロックCM
7,498税込8,248
1個
6日以内出荷
CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。
用途チェーンとマスターリング・フックの接続金物としてRoHS指令(10物質対応)対応
CM チェーン 7.1 CMCM チェーン 7.1CM
6,998税込7,698
1本
6日以内出荷
CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。
用途ハークアロイチェーン グレード80使用荷重(t)1.5呼び7.1質量(kg/m)1.1寸法B(mm)10寸法C(mm)22線径A(Φmm)7.1RoHS指令(10物質対応)対応
CM チェーン 31.7 CMCM チェーン 31.7CM
139,800税込153,780
1本
6日以内出荷
CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。
用途ハークアロイチェーン グレード80使用荷重(t)26呼び31.7質量(kg/m)23.4寸法B(mm)44.2寸法C(mm)99.5線径A(Φmm)31.7RoHS指令(10物質対応)対応
CM チェーン 25.4 CMCM チェーン 25.4CM
79,980税込87,978
1本
6日以内出荷
CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。
用途ハークアロイチェーン グレード80使用荷重(t)17呼び25.4質量(kg/m)14.8寸法B(mm)37.8寸法C(mm)77.9線径A(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
CM チェーン 22.2 CMCM チェーン 22.2CM
57,980税込63,778
1本
6日以内出荷
CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。
用途ハークアロイチェーン グレード80使用荷重(t)13呼び22.2質量(kg/m)11.6寸法B(mm)28.9寸法C(mm)57.2線径A(Φmm)22.2RoHS指令(10物質対応)対応
CM チェーン 19 CMCM チェーン 19CM
34,980税込38,478
1本
6日以内出荷
CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。
用途ハークアロイチェーン グレード80使用荷重(t)10呼び19質量(kg/m)9.3寸法B(mm)26.7寸法C(mm)54.9チェーン線径(Φmm)19線径A(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応
CM チェーン 15.9 CMCM チェーン 15.9CM
22,980税込25,278
1本
6日以内出荷
CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。
用途ハークアロイチェーン グレード80使用荷重(t)7.5呼び15.9質量(kg/m)5.8寸法B(mm)21.7寸法C(mm)44線径A(Φmm)15.9RoHS指令(10物質対応)対応
CM スリングフック CMCM スリングフックCM
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。
用途ワイヤロープやチェーンなどの先端金具として。材質特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
CM サブアッセンブリー CMCM サブアッセンブリーCM
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。
用途3点吊り・4点吊りの作業にご用命ください。タイプ3本吊り・4本吊りRoHS指令(10物質対応)対応
CM グラブフック CMCM グラブフックCM
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。
用途チェーンの絞り吊りやチェーンの長さ調整として。RoHS指令(10物質対応)対応
安全フック CM安全フックCM
5,998税込6,598
1個
当日出荷から30日以内出荷
用途ワイヤロープやチェーンなどの先端金具として材質特殊合金鋼ラッチあり
ファンドリーフック CMファンドリーフックCM
26,980税込29,678
1個
当日出荷から30日以内出荷
用途ワイヤロープやチェーンなどの先端金具として材質特殊合金鋼
グラブフック CMグラブフックCM
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
用途チェーンの絞り吊りやチェーンの長さ調整として材質特殊合金鋼
チェーン CMチェーンCM
1,298,000税込1,427,800
1缶
3日以内出荷
グレード80シリーズのチェーンは靱性が高く、粘り強さとしなやかさを兼ね備えており、より安全にご使用いただけます。
用途チェーンスリング用のチェーンとして材質特殊合金鋼
マスターリンクサブアッセンブリー CMマスターリンクサブアッセンブリーCM
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
材質特殊合金鋼
マスターリング CMマスターリングCM
4,298税込4,728
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途玉掛作業時等のマスターリンクとして材質特殊合金鋼

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

物流用品