特価
本日1月27日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
迅速に張りのある状態でワイヤーを結束することができます。
アンカーとしてもジョイントとしても使用可能です。
セルフロック機構の為、工具不要で簡単調節、簡単解除が可能です。
設置・維持の時間が短縮でき経費節約にもなります。
用途農業(格子やフェンス)・園芸用仮止めの固定
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
材質(ピン)ステンレス(SUS302)
材質(バネ)ステンレス(SUS302)
表面仕上げ生地
材質(ツメ)焼結合金
用途キュービクル・配分電盤
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ電解研磨
用途キュービクル・配分電盤
材質一般構造用圧延鋼材(SS)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
用途キュービクル・配分電盤
材質一般構造用圧延鋼材(SS)
表面処理亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
用途キュービクル・配分電盤
材質ステンレス鋼(SUS304)
表面処理電解処理
用途キュービクル・配分電盤
材質一般構造用圧延鋼材(SS)
表面処理亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
用途キュービクル・配分電盤
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)130
寸法L(mm)22
表面処理電解処理
寸法D1(Φmm)50
寸法D2(Φmm)30
寸法D3(Φmm)10
寸法H1(mm)51
寸法H2(mm)26
ねじ寸法MM12
寸法D4(Φmm)25
ナット幅(mm)19
ナット高H(mm)10
使用荷重(N)2.16
寸法MM12
タキゲンコード10772
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
用途キュービクル・配分電盤
質量(g)245
表面処理電解処理
寸法H1(mm)60
寸法H2(mm)30
ねじ寸法MM16
寸法D4(Φmm)30
ナット幅(mm)24
ナット高H(mm)13
使用荷重(N)4.41
寸法MM16
タキゲンコード10773
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
用途キュービクル・配分電盤
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)40
寸法L(mm)15
ねじ径M8
表面処理電解処理
寸法D1(Φmm)32.6
寸法D2(Φmm)20
寸法D3(Φmm)6.3
寸法H1(mm)33.3
寸法H2(mm)17
ねじ寸法MM8
寸法D4(Φmm)16
ナット幅(mm)13
ナット高H(mm)6.5
使用荷重(kN)0.00079
使用荷重(N)0.79
寸法MM8
タキゲンコード10770
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
用途キュービクル・配分電盤
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)75
寸法L(mm)18
表面処理電解処理
寸法D1(Φmm)41
寸法D2(Φmm)25
寸法D3(Φmm)8
寸法H1(mm)41.5
寸法H2(mm)21
ねじ寸法MM10
寸法D4(Φmm)20
ナット幅(mm)17
ナット高H(mm)8
使用荷重(N)1.47
寸法MM10
タキゲンコード10771
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
小型で回転がスムーズ
用途コンベア・荷造り作業台・ターンテーブル
材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(ボール)玉軸受用鋼球
1個
¥117
税込¥129
当日出荷
用途キュービクル・配分電盤
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)430
寸法L(mm)30
ねじ径M20
表面処理電解処理
寸法D1(Φmm)72
寸法D2(Φmm)40
寸法D3(Φmm)16
寸法H1(mm)71
寸法H2(mm)35
ねじ寸法MM20
寸法D4(Φmm)35
ナット幅(mm)30
ナット高H(mm)16
使用荷重(kN)0.00618
使用荷重(N)6.18
寸法MM20
タキゲンコード10774
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
高精度のスチールボールを豊富に使用し、長期の使用に耐えるよう設計しました。
力学的設計によるユニークなスタイルは一貫したプレスワークによって生産され、強靭で取付け方法も広範囲です。
負荷荷重や取付けスペースなど用途にマッチしたタイプをお選びいただけます。
用途(1)コンベアラインの方向転換(2)シャーリング・プレス工程の鋼板搬送(3)組立て作業ライン(4)ターンテーブル(5)荷造り作業台(6)部品棚・フローラック(7)運搬台車のキャスター(8)スチール家具
小型で回転がスムーズ
用途コンベア・荷造り作業台・ターンテーブル
表面仕上げケース/黄銅めっき
タキゲンコード30099
1個
¥356
税込¥392
5日以内出荷
用途キュービクル・配分電盤
材質一般構造用圧延鋼材(SS)
質量(g)380
ねじ径M30
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード12960
1個
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
材質ステンレス鋼材(SUS305)
質量(g)3110
寸法L(mm)55
表面処理電解処理
寸法D1(Φmm)133
寸法D2(Φmm)70
寸法W(mm)55
寸法D3(Φmm)31.5
寸法M(mm)36
寸法H1(mm)131.5
寸法h(mm)29
寸法H2(mm)65
寸法D4(Φmm)70
タキゲンコード10778
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)590
寸法L(mm)34
表面処理電解処理
寸法D1(Φmm)81
寸法D2(Φmm)44
寸法W(mm)32
寸法D3(Φmm)18.5
寸法M(mm)22
寸法H1(mm)84
寸法h(mm)18
寸法H2(mm)43
寸法D4(Φmm)40
タキゲンコード11620
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
小型で回転がスムーズ
用途コンベア・荷造り作業台・ターンテーブル
表面仕上げケース/黄銅めっき
タキゲンコード30100
1個
¥712
税込¥783
4日以内出荷
小型で回転がスムーズ
用途コンベア・荷造り作業台・ターンテーブル
表面仕上げケース/黄銅めっき
タキゲンコード30098
1個
¥237
税込¥261
4日以内出荷
防振ゴムの接地面が大きいため機器の安定性に優れています。
用途精密機械・事務機器・計測機器
材質(車輪)ナイロン6、耐油性ゴム
材質本体/冷間圧延鋼板(SPCC)、車輪/ナイロン6、防振ゴム/耐油性ゴム
質量(g)620
寸法L1(mm)60×100
寸法t(mm)3.2
許容荷重(kN)0.58
寸法L2(mm)40
寸法P(mm)80
ストッパーなし
寸法H1(mm)80
寸法H2(mm)13
寸法W1(mm)100
寸法W2(mm)26
寸法H3(mm)15
車輪径D(Φmm)50
表面仕上げ本体/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード30666
1個
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
用途キュービクル・配分電盤
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)1745
寸法L(mm)45
ねじ径M30
表面処理電解処理
寸法D1(Φmm)110
寸法D2(Φmm)60
寸法D3(Φmm)25
寸法H1(mm)110
寸法H2(mm)55
ねじ寸法MM30
寸法D4(Φmm)60
ナット幅(mm)46
ナット高H(mm)24
使用荷重(kN)0.0147
使用荷重(N)14.7
寸法MM30
タキゲンコード10777
1個
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
用途キュービクル・配分電盤
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)880
寸法L(mm)38
ねじ径M24
表面処理電解処理
寸法D1(Φmm)90
寸法D2(Φmm)50
寸法D3(Φmm)20
寸法H1(mm)90
寸法H2(mm)45
ねじ寸法MM24
寸法D4(Φmm)45
ナット幅(mm)36
ナット高H(mm)19
使用荷重(kN)0.00932
使用荷重(N)9.32
寸法MM24
タキゲンコード10776
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。