カラビナ 鉄変D型WAKI(和気産業)当日出荷
レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用まで幅広く使用可能。アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れている。O型よりも強度に優れている。
材質鉄高さ(mm)60種類カラビナ径(Φmm)10幅W(mm)114
ダブルフックWAKI(和気産業)翌々日出荷
犬などペット用には使用できません摩擦や変形した商品は使用しないで下さい安全のため専用の商品をお使い下さい
ステンレス スプリングフック BKWAKI(和気産業)当日出荷から翌々日出荷
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
寸法(mm)10×100材質(本体)ステンレスSUS304種類カラビナ使用荷重(kg)100
ステン回転スナップWAKI(和気産業)翌々日出荷
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
ステン回転リングWAKI(和気産業)7日以内出荷
ステンレスの回転リングです
材質ステンレスSUS304寸法(mm)6種類リングキャッチねじ径M8使用荷重(kg)300
角型パッドアイWAKI(和気産業)翌々日出荷
表示荷重を絶対越えて使用しないで下さい。極端な衝撃、ねじれた状態で使用すると強度が低下しますのでお避け下さい。摩耗や変形した商品は使用しないで下さい。締めつけや取り付けは確実に行ってください。
スプリングスナップWAKI(和気産業)翌々日出荷
チェーンの連結などにお使いください。
材質(本体)ステンレスSUS304種類スナップフック
SスプリングフックCWAKI(和気産業)4日以内出荷
チェーン等の結合に
材質ステンレスSUS304寸法(mm)10×100種類カラビナ寸法L(mm)100使用荷重(kg)125寸法S(mm)20寸法D(mm)10寸法E(mm)25
スナップシャックルWAKI(和気産業)翌々日出荷
チェーンの連結などにお使いください。
材質ステンレス寸法(mm)52寸法L(mm)52使用荷重(kg)150寸法A(mm)12寸法B(mm)9
『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります
ボンベホルダアサダ税込¥24,178¥21,980
片手すりピカコーポレイション税込¥34,078¥30,980
KS壁つなぎ国元商会税込¥2,858¥2,598