100HB-PA 重量用 自在車(ウレタン車輪)内村製作所(1件のレビュー)当日出荷から12日以内出荷
始動抵抗を極限まで低減。
耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。
弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。
長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。
材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)形状自在車ベアリングベアリング入表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし取付穴径d(mm)10.5特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター取付穴径d(Φmm)10.5車輪タイプ単輪
100HB-P トラック型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪内村製作所当日出荷から翌々日出荷
驚異的に始動、走行性能が優秀な重量用キャスターです。長期間固定されても荷重による歪みが残りません。車輪回転部にローラーベアリングが入っておりますので荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。104ZH-P、104ZH-Psはローラーベアリングが組み込まれておりません。
材質(車輪)フェノール樹脂材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
100X-N トラック型 超重量用キャスター内村製作所当日出荷から翌々日出荷
材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様材質(本体)アルミ合金ダイキャスト(ADC12)表面処理電着塗装ストッパーなし取付座厚さt(mm)5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
600HB-PA 重量用 固定車(ウレタン車輪)内村製作所当日出荷から3日以内出荷
始動抵抗を極限まで低減。
耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。
弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。
長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。
グリースニップルを車軸に取り付けてありますので、注入が可能です。
材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)形状固定車ベアリングベアリング入表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし取付穴径d(mm)10.5偏芯E(mm)-旋回半径r(mm)-特性耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
キャスター 旋回 超重量用内村製作所翌日出荷から8日以内出荷
材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)材質(本体)アルミ合金ダイキャスト(ADC12)車輪幅(mm)58表面処理電着塗装ストッパーなし
600X-N 固定型 超重量用キャスター内村製作所翌日出荷から翌々日出荷
材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様材質(本体)アルミ合金ダイキャスト(ADC12)表面処理電着塗装ストッパーなし取付座厚さt(mm)5キャスタータイププレート式固定車キャスター
600HB-P 固定型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪内村製作所翌日出荷から翌々日出荷
驚異的に始動、走行性能が優秀な重量用キャスターです。長期間固定されても荷重による歪みが残りません。車輪回転部にローラーベアリングが入っておりますので荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。600HB-Pシリーズはストッパー付がございません。100HB-Pシリーズと組み合わせて使用できます。604ZH-Pはローラーベアリングが組み込まれておりません。
材質(車輪)フェノール樹脂材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
300X-N ボルト型 超重量用キャスター内村製作所翌々日出荷から8日以内出荷
材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様材質(本体)アルミ合金ダイキャスト(ADC12)表面処理電着塗装ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
No.107 HB-PAS 重量用 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付 耐摩耗性 車輪径100mm内村製作所当日出荷から3日以内出荷
始動抵抗を極限まで低減。
耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。
弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。
長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。
グリースニップルを車軸に取り付けてありますので、注入が可能です。
材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)形状自在車S材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)ベアリングベアリング入表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパー回転ストッパー付取付穴径d(mm)10.5特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
No.109HB-PAS 重量用 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付内村製作所3日以内出荷
始動抵抗を極限まで低減。
耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。
弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。
長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。
グリースニップルを車軸に取り付けてありますので、注入が可能です。
形状自在車S許容荷重(kg)450車輪径(Φmm)150材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)車輪幅(mm)45取付高(mm)187ベアリングベアリング入表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)187取付ピッチ(mm)(P1×P2)90×90取付穴径d(mm)10.5偏芯E(mm)40取付ピッチ(mm)90×90許容荷重(daN)441旋回半径r(mm)130車輪径D(Φmm)150特性耐摩耗性座金寸法(mm)110×110キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
100HB2-EP トラック型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪内村製作所当日出荷から翌々日出荷
耐衝撃性が抜群で、過酷な使用に耐えられ、しかも軽量です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れています。車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、騒音が無く、静かな走行が得られます。
材質(車輪)特殊ポリマー・コンパウンド材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理黒色亜鉛めっき特性静音、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
100HB トラック型 重量用ローラーベア入り 合成ゴム車輪内村製作所翌日出荷から3日以内出荷
車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凹凸のある路面でも安定した走行が得られます。
材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)取付穴径(Φmm)10.5特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター
『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります
ボンベホルダアサダ税込¥24,178¥21,980
片手すりピカコーポレイション税込¥34,078¥30,980
KS壁つなぎ国元商会税込¥2,858¥2,598