トゲ無し玉掛ワイヤーオーエッチ工業(4件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
特許のトゲ無し手編み技術「バーブフリー加工」でトゲが無く安全です。ロック加工が無いため、金属疲労が少なく、抜き取りもスムーズです。メッキ付きワイヤーを使用し、グリスも塗布しているため防錆効果も高く、耐久性、引張り強度に優れています。
ベルトスリング/NBⅢEオーエッチ工業(7件のレビュー)当日出荷から15日以内出荷
JIS B 8818 Ⅲ等級(両端アイ形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています
用途吊具、玉掛け作業材質ポリエステル等級JIS3等級ベルト色ブルー端末仕様アイ縫製JIS規格JIS B 8818規格品材質(ベルト)ポリエステル
ラッシングベルトオーエッチ工業(11件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
ベルト幅25mmでの強力タイプ。握りやすい幅広ハンドル
用途軽トラック用荷締機バックルワイドタイプ材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)9800使用荷重(N)1960
ラッシングベルトオーエッチ工業(2件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
このタイプはバックル本体が小さく、簡単な操作で荷締め作業ができる。
用途レジャー用荷締機材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)3920使用荷重(N)784
ラッシングベルトオーエッチ工業(5件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
このタイプはバックル本体が小さく、簡単な操作で荷締め作業ができる。
用途レジャー用荷締機材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)4900使用荷重(N)980
ラッシングベルトオーエッチ工業当日出荷
軽荷重用です。軽トラックによく使用されます。
用途トラック用バックルスリムタイプ材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)9800使用荷重(N)1960
スリング 荷重800kg YNB 3Eシリーズオーエッチ工業当日出荷から14日以内出荷
両端アイ型三層構造の織物で作られており、表面の摩耗に強い耐久力をもっています。また、急激な荷重がかかった場合、その衝撃エネルギーを吸収して、吊荷が安定するのに適した伸び率になるように調整してあります。強力ポリエステル原糸使用使用限界が判る、シグナル付で安全。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。JIS B8818ベルト長さは、アイの内側からアイの内側の寸法です。画像はNBスリングIIIEの画像を使用しています。
スリング 荷重2500kg YNB 3Eシリーズオーエッチ工業当日出荷から14日以内出荷
両端アイ型三層構造の織物で作られており、表面の摩耗に強い耐久力をもっています。また、急激な荷重がかかった場合、その衝撃エネルギーを吸収して、吊荷が安定するのに適した伸び率になるように調整してあります。強力ポリエステル原糸使用使用限界が判る、シグナル付で安全。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。JIS B8818ベルト長さは、アイの内側からアイの内側の寸法です。画像はNBスリングIIIEの画像を使用しています。
スリング 荷重1250kg YNB 3Eシリーズオーエッチ工業当日出荷から14日以内出荷
両端アイ型三層構造の織物で作られており、表面の摩耗に強い耐久力をもっています。また、急激な荷重がかかった場合、その衝撃エネルギーを吸収して、吊荷が安定するのに適した伸び率になるように調整してあります。強力ポリエステル原糸使用使用限界が判る、シグナル付で安全。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。JIS B8818ベルト長さは、アイの内側からアイの内側の寸法です。画像はNBスリングIIIEの画像を使用しています。
スリング 荷重1600kg YNB 3Eシリーズオーエッチ工業当日出荷から14日以内出荷
両端アイ型三層構造の織物で作られており、表面の摩耗に強い耐久力をもっています。また、急激な荷重がかかった場合、その衝撃エネルギーを吸収して、吊荷が安定するのに適した伸び率になるように調整してあります。強力ポリエステル原糸使用使用限界が判る、シグナル付で安全。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。JIS B8818ベルト長さは、アイの内側からアイの内側の寸法です。画像はNBスリングIIIEの画像を使用しています。
スリング 荷重3150kg YNB 3Eシリーズオーエッチ工業当日出荷から14日以内出荷
両端アイ型三層構造の織物で作られており、表面の摩耗に強い耐久力をもっています。また、急激な荷重がかかった場合、その衝撃エネルギーを吸収して、吊荷が安定するのに適した伸び率になるように調整してあります。強力ポリエステル原糸使用使用限界が判る、シグナル付で安全。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。JIS B8818ベルト長さは、アイの内側からアイの内側の寸法です。画像はNBスリングIIIEの画像を使用しています。
使用荷重(t)3.15基本使用荷重(kg)3150
アピックススリングオーエッチ工業翌日出荷から14日以内出荷
アピックスRは高強度・低伸度・柔軟性を最大限に生かし、大事な吊り荷を傷つけないように特殊な方法で製作されたソフトタイプのスリングです。RNタイプはエンドレス形です
スリングオーエッチ工業翌日出荷から4日以内出荷
用途荷物の吊具種別両端アイ形材質ポリエステル原糸等級JIS B 8818 4等級JIS規格JIS B 8818 4等級関連資料(0.81MB)
アーミーベルト荷締機オーエッチ工業翌々日出荷
荷物の束ね締めが誰でも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。エンドレスタイプで荷物の束ね締め用です。
用途荷物の固定に。材質ポリエステル、鋼本体バックル:ワイドハンドルラチェット端末仕様エンドレス
アーミーベルト荷締機オーエッチ工業翌々日出荷
掛フック付きで作業時間を大幅短縮します。カムバックル式で引張るだけの簡単作業です。掛フック付きで作業時間が大幅短縮できます。耐候性に優れたポリプロピレンベルトを使用しています。エンドレスタイプで荷物の束ね締め用です。
用途荷物の固定に。材質ポリプロピレン、亜鉛合金ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)4.5本体バックル:カムバックル端末仕様掛けフック
パレットベルトオーエッチ工業4日以内出荷から5日以内出荷
マジックテープ式でセット時間が比較的短く作業性に優れています。ベルトのねじれがわかるライン表示入りです。
用途荷物の結束引張強度(kg)65引張強度(N)637
パレットベルトオーエッチ工業4日以内出荷から6日以内出荷
セット時間が短く、引張り強度があります、ベルトのねじれがわかるライン表示入りです。
アピックススリングオーエッチ工業9日以内出荷から15日以内出荷
JIS B 8818 Ⅲ等級(両端アイ形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています
用途玉掛け作業ベルト色黄端末仕様アイ縫製材質(ベルト)ポリエステル
アピックススリングオーエッチ工業9日以内出荷から15日以内出荷
JIS B 8818 Ⅲ等級(エンドレス形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています
用途玉掛け作業ベルト色黄端末仕様エンドレス材質(ベルト)ポリエステル
スリング 荷重6300kg YNB 3Eシリーズオーエッチ工業14日以内出荷
両端アイ型三層構造の織物で作られており、表面の摩耗に強い耐久力をもっています。また、急激な荷重がかかった場合、その衝撃エネルギーを吸収して、吊荷が安定するのに適した伸び率になるように調整してあります。強力ポリエステル原糸使用使用限界が判る、シグナル付で安全。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。JIS B8818ベルト長さは、アイの内側からアイの内側の寸法です。画像はNBスリングIIIEの画像を使用しています。
スリング 荷重5000kg YNB 3Eシリーズオーエッチ工業14日以内出荷
両端アイ型三層構造の織物で作られており、表面の摩耗に強い耐久力をもっています。また、急激な荷重がかかった場合、その衝撃エネルギーを吸収して、吊荷が安定するのに適した伸び率になるように調整してあります。強力ポリエステル原糸使用使用限界が判る、シグナル付で安全。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。JIS B8818ベルト長さは、アイの内側からアイの内側の寸法です。画像はNBスリングIIIEの画像を使用しています。
スリング 荷重3200kg NB 3E 100Xシリーズオーエッチ工業14日以内出荷
使用限界が判る、シグナル付きで安全。JIS 88183E(両端アイ形)一般用タイプで、ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています。アピックス3Eに比べ、ベルトが少しやわらかめです。NB3E形のベルト長さはアイの内側から内側の寸法です。標準品のベルト長さは10m未満は0.5m間隔、10m以上は1m間隔です。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。
使用荷重(kg)(最大)3200最大使用荷重(kg)3200アイの長さ(mm)400アイの厚さ(mm)14
アピックススリングオーエッチ工業15日以内出荷
エンドレス形のポリプロピレン原糸で織られたベルトを縫製したもの、ポリプロピレンは極めて規則正しい分子構造を持っているので、対薬品性抜群で強酸、強アルカリからから有機薬品まで広範囲の薬品に耐性を示します。
用途玉掛け作業ベルト色白端末仕様エンドレス材質(ベルト)ポリプロピレン
アピックススリングオーエッチ工業15日以内出荷
ポリプロピレン原糸で織られたベルトを縫製したもの、ポリプロピレンは極めて規則正しい分子構造を持っているので、対薬品性抜群で強酸、強アルカリからから有機薬品まで広範囲の薬品に耐性を示します。
用途玉掛け作業ベルト色白端末仕様アイ縫製材質(ベルト)ポリプロピレン
『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります
アイプレートダイドーハント(旧:大同製鋲所)税込¥439~¥399~
回転アイプレートダイドーハント(旧:大同製鋲所)税込¥604¥549
ラウンドアイダイドーハント(旧:大同製鋲所)税込¥494¥449