絞り込み
ブランド
  • 大阪ジャッキ製作所
  • モノタロウ(251)
  • エスコ(4,731)
  • TRUSCO(3,000)
  • ハンマーキャスター(1,545)
  • 水本機械製作所(1,415)
  • サカエ(1,404)
  • アイビッグ(1,054)
  • ユーエイキャスター(993)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(646)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(562)
  • KITO(キトー)(559)
  • 東海キャスター(513)
  • 山金工業(456)
  • ヨドノ(455)
  • ナンシン(383)
  • アルインコ(359)
  • ピカコーポレイション(355)
  • コンドーテック(351)
  • RS PRO(334)
  • 金沢車輌(333)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
173件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片側カップリング付油圧ホース(72MPa) 大阪ジャッキ製作所片側カップリング付油圧ホース(72MPa)大阪ジャッキ製作所(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
非常に堅牢なホースで、耐久性に優れています。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])72長さ(m)2内径(Φmm)6.3
スプリング戻りタイプ用手動ポンプ 大阪ジャッキ製作所スプリング戻りタイプ用手動ポンプ大阪ジャッキ製作所(2件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
当日出荷から22日以内出荷
手動ポンプはパワージャッキの油圧駆動源で油圧ホースと接続して使用します。 高低圧二段切換吐出形ポンプでスプリング戻り、自重戻りタイプのジャッキに使用します。ポンプ耐圧部は特殊鋼を使用しており、耐圧性は十分です。
種別手動油圧ポンプ接続口径(Rc)3/8適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ最高使用圧力(高圧) (MPa)72最高使用圧力(低圧) (MPa)3
パワージャッキ Eシリーズ(単動式)スプリング戻りジャッキ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ Eシリーズ(単動式)スプリング戻りジャッキ大阪ジャッキ製作所(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
ピストンロッドはメッキ付きです。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部・シリンダー外径に取付用のネジを設けています。最低高さを極力抑えました。許容横荷重は揚力の1/20です。ピストン摺動部は銅合金でピストンロッドは硬質クロムメッキを施工してあります。 シリンダ、ピストンはSCM435で熱処理した強力材です。
ポートネジmNPT3/8付属カップラB-6JG
OJ B型カップリング 大阪ジャッキ製作所OJ B型カップリング大阪ジャッキ製作所(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
種類カプラ最高使用圧力(MPa)72質量(kg)約0.12
B型カップラ 大阪ジャッキ製作所B型カップラ大阪ジャッキ製作所
4,298税込4,728
1個
当日出荷
手締め式のセルフシール継手です。着脱は工具を必要としません。 T形、JN形、LJA形に使用します。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])72[720]接続方法ホース側の雄カップリングをジャッキ側のメスカップリングに押し込みユニオンナットを手で根本まで締め付けます。離脱方法ユニオンナットを手でゆるめきったあとオス、メスカップリングを引き離します。口径(Φmm)6
パワージャッキ ELシリーズ(低身ジャッキ) 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ ELシリーズ(低身ジャッキ)大阪ジャッキ製作所(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
低身ジャッキ、フラットジャッキは極小すきまでの持上げや機械据付の微調整用に使用します。油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。Sタイプジャッキは単動式でスプリング戻し装置を内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。
カップラネジmNTP3/8付属カップラB-6JGロッド飛出長さt(mm)1
パワージャッキ用圧力計取付金具 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用圧力計取付金具大阪ジャッキ製作所
7,298税込8,028
1個
当日出荷
手動ポンプへの圧力計取付など、回路途中に圧力計を設置する為に使用します。
最高使用圧力(MPa)72
パワージャッキ(単動式) 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ(単動式)大阪ジャッキ製作所(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷から8日以内出荷
フラットジャッキは極小すき間での持ち上げや機械据え付けの微調整用に使用します。 油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。 単動式でスプリングを内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。
仕様スプリング戻りタイプ、単動式
OJ ジャーナルジャッキ 大阪ジャッキ製作所OJ ジャーナルジャッキ大阪ジャッキ製作所(3件のレビュー)
76,980税込84,678
1個
翌日出荷から8日以内出荷
全体が丈夫で耐久性にすぐれたスクリュ式ジャッキです。
用途ジャッキアップ、ジャッキダウン(重量物の昇降) 橋梁工事、造船工事及び補修、土木及び建設工事、重量物の支持用
アルミニウムジャッキ 大阪ジャッキ製作所アルミニウムジャッキ大阪ジャッキ製作所
69,980税込76,978
1台
当日出荷
ボディーに特殊アルミニウム合金、軸受には新素材を採用しています。小型軽量で持ち運びが便利です。ハンドル棒は2本を接続して使用します。輸送に便利です。
用途工作機械芯出し、精密機械移動、建築・高所作業、重機械微移動用に。付属品ハンドル
OJ パワージャッキEC形Sタイプ 大阪ジャッキ製作所OJ パワージャッキEC形Sタイプ大阪ジャッキ製作所
59,980税込65,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
手動、電動油圧ポンプとの組合わせは、自由に選択できます。ジャッキ連結台数と所要油量により選択して下さい。 シリンダ・ピストンはSCM435で熱処理をした強力材です。カップラネジ径はNPT3/8です。 中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。
C形カップラ 大阪ジャッキ製作所C形カップラ大阪ジャッキ製作所
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
ロック付クイックカップラC形クイックカップラの使用圧力は72MPaです。着脱はワンタッチ方式のため、簡単で使いやすく多用途に使用できます。離脱時は油洩れがありません。ロック機構付きのため使用中の離脱が防止できます。
最高使用圧力(MPa)72適合ジャッキO.J.パワージャッキ全機種適合ポンプ手動ポンプ全機種、電動ポンプ全機種
ショッププレス 大阪ジャッキ製作所ショッププレス大阪ジャッキ製作所
169,800税込186,780
1個
翌日出荷から14日以内出荷
小形、軽量の矯正、歪取り用プレスです。定盤式ショッププレス
寸法G(mm)14
PSP形低騒音小型電動油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所PSP形低騒音小型電動油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
139,800税込153,780
1個
翌日出荷から30日以内出荷
PSP形低騒音小形電動油圧ポンプ単動タイプ用低騒音を特徴とする最高吐出圧力72MPa仕様の高圧油圧ポンプです。本体をスリム化、グリップ部分を大きくして可搬性を向上。油圧パンチ、油圧カッター、油圧ベンダ、ショッププレス等、作業工具の駆動源に最適です。
PSP吐出量(L/min)2.2(低圧)、0.2(高圧)吐出圧力(MPa)2.5(低圧)、72(高圧)電動機(kW)0.35電動機電圧(V)単相100
水圧手動ポンプ 大阪ジャッキ製作所水圧手動ポンプ大阪ジャッキ製作所
96,980税込106,678
1個
翌日出荷
作動液が水道水ですので、引火の恐れがなく、環境汚染もありません。
質量(kg)5.8吐出圧力(MPa)72(高圧)/1(低圧)操作吐出量(mL)2(高圧)/11(低圧)液量(L)(有効)0.7ポート径Rc3/8
EF形フラットジャッキ 大阪ジャッキ製作所EF形フラットジャッキ大阪ジャッキ製作所
47,980税込52,778
1個
翌日出荷
ピストンロッドはメッキ付きです。取付けネジ等を無くし、極力最低高さを低くした、ジャッキ専用タイプです。狭少な場所での使用に最適です。EF100のみ把手付です。ストローク15mmまでの薄型ジャッキです。フラットジャッキ(EFシリーズ)極小すきまでの持ち上げや機械据付の微調整用に使用します。ジャッキのヘッド(頭部)、ベース(底部)全面で均等に荷重を受けて下さい。偏荷重はジャッキ損傷の原因となります。単動S(スプリング戻り)タイプ
ストローク(mm)15ポートまでの高さL(mm)19ポートネジmNPT3/8mm推奨ポンプ【手動ポンプ】TWA-0.3、TWA-0.7【電動ポンプ】NEX-2、GH1/2
爪付ジャーナルジャッキ 大阪ジャッキ製作所爪付ジャーナルジャッキ大阪ジャッキ製作所
109,800税込120,780
1個
翌日出荷
爪付ジャーナルジャッキは低床なスペースに爪を挿入し、荷重を揚降するときに使用します。又、爪を外せばジャーナルジャッキと同様に使用できます。
用途機械の据え付け、構造物の微調整、工作機械の位置決め等に使用できます。
EC形中空ジャッキ 大阪ジャッキ製作所EC形中空ジャッキ大阪ジャッキ製作所
139,800税込153,780
1個
翌日出荷
中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。サドルはネジ込みタイプです。ピストンロッド内側にネジを設けています。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプ取手付
ストローク(mm)150寸法t(mm)10寸法g(mm)13ポートネジmNPT3/8mm
EC形中空ジャッキ 大阪ジャッキ製作所EC形中空ジャッキ大阪ジャッキ製作所
45,980税込50,578
1個
翌日出荷
中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。サドルはネジ込みタイプです。ピストンロッド内側にネジを設けています。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプ
ポートネジmNPT3/8mm
ジャーナルジャッキ用安全台 大阪ジャッキ製作所ジャーナルジャッキ用安全台大阪ジャッキ製作所
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
安全台はジャーナルジャッキ(JJ)が取り付けられるよう、はめ込みの構造になっております。
用途ジャッキの設置基盤が弱い場合や不安定な場合、ジャッキの安定をよくするために使用します。質量(kg)約7.5高さ(mm)48幅B(mm)200長さA(mm)300ベース厚さ(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
パワージャッキ(スプリング戻りタイプ) 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ(スプリング戻りタイプ)大阪ジャッキ製作所(1件のレビュー)
48,980税込53,878
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
ピストンロッドはメッキ付です。ピストンロッドに付着するゴム除去用のシール付。 サドルはハメ込みタイプです。天地逆使用の場合はねじ込みタイプのサドルをご使用ください。 押引共油圧作動。引き力は揚力の約1/2です。許容横荷重は揚力の約1/20です。 底部に取付用ネジを設けています。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。
受圧面積(cm2)14.52シリンダ外径D(Φmm)57シリンダ内径d(Φmm)43カラーネジ径a(mm)M57×1.5カラーネジの長さj(mm)27ロッドネジ径b(mm)M27×2ロッドネジの長さk(mm)22ベースネジ径c(mm)2-M8×12Lロッド径f(Φmm)38サドル径o(Φmm)35ポートまでの高さL(mm)21ポートネジmNPT3/8付属カップラB-6JG推奨ポンプ手動:TWA-0.7、電動:NEX-2・GH1/2
OJ パワージャッキEC形Sタイプ 大阪ジャッキ製作所OJ パワージャッキEC形Sタイプ大阪ジャッキ製作所
139,800税込153,780
1個
翌日出荷
付属品B-6JGトラスコ品番851-9871ストローク(mm)60寸法H(mm)193所要油量(mL)287推力(kN)300(30)
パイプベンダー 大阪ジャッキ製作所パイプベンダー大阪ジャッキ製作所
189,800税込208,780
1個
翌日出荷
上部フレームが後方に移動できますのでパイプの挿入、取り出しが簡単にできます。冷間作業で美しい曲げが得られます。変形の少ない曲管が得られます。フレーム及びベンディングシューに特殊アルミニウムを用いた軽量で強力な構造です。フレームにはゲージバー(目盛板)がとりつけてあり、ジャッキのストロークを調整することによって曲げ角度を簡単にきめることができます。鋼管寸法により指定のベンディングシュー・ピボットシューの向き、ピンの位置がきまる表示を鋳出してあります。
用途ガス管1/2B~2Bまでの曲げ加工に使用できます。適合ジャッキE15S25推奨ポンプTWA-0.7、NEX-2、GH1/2最大加工径(Φmm)60.5
ショッププレス 大阪ジャッキ製作所ショッププレス大阪ジャッキ製作所
89,980税込98,978
1個
翌日出荷
小形、軽量の矯正、歪取り用プレスです。枠組式ショッププレス
ウォームジャッキ用フランジ形金具 大阪ジャッキ製作所ウォームジャッキ用フランジ形金具大阪ジャッキ製作所
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
ウォームジャッキ用フランジ形金具です。
寸法R(mm)2
ウォームジャッキ用I形金具 大阪ジャッキ製作所ウォームジャッキ用I形金具大阪ジャッキ製作所
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
ウォームジャッキ用I形金具です。
WJ形標準ウォームギヤジャッキ 大阪ジャッキ製作所WJ形標準ウォームギヤジャッキ大阪ジャッキ製作所
99,980税込109,978
1個
翌日出荷
このWJ形は主として荷重を下から上へ押し上げる際に使用されます。引力は押力の1/2です。スクリュ回転防止用キー付です。荷重はスクリュで自己保持ができます。
用途扉開閉装置。医療機器。レベル調整装置。精密移動装置。バルブ開閉装置。台車移動装置。寸法調整。反転装置。昇降装置。荷役装置。測定機器。重機械。使用温度範囲(℃)-5~+80(周囲温度50以内)軸方向ねじ:U
WJ形標準ウォームギヤジャッキ 大阪ジャッキ製作所WJ形標準ウォームギヤジャッキ大阪ジャッキ製作所
75,980税込83,578
1個
翌日出荷
このWJ形は主として荷重を下から上へ押し上げる際に使用されます。引力は押力の1/2です。(WJ01、02は押力とも同じです)スクリュ回転防止用キー付です。荷重はスクリュで自己保持ができます。
用途扉開閉装置。医療機器。レベル調整装置。精密移動装置。バルブ開閉装置。台車移動装置。寸法調整。反転装置。昇降装置。荷役装置。測定機器。重機械。使用温度範囲(℃)-5~+80(周囲温度50以内)軸方向ねじ:U
PSP形低騒音小型電動油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所PSP形低騒音小型電動油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
169,800税込186,780
1個
翌日出荷
PSP形低騒音小形電動油圧ポンプ単動タイプ用低騒音を特徴とする最高吐出圧力72MPa仕様の高圧油圧ポンプです。本体をスリム化、グリップ部分を大きくして可搬性を向上。ショッププレス等、作業工具の駆動源に最適です。
PSP吐出量(L/min)低圧:2.2、高圧:0.2吐出圧力(MPa)低圧:2.5、高圧:72電動機【容量(kW)】0.35電動機電圧(V)単相100
XEX形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所XEX形油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
249,800税込274,780
1個
翌日出荷
質量(kg)約15電源(V)単相100(電動機)吐出量(L/min)0.15(高圧)、2(低圧)吐出圧力(MPa)100(高圧)、7(低圧)電動機【容量(kW)】0.35ポート径Rc3/8油量(L)2.5(総)、2(有効)
VZ形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所VZ形油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
729,800税込802,780
1個
翌日出荷
新素材の製造や工業用ダイヤモンド等の製造。超高液圧成形用。ベアリング、ブッシュ、プロペラなどの着脱。極圧を必要とする各種試験装置。手動切換弁、圧力スイッチ付(単動形ジャッキに使用)方向制御弁が手動操作です。操作レバーを手動にして切換ます。単動タイプ用です。
電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)ポート径M22×1.5
VZ形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所VZ形油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
699,800税込769,780
1個
翌日出荷
新素材の製造や工業用ダイヤモンド等の製造。超高液圧成形用。ベアリング、ブッシュ、プロペラなどの着脱。極圧を必要とする各種試験装置。方向制御弁が手動操作です。操作レバーを手動にして切換ます。複動タイプ用です。
仕様手動切換弁、圧力スイッチ付(油圧戻り形ジャッキに使用)電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)ポート径M22×1.5
VZ形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所VZ形油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
669,800税込736,780
1個
翌日出荷
新素材の製造や工業用ダイヤモンド等の製造。超高液圧成形用。ベアリング、ブッシュ、プロペラなどの着脱。極圧を必要とする各種試験装置。ポートブロック、圧力スイッチ付(切換弁分離の場合に使用)方向制御弁が別途必要です。
電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)ポート径M22×1.5
TWA形手動油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所TWA形手動油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
179,800税込197,780
1個
翌日出荷
高低圧二段切換形大吐出量ポンプです。有効油量も多く、大型ジャッキの駆動に適しています。単動(低圧アンロード)タイプ用
ポート径Rc3/8油量(L)8(有効)
TWA形手動油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所TWA形手動油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
78,980税込86,878
1個
翌日出荷
ポンプボディは特殊材の使用で、耐久性に優れています。高低圧二段自動切換吐出形ポンプです。水平にしてご使用ください。単動(低圧リリーフ)タイプ用
吐出圧力(MPa)72(高圧)、3(低圧)操作吐出量(mL)低圧:11、高圧:2ポート径Rc3/8油量(L)4(有効)
TWA形手動油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所TWA形手動油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
109,800税込120,780
1個
翌日出荷
ポンプボディは特殊材の使用で、耐久性に優れています。高低圧二段自動切換吐出形ポンプです。水平にしてご使用ください。単動(低圧アンロード)タイプ用
吐出圧力(MPa)72(高圧)、3(低圧)操作吐出量(mL)低圧:24、高圧:2ポート径Rc3/8
TWAZ形手動ポンプ 大阪ジャッキ製作所TWAZ形手動ポンプ大阪ジャッキ製作所
77,980税込85,778
1個
翌日出荷
単動タイプ用高低圧二段吐出形ポンプで200MPa(2000kgf/平方センチメートル)油圧ジャッキに使用します。
吐出圧力(MPa)200(高圧)、3(低圧)ポート径M22×1.5
TWAX形手動ポンプ 大阪ジャッキ製作所TWAX形手動ポンプ大阪ジャッキ製作所
57,980税込63,778
1個
翌日出荷
単動タイプ用高低圧二段吐出形ポンプで100MPa(1000kgf/平方センチメートル)油圧ジャッキに使用します。
吐出圧力(MPa)100(高圧)、3(低圧)操作吐出量(mL)低圧:11、高圧:2ポート径Rc3/8
TWAU形手動ポンプ 大阪ジャッキ製作所TWAU形手動ポンプ大阪ジャッキ製作所
219,800税込241,780
1個
翌日出荷
単動タイプ用高低圧二段吐出形ポンプで300MPa(3000kgf/平方センチメートル)油圧ジャッキ・アクチュエータに使用します。
吐出圧力(MPa)300(高圧)、3(低圧)操作吐出量(mL)低圧:11、高圧:1ポート径M22×1.5油量(L)1.8(有効)
TWAD形手動油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所TWAD形手動油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
219,800税込241,780
1個
翌日出荷
高低圧二段切換形大吐出量ポンプです。有効油量も多く、大型ジャッキの駆動に適しています。単動(低圧アンロード)タイプ用切換弁付
ポート径Rc3/8油量(L)8(有効)

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

物流用品