絞り込み
ブランド
  • 大阪タイユー
  • モノタロウ(249)
  • エスコ(4,702)
  • TRUSCO(3,043)
  • KITO(キトー)(1,855)
  • ハンマーキャスター(1,546)
  • 水本機械製作所(1,419)
  • サカエ(1,297)
  • アイビッグ(1,054)
  • ユーエイキャスター(995)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(644)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(562)
  • 東海キャスター(513)
  • ヨドノ(455)
  • 山金工業(454)
  • ナンシン(382)
  • アルインコ(360)
  • ピカコーポレイション(354)
  • コンドーテック(353)
  • 金沢車輌(335)
  • AIOULE(ふじわら)(329)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パレット回転機 マワール 大阪タイユーパレット回転機 マワール大阪タイユー(10件のレビュー)
51,980税込57,178
1台
当日出荷から3日以内出荷
パレット積み作業の現場で、効率よく荷積みを行うために一番良く使用されています。特に狭い場所では、作業者が動く必要がなく常に正面で仕事が出来ます。また、荷積み後のストレッチフィルム等のラップ作業においてもマワールは、作業の効率アップに力を発揮します。 低コストタイプです。
用途荷物の積込み、組立作業、リフターに取付、塗装作業、溶接作業、ドラム缶の積み降ろしなど材質
マワールミニ 大阪タイユーマワールミニ大阪タイユー(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌日出荷
薄型で重荷重に耐える小型のマワールミニです。
用途電線の寸法切りの取り出し作業に。 溶接用の回転式作業台に。 コンベアの上での回転式の作業パレットに。材質スチール冷間圧廷鋼板(SPCC)(ニッケルクロームメッキ仕上げ)高さ(mm)21
ドラム缶カッター(200Lスチールドラム用) 大阪タイユードラム缶カッター(200Lスチールドラム用)大阪タイユー
55,980税込61,578特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ドラム缶の天フタを切って開けることができます。JIS規格の200L 鋼製クローズドラム用です。
全長(mm)575高さ(mm)150横(mm)150
マワールPT型用取付用座金 大阪タイユーマワールPT型用取付用座金大阪タイユー
1,998税込2,198
1個
当日出荷
マワールPT型用部品 鉄板、合板、コンベア、台車、リフターの取付けに便利です。
仕様溶接せずに取りけるための座金です。トラスコ品番795-7726長さ(mm)50幅(mm)38厚さ(mm)9質量(g)100
フォークリフト運搬用アタッチメントカムオート (固定式) 大阪タイユーフォークリフト運搬用アタッチメントカムオート (固定式)大阪タイユー
159,800税込175,780
1台
15日以内出荷
新チャック(特許)でドラム缶を確実につかみます。下部に特殊パッドを採用しドラム缶に傷が付きにくくなりました。
全長(mm)862全高(mm)730前輪内幅WI(mm)-
フォークリフト運搬用アタッチメントカムオート (首振式) 大阪タイユーフォークリフト運搬用アタッチメントカムオート (首振式)大阪タイユー(1件のレビュー)
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
チャック部が首を振る(左右に約50°)のでドラム缶をより簡単につかめます。下部に特殊パッドを採用しドラム缶に傷が付きにくくなりました。
全長(mm)862全高(mm)762前輪内幅WI(mm)-
ロボッターネクスト 大阪タイユーロボッターネクスト大阪タイユー
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
ストローク(mm)ドラム缶:430チャック高さh(mm)最低チャック(爪):830、最高チャック(爪):1340後輪(mm)Φ150ゴム2ケ
ドラム缶運搬車 ロボッターネクスト 3輪型300kg 大阪タイユードラム缶運搬車 ロボッターネクスト 3輪型300kg大阪タイユー
179,800税込197,780
1台
9日以内出荷
3輪タイプで路面状態が良い現場での作業に適します。最大荷重300kg以下での使用に最適です。
仕様油圧式前輪:200mmジェンゴム2個、後輪:150mmジェンゴム1個足踏操作力:25kgトラスコ品番456-8451ストローク(mm)430全長(mm)1065全幅(mm)845全高(mm)1050前輪内幅WI(mm)655
カムオート 首固定2本 大阪タイユーカムオート 首固定2本大阪タイユー
249,800税込274,780
1台
9日以内出荷
新チャック(特許)でドラム缶を確実につかみます。下部に特殊パッドを採用しドラム缶に傷がつきにくくなりました。
仕様首固定式トラスコ品番456-8273全長(mm)862タイプ2本タイプ全幅(mm)1040全高(mm)730
ロボッター 大阪タイユーロボッター大阪タイユー
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷から20日以内出荷
大幅な軽量化を実現したことでドラム缶の運搬がさらに軽快に行えます。パレットや台上にあるドラム缶をとる場合、チャック早送りレバーを引き上げればそのままドラム缶をチャックでき、スピーディーに作業が行えます。クローズタイプの樹脂ドラムもチャック出来ます。
ストローク(mm)290(ドラム缶)操作足踏操作力:26kgチャック高さh(mm)830~1200最大リフト時全高H1(mm)1390リフト量(mm)足踏1回:21
手動式回転ストッパー(360度標準型) 大阪タイユー手動式回転ストッパー(360度標準型)大阪タイユー
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
マワールを回転させたくない時に使用します。
仕様手動式トラスコ品番456-8419全長(mm)354質量(kg)1.8全幅(mm)最大241全高(mm)最大216.5
マワールミニ座金、タップ付 大阪タイユーマワールミニ座金、タップ付大阪タイユー
20,980税込23,078
1台
翌々日出荷
美しいメッキを施し、荷重最大300kgに耐える性能を持っており、工場はもとより店頭に、オフィスに、ご家庭にと用途に制限はありません。
質量(kg)2.5高さ(mm)21内径(Φmm)穴×4ヵ所
ドラム缶起こし器 大阪タイユードラム缶起こし器大阪タイユー
20,980税込23,078
1個
10日以内出荷
ドラム缶用です。
用途横倒しのドラム缶が起こせます仕様200Lスチールドラム缶専用トラスコ品番121-4457長さ(mm)1125幅(mm)330厚さ(mm)34
ドラムコック ステンレス 標準 大阪タイユードラムコック ステンレス 標準大阪タイユー
71,980税込79,178
1個
20日以内出荷
トラスコ品番121-4456取付【ドラム缶との取り付け】ドラム缶についているパッキンをご利用下さいバルブ形式ボールバルブ式取付部スイベルバルブ径(Φmm)最小25材質(パッキン)バルブ部:PTFE、取付(スイベル部):フッ素ゴム断面積(cm2)バルブ:4.9材質(バルブ)本体:SUS316、スイベル部:SUS304、蛇口部:SUS304
チルトラ 大阪タイユーチルトラ大阪タイユー
149,800税込164,780
1台
10日以内出荷
テーブルは好みの高さに上下します。 テーブルの上のものが取りやすく作業もしやすくなります。作業者本位の機能です。 独自の足踏油圧式。足踏回数わずか8階で最高高さまで上がります。 強靭な足まわりですので、移動もスムーズです。画期的な作業台兼運搬車です。
用途ラインの補助台に、箱づめ作業に、補助作業台に、配電箱の組立に、移動台車として。車輪径(Φmm)(前輪)100、ゴム固定2個、(後輪)100ゴム自在ブレーキ付2個最高高さ(mm)915テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×700最低高さ(mm)595テーブル傾斜角(°)20(水平から)昇降方式足踏みペダル(足踏1回あたりリフト量40mm)
ドラムダンパー 大阪タイユードラムダンパー大阪タイユー
489,800税込538,780
1台
21日以内出荷
ホイスト用 ドラムカム 大阪タイユーホイスト用 ドラムカム大阪タイユー
58,980税込64,878
1個
20日以内出荷
ドラム缶を安全に垂直に吊り上げることができます。型打ち鍛造による一体化形成で軽量化実現。
用途ホイスト用。仕様自動ロック付きトラスコ品番121-4458吊下荷重(kg)500
ドラム缶運搬車 ロボッターネクスト 空気タイヤ型300kg 大阪タイユードラム缶運搬車 ロボッターネクスト 空気タイヤ型300kg大阪タイユー
229,800税込252,780
1台
7日以内出荷
空気入りタイヤ型で、路面の悪い所での運搬にもスムーズに対応できます。
仕様油圧式前輪:290mm空気入車輪2個、後輪:150mmジェンゴム2個足踏操作力:25kgトラスコ品番456-8443ストローク(mm)430全長(mm)1110全幅(mm)950全高(mm)1040前輪内幅WI(mm)650
ドラム缶運搬車 ロボッターネクスト (クワガタポリドラム用) 大阪タイユードラム缶運搬車 ロボッターネクスト (クワガタポリドラム用)大阪タイユー
319,800税込351,780
1個
翌々日出荷
”クワガタ”をドラム缶に押し込み、持ち上げるだけでチャックは自動的に行われます。チャックの解除もドラム缶の着地と同時に自動的に行われます。ツバ直径がΦ470~570mmのドラム缶をつかめます。
仕様足踏操作力(kg):25トラスコ品番135-9206材質スチール(SS400)ストローク(mm)ドラム缶:430全長(mm)1090全幅(mm)890全高(mm)1040均等荷重(kg)300前輪内幅WI(mm)650車輪径(Φmm)前輪/後輪Φ250ジェン2個/Φ150ジェン2個
パレット回転台マワール重荷重用 大阪タイユーパレット回転台マワール重荷重用大阪タイユー
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
作業場が狭く一方向からしか荷役ができないような場合、パレットの下に置くだけで、荷重がかかったパレットでも一人で簡単に回転でき、どこにでも簡単に持ち運びが可能です。
用途荷物の積み込み作業に、組み立て、塗装作業に。材質(本体)スチール
パレット回転台マワール軽荷重用 大阪タイユーパレット回転台マワール軽荷重用大阪タイユー
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
作業場が狭く一方向からしか荷役ができないような場合、パレットの下に置くだけで、荷重がかかったパレットでも一人で簡単に回転でき、どこにでも簡単に持ち運びが可能です。
用途荷物の積み込み作業に、組み立て、塗装作業に。材質本体:スチール高さ(mm)65
マワールでん 大阪タイユーマワールでん大阪タイユー
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
回転させながらの作業や荷物の積込みなど様々なシーンでお使いいただけます。 回転ディスプレイとして展示品を回して集客アップ。
ルルマン 大阪タイユールルマン大阪タイユー
119,800税込131,780
1台
20日以内出荷から30日以内出荷
ベアリングの代用として機械に組み込んだり、縦に使用したりマワールでは対応できなかった使い方が可能です。
高さ(mm)48周速(m/min)30
油圧傾斜作業台チルトラ 大阪タイユー油圧傾斜作業台チルトラ大阪タイユー
149,800税込164,780
1個
30日以内出荷
作業テーブルは好みの高さに調整できます。足踏み操作回数わずか8回で最高高さまで上がります。(40mm/回)テーブルは任意の角度で20度まで傾斜可能です。
用途作業台兼運搬車として。トラスコ品番456-8532種別完成品取付(キャスター)差し込み式高さ(mm)595~915揚程(mm)595~915車輪固定金具式 2個・自在式(ブレーキ付) 2個テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×700材質(天板)スチールテーブル傾斜角(°)20昇降方式油圧式
ドラム缶運搬車 ロボッターネクスト 起こし機構付300kg 大阪タイユードラム缶運搬車 ロボッターネクスト 起こし機構付300kg大阪タイユー
259,800税込285,780
1台
8日以内出荷
起こし器付で、寝かせてあるドラム缶を独特のフォークで立ち上げることができます。
仕様油圧式前輪:250mmジェンゴム2個、後輪:150mmジェンゴム2個足踏操作力:25kgトラスコ品番456-8460ストローク(mm)430全長(mm)1090全幅(mm)870全高(mm)1040前輪内幅WI(mm)630
マワールPT型ステンレス製 大阪タイユーマワールPT型ステンレス製大阪タイユー
299,800税込329,780
1台
3日以内出荷
マワールのステンレス製材質はSUS304を使用しているため、食品、薬品業界で使用できますまた、マイナス40度まで使用できるため冷凍庫内でもOKマワールは、パレット積み作業の現場で、効率よく荷積みを行うために一番良く使用されています特に狭い場所では、作業者が動く必要がなく常に正面で仕事が出来ますまた、荷積み後のストレッチフィルム等のラップ作業においてもマワールは、作業の効率アップに力を発揮します
用途荷物の積込み、組立作業、リフターに取付、塗装作業、溶接作業、ドラムの積み降ろしなど種別耐水、冷凍用(ステンレス仕様)材質SUS304高さ(mm)55
カムオート 首振り2本 クサビロック付 大阪タイユーカムオート 首振り2本 クサビロック付大阪タイユー
349,800税込384,780
1台
30日以内出荷
仕様首振式全長(mm)862タイプ2本タイプ全幅(mm)1040全高(mm)762

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

物流用品