アルミ脚立SIGNET(シグネット)翌日出荷
収納時はとてもコンパクトで、壁に立てかけたり、隙間に収納することが出来るので場所を取りません。伸縮ロッドを踏むことで簡単に収納できます。ワンステップで伸縮できるこのデザインは収納する際に指を挟む問題を解決します。脚立の足部分にはロックランプがあり、一目でロック状態を確認することが出来ます。緑のランプはロック完了を示し、赤いランプはロックされていないことを示します。手すりが付いているので安全に上り下りすることが出来ます。持ち運びも簡単なため,DIY、エアコンや壁の掃除、窓ふき、電球交換、洗車等、様々なシーンで活躍します。
材質アルミニウム長さ(mm)【手すり】330質量(kg)7.3段数4耐荷重(kg)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【展開前】460×155×600(手すり含む680)【展開後】460×835×1070関連資料(0.28MB)距離【段間】300mm