絞り込み
ブランド
- コンドーテック
- モノタロウ(186)
- AIOULE(ふじわら)(328)
- KITO(キトー)(2,520)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(514)
- TRUSCO(1,458)
- ひめじや(171)
- アイビッグ(1,010)
- イーグルクランプ(172)
- エスコ(2,556)
- オーエッチ工業(194)
- スリーエッチ(213)
- スーパーツール(208)
- ナンシン(331)
- ニッサチェイン(251)
- ハンマーキャスター(1,524)
- ユーエイキャスター(977)
- ヨドノ(164)
- 水本機械製作所(1,460)
- 象印チェンブロック(144)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(215)

パワースリング KP-1型(JIS ⅢE型)
コンドーテック(7件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から15日以内出荷スリング端部にアイを設置。一番汎用性の高いタイプです。 アイを保護縫製、フックへのかけはずしが簡単に行えます。 取替時期を知らせる安全ラインを内蔵しております。 使用開始年月タグがアイ縫製部の内側に付いているので記載の上、ご使用ください。(JIS B 8818 附属書D-2に定める使用期間は屋内で使用する場合、使用開始後7年。常時屋外で使用する場合、使用開始後3年)種別両端アイ形規格JIS B 8818 3等級等級JIS3等級
枠式ターンバックル (両ハッカー)
コンドーテック(13件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷から12日以内出荷ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。 枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。 内部にネジが入っているのが見えます。用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。表面処理ユニクロ先端形状両ハッカーRoHS指令(10物質対応)対応
ビニール被覆ワイヤロープ (VCワイヤ)
コンドーテック¥2,298~税込¥2,528~1巻当日出荷から13日以内出荷用途果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他
足場吊りチェーン K型
コンドーテック(22件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷生産物賠償責任保険付で安心です。 取つけはやさしく、外れにくいフックを採用。 材質・製造工程は万全を期しています。 全数耐力試験の実施と抜き取りによる破断・伸び曲げ試験を行っています。 仮設工業会認定マーク付き。耐久基準800以上
KMクリップ(マリアブル製)
コンドーテック(4件のレビュー)¥83~税込¥91~1個当日出荷から9日以内出荷ワイヤークリップとはワイヤロープの端末加工を現場で行うことができる商品です。コンドーテックのKMワイヤークリップは長年にわたる実績で信頼を頂いています。表面処理ユニクロ
枠式ターンバックル (両オーフ)
コンドーテック(7件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。 枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。 内部にネジが入っているのが見えます。用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。表面処理ユニクロ先端形状両オーフRoHS指令(10物質対応)対応
アイナット(ブネジ)ユニクロメッキ
コンドーテック(3件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷吊ピースとして大変便利です。材質鉄(SS400)材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
JIS ロック止ワイヤ 4点吊楕円リング 12mm 環付きフック付
コンドーテック¥31,980~税込¥35,178~1組当日出荷から8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】A3017S 3.2t種別4点吊・環付きフック使用荷重(t)3.2(30°)/3(60°)ロープ径(Φmm)12端末仕様環付フック付RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様12mm 6×24 O/O30°吊り(t)3.260°吊り(t)3フック(t)1
ドブメッキ KONDO規格 SCシャックル
コンドーテック(1件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から12日以内出荷材質鉄タイプSC種類SC表面処理ドブメッキ安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
ハイパワースリング KP1-4 Ⅳ-E
コンドーテック¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から15日以内出荷新・3Kのすすめ。 軽いのに強い 1.玉掛作業がしやすい。 2.荷物を大切にする。 3.取替時期を知らせる安全ラインを内蔵。 アイ部の保護布の色分けによる長さ識別機能。 青色1m/4m、黄色2m/5m、緑色3m/6m、白色 上記以外の長さ 使用開始月記録用タグ付き。用途玉掛・荷役作業の用途に種別両端アイ形
金型吊り用4点吊りJISロック止めワイヤ スリングフック付
コンドーテック¥14,980~税込¥16,478~1組当日出荷から13日以内出荷金型・アイボルトなどの小さな穴に挿入し、吊り上げることが出来るフック付用途金型交換、穴径の小さいもの等に端末仕様フック付
ステンレスグランドフックⅠ型
コンドーテック(1件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷仕様使用しない時はリングが倒れてじゃまになりません材質ステンレス型式PGH-1質量(g)14種類ウォールフック
ねじシャックル メッキ
コンドーテック¥619~税込¥681~1個当日出荷から6日以内出荷仕様メッキ品の標準仕様は6mm~25mmはユニクロメッキ、28mm以上はドブメッキ(溶融亜鉛メッキ)となっています。
超強力シャックル
コンドーテック¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から7日以内出荷超強力シャックルは構造用合金鋼を素材として注意深く鍛造され、熱処理(焼入・焼戻)を施行された高品質の製品です。強度、耐摩耗に優れておりますので安全性も抜群です。(SB ・BB型のみです。)材質合金鋼安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
アイボルト足長(Wねじ)ユニクロ
コンドーテック¥489~税込¥538~1個当日出荷から14日以内出荷通常よりねじ部が長くなっているアイボルトです。用途建築土木、金型、機械設備など重量物の吊り上げ。足長(mm)50
金型吊り用2点吊りJISロック止めワイヤ スリングフック付
コンドーテック¥9,898~税込¥10,888~1組当日出荷から12日以内出荷用途金型・アイボルトなどの小さな穴に挿入し、吊り上げることが出来るフック付