アルミ台車HARAX(ハラックス)3日以内出荷
荷台が低く荷物の積みおろしを楽におこなえ、安定し走行できます。ハンドルが折り畳みできますからコンパクトに収納できます。OD色の塗装がしてあります。
用途コンパクトに収納できますからアウトドアやレジャーに最適です。仕様組立式トラスコ品番698-9906材質本体:アルミ合金長さ(mm)1388幅(mm)558均等荷重(kg)60荷台寸法(長さ)(mm)525荷台寸法(幅)(mm)380ハンドル高さ(mm)331・554・731塗装色ODタイヤタイプ2.50エアー入りタイヤ
アルミリヤカーHARAX(ハラックス)3日以内出荷
折畳ができますので収納スペースを取りません。OD色の塗装がしてあります。
用途防災用品としての保管に最適です仕様折畳式トラスコ品番698-9567材質本体:アルミ合金長さ(mm)1970幅(mm)1100高さ(mm)935均等荷重(kg)200荷台寸法(長さ)(mm)1200荷台寸法(幅)(mm)800塗装色ODタイヤタイプ24インチノーパンクタイヤ折りたたみ時高さ(mm)914折りたたみ時幅(mm)350折りたたみ時長さ(mm)1290
アルミリヤカーHARAX(ハラックス)3日以内出荷
タイヤは強度の高いタイヤを採用しています前後のフレームは取り外し可能な差し込み式ですOD色の塗装をしています
用途重量物の運搬リヤカーです仕様組立式トラスコ品番698-9357材質本体:アルミ合金長さ(mm)2230幅(mm)1170高さ(mm)810均等荷重(kg)350荷台寸法(長さ)(mm)1200荷台寸法(幅)(mm)800塗装色ODタイヤタイプ26×2-1/2エアー入りタイヤ
アルミリヤカーHARAX(ハラックス)3日以内出荷
タイヤは強度の高いタイヤを採用しています前後フレームは取り外し可能な差し込み式ですOD色塗装をしています
用途重量物の運搬リヤカーです仕様組立式トラスコ品番698-9358材質本体:アルミ合金長さ(mm)2230幅(mm)1170高さ(mm)810均等荷重(kg)350荷台寸法(長さ)(mm)1200荷台寸法(幅)(mm)800塗装色ODタイヤタイプ26×2-1/2ノーパンクタイヤ
『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります
親綱保護カバーFSC藤原産業税込¥26,378¥23,980