絞り込み
ブランド
  • 東海キャスター
  • モノタロウ(251)
  • エスコ(4,728)
  • TRUSCO(3,000)
  • ハンマーキャスター(1,546)
  • 水本機械製作所(1,415)
  • サカエ(1,406)
  • アイビッグ(1,054)
  • ユーエイキャスター(993)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(646)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(562)
  • KITO(キトー)(559)
  • 山金工業(457)
  • ヨドノ(455)
  • ナンシン(383)
  • アルインコ(358)
  • ピカコーポレイション(355)
  • コンドーテック(351)
  • RS PRO(335)
  • 金沢車輌(333)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(68)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
513件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
双輪キャスター TE ネジ式 ストッパー付 東海キャスター双輪キャスター TE ネジ式 ストッパー付東海キャスター(12件のレビュー)
819税込901特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)エラストマー形状自在車S材質(本体)ナイロンストッパー回転ストッパ付特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車(ストッパー付) 東海キャスター双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車(ストッパー付)東海キャスター(9件のレビュー)
949税込1,044特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。RoHS適合品です。
用途OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。材質(車輪)エラストマー仕様ねじ込みタイプ形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(金具)スチール車輪タイプ双輪
双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車 東海キャスター双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車東海キャスター(10件のレビュー)
799税込879特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(車輪)エラストマー形状自在車材質(本体)ナイロン材質(金具)スチールキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター FW型 ネジ式ストッパー付 東海キャスター双輪キャスター FW型 ネジ式ストッパー付東海キャスター(6件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質(車輪)エラストマー形状自在車S材質(本体)ナイロンキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TE-N ネジ式 東海キャスター双輪キャスター TE-N ネジ式東海キャスター(14件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から10日以内出荷
双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)エラストマー形状自在車材質(本体)ナイロンストッパーなし特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター FW型 ネジ式 東海キャスター双輪キャスター FW型 ネジ式東海キャスター(8件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質(車輪)エラストマー形状自在車材質(本体)ナイロンストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスターTY-N ネジ式 ストッパー付 東海キャスター双輪キャスターTY-N ネジ式 ストッパー付東海キャスター(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から10日以内出荷
双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)ナイロン形状自在車S材質(本体)ナイロンストッパー回転ストッパ付特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TY (プレート取付) 東海キャスター双輪キャスター TY (プレート取付)東海キャスター
519税込571
1個
当日出荷から12日以内出荷
双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 プレートの取付けのわずらわしさを解消した仮締め不要のプレートを採用しています。取付けスピードアップコストダウンが可能です。
材質(車輪)ナイロン形状自在車材質(本体)ナイロン特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TY-N ネジ式 東海キャスター双輪キャスター TY-N ネジ式東海キャスター
519税込571
1個
当日出荷から10日以内出荷
双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)ナイロン材質(本体)ナイロン形状自在車ストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター F型 プレート式ストッパー付 角座 東海キャスター双輪キャスター F型 プレート式ストッパー付 角座東海キャスター
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質(車輪)エラストマー形状自在車S材質(本体)ナイロン取付プレート板厚Ft(mm)3偏芯C(mm)17取付穴径Fd(Φmm)6.5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター F型 プレート式ストッパー付 東海キャスター双輪キャスター F型 プレート式ストッパー付東海キャスター
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(車輪)エラストマー材質(本体)ナイロンキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TY (プレート取付) ストッパー付 東海キャスター双輪キャスター TY (プレート取付) ストッパー付東海キャスター
799税込879
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(車輪)ナイロン材質(本体)ナイロン形状自在車Sキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター Φ40 自在 TX40シリーズ 東海キャスター双輪キャスター Φ40 自在 TX40シリーズ東海キャスター
399税込439
1個
6日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):59●許容荷重(kg):60●車輪径D(mm):38●車輪幅(mm):38.5●取付高H(mm):50.5●取付座A(mm):38●取付座B(mm):38●取付ピッチX(mm):26●取付ピッチY(mm):26●取付穴径P(mm):6●取付ピッチX×Y(mm):26×26●取付ピッチA×B(mm):38×38●自在式●プレート式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/強化プラスチックアズワン品番65-9140-63車輪タイプ双輪
双輪キャスター Φ60 FW060シリーズ 東海キャスター双輪キャスター Φ60 FW060シリーズ東海キャスター
799税込879
1個
6日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
双輪キャスター G型 プレート式ストッパー付 東海キャスター双輪キャスター G型 プレート式ストッパー付東海キャスター
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロン材質(本体)アルミ合金ダイカスト形状自在車S車輪幅(mm)44寸法C1(mm)47寸法W1(mm)18寸法W2(mm)13取付プレート板厚Ft(mm)3.8偏芯C(mm)17取付寸法Fp(Φmm)48RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)6.5プレート寸法Fb(mm)62キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TF型 プレート式ストッパー付 東海キャスター双輪キャスター TF型 プレート式ストッパー付東海キャスター(2件のレビュー)
619税込681
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
材質(車輪)ナイロン形状自在車S材質(本体)ナイロン寸法W2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TF型 プレート式 東海キャスター双輪キャスター TF型 プレート式東海キャスター
509税込560
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
材質(車輪)ナイロン形状自在車材質(本体)ナイロンストッパーなし寸法W2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TEA型 ネジ式 東海キャスター双輪キャスター TEA型 ネジ式東海キャスター
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
材質(車輪)エラストマー材質(本体)ナイロン形状自在車許容荷重(kg)100寸法a(mm)10ストッパーなし寸法C1(mm)74取付高H(mm)110寸法W1(mm)27寸法W2(mm)18.5車輪幅W(mm)64偏芯C(mm)24車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応寸法Nb(mm)21寸法Nt(mm)8キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター F型 プレート式 東海キャスター双輪キャスター F型 プレート式東海キャスター
859税込945
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(車輪)エラストマー形状自在車材質(本体)ナイロンストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター ネジ式 ストッパー付 TE40N 東海キャスター双輪キャスター ネジ式 ストッパー付 TE40N東海キャスター
949税込1,044
1個
当日出荷
材質(車輪)エラストマー材質(本体)ナイロン仕様ストッパー付形状自在車S車輪幅(mm)51寸法a(mm)7ストッパー回転ストッパ付寸法C1(mm)34寸法W1(mm)20寸法W2(mm)15.5偏芯C(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応寸法Nb(mm)14寸法Nt(mm)4.5キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター エコ プレート式 東海キャスター双輪キャスター エコ プレート式東海キャスター
579税込637
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
分解可能!地球にやさしいeシリーズ
許容荷重(kg)60車輪径(Φmm)50材質(本体)ナイロンタイププレート式寸法H(mm)65寸法C(mm)17寸法W(mm)49ストッパーなし寸法C1(mm)42寸法C2(mm)49RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
双輪キャスター Φ100 自在 ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ 東海キャスター双輪キャスター Φ100 自在 ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ東海キャスター
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
双輪キャスター Φ60 自在 ダブル ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ 東海キャスター双輪キャスター Φ60 自在 ダブル ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ東海キャスター
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):60●車輪幅(mm):49●取付高H(mm):68.5●ネジ径T(mm):10●ネジピッチ:1.5●軸長L(mm):14●自在式ダブルS付●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8728-78
双輪キャスター Φ40 固定 プレート式 TE40シリーズ 東海キャスター双輪キャスター Φ40 固定 プレート式 TE40シリーズ東海キャスター
579税込637
1個
6日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
双輪キャスター Φ100 自在ダブルストッパー付 ネジ式 F100Nシリーズ 東海キャスター双輪キャスター Φ100 自在ダブルストッパー付 ネジ式 F100Nシリーズ東海キャスター
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):47●取付高H(mm):110●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):14●自在式ダブルS付●ネジ式●材質・仕上:金具/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8300-41
双輪キャスター Φ50 自在 ネジ式 F050Nシリーズ 東海キャスター双輪キャスター Φ50 自在 ネジ式 F050Nシリーズ東海キャスター
599税込659
1個
6日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):58●許容荷重(kg):60●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):43.5●取付高H(mm):58.5●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.25●軸長L(mm):14●自在式●ネジ式●材質・仕上:金具/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8299-74
双輪キャスター Φ40 自在 ネジ式 TFシリーズ 東海キャスター双輪キャスター Φ40 自在 ネジ式 TFシリーズ東海キャスター
419税込461
1個
6日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):39●許容荷重(kg):40●車輪径D(mm):40●車輪幅(mm):40●取付高H(mm):46.5●ネジ径T(mm):W3/8●ネジピッチ:16山●軸長L(mm):12●自在式●ネジ式●材質・仕上:車輪/ナイロン
双輪キャスター Φ100 自在 ネジ式 TEシリーズ 東海キャスター双輪キャスター Φ100 自在 ネジ式 TEシリーズ東海キャスター
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
双輪キャスター Φ50 自在ストッパー付 ネジ式 F050Nシリーズ 東海キャスター双輪キャスター Φ50 自在ストッパー付 ネジ式 F050Nシリーズ東海キャスター
699税込769
1個
17日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):58●許容荷重(kg):60●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):43.5●取付高H(mm):58.5●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.25●軸長L(mm):14●自在式S付●ネジ式●材質・仕上:金具/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8299-75
双輪キャスター Φ75 固定 ネジ式 TEシリーズ 東海キャスター双輪キャスター Φ75 固定 ネジ式 TEシリーズ東海キャスター
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):118●許容荷重(kg):120●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●固定式●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8728-98
双輪キャスター Φ100 自在 ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ 東海キャスター双輪キャスター Φ100 自在 ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ東海キャスター
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
双輪キャスター Φ60 自在 ダブル ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ 東海キャスター双輪キャスター Φ60 自在 ダブル ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ東海キャスター
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
双輪キャスター Φ60 自在ストッパー付 ネジ式 F060Nシリーズ 東海キャスター双輪キャスター Φ60 自在ストッパー付 ネジ式 F060Nシリーズ東海キャスター
899税込989
1個
6日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
双輪キャスター Φ50 自在 ネジ式 AE50Nシリーズ 東海キャスター双輪キャスター Φ50 自在 ネジ式 AE50Nシリーズ東海キャスター
779税込857
1個
6日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):49●取付高H(mm):57.5●ネジ径T(mm):8●ネジピッチ:1.25●軸長L(mm):14●自在式●ネジ式●材質・仕上:本体/アルミ合金ダイカスト、車輪/エラストマー、側板/ABS(黒色)アズワン品番65-8880-33
双輪キャスター Φ130 自在 ネジ式 TEシリーズ 東海キャスター双輪キャスター Φ130 自在 ネジ式 TEシリーズ東海キャスター
4,898税込5,388
1個
6日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):137●許容荷重(kg):140●車輪径D(mm):130●車輪幅(mm):70.2●取付高H(mm):145●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):25●自在式●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8729-26
双輪キャスター Φ40 自在 ストッパー付 ネジ式 TFシリーズ 東海キャスター双輪キャスター Φ40 自在 ストッパー付 ネジ式 TFシリーズ東海キャスター
599税込659
1個
6日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):39●許容荷重(kg):40●車輪径D(mm):40●車輪幅(mm):40●取付高H(mm):46.5●ネジ径T(mm):8●ネジピッチ:1.25●軸長L(mm):12●自在式S付●ネジ式●材質・仕上:車輪/ナイロンアズワン品番65-8730-32
双輪キャスター Φ40 自在 ネジ式 TY40Nシリーズ 東海キャスター双輪キャスター Φ40 自在 ネジ式 TY40Nシリーズ東海キャスター
399税込439
1個
17日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
双輪キャスター Φ75 自在ストッパー付 プレート式 F075シリーズ 東海キャスター双輪キャスター Φ75 自在ストッパー付 プレート式 F075シリーズ東海キャスター
1,598税込1,758
1個
予約販売
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):47●取付高H(mm):92●取付座A(mm):60●取付座B(mm):50●取付ピッチX(mm):46●取付ピッチY(mm):35●取付穴径P(mm):6.4●取付ピッチX×Y(mm):46×35●取付座A×B(mm):60×50●自在式S付●プレート式●材質・仕上:金具/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8299-97
双輪キャスター Φ75 自在 ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ 東海キャスター双輪キャスター Φ75 自在 ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ東海キャスター
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):118●許容荷重(kg):120●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):16●ネジピッチ:2.0●軸長L(mm):25●自在式S付●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8728-91
双輪キャスター Φ60 自在 ネジ式 A60Nシリーズ 東海キャスター双輪キャスター Φ60 自在 ネジ式 A60Nシリーズ東海キャスター
879税込967
1個
6日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):147●許容荷重(kg):150●車輪径D(mm):60●車輪幅(mm):49●取付高H(mm):70●ネジ径T(mm):16●ネジピッチ:2.0●軸長L(mm):25●自在式●ネジ式●材質・仕上:本体/アルミ合金ダイカスト、車輪・側板/ナイロンアズワン品番65-8880-07
...

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

物流用品