簡易作業台 イージーレッグTRUSCO当日出荷
ペケ台とテーブル板のセット品です。脚は合板を素材として生産しており強度を高めています。脚は接着剤は☆4相当を使用し、環境にも配慮した商品です。組み立てが簡単で持ち運びに便利です。
用途作業台やレジャーテーブルの脚として。セット内容ペケ台×2、テーブル板×1厚さ(mm)12奥行(mm)900規格合板:JAS規格 接着耐久性1類小箱入数(枚)1S生産国中国、マレーシア
簡易作業台 イージーレッグTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
合板を素材として生産しており強度を高めています。接着剤は☆4相当を使用し、環境にも配慮した商品です。組み立てが簡単で持ち運びに便利です。表面は節が少なく滑らかな仕上がりです。
用途作業台やレジャーテーブルの脚として。材質表裏:ラジアータパイン、芯材:ポプラ幅(mm)900厚さ(mm)12使用条件使用天板の目安サイズ:1セットの場合約900×900mm、2セット使用の場合:約1800×900mmを推奨
軽量高さ調節式作業台AEM型(基本タイプ)TRUSCO翌々日出荷から30日以内出荷
650~950mmの間で50mmピッチの高さ調節ができる作業台です。作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
軽量高さ調節式作業台AEM型(下棚2枚付)TRUSCO翌々日出荷
高さ調節が650~950mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。下棚2枚付で広い保管スペースを確保できます。
ヘビーキャビネットワゴン型TRUSCO15日以内出荷
溶接構造の堅牢な保管庫です。工場内の大型治具・大型ツールなどの重量物の管理に最適です。
仕様シリンダ錠付種別両開き扉タイプ材質(本体)スチール耐荷重(kg)500均等荷重(kg)150荷姿完成品棚板2枚棚板調整ピッチ(mm)25
中量DW作業台2トン型鉄天板1800×900TRUSCO翌々日出荷
主要部溶接構造のノックダウン方式です。耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。スチール天板を使用し、汚れがひと拭きでとれ、割れや傷への耐久性に優れています。
その他下棚の全面取り付け可能(全種)トラスコ品番240-5725種別組立式材質(本体)スチール棚(下)HLT型(1枚)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
移動フリー作業台500kgリノ天板1800×900TRUSCO翌々日出荷
作業台にキャスターが取り付けてあるため、移動が必要な際には簡単に移動することができます。また、作業時にはアジャスターにより固定することが可能です。
トラスコ品番257-1111種別組立式キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個アジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0キャスター降下時高さ(mm)761
移動フリー作業台500kg鉄天板1800×900TRUSCO翌々日出荷
作業台にキャスターが取り付けてあるため、移動が必要な際には簡単に移動することができます。また、作業時にはアジャスターにより固定することが可能です。
トラスコ品番285-0303種別組立式色ダークグレーキャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個アジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0キャスター降下時高さ(mm)761
中量500kg立作業台ダップ天板1800×900TRUSCO翌々日出荷
主要部が溶接構造のため、強度に優れています。床を傷つけない樹脂ベース付です。人間工学に基づいた立ち作業をするのに疲れない高さになっています。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。
トラスコ品番241-5941種別組立式材質(本体)スチール色ダークグレーアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
重量TW型3トン作業台鉄天板幕板付1800×900TRUSCO7日以内出荷
3方に幕板が付いており、天板下に置いた物がこぼれ出ることを防いでいます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合しています。耐久性に優れています。
仕様幕板有トラスコ品番240-7159種別完成品キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
軽量立ち作業台(薄型引出し付)TRUSCO翌々日出荷
深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理ができます。引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。主要部溶接構造のノックダウン式で、組立作業など、立作業を意識した設計です。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
材質本体:スチール引出し1列1段 UDK-001W カギあり
軽量高さ調節式作業台RAEM型(下棚2枚付)TRUSCO翌々日出荷から7日以内出荷
高さ調節が650~950mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。下棚2枚付で広い保管スペースを確保できます。
軽荷重立ち作業台HAE型(1段引出し付)TRUSCO翌々日出荷から7日以内出荷
深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理ができます。
引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。
主要部溶接構造のノックダウン式で、組立作業等、立作業を意識した設計です。
軽量立ち作業台HAE型(上棚付)TRUSCO翌々日出荷
上棚付で工具などの整理ができるため、天板の作業スペースを有効活用できます。主要部溶接構造のノックダウン式で、組立作業など、立ち作業を意識した設計です。
軽量高さ調節式作業台RAEM型(2段引出し付)TRUSCO翌々日出荷
650~950mmの間で50mmピッチの高さ調節が可能です。引出しは使い勝手に応じて任意の場所に取り付け可能です。高さ調節が650~950mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。仕分けに便利な2段引き出し付です。引き出し取り付け位置は作業者の使い勝手に応じて自由に設定できます。
軽量高さ調節式作業台RAEM型(基本タイプ)TRUSCO翌々日出荷から3日以内出荷
650~950mmの間で50mmピッチの高さ調節ができますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。
軽量高さ調節式作業台SAEM型(下棚2枚付)TRUSCO翌々日出荷
高さ調節が650~950mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。下棚2枚付で広い保管スペースを確保できます。
軽量立ち作業台HRAE型(上棚付)TRUSCO翌々日出荷
上棚付で工具などの整理ができるため、天板の作業スペースを有効活用できます。主要部溶接構造のノックダウン式で、組立作業など、立ち作業を意識した設計です。
軽量高さ調節式作業台(Φ75mmゴムキャスター付)TRUSCO翌々日出荷から4日以内出荷
719~1019mmの間で50mmピッチの高さ調節が可能です。高さ調節が719~1019mmまで(調整ピッチ50mm)でできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
材質キャスター金具:スチール 車輪:ゴムねじサイズ(キャスター取付)M16×2.0色(脚部)ダークグレー(DG)
軽量高さ調節式作業台(薄型1段引出し付)TRUSCO翌々日出荷
650~950mmの間で50mmピッチの高さ調節が可能です。引出しは使い勝手に応じて任意の場所に取り付け可能です。高さ調節が650~950mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。薄型引き出し付で工具などの保管・管理に最適です。引き出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。
軽量高さ調節式作業台SAEM型(1段引出し付)TRUSCO翌々日出荷から3日以内出荷
高さ調節が650~950mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。深めの引き出しが付いており、ゆとりのある収納・管理が可能です。引き出し取り付け位置は作業者の使い勝手に応じて自由に設定できます。
軽量高さ調節式作業台RAEM型(上棚付)TRUSCO翌々日出荷
650~950mmの間で50mmピッチの高さ調節が可能です。上棚付で天板上の空間を有効活用できます。高さ調節が650~950mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
用途上棚付で工具などの整理ができるため、天板の作業スペースを有効活用できます。
軽荷重立ち作業台HSAE型(1段引出し付)TRUSCO翌々日出荷から3日以内出荷
深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理ができます。引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。人間工学に基づいた立作業をするのに疲れない高さになっています。主要部溶接構造のノックダウン方式。組立作業等、立作業を意識した設計。床を傷つけない樹脂ベース。美観を大切にする工場の為にスマートなデザイン。
中量500kg立作業台1800×900 UDK型1段引出付TRUSCO翌々日出荷
薄型引出し付で工具などの保管・管理に最適です。引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。床を傷つけない樹脂ベース付です。主要部が溶接構造のため、強度に優れています。美観を大切にする工場の為にスマートなデザインです。アジャスターとの交換により、簡単にキャスター付にシステムアップが可能です(Φ100mm、耐荷重250kg、H995mm)。脚部はダークグレー色です。
トラスコ品番466-9941種別組立式材質(本体)スチール引出し数薄型1列1段 UDK-001W カギあり棚寸法(間口W×奥行D×厚さ)(mm)(下棚)747×240×23
DW型中量作業台3段キャビネット付鉄製天板1800X900TRUSCO翌々日出荷
下棚2枚敷きで作業台下の空間を有効活用でき、同じ深さの引出しが3段あるキャビネットで工具などの管理ができます。主要部溶接構造のノックダウン式で耐久性に優れています。
仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギありトラスコ品番467-2933種別組立式材質(本体)スチール棚(下)HLT型(2枚)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
中量500kg立作業台1800×900 UDK型1段引出付TRUSCO翌々日出荷
薄型引出し付で工具などの保管・管理に最適です。引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。床を傷つけない樹脂ベース付です。主要部が溶接構造のため、強度に優れています。美観を大切にする工場の為にスマートなデザインです。アジャスターとの交換により、簡単にキャスター付にシステムアップが可能です(Φ100mm、耐荷重250kg、H995mm)。脚部はダークグレー色です。
トラスコ品番466-9916種別組立式材質(本体)スチール引出し数薄型1列1段 UDK-001W カギあり棚寸法(間口W×奥行D×厚さ)(mm)(下棚)747×240×23
『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります
親綱保護カバーFSC藤原産業税込¥26,378¥23,980