キャスター75mmTRUSCO当日出荷
トラスコ品番500-8263質量(g)13車輪タイプ単輪
ゴム車輪自在75mmTRUSCO(3件のレビュー)当日出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。軽量物運搬用です。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。材質(車輪)ハードゴムトラスコ品番278-2693形状自在車質量(g)298穴径P(Φmm)6.5ストッパーなし車輪タイプ単輪
箱台車用キャスターゴム車75mmTRUSCO(5件のレビュー)当日出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。TYEタイプは軽量物運搬用です。
用途台車、ワゴン等の軽量物運搬用に最適です。車輪幅(mm)25材質(キャスター)ハードゴム許容荷重(N)597.8許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)75
ゴム車輪固定75mmTRUSCO当日出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。軽量物運搬用です。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。材質(車輪)ハードゴムトラスコ品番278-2707形状固定車質量(g)230穴径P(Φmm)6.5車輪タイプ単輪
箱台車用ナイロンキャスター75mmTRUSCO(2件のレビュー)当日出荷
一番多く生産され、かつ数多くご利用頂いているキャスターです。TYSGタイプは軽量物運輸用です。耐磨耗性に優れています。
トラスコ品番278-2600形状自在車輪径(Φmm)75質量(g)322材質(キャスター)ナイロン許容荷重(daN)80
軽量作業台(直径75mmキャスター付) BO型TRUSCO(1件のレビュー)翌々日出荷から30日以内出荷
青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。
商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
キャスター付で移動に便利です。
材質キャスター金具:スチール色ホワイト種類キャスター付キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個色(本体)ホワイト
軽量作業台(直径75mm キャスター付)TRUSCO翌々日出荷
キャスター付で移動に便利です。
材質キャスター金具:スチール種類キャスター付キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個ねじサイズ(キャスター)M16×2.0
ネジm12X35ゴム車75mmTRUSCO当日出荷
用途軽量物運搬用ツールワゴンやパイプワゴンに最適です。ツールワゴンやパイプ式ワゴンに最適です。仕様ねじ込み式スチール金具仕様ハードゴム車輪(自在)ピッチ1.75寸法(長さ)35スパナサイズ:19車輪タイプ単輪
軽量作業台(Φ75mmキャスター付)TRUSCO3日以内出荷
ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。キャスター付で移動に便利です。
トラスコ品番454-2851材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム色ホワイト高さ(mm)809奥行(mm)600間口(mm)1200均等荷重(kg)150材質(天板)ポリ化粧グリーン購入法適合
軽量作業台(Φ75mmキャスター付)SAE型TRUSCO翌々日出荷から30日以内出荷
Φ75mmキャスターを採用し、コストを抑えています。
材質キャスター金具:スチール種類キャスター付キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個ねじサイズ(キャスター取付)M16×2.0
軽量作業台(Φ75mmキャスター付)AE型TRUSCO翌々日出荷
Φ75mmキャスターを採用し、コストを抑えています。
材質キャスター金具:スチール種類キャスター付キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個ねじサイズ(キャスター取付)M16×2.0
軽量作業台(Φ75mmキャスター付)RAE型TRUSCO翌々日出荷
Φ75mmキャスターを採用し、コストを抑えています。
材質キャスター金具:スチール種類キャスター付キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個ねじサイズ(キャスター取付)M16×2.0
軽量高さ調節式作業台(Φ75mmキャスター付)TRUSCO翌々日出荷
50mmピッチで高さの調節が可能です。
高さ調節が719~1019mmまで(調整ピッチ50mm)でできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
材質キャスター金具:スチール色ホワイト種類キャスター付キャスター75mm 自在車 2個・75mm 自在車(ストッパー付) 2個材質(キャスター)ゴム昇降方式金具調整式ねじサイズ(キャスター取付)M16×2.0昇降ピッチ(mm)50色(脚部)ホワイト(W)
ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅75mmTRUSCO当日出荷から9日以内出荷
長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。材質超高強力ポリエステル色黄緑ベルト幅(mm)75×8最大使用荷重(t)2.5
高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅75mmTRUSCO当日出荷
従来の原糸に比べリサイクルポリエステル糸は約35%のCO2をはじめとした温室効果ガス(GHG)の排出削減効果がある商品です。高強力リサイクルポリエステル糸を製品の65%以上使用しているので、エコマーク認定承認基準品です。摩耗などにより芯が見えたら交換の目安となり、安全管理に最適です。
用途玉掛け用具。材質高強力リサイクルポリエステル色ブルーベルト幅(mm)75×8~9使用荷重(t)(最大)2.5最大使用荷重(t)2.5
軽量高さ調節式作業台(Φ75mmゴムキャスター付)TRUSCO翌々日出荷から4日以内出荷
719~1019mmの間で50mmピッチの高さ調節が可能です。高さ調節が719~1019mmまで(調整ピッチ50mm)でできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
材質キャスター金具:スチール 車輪:ゴムねじサイズ(キャスター取付)M16×2.0色(脚部)ダークグレー(DG)
SAEM型軽量高さ調節式作業台(Φ75mmキャスター付)TRUSCO3日以内出荷から5日以内出荷
50mmピッチで高さの調節が可能です。高さ調節が719~1019mmまで(調整ピッチ50mm)でできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム色ホワイト高さ(mm)719~1019均等荷重(kg)80材質(天板)スチール取付ねじサイズキャスター:M16×2.0昇降方式金具調整式グリーン購入法適合
AEM型軽量高さ調節式作業台(Φ75mmキャスター付)TRUSCO3日以内出荷
50mmピッチで高さの調節が可能です。高さ調節が719~1019mmまで(調整ピッチ50mm)でできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム高さ(mm)719~1019均等荷重(kg)80材質(天板)ポリ化粧取付ねじサイズキャスター:M16×2.0昇降方式金具調整式グリーン購入法適合色(脚部)ホワイト
フェニックスワゴン(エコノミータイプ)TRUSCO当日出荷から9日以内出荷
75mmの小径キャスターなのでお求めやすい価格です。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
コゾウリフター電動400kg(フォーク式)高75/1200mmTRUSCO14日以内出荷
新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)見やすいバッテリー残量計付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。過負荷防止バルブ付です。BEN-D-Wタイプは、足の内幅を広げ、1100のパレットをすくえるようにしました。
用途荷物の昇降や運搬。仕様手動走行式搭載バッテリー:EB65バッテリー残量計付トラスコ品番337-3495ストローク(mm)1125電源単相100V(コード長さ:2m)全高(mm)1621フォーク高さ(mm)75~1200フォーク長さL×幅W(mm)700×100車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個充電時間約10時間フォークスライド外幅(mm)215~578上昇時間(秒)(無負荷時)10(全負荷時)14昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)荷重中心距離(mm)350
作業台補助テーブルワゴン 750×600×900TRUSCO翌々日出荷
ワゴンに天板が付いており、天面での作業も可能です。キャスターは75mmゴム車を使用しているので移動がスムーズです。
用途作業台の補助ワゴンとして多用途に使用可。トラスコ品番301-2760種別組立式材質(キャスター金具)スチールピッチ(mm)(中間棚板調整)175キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個棚段数(段)3棚板天坂 ポリ化粧天坂 中・下段 こぼれ止め付き棚板
作業台補助テーブルワゴン 900×600×900TRUSCO翌々日出荷
ワゴンに天板が付いており、天面での作業も可能です。キャスターは75mmゴム車を使用しているので移動がスムーズです。
用途作業台の補助ワゴンとして多用途に使用可。トラスコ品番301-2778種別組立式材質(キャスター金具)スチールピッチ(mm)(中間棚板調整)175棚段数(段)3棚板天坂 ポリ化粧天坂 中・下段 こぼれ止め付き棚板
ベルトスリング 両端アイ形TRUSCO(41件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
適度な伸びが衝撃を柔らげます。
(ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
作業台補助テーブルワゴン 900×450×900TRUSCO翌々日出荷
ワゴンに天板が付いており、天面での作業も可能です。キャスターは75mmゴム車を使用しているので移動がスムーズです。
用途作業台の補助ワゴンとして多用途に使用可。トラスコ品番301-2743種別組立式材質(キャスター金具)スチールピッチ(mm)(中間棚板調整)175キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個棚段数(段)3棚板天坂 ポリ化粧天坂 中・下段 こぼれ止め付き棚板
作業台補助テーブルワゴン 750×600×740TRUSCO翌々日出荷
ワゴンに天板が付いており、天面での作業も可能です。キャスターは75mmゴム車を使用しているので移動がスムーズです。
用途作業台の補助ワゴンとして多用途に使用可。トラスコ品番301-2824種別組立式材質(キャスター金具)スチールピッチ(mm)(中間棚板調整)135キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個棚段数(段)3棚板天坂 ポリ化粧天坂 中・下段 こぼれ止め付き棚板
コゾウリフター電動400kg(フォーク式)高75/1500mmTRUSCO14日以内出荷
新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)見やすいバッテリー残量計付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。過負荷防止バルブ付です。BEN-D-Wタイプは、足の内幅を広げ、1100のパレットをすくえるようにしました。
用途荷物の昇降や運搬。仕様手動走行式搭載バッテリー:EB65バッテリー残量計付トラスコ品番337-3509ストローク(mm)1425電源単相100V(コード長さ:2m)全高(mm)1921フォーク高さ(mm)75~1500フォーク長さL×幅W(mm)700×100車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個充電時間約10時間フォークスライド外幅(mm)215~578上昇時間(秒)(無負荷時)12(全負荷時)18昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)荷重中心距離(mm)350
作業台補助テーブルワゴン 750×450×900TRUSCO翌々日出荷
ワゴンに天板が付いており、天面での作業も可能です。キャスターは75mmゴム車を使用しているので移動がスムーズです。
用途作業台の補助ワゴンとして多用途に使用可。トラスコ品番301-2735種別組立式材質(キャスター金具)スチールピッチ(mm)(中間棚板調整)175キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個棚段数(段)3棚板天坂 ポリ化粧天坂 中・下段 こぼれ止め付き棚板
AE型作業台TRUSCO翌々日出荷
Φ75mmキャスターを採用し、コストを抑えています。軽作業台は主要部溶接構造のノックダウン方式。耐久性抜群。
材質キャスター金具:スチールキャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個2018年トラスコ掲載ページ8 0260
作業台補助テーブルワゴン 750×450×740TRUSCO翌々日出荷
ワゴンに天板が付いており、天面での作業も可能です。キャスターは75mmゴム車を使用しているので移動がスムーズです。
用途作業台の補助ワゴンとして多用途に使用可。トラスコ品番301-2794種別組立式材質(キャスター金具)スチールピッチ(mm)(中間棚板調整)135キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個棚段数(段)3棚板天坂 ポリ化粧天坂 中・下段 こぼれ止め付き棚板
作業台補助テーブルワゴン 900×600×740TRUSCO翌々日出荷
ワゴンに天板が付いており、天面での作業も可能です。キャスターは75mmゴム車を使用しているので移動がスムーズです。
用途作業台の補助ワゴンとして多用途に使用可。トラスコ品番301-2832種別組立式材質(キャスター金具)スチールピッチ(mm)(中間棚板調整)135キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個棚段数(段)3棚板天坂 ポリ化粧天坂 中・下段 こぼれ止め付き棚板
作業台補助テーブルワゴン 600×600×900TRUSCO翌々日出荷
ワゴンに天板が付いており、天面での作業も可能です。キャスターは75mmゴム車を使用しているので移動がスムーズです。
用途作業台の補助ワゴンとして多用途に使用可。トラスコ品番301-2751種別組立式材質(キャスター金具)スチールピッチ(mm)(中間棚板調整)175キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個棚段数(段)3棚板天坂 ポリ化粧天坂 中・下段 こぼれ止め付き棚板
作業台補助テーブルワゴン 900×450×740TRUSCO翌々日出荷
ワゴンに天板が付いており、天面での作業も可能です。キャスターは75mmゴム車を使用しているので移動がスムーズです。
用途作業台の補助ワゴンとして多用途に使用可。トラスコ品番301-2808種別組立式材質(キャスター金具)スチールピッチ(mm)(中間棚板調整)135キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個棚段数(段)3棚板天坂 ポリ化粧天坂 中・下段 こぼれ止め付き棚板
作業台補助テーブルワゴン 600×600×740TRUSCO翌々日出荷
ワゴンに天板が付いており、天面での作業も可能です。キャスターは75mmゴム車を使用しているので移動がスムーズです。
用途作業台の補助ワゴンとして多用途に使用可。トラスコ品番301-2816種別組立式材質(キャスター金具)スチールピッチ(mm)(中間棚板調整)135キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個棚段数(段)3棚板天坂 ポリ化粧天坂 中・下段 こぼれ止め付き棚板
RAE型作業台TRUSCO翌々日出荷
Φ75mmキャスターを採用し、コストを抑えています。軽作業台は主要部溶接構造のノックダウン方式。耐久性抜群。天板厚さ20mm下横桟は、使用するオプションに応じて、取り付け位置を変更できます。
材質キャスター金具:スチール2018年トラスコ掲載ページ8 0260
コゾウリフター電動400kg(フォーク式)高75/900mmTRUSCO18日以内出荷
新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)見やすいバッテリー残量計付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。過負荷防止バルブ付です。BEN-D-Wタイプは、足の内幅を広げ、1100のパレットをすくえるようにしました。
用途荷物の昇降や運搬。仕様手動走行式搭載バッテリー:EB65バッテリー残量計付トラスコ品番337-3487ストローク(mm)825電源単相100V(コード長さ:2m)全高(mm)1321フォーク高さ(mm)75~900フォーク長さL×幅W(mm)700×100車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個充電時間約10時間フォークスライド外幅(mm)215~578上昇時間(秒)(無負荷時)7(全負荷時)11昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)荷重中心距離(mm)350
『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります
ピニオンKITO(キトー)税込¥2,638~¥2,398~
ハンドホイルKITO(キトー)税込¥7,368~¥6,698~
パネルバン組KITO(キトー)税込¥4,398~¥3,998~
バネノックKITO(キトー)税込¥164¥149
パッキンKITO(キトー)税込¥142~¥129~
パッキンGKITO(キトー)税込¥1,011~¥919~
フタ42HKITO(キトー)税込¥516¥469
パッキンCKITO(キトー)税込¥1,099~¥999~
バネガイドKITO(キトー)税込¥747¥679
ヒューズKITO(キトー)税込¥274~¥249~
ヒンジネジKITO(キトー)税込¥120¥109
ヒューズ5AKITO(キトー)税込¥274¥249