コンクリート吊クランプイーグルクランプ当日出荷
爪交換が可能で経済的!
用途U字溝・ふた・縁石の運搬・コンクリートブロックの運搬・積み降し・敷設・施工作業用質量(kg)7.8寸法H(mm)70寸法d(mm)Φ16使用荷重(kg)(最小~最大)20~200寸法t(mm)8寸法F(mm)52寸法D(mm)80~350寸法E(mm)104寸法B(mm)110寸法C(mm)60寸法I(mm)150寸法G(mm)10寸法W1(mm)22寸法W2(mm)32適合部材歩車道境界ブロック・側溝蓋・U字溝・Lブロック等寸法d'(mm)18有効開口寸法A(mm)500・600
U字溝用つりクランプイーグルクランプ5日以内出荷
つり荷重による自動締付機構・グリップ力はつり荷重に比例高周波焼き入れ済の特殊合金鋼製カム使用引き起こし作業可能スプリング式ロック装置付
用途コンクリート二次製品等のつり上げ、運搬、引き起こし作業、敷設、施工作業使用荷重(kg)最小/最大:25/250適合部材歩車道境界ブロック、道路用側溝、組立水路、用排水路、井側、芝台、柵板
コンクリート吊クランプイーグルクランプ5日以内出荷
らくらく作業のU字溝用開放ロック付クランプ
用途U字溝・ふた・縁石の運搬・コンクリートブロックの運搬・積み降し・敷設・施工作業用質量(kg)9.5寸法L(mm)25寸法H(mm)70使用荷重(kg)(最小~最大)20~200寸法t(mm)8寸法F(mm)54寸法D(mm)80~350寸法B(mm)110寸法C(mm)70寸法I(mm)150寸法J(mm)Φ11寸法G(mm)10寸法K(mm)30寸法W1(mm)22寸法W2(mm)32適合部材歩車道境界ブロック・側溝蓋・U字溝・Lブロック等有効開口寸法A(mm)500・600
可変側溝用内つりクランプ EUIV型イーグルクランプ3日以内出荷
可変側溝(自由勾配側溝)・U字溝全般兼用型です。
吊り環を吊り上げることにより4個のカムが連動して外側に回転し、吊り荷を内側から押し付ける構造です。
用途道路用側溝、U字溝、可変側溝の内づり仕様可変側溝用掛け金具付(PAT)・自動着脱装置付き(PAT)材質高抗張力鋼
コンクリート吊クランプイーグルクランプ5日以内出荷
ハンドル式・開口調整付無傷クランプ
用途引き起こし・つり上げ・運動作業質量(kg)15寸法L(mm)16寸法H(mm)105使用荷重(kg)(最小~最大)200~1000寸法F(mm)290寸法D(mm)110寸法E(mm)350~480寸法B(mm)325~375寸法C(mm)110寸法I(mm)54Φ寸法J(mm)120寸法G(mm)125寸法K(mm)72適合部材コンクリートパネル・軽量気泡コンクリート・擁壁・防音壁・U字溝石材等
コンクリート吊クランプイーグルクランプ5日以内出荷
つり荷厚みによって、ピンを差し替えて使用できる
用途引き起こし・つり上げ・反転・運搬作業質量(kg)13寸法H(mm)12使用荷重(kg)(最小~最大)100~500寸法F(mm)280寸法D(mm)118寸法E(mm)370~435寸法B(mm)305寸法C(mm)187寸法I(mm)60Φ寸法G(mm)78適合部材コンクリートパネル・軽量気泡コンクリート・擁壁・防音壁・U字溝石材等
コンクリート二次製品用クランプイーグルクランプ3日以内出荷
使いやすさと軽量化を追求してシンプルに進化した内つりクランプです。良く使う使用サイズに絞り、調整無しで使えます。自動着脱装置付で、効率よく作業ができます。
用途道路側溝U字溝の内つり上げ・運搬・積み下ろし・敷設作業寸法(mm)A:218/B:356~515/C:456/D:400質量(kg)16.6最大使用荷重(kg)600適合部材U字溝・落蓋式道路用側溝内幅(mm)使用可能:220~300
コンクリート吊クランプイーグルクランプ3日以内出荷
自動着脱式
自動着脱機構付きで、効率よく安全な作業が可能
可変側溝用掛金具
可変側溝用掛金具(ハンガーピン)を張り出すことで可変側溝(自由勾配側溝)を割らずにバランスよくつりあげ
つり幅調整機構付き
開口調整ピンの差し替えで、1,000kg用は3段階、2,000kg用は5段階のつり幅調整が可能
U字溝もつり上げ可能
ハンガーピンを差し込むことで、通常の道路用側溝・U字溝のつり上げ・運搬にも対応
用途道路側溝内つり用(落蓋式道路側溝・自由勾配側溝)のつり上げ・運搬・敷設作業適合部材各種道路用側溝・自由勾配側溝・U字溝全般
コンクリート製品用つりクランプ ECHS-150(30-60)イーグルクランプ3日以内出荷
コンクリート製品の縦吊り・運搬に最適なクランプです。
ハンド吊り・マシン吊り兼用型です。軽量タイプです。
用途コンクリート製品用、道路側溝、U字溝の吊り上げ、運搬仕様ISO9001認証取得工場製、使用荷重(最小~最大)30~60トラスコ品番851-6159材質高抗張力鋼質量(kg)3.1寸法H(mm)106
『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります
親綱保護カバーFSC藤原産業税込¥26,378¥23,980