カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 物流/保管/梱包用品/テープ
      • 物流用品
        • 運搬機器(19)
        • ワゴン(4)
        • 作業台(100)
        • ハシゴ・脚立・踏み台・足場台(5)
        • ワイヤー・スリング・吊具・バランサー(579)
        • 仮設機材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

物流用品 :「アイボ」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
  • アイボルト
  • アイボルト m8
  • アイボルト m16
708件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイボルト ステンレス モノタロウアイボルト ステンレスモノタロウ(70件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質ステンレス(SUS304)
アイボルト モノタロウアイボルトモノタロウ(45件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質炭素鋼(SS400)表面処理三価クロム
アイボルト (Mネジ) コンドーテックアイボルト (Mネジ)コンドーテック(9件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
吊ピースとして、便利な商品です
材質
アイボルト ナニワ(NANIWA)アイボルトナニワ(NANIWA)(7件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
用途土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。仕様鍛造品材質スチール(生地)
アイボルト(ステンレス製) TRUSCOアイボルト(ステンレス製)TRUSCO(7件のレビュー)
679税込747
1袋(1個)ほか
当日出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げ、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
折りたたみ踏み台 39 アイボリー パークレーン折りたたみ踏み台 39 アイボリーパークレーン
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
様々なシーンで大活躍
用途コンパクトに収納でき、持ち運びもラクラク材質ポリプロピレンアイボリー区分新品
ステンレス製ロングアイボルト エスコステンレス製ロングアイボルトエスコ(5件のレビュー)
350税込385
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
足長アイボルト(鉄) シブタニ足長アイボルト(鉄)シブタニ(3件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
頭部がリング状になったボルトです。通常品よりリング首下の部分が長くなっており、奥まった部分やでっぱりが必要な個所に使用出来ます。
用途分電盤・配電盤・機械など材質スチール(SS400)仕上三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
鉄製アイボルト ホシモト鉄製アイボルトホシモト(5件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から12日以内出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。材質鉄(SS)表面処理三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
アイボルト(スチール製) TRUSCOアイボルト(スチール製)TRUSCO(3件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用出来ます。
材質スチール表面処理ユニクロメッキ
スチール ロングアイボルト TRUSCOスチール ロングアイボルトTRUSCO(13件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
首下が長いので、厚みのある部品に使用出来ます。6角ナット
材質スチール表面処理ユニクロメッキ
リフティングポイント LPA型/LPB型 KITO(キトー)リフティングポイント LPA型/LPB型KITO(キトー)(1件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
360°回転、180°可動、荷重方向にシャックルが自在に動き、作業の安全性・効率性を向上します。 同一ボルト径のJISアイボルトに比べて使用荷重は最大3倍です。 ボルト径M8~M64まで対応する豊富なバリエーションです。 ひとつのボルトサイズで3種類の使用荷重から選べます。(M24~M48) 横つり、斜めつり、引き起こしなどアイボルトでは危険の伴う作業に対応します。
用途金型や産業用機械など重量物の運搬、反転、引き起こしなどの作業。材質SCM435(JIS G 4053)
マルチアイボルト ナニワ(NANIWA)マルチアイボルトナニワ(NANIWA)(3件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から3日以内出荷
重量物の吊り上げ軸に対して360度回転し、吊り上げ方向に対しても180度回転します。JISアイボルトの使用荷重に比べて、約3倍の使用が可能です。JISアイボルトでは危険を伴った横吊り、斜め吊り、引き起こし作業時にも安全にご使用いただけます。
用途コンクリート2次製品、金型、土木、建築、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用。材質SCM435
アイボルト 足長(鉄/ユニクロ) 大阪魂アイボルト 足長(鉄/ユニクロ)大阪魂(2件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質
折りたたみ踏み台 32 ワイド アイボリー パークレーン折りたたみ踏み台 32 ワイド アイボリーパークレーン
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
様々なシーンで大活躍
用途コンパクトに収納でき、持ち運びもラクラク材質ポリプロピレンアイボリー区分新品
アイボルト アイアイアイボルトアイアイ(4件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質スチール(SS400)
フレノリンクボルト マーテックフレノリンクボルトマーテック
109,800税込120,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
荷重方向に常にリンクが向きます。
用途金型、コンクリート製品の横吊り・反転作業に材質特殊合金鋼
クイックリフトリングQLDSR型 CODIPROクイックリフトリングQLDSR型CODIPRO
85,980税込94,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
ワンタッチでワークに着脱可能なクイックリフトリングはネジの着脱時間を1/5に短縮します。回転部分に半永久的に持続するグリスが充填されており、ベアリングフリーで安全・安心を追求した回転型アイボルトです。
RoHS指令(10物質対応)対応
落下防止用PSAステンレスアイポイント 8-285シリーズ YOKE落下防止用PSAステンレスアイポイント 8-285シリーズYOKE
16,980税込18,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
錆に強いステンレス製です。軸方向に対して360°回転するため、フックがどの方向からもかけることが可能です。風力発電や建築物保守点検時のランヤードを引掛ける落下防止用アイボルトに適しています。100%磁気探傷検査済みです。風力発電や建築物保守点検時のランヤードを引掛ける落下防止用アイボルトに。ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
材質鍛造ステンレス鋼
ネジ山クランプ式リフティング・ピン 熱処理鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ネジ山クランプ式リフティング・ピン 熱処理鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
44,980税込49,478
1個
当日出荷
ボタン操作で着脱が簡単な吊り金具です。アイボルトの作業時間を85%短縮できます。
用途頻繁にアイボルトの着脱を行う作業。製品、部品、冶具、金型の運搬。アイボルトの代用に。トラスコ品番531-5934材質ピン・シャックル:熱処理鋼、バネ:ステンレス鋼、押しボタン:アルミニウム(オレンジ酸化皮膜処理)長さ(mm)105.3幅(mm)49厚さ(mm)21.5ねじ径M8首下長(mm)17.8耐荷重(kN)(F1)2.1ボルト寸法M8RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)2.1
M6x120mm ステンレス製 ロングアイボルト エスコM6x120mm ステンレス製 ロングアイボルトエスコ
785税込864
1個
当日出荷
付属品六角ナット・丸ワッシャ各1個エスコ品番EA638ME-6材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)16ねじ径M6使用荷重(kg)50寸法D(mm)5寸法B(mm)120ねじの呼びM6
スーパーポイント YOKEスーパーポイントYOKE
15,980税込17,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボールベアリング内蔵で、滑らかな動きです。 取付面に対して、リング部が230°可動、軸方向に対しては360°回転します。 JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
用途大型金型の移動/反転作業に、大型コンクリート製品の移動/設置作業に、重量部材/機械装置などの移動/搬入/設置に適合EN1677-1、ASME B30.26適合品材質鍛造合金鋼
アイボルト SUS304 M24 浪速鉄工アイボルト SUS304 M24浪速鉄工
6,998税込7,698
1個
当日出荷
リングの下にねじが付いており、一体化されたリング形状のボルトで、重量物を吊り上げるのに使用します。
用途機械器具類等の各種重量物吊り上げ用仕様鍛造品トラスコ品番849-1328材質スチール質量(kg)0.8ねじ径M24ねじ径(mm)M24表面処理電解研磨(固容化熱処理付)使用荷重(kN)9.32
M6x14mmアイボルト(ユニクロメッキ) エスコM6x14mmアイボルト(ユニクロメッキ)エスコ
399税込439特価
1個
当日出荷
材質内径(Φmm)16ねじ径M6線径(Φmm)5.8使用荷重(kg)60ねじ径(mm)M6×14表面処理ユニクロメッキアイ部内径(Φmm)16
ネジ山クランプ式リフティング・ピン ステンレス 22352シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ネジ山クランプ式リフティング・ピン ステンレス 22352シリーズRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
56,980税込62,678
1個
当日出荷から6日以内出荷
ボタンを押すだけで簡単にリフティング・ピン(吊り具)を着脱することができます。アイボルトに比べて着脱が素早く簡単です。取付はボタンを押してネジ噛み合い部をネジ穴(並目)に挿入します。アイボルトと比べて、都度のねじ込み、外し作業が不要となります。冶具、金型、建設材料運搬用、アイボルトの代用に。ピンは首下まで差込み、最後までねじ込み使用してください。ピンの差し込み後、オレンジ色のボタンが初期位置に復帰している事、ねじ部が完全にクランプされている事を確認してからご使用してください。ねじ部が完全にクランプされていない場合には、ワークが落下する恐れがあります。ご使用前に必ず使用説明書をお読みください。鋼鉄製のねじ穴のみに使用してください。耐荷重F1(kN)は垂直引張方向での数値です。
材質ピン・シャックル:ステンレス鋼、バネ:ステンレス鋼、押しボタン:アルミニウム(オレンジ酸化皮膜処理)幅(mm)49厚さ(mm)21.5
スターポイントロングボルトタイプ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)スターポイントロングボルトタイプRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
今まで不可能であった、アイボルトの横吊り作業が安全に行えます。 本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360度回転します。 CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。 高強度・コンパクト設計です。 周囲温度で色変化するピンクパウダーによる表面塗装(特許)を施しています。 変換アダプター(別売)使用でM100めねじまで対応できます。
用途金型、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊り上げに使用材質ニッケルクロムモリブデン鋼
0.3ton/M8 x11mm マルチアイボルト エスコ0.3ton/M8 x11mm マルチアイボルトエスコ
10,600税込11,660
1個
当日出荷
エスコ品番EA987GY-8ねじ径M8ねじ径(mm)M8
ステンレス アイボルト 捻子径Mー8 水本機械製作所ステンレス アイボルト 捻子径Mー8水本機械製作所
959税込1,055
1個
当日出荷
トラスコ品番849-0970材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
アイボルト(鉄/ユニクロ) 大阪魂アイボルト(鉄/ユニクロ)大阪魂
5,598税込6,158特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質頭部形状アイボルトねじ山種類メートル並目
ダブルスイベルリングDSR型 CODIPROダブルスイベルリングDSR型CODIPRO
23,980税込26,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
回転部分に半永久的に持続するグリスが充填されています。ベアリングフリーで安全・安心を追求した回転型アイボルトです。
RoHS指令(10物質対応)対応
M8x30mm 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製 エスコM8x30mm 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製エスコ
920税込1,012
1個
当日出荷
仕様左ねじエスコ品番EA638SC-8材質ステンレス穴径(Φmm)8.1ねじ径(mm)M8寸法b(mm)40寸法c2(mm)30リング厚(mm)9
M6x13mm アイボルト(高純度・熱処理) エスコM6x13mm アイボルト(高純度・熱処理)エスコ
2,390税込2,629
1個
当日出荷
材質高純度熱処理スチール内径(Φmm)20使用荷重(t)0.4線径(Φmm)8アイ部内径(Φmm)20
ステンレス ロングアイボルト TRUSCOステンレス ロングアイボルトTRUSCO(5件のレビュー)
419税込461
1袋(1個)ほか
当日出荷
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・丸ワッシャー付き。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
アイボルト足長(Mねじ)生地 コンドーテックアイボルト足長(Mねじ)生地コンドーテック
299税込329
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
通常よりねじ部が長くなっているアイボルトです。
用途建築土木、金型、機械設備など重量物の吊り上げ。
アイボルト (Wネジ) コンドーテックアイボルト (Wネジ)コンドーテック(8件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
吊ピースとして、便利な商品です
材質表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス小型アイボルト ジョー・プリンス竹下ステンレス小型アイボルトジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途電機設備材質ステンレス鋼(SUS304)表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスアイボルト FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレスアイボルトFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
材質ステンレスねじの種類ブネジ
ステンレスアイボルト ジョー・プリンス竹下ステンレスアイボルトジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途電機設備付属品六角ナット× 1 個材質ステンレス鋼(SUS304)表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
アイボルト 足長(ステンレス) 大阪魂アイボルト 足長(ステンレス)大阪魂(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス
カベツナギ 平和技研カベツナギ平和技研
22,980税込25,278特価
1箱(10本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ボールねじ(Φ13.5)使用のため締め付け、取り外しがスピードアップできます。セメント、モルタルがねじ部に付着しません。伸縮用ねじが外パイプで保護され、外部の圧力にも強くなっています。締め付けた時カプラー先端のボルトが出っ張らないので、服や物の引っかかりがなく安全に作業ができます。メンテナンスが簡単で省力化がはかれます。締め付け、取り外し時にダルマドメアイボルトをシノ棒で簡単に回すことができます。
用途建物と足場を結合し、足場の倒壊を防止する金具として使用
...

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

物流保管用品特集
おすすめ人気ランキング
物流用品