カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 物流/保管/梱包用品/テープ
      • 物流用品
        • 運搬機器(2)
        • ワゴン(3)
        • 作業台(48)

物流用品 :「合板 1200」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量作業台(KK/350kg/サカエリューム天板/H740/ペダル昇降移動式) サカエ軽量作業台(KK/350kg/サカエリューム天板/H740/ペダル昇降移動式)サカエ
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
静から動へ!固定式作業台をワンタッチで移動式に。本体の上昇・下降は足ペダルのワンタッチ操作でOK。必要な時にいつでも手軽に移動することができます。ペダルは収納することができます。出っ張りを減らし安全性を向上させます。サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。仕様組立式種類移動式キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個グリーン購入法適合取扱説明書(0.78MB) (0.78MB)
軽量作業台 モノタロウ軽量作業台モノタロウ(68件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
折りたたみ可能なので、収納に便利です。
用途作業台として。材質MDF合板(天板):<表面加工>メラミン樹脂、<側面加工>PVC 、スチール(脚)タイプ折りたたみタイプ天板厚さ(mm)30関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
収納式作業テーブルワゴン 金沢車輌収納式作業テーブルワゴン金沢車輌
44,980税込49,478
1台
6日以内出荷
ワンアクションで折畳が可能なキャスター付作業台伝票や部品等の仕分け等一時的にスペースが必要な場合に役立ちます天板は優しい木目調折り畳み機構で省スペース化に貢献します大手宅配業者でも採用されているロングセラー品です安心・安全の純国産品
材質天板/合板、フレーム/スチール高さ(mm)800材質(車輪)ゴムキャスターゴムキャスター自在×4個(内2輪ストッパー付)ストッパーありキャスター径(Φmm)50
重量作業台 KWCタイプ ペダル昇降移動式 サカエ重量作業台 KWCタイプ ペダル昇降移動式サカエ
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
静から動へ!固定式作業台をワンタッチで移動式に。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
材質スチール(底板合板製)種類移動式グリーン購入法適合アジャスター60Φ
重量作業台 KWBタイプ 移動式 サカエ重量作業台 KWBタイプ 移動式サカエ
99,980税込109,978
1台
翌日出荷から3日以内出荷
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。 バイス取付可能。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
種類移動式グリーン購入法適合
中量作業台(KB/耐荷重350kg/スチール天板/H740/キャスター付) サカエ中量作業台(KB/耐荷重350kg/スチール天板/H740/キャスター付)サカエ(1件のレビュー)
84,980税込93,478
1台
翌日出荷
キャスター付で移動もラクラク!!スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにてキャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。材質スチール(底板合板製)種類移動式
サイド実験台(オープンタイプ) サカエサイド実験台(オープンタイプ)サカエ
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷
薬品に強いトレスパ天板を採用した木製作業台。キャビネットワゴン・架台を用途によって追加することができます。天面には、オプションオープン架台取付穴は、4ヶ所空いています。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途実験や分析に便利なサイド実験台です。研究施設、実験室、学校等でのご使用に。材質木製(ポリエステル合板)グレー・ブラック天板厚さ(mm)40グリーン購入法適合
重量作業台GWBタイプ(移動式) サカエ重量作業台GWBタイプ(移動式)サカエ
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、物流倉庫、学校、研究施設、バックヤード、整備工場等幅広い作業現場で活躍するワークテーブルです。組立加工、仕分け、梱包作業に。仕様バイス取付可能材質(底板)合板製天板厚さ(mm)38グリーン購入法適合
超重量作業台 Wタイプ サカエ超重量作業台 Wタイプサカエ
93,980税込103,378
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
本体は60角パイプ(構造用鋼管)の溶接一体構造により非常に堅牢です。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
グリーン購入法適合アジャスター防振ネジ径M16×P2.0
輪太郎 HARAX(ハラックス)輪太郎HARAX(ハラックス)
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
長さ(mm)2230幅(mm)1080高さ(mm)852材質(本体)アルミ合金均等荷重(kg)180荷台寸法(長さ)(mm)1200荷台寸法(幅)(mm)800タイヤタイプ20×1.75Nノーパンクタイヤ
作業台用ペダル昇降台車 サカエ作業台用ペダル昇降台車サカエ
57,980税込63,778
1台
翌々日出荷
静から動へ!固定式作業台をワンタッチで移動式に。
グリーン購入法適合取扱説明書(0.77MB) (0.78MB)
中量作業台(KBF/耐荷重350kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H740/キャスター付) サカエ中量作業台(KBF/耐荷重350kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H740/キャスター付)サカエ
99,980税込109,978
1台
翌日出荷
天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。 キャスター付で移動もラクラク!!サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。 また改正RoHS指令(RoHS2)における制限物質10種(従来の制限6物質に加えて、4種の制限物質フタル酸エステル類)にも対応しています。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式材質スチール(底板合板製)キャスターゴム車材質(キャスター)ゴム車キャスター径(Φmm)100天板厚さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.9MB)
超重量作業台 KWCタイプ ハンドル昇降移動式 サカエ超重量作業台 KWCタイプ ハンドル昇降移動式サカエ
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
天板面に600kg積載したままラクラク昇降します。溶接一体式。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
種類移動式グリーン購入法適合
サイド実験台(オープンタイプ・引出し付) サカエサイド実験台(オープンタイプ・引出し付)サカエ
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
薬品に強いトレスパ天板を採用した木製作業台。キャビネットワゴン・架台を用途によって追加することができます。天面には、オプションオープン架台取付穴は、4ヶ所空いています。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途実験や分析に便利なサイド実験台です。研究施設、実験室、学校等でのご使用に。材質木製(ポリエステル合板)グレー・ブラック天板厚さ(mm)40グリーン購入法適合取扱説明書(0.58MB)引出し3列×1段
重荷重作業台移動式TWC型(1段引出し付) TRUSCO重荷重作業台移動式TWC型(1段引出し付)TRUSCO
179,800税込197,780
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理ができます。引出しは使いやすい位置に取り付けできます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合しています。簡単な踏み込み動作で、作業台が持ち上がり、移動ができます。合板天板を使用し、衝撃・振動・騒音が軽減されます。また表面が強く、耐湿性に優れています。
種類移動式キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
中量作業台BD型 大阪製罐中量作業台BD型大阪製罐
119,800税込131,780
1個ほか
翌々日出荷
前側と後側、両方からお使い頂けます。 粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。(本体)
天板厚さ(mm)31天板側面樹脂エッジ
中量作業台 大阪製罐中量作業台大阪製罐
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
ボード付作業台 大阪製罐ボード付作業台大阪製罐
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
仕様組立式・ハンガーボード付{フックHF12(10コ)付}天板厚さ(mm)31
DW型中量作業台FL-2付 TRUSCODW型中量作業台FL-2付TRUSCO
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
深めの引出しを2列設置しており、工具などの保管に大変便利です。引出しは使いやすい位置に取り付けできます。主要部溶接構造のノックダウン式で耐久性抜群です。
トラスコ品番466-8316種別組立式材質(本体)スチールグリーン引出し数2列1段 FL-2 カギあり(下)HLT型(1枚)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
重量TW型3トン作業台合板天板1200×750 TRUSCO重量TW型3トン作業台合板天板1200×750TRUSCO
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合しています。耐久性に優れています。合板天板を使用し、衝撃・振動・騒音が軽減。表面が強く、耐湿性に優れています。
トラスコ品番240-6624種別完成品材質(本体)スチールアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
DW型中量作業台3段キャビネット付合板天板1200X750 TRUSCODW型中量作業台3段キャビネット付合板天板1200X750TRUSCO
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
下棚2枚敷きで作業台下の空間を有効活用でき、同じ深さの引出しが3段あるキャビネットで工具などの管理ができます。主要部溶接構造のノックダウン式で耐久性に優れています。合板天板を使用し、衝撃・振動・騒音が軽減。表面が強く、耐湿性に優れています。
仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギありトラスコ品番466-8308種別組立式材質(本体)スチール(下)HLT型(2枚)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
輪太郎 HARAX(ハラックス)輪太郎HARAX(ハラックス)
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
強度の高いタイヤを採用しています。前後フレームは取り外し可能な差込式です。合板パネル付です。
用途重量物の運搬リヤカーです。トラスコ品番116-6310材質アルミ合金長さ(mm)2230幅(mm)1170質量(kg)38.4高さ(mm)810積載面寸法(mm)(長さ×幅)1200×800均等荷重(kg)350タイヤタイプ26×2-1/2Nノーパンクタイヤ
中量DW作業台2トン型合板天板1200×750 TRUSCO中量DW作業台2トン型合板天板1200×750TRUSCO
75,980税込83,578
1台
翌々日出荷
主要部溶接構造のノックダウン方式です。耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。合板天板を使用し、衝撃・振動・騒音が軽減。表面が強く、耐湿性に優れています。
その他下棚の全面取り付け可能(全種)トラスコ品番240-5393種別組立式材質(本体)スチール(下)HLT型(1枚)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
中量作業台DW型(上棚付) TRUSCO中量作業台DW型(上棚付)TRUSCO
83,980税込92,378
1台
翌々日出荷
上棚付で工具などの整理ができるため、天板の作業スペースを有効活用できます。主要部溶接構造のノックダウン式で耐久性に優れています。合板天板を使用し、衝撃・振動・騒音が軽減。表面が強く、耐湿性に優れています。
【軽量作業台】ワークテーブル昇降タイプ(H715~H1015mm)ポリエステル天板木目柄 山金工業【軽量作業台】ワークテーブル昇降タイプ(H715~H1015mm)ポリエステル天板木目柄山金工業
239,800税込263,780
1台
翌日出荷
無段階調整が可能な、ハンドル昇降式のワークテーブルです。3方向(正面・両側面)操作仕様の為、壁際に設置したり横に並べて設置する場合でもハンドル操作が可能です。ハンドルは取り外し可能で、邪魔になりません。汚れを落としやすく滑りが良いポリエステル天板を採用。
用途工場やオフィスでの軽作業に。作業者が入れ替わる現場に。作業姿勢が変化する現場に。付属品ハンドル1本高さ(mm)715~1015材質(天板)ポリエステル化粧合板(木目柄)均等耐荷重(kg)昇降時:100材質(脚部)スチール静止耐荷重(kg)300グリーン購入法適合色(脚部)シルキーホワイト
【軽量作業台】ワークテーブル昇降タイプ(H715~H1015mm)ポリエステル天板アイボリー色 山金工業【軽量作業台】ワークテーブル昇降タイプ(H715~H1015mm)ポリエステル天板アイボリー色山金工業
229,800税込252,780
1台
翌日出荷
無段階調整が可能な、ハンドル昇降式のワークテーブルです。3方向(正面・両側面)操作仕様の為、壁際に設置したり横に並べて設置する場合でもハンドル操作が可能です。ハンドルは取り外し可能で、邪魔になりません。汚れを落としやすく滑りが良いポリエステル天板を採用。
用途工場やオフィスでの軽作業に。作業者が入れ替わる現場に。作業姿勢が変化する現場に。付属品ハンドル1本高さ(mm)715~1015材質(天板)ポリエステル化粧合板(アイボリー)均等耐荷重(kg)昇降時:100材質(脚部)スチール静止耐荷重(kg)300グリーン購入法適合色(脚部)シルキーホワイト
サイド実験台(キャビネットワゴン1台付) サカエサイド実験台(キャビネットワゴン1台付)サカエ
219,800税込241,780
1個
3日以内出荷
薬品に強いトレスパ天板を採用した木製作業台。キャビネットワゴン・架台を用途によって追加することができます。天面には、オプションオープン架台取付穴は、4ヶ所空いています。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途実験や分析に便利なサイド実験台です。研究施設、実験室、学校等でのご使用に。材質木製(ポリエステル合板)グレー・ブラック外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)キャビネット:450×450×665天板厚さ(mm)40引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅=362×379×88、深=362×379×123内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)浅引出し:362×379×88、深引出し:362×379×123キャビネット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×665グリーン購入法適合取扱説明書(0.58MB)
軽量作業台 大阪製罐軽量作業台大阪製罐
67,980税込74,778
1台
3日以内出荷
工場での軽作業におすすめ、低コストで丈夫です。粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。(本体)
材質本体:スチール高さ(mm)750奥行(mm)750均等耐荷重(kg/台)300
サイド実験台(キャビネットワゴン1台・引出し付) サカエサイド実験台(キャビネットワゴン1台・引出し付)サカエ
249,800税込274,780
1個
3日以内出荷
薬品に強いトレスパ天板を採用した木製作業台。キャビネットワゴン・架台を用途によって追加することができます。天面には、オプションオープン架台取付穴は、4ヶ所空いています。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途実験や分析に便利なサイド実験台です。研究施設、実験室、学校等でのご使用に。材質木製(ポリエステル合板)グレー・ブラック外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)キャビネット:450×450×580天板厚さ(mm)40キャビネット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×580グリーン購入法適合取扱説明書(0.58MB)
軽量作業台(高さ調整式) 大阪製罐軽量作業台(高さ調整式)大阪製罐
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
高さ700~900mmまで、50mmピッチで高さ調節ができます。引出しボックスが任意の位置に簡単にスライドできます。粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。(本体)工場での軽作業におすすめ低コストで丈夫です。
材質本体:スチール製高さ(mm)700~900奥行(mm)750均等耐荷重(kg/台)300
立作業台 大阪製罐立作業台大阪製罐
96,980税込106,678
1台
3日以内出荷
工場現場の作業におすすめです。粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。
材質本体:スチール高さ(mm)950
移動式作業台 大阪製罐移動式作業台大阪製罐
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
身軽にすいすい作業もリズミカル、バイス台におすすめです。足踏みだけで自由に移動します。粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。(本体)
材質本体:スチール製、天板:木製、下棚:木製高さ(mm)750奥行(mm)750キャスターゴム車輪100Φ(固定車・自在車各2コ)材質(天板)プライコン加工(天板表面)+合板(上部)+パーティクルボード(中間部)+合板(底部)+側面樹脂エッジグリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)800(固定使用時)
サイド実験台(キャビネットワゴン1台付) サカエサイド実験台(キャビネットワゴン1台付)サカエ
219,800税込241,780
1個
3日以内出荷
薬品に強いトレスパ天板を採用した木製作業台。キャビネットワゴン・架台を用途によって追加することができます。天面には、オプションオープン架台取付穴は、4ヶ所空いています。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途実験や分析に便利なサイド実験台です。研究施設、実験室、学校等でのご使用に。材質木製(ポリエステル合板)グレー・ブラック外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)キャビネット:450×450×665天板厚さ(mm)40引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×379×88内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)362×379×88、(ロッカー)391×405×393キャビネット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×665棚板寸法(mm)410×330グリーン購入法適合取扱説明書(0.58MB)ロッカー内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)391×405×393
折り畳み作業台 アズワン折り畳み作業台アズワン
145,000税込159,500
1個
16日以内出荷
耐荷重(kg)100材質(キャスター)ゴムストッパーありキャスター径(Φmm)100材質(フレーム)スチールパイプ・AAS樹脂材質(天板)アクリル変性ポリエステル樹脂合板
ラダーキャビネットFT アーバングレー テラモトラダーキャビネットFT アーバングレーテラモト
89,980税込98,978
1台
21日以内出荷
オフィスのリフレッシュスペースやワーキングスペースの快適な空間づくりをサポート。
用途ゴミ箱・屑入材質本体・棚板:電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装、天板:メラミン合板質量(kg)18.4(棚板含む)アーバングレー高さ(mm)950奥行(mm)451間口(mm)460
重量TW型3トン作業台合板天板車輪付1200×750 TRUSCO重量TW型3トン作業台合板天板車輪付1200×750TRUSCO
169,800税込186,780
1台
7日以内出荷
本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合しています。簡単な踏み込み動作で、作業台が持ち上がり、移動ができます。合板天板を使用し、衝撃・振動・騒音が軽減されます。また表面が強く、耐湿性に優れています。
トラスコ品番240-6080種別完成品キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
管理ボード棚付 SPSーMー17B アイボリー スペーシア管理ボード棚付 SPSーMー17B アイボリースペーシア
58,980税込64,878
1台
7日以内出荷
スチールパネル付です。3mm厚みの板が有れば簡単に管理ボードができるパネルフレームを使用しています。
仕様パネルフレーム使用トラスコ品番460-1327種別組立式材質スチール複合板、(キャスター金具)スチール、(車輪)ゴム寸法(mm)(スチールアートパネル)3t×1200×900ツヤ消し(マーカー用)マグネット対応質量(kg)16.6高さ(mm)1800奥行(mm)300間口(mm)1245キャスター自在式 50mm(4個)均等荷重(kg)20天板寸法(mm)(間口)1245×(奥行)300天板形状ベニヤ合板(グリーンマット張り)
ラダーキャビネットFT オフホワイト テラモトラダーキャビネットFT オフホワイトテラモト
89,980税込98,978
1台
21日以内出荷
オフィスのリフレッシュスペースやワーキングスペースの快適な空間づくりをサポート。
用途ゴミ箱・屑入材質本体・棚板:電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装、天板:メラミン合板質量(kg)18.4(棚板含む)オフホワイト高さ(mm)950奥行(mm)451間口(mm)460
ワークベンチWB型 標準作業台 1200kg仕様積層合板 引出し付 W1800×D750<配送時組立サービス付> イトーキワークベンチWB型 標準作業台 1200kg仕様積層合板 引出し付 W1800×D750<配送時組立サービス付>イトーキ
159,800税込175,780
1台
26日以内出荷
幅(mm)1800質量(kg)56.4高さ(mm)740奥行(mm)750色(天板)積層合板色(本体)ホワイトグレーサービス分類組立・設置・取付
ワークベンチWB型 立ち作業台 300kg仕様 積層合板 W1200×D750<配送時組立サービス付> イトーキワークベンチWB型 立ち作業台 300kg仕様 積層合板 W1200×D750<配送時組立サービス付>イトーキ
99,980税込109,978
1台
26日以内出荷
幅(mm)1200質量(kg)25.3高さ(mm)850奥行(mm)750色(天板)積層合板色(本体)ホワイトグレーサービス分類組立・設置・取付

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

物流用品