カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 物流/保管/梱包用品/テープ
      • 物流用品
        • 運搬機器(593)
        • ワゴン(336)
        • キャスター(2,533)
        • 作業台(218)
        • ハシゴ・脚立・踏み台・足場台(47)
        • 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ(126)
        • ワイヤー・スリング・吊具・バランサー(673)
        • ジャッキ(59)
        • 仮設機材(5)
絞り込み

物流用品 :「75mm」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
  • キャスター 75mm
  • 車輪 75mm
4,590件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャスター75mm TRUSCOキャスター75mmTRUSCO
759税込835
1個
当日出荷
トラスコ品番500-8263質量(g)13車輪タイプ単輪
ゴム車輪自在75mm TRUSCOゴム車輪自在75mmTRUSCO(3件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。軽量物運搬用です。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。材質(車輪)ハードゴムトラスコ品番278-2693形状自在車質量(g)298穴径P(Φmm)6.5ストッパーなし車輪タイプ単輪
箱台車用キャスターゴム車75mm TRUSCO箱台車用キャスターゴム車75mmTRUSCO(5件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。TYEタイプは軽量物運搬用です。
用途台車、ワゴン等の軽量物運搬用に最適です。車輪幅(mm)25材質(キャスター)ハードゴム許容荷重(N)597.8許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)75
ゴムキャスター75mm TRUSCOゴムキャスター75mmTRUSCO
679税込747
1個
当日出荷
トラスコ品番500-8255質量(g)13車輪タイプ単輪
75mm シングルフック エスコ75mm シングルフックエスコ
1,560税込1,716
1袋(5本)
当日出荷
エスコ品番EA661CE-75材質フック:スチール、ベース:プラスチックフック全長(mm)75
ゴム車輪固定75mm TRUSCOゴム車輪固定75mmTRUSCO
449税込494
1個
当日出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。軽量物運搬用です。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。材質(車輪)ハードゴムトラスコ品番278-2707形状固定車質量(g)230穴径P(Φmm)6.5車輪タイプ単輪
ナイロンキャスター75mm TRUSCOナイロンキャスター75mmTRUSCO
579税込637
1個
当日出荷
始動抵抗が軽く、使いやすいキャスターです。
車輪タイプ単輪
箱台車用ナイロンキャスター75mm TRUSCO箱台車用ナイロンキャスター75mmTRUSCO(2件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
一番多く生産され、かつ数多くご利用頂いているキャスターです。TYSGタイプは軽量物運輸用です。耐磨耗性に優れています。
トラスコ品番278-2600形状自在車輪径(Φmm)75質量(g)322材質(キャスター)ナイロン許容荷重(daN)80
ナイロンスリング 両端アイ形 幅75mm シライナイロンスリング 両端アイ形 幅75mmシライ
6,698税込7,368
1本
当日出荷から12日以内出荷
ベルト幅(mm)75規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)2.5材質ナイロン等級JIS B 8818規格品使用荷重(t)2.5(最大)ベルト厚(mm)8~9
75mm スイベルスナップ エスコ75mm スイベルスナップエスコ
560税込616
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638AF-92材質可鍛鋳鉄種類スイベルスナップ寸法L(mm)75寸法H(mm)13使用荷重(kg)10寸法S(mm)8表面処理クロムメッキ
75mm サンマブロック エスコ75mm サンマブロックエスコ
9,750税込10,725
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987HD-75材質SUS304全長(mm)183質量(kg)1.2
75mm ベアリング入滑車 エスコ75mm ベアリング入滑車エスコ
7,560税込8,316
1個
当日出荷
75mm [ステンレス製]スプリングクリップ エスコ75mm [ステンレス製]スプリングクリップエスコ
2,230税込2,453
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638JR-1全長(mm)76.2材質(本体)ステンレス(SUS316)質量(g)27種類スナップフック線径(Φmm)7.9使用荷重(kg)315口の開き(mm)15.7
75mmナイロンB車輪 ハンマーキャスター75mmナイロンB車輪ハンマーキャスター
2,098税込2,308
1個
当日出荷から3日以内出荷
車輪径(Φmm)75
75mm キャスター(ツインホイール) エスコ75mm キャスター(ツインホイール)エスコ
1,820税込2,002
1個
翌日出荷
旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ無エスコ品番EA986TE-11材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー質量(g)278車輪幅(mm)59ねじ径M12ストッパーなし軸長L(mm)25偏芯C(mm)20旋回半径A(mm)58車輪径D(Φmm)75平径P(mm)17
75mm キャスター(ツインホイール) エスコ75mm キャスター(ツインホイール)エスコ
2,000税込2,200
1個
翌日出荷
旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ無エスコ品番EA986TE-1材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー質量(g)354車輪幅(mm)59取付寸法(mm)(b)55×42ストッパーなし取付穴径P(mm)8.5偏芯C(mm)20旋回半径A(mm)58車輪径D(Φmm)75
75mm キャスター(アングル用・ブレーキ付) エスコ75mm キャスター(アングル用・ブレーキ付)エスコ
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷
仕様自在エスコ品番EA986PN-108質量(kg)0.37全高(mm)93.5耐荷重(kg)40ベアリング無しプレート寸法(mm)30×48耐熱温度(℃)-20/80取付ピッチ(mm)14×9×10×9材質(金具)スチール偏心(mm)28
Sシリーズ固定ゴム車75mm ハンマーキャスターSシリーズ固定ゴム車75mmハンマーキャスター(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)26取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
軽量作業台(直径75mmキャスター付) BO型 TRUSCO軽量作業台(直径75mmキャスター付) BO型TRUSCO(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。 商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。 キャスター付で移動に便利です。
材質キャスター金具:スチールホワイト種類キャスター付キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
75mm Sカンフック(ステンレス製) エスコ75mm Sカンフック(ステンレス製)エスコ
1,090税込1,199
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638AD-14材質ステンレス(SUS304)幅(mm)32全長(mm)75種類Sカン寸法L1(mm)75線径(Φmm)6使用荷重(kg)30寸法D(mm)6寸法L2(mm)63口の開き(mm)9
75mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付) エスコ75mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付)エスコ
3,690税込4,059
1個
当日出荷
仕様自在キャスター、自在ブレーキ付、ボールベアリングエスコ品番EA986GF-12材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー車輪幅(mm)25取付高(mm)98軸長(mm)30耐荷重(kg)60耐熱温度(℃)-20/60
ネジm12X35ゴム車75mm TRUSCOネジm12X35ゴム車75mmTRUSCO
519税込571
1個
当日出荷
用途軽量物運搬用ツールワゴンやパイプワゴンに最適です。ツールワゴンやパイプ式ワゴンに最適です。仕様ねじ込み式スチール金具仕様ハードゴム車輪(自在)ピッチ1.75寸法(長さ)35スパナサイズ:19車輪タイプ単輪
軽量作業台(直径75mm キャスター付) TRUSCO軽量作業台(直径75mm キャスター付)TRUSCO
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
キャスター付で移動に便利です。
材質キャスター金具:スチール種類キャスター付キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
ステンレス アイプレート 54mm×75mm 水本機械製作所ステンレス アイプレート 54mm×75mm水本機械製作所
2,798税込3,078
1個
当日出荷
トラスコ品番849-1078材質ステンレス寸法(mm)54×75種類アイストラップRoHS指令(10物質対応)対応
75mm サンマブロック(ステンレス製/ステンレス車) エスコ75mm サンマブロック(ステンレス製/ステンレス車)エスコ
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から翌日出荷
仕様スイベル式(360°回転)エスコ品番EA987SE-7全長(mm)177車輪径(Φmm)75質量(g)970種類滑車寸法d(mm)12.5寸法L1(mm)38使用荷重(kg)550寸法B(mm)65寸法L2(mm)97寸法T(mm)24寸法B1(mm)25使用ロープ径(mm)~16材質(枠)ステンレス(SUS304)材質(シーブ)ステンレス(SUS304)
75mm キャスター(自在金具・ステンレス製) エスコ75mm キャスター(自在金具・ステンレス製)エスコ
3,010税込3,311
1個
翌日出荷
用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。材質金具:ステンレス 車輪:ウレタン寸法(mm)車輪径:75、幅:27、全高:93穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)70×58アズワン品番64-7987-06
75mm キャスター(自在金具・ステンレス製) エスコ75mm キャスター(自在金具・ステンレス製)エスコ
2,350税込2,585
1個
翌日出荷
用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン寸法(mm)車輪径:75 幅:25 全高:93穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)70×58mアズワン品番64-7986-90
75mm キャスター(自在金具付) エスコ75mm キャスター(自在金具付)エスコ
2,470税込2,717
1個
翌日出荷
材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)寸法(mm)車輪径×幅:75×32、全高:100穴径P(Φmm)9.5取付寸法X×Y(mm)81×81アズワン品番64-7986-30
75mm キャスター(固定金具付) エスコ75mm キャスター(固定金具付)エスコ
2,200税込2,420
1個
翌日出荷
材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)寸法(mm)車輪径×幅:75×32、全高:100穴径P(Φmm)9.5取付寸法X×Y(mm)95×71寸法(A×B)(mm)63×40アズワン品番64-7986-65
75mm レベリングキャスター(ブレーキ付・自在) エスコ75mm レベリングキャスター(ブレーキ付・自在)エスコ
7,300税込8,030
1個
翌日出荷
材質金具:スチール、車輪:ナイロン全高(mm)120耐荷重(kg)800調整範囲(mm)12
Φ75mm オーフ型滑車(ステンレス製) エスコΦ75mm オーフ型滑車(ステンレス製)エスコ
21,600税込23,760
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987SA-75B材質本体:特殊ステンレス、シーブ・スイベル:ステンレス(SCS13)、側板・シーブピン・六角穴付止めネジ:ステンレス(SUS304)形状オーフ型全長(mm)228質量(kg)1.1径(Φmm)【六角レンチ】1.5寸法d(mm)12.5寸法L1(mm)37寸法t(mm)24寸法D(mm)18寸法B(mm)80寸法L2(mm)108寸法B1(mm)25寸法t1(mm)54
75mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) エスコ75mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)エスコ
2,400税込2,640
1個
翌日出荷
旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ付エスコ品番EA986TE-6材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー質量(g)392車輪幅(mm)59プレート寸法(mm)(B)70×58取付寸法(mm)(b)55×42ストッパーダブルストッパー(回転+旋回)取付高H(mm)99取付穴径P(mm)8.5偏芯C(mm)20旋回半径A(mm)72車輪径D(Φmm)75
75mm キャスター(自在金具・ステンレス製) エスコ75mm キャスター(自在金具・ステンレス製)エスコ
25,700税込28,270
1個
翌日出荷
材質(車輪)ポリウレタン仕様自在ストッパー無、プレーンベアリングエスコ品番EA986LH-75材質金具:ステンレス、車輪:ポリウレタン車輪幅(mm)37全高(mm)108ストッパーなし耐熱温度(℃)-25/70
75mm キャスター(固定金具・ステンレス製) エスコ75mm キャスター(固定金具・ステンレス製)エスコ
14,300税込15,730
1個
翌日出荷
仕様固定、プレーンベアリングエスコ品番EA986LG-75材質金具:ステンレス、車輪:ポリウレタン車輪幅(mm)37全高(mm)108耐熱温度(℃)-25/70
75mm キャスター(固定金具) エスコ75mm キャスター(固定金具)エスコ
1,440税込1,584
1個
翌日出荷
仕様固定、プレーンベアリングエスコ品番EA986HV-75材質金具:スチール、車輪:ナイロン6質量(kg)0.16車輪幅(mm)23全高(mm)100耐熱温度(℃)-25/80
75mm キャスター(固定金具・ESD) エスコ75mm キャスター(固定金具・ESD)エスコ
2,700税込2,970
1個
翌日出荷
仕様固定、ボールベアリングエスコ品番EA986GG-2材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ソリッドラバー質量(kg)0.265車輪幅(mm)25全高(mm)100耐熱温度(℃)-20/60
75mm ブレーキ付 ツインホイール キャスター エスコ75mm ブレーキ付 ツインホイール キャスターエスコ
5,370税込5,907
1個
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン6エスコ品番EA986GS-75材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、ホイール:ナイロン製長さ(mm)29.5(ハブ)質量(g)500車輪幅(mm)23穴径(Φmm)6.2(プレート)全高(mm)101耐荷重(kg)100ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-40~80車軸径(mm)8キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
75mm ステンレス自在金具付キャスター エスコ75mm ステンレス自在金具付キャスターエスコ
8,580税込9,438
1個
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン6エスコ品番EA986LM-75材質ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼質量(kg)0.5車輪幅(mm)32穴径(Φmm)9(ボルト)寸法d(mm)12全高(mm)100ベアリングプレーンベアリングストッパーなし耐熱温度(℃)-40~80寸法n(mm)35キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
75mm キャスター(自在金具付) エスコ75mm キャスター(自在金具付)エスコ
2,600税込2,860
1個
翌日出荷
材質(車輪)ウレタン仕様自在エスコ品番EA986PN-71質量(kg)0.6車輪幅(mm)32ブレーキ有無無し全高(mm)100ベアリング有りプレート寸法(mm)82×82ストッパーなし耐熱温度(℃)-15/70材質(金具)スチール偏心(mm)28
75mm キャスター(固定金具) エスコ75mm キャスター(固定金具)エスコ
1,640税込1,804
1個
翌日出荷
材質金具:スチール、車輪:ウレタン全高(mm)93耐熱温度(℃)-15~70穴径d(Φmm)8.8プレート寸法F1×F2(mm)70×47寸法(P1×P2)(mm)55×28
...

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

物流用品