カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 物流/保管/梱包用品/テープ
      • 物流用品
        • キャスター(4)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

物流用品 :「BN50W」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重量用双輪キャスター 自在車 黒ナイロン車輪 ユーエイキャスター重量用双輪キャスター 自在車 黒ナイロン車輪ユーエイキャスター
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロン車車輪幅(mm)46金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)52×52取付座A×B(mm)70×70ストッパーなし偏芯E(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
ねじ込み式 LT型自在車(黒ナイロン車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 LT型自在車(黒ナイロン車輪)ユーエイキャスター(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から12日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
材質(車輪)黒ナイロン形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)黒ナイロンキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
重量用双輪キャスター固定車50径 ナイロン車輪 固定 ユーエイキャスター重量用双輪キャスター固定車50径 ナイロン車輪 固定ユーエイキャスター
899税込989
1個
当日出荷
許容荷重に対して、低い取付高さが特徴の低床式キャスターです。
用途機械装置などの搬入、設置に最適です。仕様プレート式トラスコ品番148-7555材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン(黒色)質量(g)270タイプ固定式車輪幅(mm)46取付高H(mm)77取付ピッチY(mm)52取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)70車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)52取付座B(mm)74車輪タイプ双輪
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(黒ナイロン車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(黒ナイロン車輪)ユーエイキャスター
769税込846
1個
12日以内出荷から15日以内出荷
ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター
材質(車輪)黒ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

cn50釘特集
おすすめ人気ランキング
物流用品