カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 物流/保管/梱包用品/テープ
      • 物流用品
        • 運搬機器(2)
        • キャスター(1)
        • ジャッキ(69)

物流用品 :「EA993」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[EA993KG-5/-10用] 高圧ホース(2m) エスコ[EA993KG-5/-10用] 高圧ホース(2m)エスコ
22,500税込24,750
1本
翌日出荷
材質ゴム内径(Φmm)6.3全長(m)2最高使用圧力(MPa)70外径(Φmm)15.1最小曲げ半径(mm)100アズワン品番64-7990-86
ウェッジジャッキ 15ton EA993KWシリーズ エスコウェッジジャッキ 15ton EA993KWシリーズエスコ
546,000税込600,600
1セット
3日以内出荷
重量物移設の作業効率を高めることができる油圧工具です。「押し作業」「上げ作業」両方の作業で使用できます。
仕様●能力(t):15●揚高(mm):6~34●重量:30kg●爪長×爪幅:40×43mm●クサビ最低高:6mm●クサビ最高高:34mm●先端爪部幅:43mm●先端爪部長さ:40mm●シリンダストローク:150mm●必要油量:114cc●付属品:手動ポンプ、高圧ホース、収納ケース使用荷重(t)15アズワン品番65-9341-36
ウェッジジャッキ 15ton EA993KWシリーズ エスコウェッジジャッキ 15ton EA993KWシリーズエスコ
328,000税込360,800
1セット
8日以内出荷
「作業効率UP」ステップブロックで、ストロークの無駄を省く! ステップブロックを使用することにより、より大きな隙間からジャッキアップが行えます。操作ハンドルは回転式なので、どの方向からでも使用できます。超軽量!。低い位置からの持上げ・微調整に最適!。「安全性UP」セーフティブロックで、持ち上げた対象物を保持!。
仕様●能力(t):15●揚程(mm):9.5~67.5●重量:10kg●爪幅×爪長:15×66.5mm●付属品:レバー、ステップブロック、セーフティブロック、専用収納ケース使用荷重(t)15アズワン品番65-9341-37
外側キャスター エスコ外側キャスターエスコ
8,620税込9,482
1個
翌日出荷
EA993DH-7W、EA993DH-7S用Φ125mm替外側キャスター(1個)。
車輪幅(mm)38キャスター径(Φmm)125
内側キャスター エスコ内側キャスターエスコ
6,430税込7,073
1個
翌日出荷
EA993DH-7W、EA993DH-7S用Φ100mm替内側キャスター(1個)。
車輪幅(mm)36キャスター径(Φmm)100
ホイールジャッキ (GOJAK) エスコホイールジャッキ (GOJAK)エスコ
150,000税込165,000
1組(2個)
翌日出荷
2個組。ホイールジャッキ4台使用で、1人でも車両の移動が可能です。4つの自在キャスターで前後・左右・回転等のどんな移動も自由自在。車体に接触しないので、キズを付ける心配がありません。EA993DH-20ホイールジャッキラックで4台まとめて収納可能。
仕様【能力(1台あたり)(kg)】714材質ローラー:スチール (亜鉛メッキ)質量(kg)1台あたり:21.3径(Φmm)適合タイヤ:914までキャスター径(Φmm)内側:100、外側:125適合タイヤ幅(mm)330まで車高(mm)145以上
2.0ton 油圧ジャッキ エスコ2.0ton 油圧ジャッキエスコ
4,500税込4,950
1個
翌日出荷
揚高(mm)181~344
2.0ton 油圧ジャッキ エスコ2.0ton 油圧ジャッキエスコ
4,860税込5,346
1個
当日出荷
エスコ品番EA993BA-2ハンドル径(Φmm)約21.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×94×181ハンドル長さ(mm)340(2本連結時)最低高さH(mm)181最大揚高(mm)345
4.0ton 油圧レスキューセット エスコ4.0ton 油圧レスキューセットエスコ
40,500税込44,550
1セット
当日出荷
セット内容ジャッキ(4t)ハンドポンプラバーサドルラウンドサドルシャープサドルオープンクランプクロスサドルオフセットサドルスクエアサドルエクステンションチューブコネクターパーツ樹脂ケース付開く、突っ張るが簡単にできます。あると重宝するラムキットです。アズワン品番64-7990-79
908kg/381-762mm 工業用ジャッキ エスコ908kg/381-762mm 工業用ジャッキエスコ
29,300税込32,230
1台
当日出荷
頑丈に作られており、スムーズな作業が可能です
仕様溶接式マウントチューブ(Φ50mm)付付属のマウントチューブを対象物に熔接して使用して下さい。高さ(mm)(マウント部)381~762耐荷重(kg)908アズワン品番64-2299-39
1.0ton 爪付ジャッキ(長爪) エスコ1.0ton 爪付ジャッキ(長爪)エスコ
48,000税込52,800
1個
翌日出荷
エスコ品番EA993LW-1ストローク(mm)105タイプ爪ロングベース寸法(mm)140×220爪幅(mm)65爪長さ(mm)75
4.0ton 油圧ジャッキ エスコ4.0ton 油圧ジャッキエスコ
5,240税込5,764
1個
翌日出荷
揚高(mm)193~373
6.0ton 油圧ジャッキ エスコ6.0ton 油圧ジャッキエスコ
6,400税込7,040
1個
翌日出荷
揚高(mm)210~416
5.0ton 油圧ジャッキ(超小型) エスコ5.0ton 油圧ジャッキ(超小型)エスコ
42,500税込46,750
1個
翌日出荷
エスコ品番EA993BM-5最低高さH(mm)85最大揚高(mm)125
4.0ton 油圧ジャッキ(二段式) エスコ4.0ton 油圧ジャッキ(二段式)エスコ
32,300税込35,530
1個
翌日出荷
エスコ品番EA993BL-4最低高さH(mm)150最大揚高(mm)340
2.0ton 爪付ジャッキ エスコ2.0ton 爪付ジャッキエスコ
59,600税込65,560
1個
翌日出荷
エスコ品番EA993LV-2ストローク(mm)113ベース寸法(mm)160×227爪幅(mm)65爪長さ(mm)50
3.0ton 爪付ジャッキ(長爪・リターンスプリング付) エスコ3.0ton 爪付ジャッキ(長爪・リターンスプリング付)エスコ
70,800税込77,880
1個
翌日出荷
エスコ品番EA993LY-3ストローク(mm)120タイプ爪ロングベース寸法(mm)182×304爪幅(mm)75爪長さ(mm)100
5.0ton 爪付ジャッキ(長爪) エスコ5.0ton 爪付ジャッキ(長爪)エスコ
96,100税込105,710
1個
翌日出荷
エスコ品番EA993LW-5ストローク(mm)120タイプ爪ロングベース寸法(mm)182×283爪幅(mm)75爪長さ(mm)75
トレーラージャッキ エスコトレーラージャッキエスコ
32,400税込35,640
1個
翌日出荷
エスコ品番EA993MT-3材質(車輪)ポリウレタン耐荷重(kg)454取付寸法(mm)(最大)76×127リフト高さ(mm)580
8.0ton 油圧ジャッキ エスコ8.0ton 油圧ジャッキエスコ
7,510税込8,261
1個
翌日出荷
揚高(mm)230~460
3.0ton 油圧ジャッキ(三段式・超低床) エスコ3.0ton 油圧ジャッキ(三段式・超低床)エスコ
72,600税込79,860
1個
翌日出荷
エスコ品番EA993BN-3最高高さ(mm)270ベース寸法(mm)154×167最低高さ(mm)120油量(mL)330操作力(N)274受金寸法(Φmm)34ハンドル寸法(mm)直径21.7×600操作回数108回
爪付きジャッキ (クリーンルーム用) エスコ爪付きジャッキ (クリーンルーム用)エスコ
92,300税込101,530
1台(1台)
翌日出荷
半導体・精密機械工場などのクリーンルーム内での作業に使用できます。塗装・サビ落ちがないよう、クロムメッキを施しています。操作ハンドルの差込ソケット部が自在に回転するので後方に障害物がある等の狭い場所でも、障害物をかわしてのポンプ操作が可能です。傾け方は限定的ですが、横押しが可能です。(ストロークは垂直使用時の約70%程度となります)低床タイプ。安全弁付き。
ストローク(mm)110質量(kg)12ベース長(mm)235爪幅(mm)65爪長さ(mm)50本体高さ(mm)226ベース幅(mm)146爪荷重(t)2頭部荷重(t)4爪位置(mm)最低:16
16 ton 油圧ジャッキ エスコ16 ton 油圧ジャッキエスコ
11,300税込12,430
1個
翌日出荷
揚高(mm)230~440
2.0ton 爪付ジャッキ(長爪) エスコ2.0ton 爪付ジャッキ(長爪)エスコ
65,400税込71,940
1個
翌日出荷
エスコ品番EA993LW-2ストローク(mm)113タイプ爪ロングベース寸法(mm)160×259爪幅(mm)65爪長さ(mm)80
2.0ton 爪付ジャッキ(リターンスプリング付) エスコ2.0ton 爪付ジャッキ(リターンスプリング付)エスコ
59,600税込65,560
1個
翌日出荷
エスコ品番EA993LX-2ストローク(mm)113ベース寸法(mm)160×227爪幅(mm)50爪長さ(mm)50
908kg/284-538mm 工業用ジャッキ エスコ908kg/284-538mm 工業用ジャッキエスコ
19,800税込21,780
1台
欠品中
頑丈に作られており、スムーズな作業が可能です
仕様溶接式ブラケット(100×127mm)付付属のブラケットを対象物に熔接して下さい高さ(mm)(マウント部)284~538耐荷重(kg)908アズワン品番64-2299-41
ジャッキスタンド (フォークリフト用) エスコジャッキスタンド (フォークリフト用)エスコ
45,200税込49,720
1セット(12台)
翌日出荷
フォークリフトを支えることのできる形状になっています能力は2台使用での能力になります。
材質スチールストローク(mm)165質量(kg)6.5(1台)能力(t)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×200×240揚高(mm)241~406(4段調節)
10 ton 油圧ジャッキ エスコ10 ton 油圧ジャッキエスコ
8,650税込9,515
1個
翌日出荷
揚高(mm)230~460
3.0ton 油圧ジャッキ エスコ3.0ton 油圧ジャッキエスコ
12,200税込13,420
1個
翌日出荷
エスコ品番EA993BJ-3最低高さH(mm)190最大揚高(mm)365
2.0ton 油圧ジャッキ エスコ2.0ton 油圧ジャッキエスコ
10,000税込11,000
1個
翌日出荷
エスコ品番EA993BJ-2最低高さH(mm)180最大揚高(mm)345
工業用ジャッキ エスコ工業用ジャッキエスコ
26,000税込28,600
1台
翌日出荷
溶接式マウントチューブ(Φ50mm)付き。付属のマウントチューブを対象物に熔接して使用して下さい。
ストローク(mm)254高さ(mm)マウント部:292~534耐荷重(kg)908
トレーラージャッキ エスコトレーラージャッキエスコ
51,300税込56,430
1台
翌日出荷
取付プレート180°回転可。
ストローク(mm)315質量(kg)10材質(本体)スチール材質(車輪)ポリウレタン耐荷重(kg)680取付寸法(mm)最大:76×127リフト高さ(mm)最高:680
5.0ton 爪付ジャッキ(リターンスプリング付) エスコ5.0ton 爪付ジャッキ(リターンスプリング付)エスコ
67,900税込74,690
1個
翌日出荷
エスコ品番EA993LX-5ストローク(mm)120ベース寸法(mm)182×262爪幅(mm)57爪長さ(mm)57
5.0ton 爪付ジャッキ エスコ5.0ton 爪付ジャッキエスコ
67,900税込74,690
1個
翌日出荷
エスコ品番EA993LV-5ストローク(mm)120ベース寸法(mm)182×262爪幅(mm)75爪長さ(mm)57
5.0ton 油圧ジャッキ(超小型) エスコ5.0ton 油圧ジャッキ(超小型)エスコ
28,300税込31,130
1個
翌日出荷
エスコ品番EA993BM-5C最低高さH(mm)60最大揚高(mm)80
油圧ジャッキ (低床型) エスコ油圧ジャッキ (低床型)エスコ
65,700税込72,270
1台
翌日出荷
斜形ベース。斜形ベースとは車体を高く上げると支持点との距離が広がり荷重が斜めにかかります。よってこれを防ぐためにベース端を少し斜めにすることで絶えず垂直に荷重がかかるように設計されています。
付属品45mmエクステンションアダプター質量(kg)6.9能力(t)10最低高さ(mm)120最大揚高(mm)230
20 ton 油圧ジャッキ エスコ20 ton 油圧ジャッキエスコ
14,000税込15,400
1個
翌日出荷
揚高(mm)242~452
908kg/292-546mm 工業用ジャッキ エスコ908kg/292-546mm 工業用ジャッキエスコ
25,600税込28,160
1台
当日出荷
頑丈に作られており、スムーズな作業が可能です
仕様溶接式ブラケット(100×127mm)付付属のブラケットを対象物に熔接して使用して下さい。高さ(mm)(マウント部)292~546耐荷重(kg)908アズワン品番64-2299-40
10 ton 油圧ジャッキ(低床型) エスコ10 ton 油圧ジャッキ(低床型)エスコ
20,300税込22,330
1個
翌日出荷
エスコ品番EA993BK-10最低高さH(mm)170最大揚高(mm)340
20 ton 油圧ジャッキ(低床型) エスコ20 ton 油圧ジャッキ(低床型)エスコ
55,400税込60,940
1個
翌日出荷
エスコ品番EA993BK-20最低高さH(mm)180最大揚高(mm)305

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

物流保管用品特集
おすすめ人気ランキング
物流用品