カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器(1)
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ(209)
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー(2)
- 物流用品
- 物流/保管/梱包用品/テープ
絞り込み
物流用品 :「GL-15」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。

当てもの PGL革製筒状
田村総業¥1,398~税込¥1,538~1個17日以内出荷エッジ(縁・角)の鋭いものや表面の粗いものを吊る時は、ベルト・スリング保護のため必ず「当てもの」をしてください。「当てもの」無しでお使いになりますとスリングを早めに痛め、危険を生じることがあります。 牛革製なのでワークと馴染みやすい。(水ぬれ不適)適合E形用(両端アイ形用)材質牛革厚さ(mm)3タイプPGLスリング幅(mm)適合ベルト幅25~300用(Mタイプには不適)
KSK ハンドジブリフト
京町産業車輌¥799,800税込¥879,7801台28日以内出荷様々な荷物の吊り上げ、搬送に適しています。アームの首振り角度は左右に15度ずつ傾きます。アームにはフックつきギヤードトロリが標準装備されています。用途製造業全般、特に金型の搬送。ストローク(mm)600~1930全長(mm)1685全幅(mm)690電源単相100V(コード長さ:1.2m)全高(mm)1920バッテリーEB100充電時間約8昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:テラス32#)