曜日別特売

リンクチェーン クロームメッキ (未溶接タイプ)

リンクチェーン クロームメッキ (未溶接タイプ) - ニッサチェイン

未溶接のため、取り外しや加工が容易に行えます。
パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。

用途
連結部品・吊下げ用。
トラスコ品番
126-9238
材質
本体:鉄(SWRM6)、表面処理:代用クローム
寸法A(mm)
20.3
参考使用荷重(kg)
8
寸法B(mm)
6
チェーン径(Φmm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
2
内容量
1本
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。
※荷重をかけすぎないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07406712IL20S-CR
¥5,400
¥4,898
¥5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする