カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 物流/保管/梱包用品/テープ
      • 物流用品
        • 運搬機器(7)
        • キャスター(9)
        • 作業台(9)
        • ハシゴ・脚立・踏み台・足場台(5)
        • 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ(188)
        • ワイヤー・スリング・吊具・バランサー(24)
        • ジャッキ(8)
        • 仮設機材(2)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

物流用品 :「HCA」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
252件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 作業台 HG用背面・側面キャスター(固定式) ピカコーポレイション

    作業台 HG用背面・側面キャスター(固定式)

    ピカコーポレイション
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット
    翌日出荷
    HG作業台の背面・側面に取り付ける固定式キャスターセットです。
    適合HGシリーズ全機種セット内容2個/セット材質鉄・ ゴム
  • Danchi(ダンチ) 用オプション 背面・側面キャスター ピカコーポレイション

    Danchi(ダンチ) 用オプション 背面・側面キャスター

    ピカコーポレイション
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1セット(2個)
    当日出荷
    作業台Danchiシリーズに使用できるキャスターオプションです。 ■FG-HCA:作業用踏台vの1~3段(一部4段も対応)に対応する背面・側面キャスターです。 ※2個1セット ※適合機種:FGN・FGC・FGR-1段、2段、3段、46100、46120(46120-25、-30使用できません)、FGK-2560・FGK-3690・FGK-46120 ■FG-HC2:作業用踏台FGN型・FGN型・FGR型の4~5段に対応する背面キャスターです。 ※2個1セット ※適合機種:FGN・FGC・FGR・FGK-4段 ・ FGN・FGC・FGR-5段
    用途工場・作業現場・物流現場・トラックバースにおける昇降用階段の移動に最適です。
  • アルミ作業用踏台TSF・TSFC型用キャスター TRUSCO

    アルミ作業用踏台TSF・TSFC型用キャスター

    TRUSCO
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    アルミ作業用踏台TSF・TSFC型用のキャスターです。 ■TSC-1A~4A:作業台移動時はキャスターで自在に動かすことができ、人が乗ると滑り止めキャップが接地して安定するキャスターです。 キャスター:40Φ、ゴム製 ※1セット4個入り ※手すりの有無、作業台サイズによって適合型式が異なりますのでご注意ください。 ■TSF-HCA:作業用踏台TSF型・TSFC型・TSFGR型の1~3段(一部4段も対応)に対応する背面・側面キャスターです。 ※2個1セット ※適合機種:TSF、TSFC、TSFGRシリーズ1~3段、4610、4612 ■TSF-HC2:作業用踏台TSF型・TSFC型の4~5段に対応する背面キャスターです。 ※2個1セット ※適合機種:TSF、TSFC、TSFGRシリーズ4~5段(4610、4612を除く) ※バレル研磨仕上げの為、表面にバレル痕と呼ばれる凹みが生じる場合がございます。不良ではございません。
    用途工場内・物流現場における作業台の移動に最適です。材質アルミ、ゴム
  • SカンSAH型 水本機械製作所

    SカンSAH型

    水本機械製作所(5件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番849-2479材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)10種類Sカン参考使用荷重(kN)0.02使用荷重(N)19.6(参考)
  • ベルトスリング BSH形 KITO(キトー)

    ベルトスリング BSH形

    KITO(キトー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    ・使用限界がひと目でわかる、キトー独自の「赤いリミットサイン」付:ベルト内部に面で織り込まれた赤色の芯糸により、摩耗・損傷による交換のタイミングが簡単に判断できます。30年培った確かな品質で、土木・建築から運輸、造船まであらゆる現場の安全作業をサポートします。・適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。・両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。・赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
  • KH型 重荷重用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    KH型 重荷重用固定キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    荷重種別重荷重使用軸受鋼板製ベアリング入り車輪タイプ単輪
  • レバーホイストTLH型用パーツ(安全金具) TRUSCO

    レバーホイストTLH型用パーツ(安全金具)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷
    材質ヘラ:スチール(SPH)、バネ:スチール(SW)、ボルト:合金鋼、ナット:スチール(SS)品名安全金具
  • ゴールドスナップH型 ニッサチェイン

    ゴールドスナップH型

    ニッサチェイン(1件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    線材を曲げ加工しており、強度があり、安定しています。 チェーンとの連結はボルト・ナットを取り外すことで、直付けできます。
    用途チェーンの先端金具・フックとして。 フェンス用チェーンの先端金具。種類スイベルスナップ
  • ねじクランプ WH型 象印チェンブロック

    ねじクランプ WH型

    象印チェンブロック
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    当日出荷
    超軽量小型で吊り穴1個のクランプです。球状ダブルカムロック式でテーパーのあるIビームなどを確実に挟み込みます。
    用途吊り上げ、運搬作業用。電機チェンブロック、ホイスト、滑車などの吊り下げ用ピース。敷鉄板や構造物の引き寄せ作業など。
  • H型 鋼板製ポリブタジェンゴム車輪 ウカイ(岐阜産研工業)

    H型 鋼板製ポリブタジェンゴム車輪

    ウカイ(岐阜産研工業)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    適合機種HJ、HK、HJSシャフト径(Φmm)12ボス幅(mm)52
  • UNI-HOOK(SH型) ユノコンセプト

    UNI-HOOK(SH型)

    ユノコンセプト
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    SH型は、ストッパーが開いた状態を維持するのでフックを外す作業が容易にできます。
  • TH型 重荷重用低床式旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    TH型 重荷重用低床式旋回キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    荷重種別重荷重ストッパーなし使用軸受鋼板製ベアリング入り取付穴径(mm)8.5トッププレート(mm)118/118
  • CU-H型(60) 250KG U字溝竪吊クランプ 三木ネツレン

    CU-H型(60) 250KG U字溝竪吊クランプ

    三木ネツレン
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番448-6331
  • CU-H型 U字溝竪吊クランプ 三木ネツレン

    CU-H型 U字溝竪吊クランプ

    三木ネツレン
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    ネツレンU字溝吊クランプは、安全性を最重点に軽量で耐久性があり、手軽に作業ができます。
    寸法H(mm)335
  • KH型 重荷重用固定(小型タイプ)キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    KH型 重荷重用固定(小型タイプ)キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    荷重種別重荷重
  • キャスター用車輪(AWH型) プレス製ホイル高速ダンゴム車輪 カツヤマキカイ

    キャスター用車輪(AWH型) プレス製ホイル高速ダンゴム車輪

    カツヤマキカイ
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ジエンゴムに比べ耐荷重性と走行抵抗に優れたゴムを使用
    材質(車輪)ゴム車輪幅R(mm)42ボス幅B(mm)53内径d1(Φmm)(軸受)20
  • ハッカーEH型用ワーク保護材 イーグルクランプ

    ハッカーEH型用ワーク保護材

    イーグルクランプ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1袋(2枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼板・形鋼・鋼管等のワークを吊り上げる時に、ハッカーとの当たり傷がワークに付く事を防止します。ステンレス材等への、ハッカーによる貰いサビを防止します。マジックバンドで着脱が容易、つり荷の角があたる奥部は2重保護。
    用途ハッカー(EH型)による、水平つり・運搬作業のつり荷・つり具の保護作業手順1:ハッカー「EH型」に対応のサイズの保護材「EHP型」を準備します。1台のハッカーに右爪と左爪の2枚のEHPが必要です。左右共通ですので、片側毎の交換も可能です。マジックバンドを外し、挿入の準備をします。2:EHP型の当て材が、爪の内側になるよう向きに注意して、マジックバンド側からハッカーの爪部に挿入します。爪先端に保護材EHPの袋部を通して、位置を安定させハッカーの外れ止めより上部でマジックバンドを止めます。3:ハッカーの左右爪部に保護材を挿入します。
  • 6輪カート用荷崩れ防止ベルト H型 エスファクトリー

    6輪カート用荷崩れ防止ベルト H型

    エスファクトリー
    ¥19,980税込¥21,978
    1枚
    当日出荷
    PET生地と伸縮力のある生地を使用した6輪カートH型用荷崩れ防止ベルトです。その為、ストレッチフィルムと違い繰り返し使用が可能であり、テンションもかけることが出来るため、荷物の落下も抑制できます。装着も非常に簡単ですので誰でも使用する事ができます。
    用途6輪カートH型用荷崩れ防止ベルト縦(mm)1100横(mm)3450生地1面:フレキシブクロスパワーX1、3面:PETサテンX3
  • 高床式アルミ製ステップ(アジャスター付き)TFSH型 TRUSCO

    高床式アルミ製ステップ(アジャスター付き)TFSH型

    TRUSCO
    ¥78,980~税込¥86,878~
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    アルミ製のため非常に軽く、設置・移動が簡単にできる作業用踏台です。 筋交いが入っていないため配管・配線の多い箇所でも設置ができ、工場内の足場確保ができます。 ネオプレンゴム製アジャスター付き(調整量30mm)のため、フラットな床面を確保します。耐水・耐油性にも優れています。 短手方向に連結して使用することができるため、組み立て作業ラインの床用に最適です。
    用途組み立てライン・食品工場・倉庫などでの作業に。身長の低い方の作業補助に。 配管・配線の多い現場に使用することで改善・安全対策にも繋がります。材質本体:アルミ合金(床材アルミ縞板)、アジャスタ:ネオブレンゴム段数1設置寸法・奥行(mm)600最大使用荷重(kg)100天板寸法・幅(mm)600
  • AGVキャスター GAPH型 (ウレタンTDI車輪)自在 ユーエイキャスター

    AGVキャスター GAPH型 (ウレタンTDI車輪)自在

    ユーエイキャスター
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    AGV専用に設計された独自のキャスター構造。コンパクトで低床型AGVに最適
    トラスコ品番570-9238材質金具:スチール材質(車輪)ウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)23×2金具仕上粉体塗装、亜鉛メッキ取付座A×B(mm)100×100取付高H(mm)115取付ピッチY(mm)64~78取付穴径P(mm)10.5許容荷重(daN)220車輪径D(Φmm)75取付ピッチX(mm)64~78
  • 片面使用型アルミ足場板 STSH型 ピカコーポレイション

    片面使用型アルミ足場板 STSH型

    ピカコーポレイション
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1台
    翌日出荷
    厚み48mm、3m以上でも2点支持で使用可能なスタンダードアルミ足場板です。 表面はプレス式ノンスリップ加工を施しています。 裏面にビード(滑り止めゴム)付き。 両端に水ヌキ穴付き。 安全率3以上を確保しています。
    用途工場・建設現場での作業に。仕様水ヌキ穴付(両端)材質アルミ合金厚さ(mm)48
  • ベルトスリングキトーポリエスタースリングBSH形(両端アイ形)ベルト幅60mm KITO(キトー)

    ベルトスリングキトーポリエスタースリングBSH形(両端アイ形)ベルト幅60mm

    KITO(キトー)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。両端のアイ部をしぼってあるため玉掛け作業は簡単です。保護布でおおっているため耐久性が抜群です。保護布は青色です。(従来のベルトスリングBSL形(JIS3等級品)は白色)。リミットサイン(赤色)が見えたら使用限界です。
    用途玉掛け作業用。仕様JIS最上等級4等級(S4E-60)、両端アイ形、保護布青色材質ポリエステル色淡緑ベルト幅(mm)60使用荷重(t)(最大)2.4アイ部(mm)(長さ)300最大使用荷重(t)2.4ベルト寸法(mm)(幅)60×(厚さ)9
  • ベルトスリングキトーポリエスタースリングBSH形(両端アイ形)ベルト幅75mm KITO(キトー)

    ベルトスリングキトーポリエスタースリングBSH形(両端アイ形)ベルト幅75mm

    KITO(キトー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。両端のアイ部をしぼってあるため玉掛け作業は簡単です。保護布でおおっているため耐久性が抜群です。保護布は青色です。(従来のベルトスリングBSL形(JIS3等級品)は白色)。リミットサイン(赤色)が見えたら使用限界です。
    用途玉掛け作業用。仕様JIS最上等級4等級(S4E-75)、両端アイ形、保護布青色材質ポリエステル色淡緑ベルト幅(mm)75使用荷重(t)(最大)3.2アイ部(mm)(長さ)300最大使用荷重(t)3.2ベルト寸法(mm)(幅)75×(厚さ)9
  • レバーホイストTLH型用パーツ(ブレーキバン) TRUSCO

    レバーホイストTLH型用パーツ(ブレーキバン)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質摩擦材(ノンアスベスト)
  • レバーホイストTLH型用パーツ(下フック組) TRUSCO

    レバーホイストTLH型用パーツ(下フック組)

    TRUSCO
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鍛造(S45C)
  • キトーポリエスタースリングBSH形 4.0t KITO(キトー)

    キトーポリエスタースリングBSH形 4.0t

    KITO(キトー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    当日出荷
    適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。両端のアイ部をしぼってあるため玉掛け作業は簡単です。保護布でおおっているため耐久性が抜群です。保護布は青色です。(従来のベルトスリングBSL形(JIS3等級品)は白色)。リミットサイン(赤色)が見えたら使用限界です。
    用途玉掛け作業用。材質ポリエステル色淡緑ベルト幅(mm)100使用荷重(t)(最大)4アイ部(mm)(長さ)350最大使用荷重(t)4ベルト寸法(mm)(幅)100×(厚さ)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • レバーホイストTLH型用パーツ(上フック組) TRUSCO

    レバーホイストTLH型用パーツ(上フック組)

    TRUSCO
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷
    材質鍛造(S45C)
  • レバーホイストTLH型用パーツ(チェーンボルトナット) TRUSCO

    レバーホイストTLH型用パーツ(チェーンボルトナット)

    TRUSCO
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ボルト:スチール(SCM435-D)、ナット:スチール(SWCH10R)
  • TH型ツールハンガー用前面パネル TRUSCO

    TH型ツールハンガー用前面パネル

    TRUSCO
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
    交換もしくは追加用の前パネルです。
    材質スチール高さ(mm)300奥行(mm)40
  • TH型ツールハンガー用棚板 TRUSCO

    TH型ツールハンガー用棚板

    TRUSCO
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1枚
    3日以内出荷
    ツールハンガー用の追加棚板です。
    付属品受け金具2個/セット材質スチール高さ(mm)130奥行(mm)255
  • 高圧ゴムホース(S-1Hカップラ付) 十川ゴム

    高圧ゴムホース(S-1Hカップラ付)

    十川ゴム
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    理研カップラS-1Rとの接続カップラ付です。
    材質NBR使用温度範囲(℃)-20~+70口径(Φ)3/8最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])70[700]使用作動油一般作動油
  • 高圧ゴムホース(ROC-13Hカップラ付) 十川ゴム

    高圧ゴムホース(ROC-13Hカップラ付)

    十川ゴム
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    3日以内出荷
    材質NBR使用温度範囲(℃)-20~+70接続口径(Rc)3/8最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])70[700]使用作動油一般作動油最小破壊圧力(MPa)137.3
  • 軽量高さ調整作業台AEM型(H型枠・SUS304かぶせ天板) TRUSCO

    軽量高さ調整作業台AEM型(H型枠・SUS304かぶせ天板)

    TRUSCO
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    3日以内出荷
    耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
    仕様平天板、枠形状:H型枠、鏡面仕上げ色ホワイトアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
  • AH形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所

    AH形油圧ポンプ

    大阪ジャッキ製作所
    ¥2,298,000税込¥2,527,800
    1個
    3日以内出荷
    複動タイプ用です。電磁弁、圧力スイッチ付(高頻度切換に使用) KSV形電磁弁使用
    電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出圧力(MPa)72(高圧)、7(低圧)電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/4馬力7.5
  • AH形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所

    AH形油圧ポンプ

    大阪ジャッキ製作所
    ¥1,798,000~税込¥1,977,800~
    1個
    3日以内出荷
    複動タイプ用です。手動切換弁、圧力スイッチ付
    電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出圧力(MPa)72(高圧)、7(低圧)電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/4馬力7.5
  • AH形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所

    AH形油圧ポンプ

    大阪ジャッキ製作所
    ¥2,798,000~税込¥3,077,800~
    1個
    3日以内出荷
    用途により、形状及び油圧回路並びに電気回路が変わります。複動タイプ用です。ポートブロック、圧力スイッチ付(切換弁分離の場合に使用)
    電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)12/10(高圧)、80/66(低圧)吐出圧力(MPa)72(高圧)、7(低圧)電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】15【絶縁】B電動機の極数4(60/50Hz)油量(L)300(総)、200(有効)馬力20
  • AH形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所

    AH形油圧ポンプ

    大阪ジャッキ製作所
    ¥1,698,000~税込¥1,867,800~
    1個
    3日以内出荷
    方向制御弁が別途必要です。最高使用圧力を圧力スイッチで調整します。
    用途複動タイプ用。仕様ポートブロック、圧力スイッチ付(切換弁分離の場合に使用)
  • ゴールドスナップH型 ニッサチェイン

    ゴールドスナップH型

    ニッサチェイン
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(50個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質鉄(SWRM6 SPCC)種類スナップフックRoHS指令(10物質対応)対応
  • AH形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所

    AH形油圧ポンプ

    大阪ジャッキ製作所
    ¥2,798,000税込¥3,077,800
    1個
    3日以内出荷
    方向制御弁が手動操作です。最高使用圧力を圧力スイッチで調整します。
    用途複動タイプ用。仕様手動切換弁、圧力スイッチ付馬力20
  • ゴールドスナツプH型 IGS-3H ニッサチェイン

    ゴールドスナツプH型 IGS-3H

    ニッサチェイン
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(5パック)
    3日以内出荷
    線材を曲げ加工しており、安定した強度があります。チェインとの連結はボルト・ナットを取り外すことで、直付けできます。リングなどの接続金具なしに、直接チェーンに取り付けることが出来ます。
    用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。トラスコ品番125-9925セット内容IGS-3H×1個入材質本体:鉄(SWRM6)、回転部:鉄(SPCC)、ネジ:スチール、表面処理:代用クローム全長(mm)62.6寸法A(mm)62.6参考使用荷重(kg)30寸法B(mm)6寸法C(mm)10破断荷重(kg)236RoHS指令(10物質対応)対応

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

物流保管用品特集
おすすめ人気ランキング
物流用品