バキュームリフター 小型
頑丈でソフトな吸盤で、鉄板やガラス面・車体を傷つけない。
ハンドル部分は長時間使用しても疲れない設計になっており、コンパクトで軽い。
- 用途
- 車のへこみを元に戻すのに使用でき、取っ手のない物や鉄板・ガラスなどの運搬にも使用可能。
- 内容量
- 1個
注意
※使用前に本体と吸盤にヒビ割れや欠け等がないことをご確認ください。異常がある場合は使用しないでください。※使用前に吸着力がしっかりあることを確認してください。事前確認を怠ると吸着物が落下することがあります。
※ゴム吸着面の汚れは拭き取ってください。汚れていると吸着力が低下します。
※木製の表面加工された素材や塗装してある素材に使用すると表面が剥がれることがあります。
※対象物の表面は硬く平らで凹凸のない金属・ガラス・石材等にご使用ください。
※最大引っ張り強度は垂直に引き上げる場合の最大強度です。斜め引きや横引きなどの使用では極端に能力が下がります。
※落下すると破損、ケガ等の危険が伴う素材には使用を控えるか落下防止措置を同時に行ってください。
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
カテゴリ