カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 物流/保管/梱包用品/テープ
      • 物流用品
        • 運搬機器(1)
        • ハシゴ・脚立・踏み台・足場台(2)
        • 仮設機材(11)

物流用品 :「KYC」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TOP 養生クランプ兼用コーナー タカミヤTOP 養生クランプ兼用コーナータカミヤ
819税込901
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途Φ42.7、Φ48.6兼用。防音パネルを使用する際、必要となる製品です。コーナー部に使用する製品です。質量(g)500タイプコーナー用
フラワーサポート 光洋機械産業フラワーサポート光洋機械産業(13件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
仮設工業会認定品。 溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)で高い防錆効果。 フラワー型の受(台)板で保管効率アップ。
安全荷重(kg)2000調整ねじ(mm)145メッキ溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
アルミ合金製長尺足場板 光洋機械産業アルミ合金製長尺足場板光洋機械産業(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1枚
3日以内出荷
量でハンドリングしやすいアルミ製ロングステージ。両端のハリ材はアーチ状の切欠きがあり積み重ね時にも持ちやすく、リベット式で交換可能。裏面には滑り止めゴム付で安全。仮設工業会認定品。
材質アルミ合金許容荷重(kg)120(1800mm支持間)高さ(mm)32
クサビ式足場用足場板 光洋機械産業クサビ式足場用足場板光洋機械産業
3,198税込3,518
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
厚さ(mm)40
クサビ式足場用支柱 光洋機械産業クサビ式足場用支柱光洋機械産業(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
パイプ径(Φmm)Φ48.6
クサビ式足場用手すり 光洋機械産業クサビ式足場用手すり光洋機械産業
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷
ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
パイプ径(Φmm)Φ42.7
クサビ式足場用ブラケット 光洋機械産業クサビ式足場用ブラケット光洋機械産業
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
パイプ径(Φmm)Φ42.7
クサビ式足場用ジャッキベース 光洋機械産業クサビ式足場用ジャッキベース光洋機械産業
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷
ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
長さ(mm)600パイプ径(Φmm)Φ38.0
鋼製布板 光洋機械産業鋼製布板光洋機械産業(2件のレビュー)
8,798税込9,678
1枚
3日以内出荷
みにくい独自のリベット構造。パイプ径Φ42.7専用。仮設工業会認定品。
幅(mm)500質量(kg)14寸法A(mm)1829板厚(mm)45
モノシステム アンダーベース 光洋機械産業モノシステム アンダーベース光洋機械産業
689税込758
1枚
翌々日出荷
ジャッキベース幅140角サイズに最適です。 アンダーベースMPB-24後継品。
寸法(mm)240×240
クサビ式足場用アルミ階段 光洋機械産業クサビ式足場用アルミ階段光洋機械産業(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
欠品中
アルミ合金製なので軽量
用途クサビ式足場用階段最大使用荷重(kg)200材質アルミ合金規格(社)仮設工業会認定品
ローリング足場用アルミ階段 光洋機械産業ローリング足場用アルミ階段光洋機械産業
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
鋼製パイプ台車 光洋機械産業鋼製パイプ台車光洋機械産業
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
1トンまで積載可能で重量物の運搬に最適。単管パイプ(Φ48.6×1M)を四隅に差し込んで使用。 Φ200ウレタン車輪(ダブルストッパー付)で段差も移動しやすく、跡が付きにくい。 幅が750mmなので狭い通路でも使用可能
用途長尺物・重量物搬送車輪径(Φmm)200高さ(mm)307.5材質(車輪)ウレタン荷台寸法(幅)(mm)750特性ストッパー付荷台寸法(奥行)(mm)1200材質(荷台)鋼板(SS400)相当
鋼製長尺足場板 光洋機械産業鋼製長尺足場板光洋機械産業(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1枚
15日以内出荷
スチール製ロングステージ。高張力亜鉛メッキ鋼板使用で防腐性・対候性に優れ軽量。 両端のハリ材はアーチ状の切欠きがある特長的な形状で、積み重ね時にも持ちやすく荷扱いに便利。 裏面の滑り止め材はゴム状に加工した高分子系樹脂。滑りにくく剥離しにくい構造で、摩耗した場合も部分補修が可能。仮設工業会認定品。
材質亜鉛メッキ高張力鋼板許容荷重(kg)125(1800mm支持間)高さ(mm)40

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

kyc-20a特集
おすすめ人気ランキング
物流用品