カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 物流/保管/梱包用品/テープ
      • 物流用品
        • 運搬機器(6)
        • 作業台(5)
        • ハシゴ・脚立・踏み台・足場台(112)
        • 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ(70)
        • ワイヤー・スリング・吊具・バランサー(366)
        • 仮設機材(26)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

物流用品 :「M4.5」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
585件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイボルト(鉄/クロメート) 大阪魂アイボルト(鉄/クロメート)大阪魂(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメート
軽量作業台/キャスター付き_天板付き150ワゴン_低圧メラミン天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業軽量作業台/キャスター付き_天板付き150ワゴン_低圧メラミン天板_ワークテーブル150シリーズ山金工業(3件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
翌日出荷
コンパクトなサイズで使いやすい!移動・運搬用ワゴン/一人用簡易作業机/作業台の補助テーブル・サポートテーブルとして、一台三役・便利な天板付きワゴンです。全体均等耐荷重50kg(自重を含む)、高さは3種類で、高さ738mm、高さ825mm、高さ950mmです。高さ738mmは棚板2枚付き。高さ825mmと高さ950mmは、棚板2枚/3枚付きの2種類から選べます。棚板向きは皿形、フラット型どちらでも取付可能。棚板に作業用品を収納・移動しながら、一人用作業テーブルとしてお使いいただけます。入荷検品、出荷梱包現場にもおすすめです。天板は改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。オフィスや工場、倉庫での梱包・検品・組立作業におすすめです。天板サイズは一般的な作業台の天板奥行寸法に対応しています。補助テーブル/サポートテーブルとしてもご使用いただけます。作業スペースを広げることで快適に作業ができてストレスフリーに!作業効率もアップします。天板と本体カラーはワークテーブル150シリーズ低圧メラミン天板仕様と同じシルキーホワイト色。併せてのご使用もおすすめです。天板サイズ間口750×奥行600mmタイプは、一般的な30~50リットルのオリコン(折りたたみコンテナ)を棚板に収納できて便利。出荷、梱包ラインで使用したオリコンの保管・収納場所としてはもちろん、キャスター付きのため回収後の移動もラクラク!キャスターは、耐薬品性・クッション性に優れ、走行跡もつきにくいエラストマー車輪を採用!4輪自在で小回り抜群です。
用途移動用・運搬用ワゴン、補助テーブル、サポートテーブル、軽量作業向け一人用作業台として。物流現場での入荷・検品作業用ワゴンとして。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、オフィス、事務所、薬局、病院、等。塗装色シルキーホワイト色キャスター種類自在ストッパー付き2個、自在ストッパー無し2個RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)50(自重含む)
チェーン 8mmx4.5M アイビッグチェーン 8mmx4.5Mアイビッグ
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。
用途G100の強力なAIBチェーンです。長さ(m)4.5使用荷重(t)2参考質量(kg)5.85適合チェーン線径(Φmm)8
チェーン 6mmx4.5M アイビッグチェーン 6mmx4.5Mアイビッグ
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。
用途G100の強力なAIBチェーンです。長さ(m)4.5使用荷重(t)1.1参考質量(kg)3.15適合チェーン線径(Φmm)6
アイボルト(鉄/ドブ) 大阪魂アイボルト(鉄/ドブ)大阪魂(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ドブ
5mmx4.5m ハンドウィンチ用ワイヤー(フック付) エスコ5mmx4.5m ハンドウィンチ用ワイヤー(フック付)エスコ
1,630税込1,793
1個
当日出荷
仕様ワイヤー構成:7×19材質スチール長さ(m)4.5使用荷重(kg)270ロープ径(Φmm)5フック口開き(mm)18アズワン品番64-2297-91ワイヤー寸法(Φmm×m)5×4.5
50mmx4.5m ハンドウィンチ用ベルト(フック付) エスコ50mmx4.5m ハンドウィンチ用ベルト(フック付)エスコ
1,910税込2,101
1個
当日出荷
幅(mm)50長さ(m)4.5使用荷重(kg)500フック口開き(mm)18アズワン品番64-2297-95材質(ストラップ)ナイロン
アイボルト(鉄/ユニクロ) 大阪魂アイボルト(鉄/ユニクロ)大阪魂
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質頭部形状アイボルトねじ山種類メートル並目
25mmx4.5m 荷締ストラップ(オレンジ) エスコ25mmx4.5m 荷締ストラップ(オレンジ)エスコ
2,390税込2,629
1個
翌日出荷
仕様カム式エスコ品番EA982BA-30A材質ポリエステル使用荷重(kg)181
34mmx4.5m/1.6ton ベルトスリング(エンドレス) エスコ34mmx4.5m/1.6ton ベルトスリング(エンドレス)エスコ
22,200税込24,420
1個
翌日出荷
長さ(m)4.5幅(mm)34エスコ品番EA981DH-4.5材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル揚量(t)1.6
低反発スリング ゴクナン 32mmX4.5m 大綱低反発スリング ゴクナン 32mmX4.5m大綱
88,980税込97,878
1本
翌々日出荷
質量(kg)22.5長さ(m)4.5使用荷重(t)11.5ワイヤー径(Φmm)32アイ部幅(mm)240端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)480
低反発スリング ゴクナン 40mmX4.5m 大綱低反発スリング ゴクナン 40mmX4.5m大綱
149,800税込164,780
1本
翌々日出荷
質量(kg)38長さ(m)4.5使用荷重(t)17.6ワイヤー径(Φmm)40アイ部幅(mm)300端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)600
低反発スリング ゴクナン 45mmX4.5m 大綱低反発スリング ゴクナン 45mmX4.5m大綱
199,800税込219,780
1本
翌々日出荷
質量(kg)50.2長さ(m)4.5使用荷重(t)22.3ワイヤー径(Φmm)45アイ部幅(mm)340端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)680
低反発スリング ゴクナン 36mmX4.5m 大綱低反発スリング ゴクナン 36mmX4.5m大綱
119,800税込131,780
1本
翌々日出荷
質量(kg)29.7長さ(m)4.5使用荷重(t)14.5ワイヤー径(Φmm)36アイ部幅(mm)280端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)560
低反発スリング ゴクナン 28mmX4.5m 大綱低反発スリング ゴクナン 28mmX4.5m大綱
67,980税込74,778
1本
翌々日出荷
質量(kg)17.1長さ(m)4.5使用荷重(t)8.81ワイヤー径(Φmm)28アイ部幅(mm)220端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)440
低反発スリング ゴクナン 26mmX4.5m 大綱低反発スリング ゴクナン 26mmX4.5m大綱
58,980税込64,878
1本
翌々日出荷
質量(kg)14.5長さ(m)4.5使用荷重(t)7.6ワイヤー径(Φmm)26アイ部幅(mm)220端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)440
低反発スリング ゴクナン 50mmX4.5m 大綱低反発スリング ゴクナン 50mmX4.5m大綱
259,800税込285,780
1本
翌々日出荷
質量(kg)65.6長さ(m)4.5使用荷重(t)27.6ワイヤー径(Φmm)50アイ部幅(mm)400端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)800
HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック 東京製綱HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック東京製綱
7,398税込8,138特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
用途玉掛作業の吊り金具ロープ径(Φmm)8破断荷重(kN)45.5
ベルトスリングⅢE型 スリーエッチベルトスリングⅢE型スリーエッチ
4,998税込5,498
1本
当日出荷から8日以内出荷
超強力ポリエステル糸製で優れた耐久性があります。特殊樹脂加工処理により耐摩耗性を高くしています。材質と紡織方法により伸びを少なくしています。
種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS3等級JIS規格JIS B 8818 3等級
プティカルゴ用ゴムマット TRUSCOプティカルゴ用ゴムマットTRUSCO
3,198税込3,518
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ゴムマットを使用すれば、滑り止めになりまた大事な荷物に傷がつきにくくなります。
用途合板製平台車プティカルゴ専用のゴムマット。厚さ(mm)3
高強度6x37 かがやき 28mmX4.5m 大綱高強度6x37 かがやき 28mmX4.5m大綱
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷
質量(kg)17.1長さ(m)4.5使用荷重(t)9.48ワイヤー径(Φmm)28アイ部幅(mm)220端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)440
高強度6x37 かがやき 26mmX4.5m 大綱高強度6x37 かがやき 26mmX4.5m大綱
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷
質量(kg)14.4長さ(m)4.5使用荷重(t)8.18ワイヤー径(Φmm)26アイ部幅(mm)220端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)440
高強度6x37 かがやき 40mmX4.5m 大綱高強度6x37 かがやき 40mmX4.5m大綱
99,980税込109,978
1本
翌々日出荷
質量(kg)38.8長さ(m)4.5使用荷重(t)18.3ワイヤー径(Φmm)40アイ部幅(mm)300端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)600
高強度6x37 かがやき 36mmX4.5m 大綱高強度6x37 かがやき 36mmX4.5m大綱
76,980税込84,678
1本
翌々日出荷
質量(kg)30.2長さ(m)4.5使用荷重(t)14.9ワイヤー径(Φmm)36アイ部幅(mm)280端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)560
高強度6x37 かがやき 30mmX4.5m 大綱高強度6x37 かがやき 30mmX4.5m大綱
46,980税込51,678
1本
翌々日出荷
質量(kg)20長さ(m)4.5使用荷重(t)10.8ワイヤー径(Φmm)30アイ部幅(mm)240端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)480
高強度6x37 かがやき 32mmX4.5m 大綱高強度6x37 かがやき 32mmX4.5m大綱
55,980税込61,578
1本
翌々日出荷
質量(kg)22.9長さ(m)4.5使用荷重(t)12.3ワイヤー径(Φmm)32アイ部幅(mm)240端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)480
アイボルト(鉄/生地) 大阪魂アイボルト(鉄/生地)大阪魂
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
表面処理生地
HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック 東京製綱HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック東京製綱
48,980税込53,878特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
用途玉掛作業の吊り金具ロープ径(Φmm)26破断荷重(kN)481
つば付きリングボルト(ミリネジ) ステンレス AIOULE(ふじわら)つば付きリングボルト(ミリネジ) ステンレスAIOULE(ふじわら)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から4日以内出荷
丸リングが倒れるので、邪魔にならず、 施工の際美しく仕上がります。室内装飾にも使用可能な仕上です。
材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリューねじミリネジ
サカエメッシュキャリー(ストッパー付) サカエサカエメッシュキャリー(ストッパー付)サカエ(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1台ほか
翌日出荷
メッシュ構造の超軽量平台車にストッパー付が新登場!
車輪径(Φmm)75ブレーキ有無あり均等荷重(kg)100キャスター径(Φmm)75ブレーキ種類ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応特性超軽量、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、滑り止め(積載面)材質(荷台)ポリプロピレン(PP)前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
ラチェットバックル ベルタイト 両端アイ シライラチェットバックル ベルタイト 両端アイシライ
3,998税込4,398
1台
当日出荷から9日以内出荷
高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。ラチェットバックル式で、簡単な操作で確実に固縛できます。エンドレス形・両端アイ形・その他端末金具付きがあり、さまざまな固縛シーンに対応できます。
用途運送・保管時の荷物の固定、荷崩れ防止に。材質ベルト:高強力ポリエステル、金具:鋼材端末仕様両端アイ形
ラチェットバックル ベルタイト エンドレス シライラチェットバックル ベルタイト エンドレスシライ
3,598税込3,958
1台
当日出荷から翌日出荷
高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。ラチェットバックル式で、簡単な操作で確実に固縛できます。エンドレス形・両端アイ形・その他端末金具付きがあり、さまざまな固縛シーンに対応できます。
用途運送・保管時の荷物の固定、荷崩れ防止に。材質ベルト:高強力ポリエステル、金具:鋼材端末仕様エンドレス
Aスリングベルト トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)Aスリングベルトトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
5,498税込6,048
1本
翌々日出荷から10日以内出荷
両端吊り輪タイプ(吊部に強靭保護シート付) 材質は超強力ポリエステル繊維。 伸縮性が少なく重量物でも安定した作業ができます。 使用限界を知らせる両端の黒いラインまで亀裂や磨耗が生じたら危険信号。
等級JIS3等級
サカエメッシュキャリー サカエサカエメッシュキャリーサカエ
3,298税込3,628
1個ほか
翌日出荷
超軽量ボルトレス平台車。タテ・ヨコ連結・スタッキングも可能な万能です。 短辺・長辺に持ち手があり、持ち運びにも便利です。 荷台面には滑り止めを4個配置しており、荷物の落下を防止します。
車輪径(Φmm)75ブレーキ有無なし均等荷重(kg)100キャスター径(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応特性超軽量、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、滑り止め(積載面)材質(荷台)ポリプロピレン(PP)前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 片シンブル入 26mmx4.5M アイビッグ玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 片シンブル入 26mmx4.5Mアイビッグ
39,980税込43,978
1本
3日以内出荷
6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ520長さ(m)4.5使用荷重(t)8.1破断荷重(t)48ワイヤー径(Φmm)26
玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 片シンブル入 28mmx4.5M アイビッグ玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 片シンブル入 28mmx4.5Mアイビッグ
49,980税込54,978
1本
3日以内出荷
6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ560長さ(m)4.5使用荷重(t)9.4破断荷重(t)56ワイヤー径(Φmm)28
玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 片シンブル入 16mmx4.5M アイビッグ玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 片シンブル入 16mmx4.5Mアイビッグ
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ320長さ(m)4.5使用荷重(t)3破断荷重(t)18ワイヤー径(Φmm)16
玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 片シンブル入 10mmx4.5M アイビッグ玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 片シンブル入 10mmx4.5Mアイビッグ
7,498税込8,248
1本
3日以内出荷
6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ200長さ(m)4.5使用荷重(t)1.2破断荷重(t)7.2ワイヤー径(Φmm)10
玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 両シンブル入 24mmx4.5M アイビッグ玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 両シンブル入 24mmx4.5Mアイビッグ
35,980税込39,578
1本
3日以内出荷
6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)4.5使用荷重(t)7破断荷重(t)41ワイヤー径(Φmm)24
玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 両シンブル入 20mmx4.5M アイビッグ玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 両シンブル入 20mmx4.5Mアイビッグ
23,980税込26,378
1本
3日以内出荷
6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)4.5使用荷重(t)4.8破断荷重(t)29ワイヤー径(Φmm)20
...

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

物流用品