カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器(7)
- キャスター(33)
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ(7)
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー(1)
- 物流用品
- 物流/保管/梱包用品/テープ
絞り込み
エコロジープロダクト
物流用品 :「N20L」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。

液もれ防止トレー 扁平缶20L用・広口コック付20L用 ステンレス304
エム・あい¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷ステンレス304製で大変丈夫です。ごくかるキャリーやカラーAP台車の上に設置することで容器からの液もれを受け止め、床下を汚すことがありません。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、扁平缶容器や広口コックを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質ジョイント:ポリカジョイント、ポール:アルミ寸法(mm)349(344)×181(177)×8(7)
ごくかるキャリー 扁平缶20L用 1缶用
エム・あい¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷超軽いアルミアングルキャリーを使用。大変シンプルな構造でアルミアングル材とステンレス304製部品とキャスターで構成しています。スパナ1本で製造、分解が可能、リサイクルかんたん!補強付きなので安定感抜群です。用途厨房、食品工場、食品加工場、研究所、DIY、工事現場等、扁平缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。寸法(mm)396(345)×187(180)×102(75)キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付
ごくかるキャリー 扁平缶20L用 2缶用
エム・あい¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷超軽いアルミアングルキャリーを使用。大変シンプルな構造でアルミアングル材とステンレス304製部品とキャスターで構成しています。スパナ1本で製造、分解が可能、リサイクルかんたん!補強付きなので安定感抜群です。用途扁平缶容器を2缶乗せることが出来るので、移動も楽、保管も衛生的で便利です。厨房、食品工場、食品加工場、研究所、DIY、工事現場等、扁平缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。寸法(mm)421(370)×352(345)×102(75)キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付
ごくかるキャリー 扁平缶20L用 3缶用(補強付き)
エム・あい¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷超軽いアルミアングルキャリーを使用。大変シンプルな構造でアルミアングル材とステンレス304製部品とキャスターで構成しています。スパナ1本で製造、分解が可能、リサイクルかんたん!補強付きなので安定感抜群です。用途扁平缶容器を3缶乗せることが出来るので、移動も楽、保管も衛生的で便利です。厨房、食品工場、食品加工場、研究所、DIY、工事現場等、扁平缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。寸法(mm)606(555)×352(345)×102(75)キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付
ごくかるキャリー 扁平缶20L用 液もれ防止トレー付 けいしゃ付
エム・あい¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷軽量の台車「ごくかるキャリー」に「けいしゃ扁平缶用」と「液もれ防止トレー」の3点が付いている商品です。容器が傾くので、残液を注ぎ口へ自然と寄せあつめ、最後まで使用することが出来、液体抽出作業がラクにできます。また、容器からの液もれを「液もれ防止トレー」で受け止めるので、液もれによる床面汚れを防止出来ます。キャスター取付金具はSUS304製を使用しているので丈夫でさびにくいです。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、扁平缶容器を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質【台車】アルミ(アルマイト加工済)、【けいしゃ】ステンレス304、【液もれ防止トレー】ステンレス304寸法(mm)401(350)×197(190)×130(75)キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付
酸素7000L容器、プロパン20kg容器用
カミマル¥76,980税込¥84,6781台3日以内出荷酸素7000L容器、プロパン20kg容器各1本用の運搬車です。上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。用途酸素7000L容器1本、プロパン20kg容器1本を運搬する時に使用
KS ボンベ運搬車 酸素7000L容器、プロパン20kg容器用
カミマル¥82,980税込¥91,2781台4日以内出荷酸素7000L容器、プロパン20kg容器を運搬するのに最適です。 上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。 車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。 吊上げ金具が付いているため、吊上げることも可能です。用途酸素7000L容器一本、プロパン20kg容器一本を運搬する時に使用仕様完成品トラスコ品番752-7217材質本体:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)全高1435×全幅905×奥行615、すくい板/長さ330×幅715質量(kg)23車輪径(Φmm)345奥行(mm)615タイヤタイプノーパンクタイヤ適合容器酸素7000L容器、プロパン20kg容器
ダストカバー付 双輪キャスター Φ75 自在 ネジ式 CFW075Nシリーズ
東海キャスター¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷ダストカバーの効果により長期メンテナンス不要。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):48●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):U1/2●ネジピッチ:山20●軸長L(mm):16●自在式●ネジ式●材質・仕上:車輪/エラストマーアズワン品番65-8881-70
双輪キャスター Φ50 自在 ネジ式 F050Nシリーズ
東海キャスター¥739税込¥8131個6日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):58●許容荷重(kg):60●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):43.5●取付高H(mm):58.5●ネジ径T:U1/2●ネジ山:20山●軸長L(mm):16●自在式●ネジ式●材質・仕上:金具/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8299-76
ダストカバー付 双輪キャスター Φ50 自在 ネジ式 CFW050Nシリーズ
東海キャスター¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷ダストカバーの効果により長期メンテナンス不要。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):58●許容荷重(kg):60●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):45●取付高H(mm):58.5●ネジ径T:U1/2●ネジ山:20山●軸長L(mm):16●自在式●ネジ式●材質・仕上:車輪/エラストマーアズワン品番65-8880-68
双輪キャスター Φ50 自在 ストッパー付 ネジ式
東海キャスター¥829~税込¥912~1個6日以内出荷から9日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
ダストカバー付 双輪キャスター Φ75 自在ストッパー付 ネジ式 CF075Nシリーズ
東海キャスター¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷ダストカバーの効果により長期メンテナンス不要。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
ダストカバー付 双輪キャスター Φ75 自在 ネジ式 CF075Nシリーズ
東海キャスター¥2,198税込¥2,4181個6日以内出荷ダストカバーの効果により長期メンテナンス不要。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):48●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):U1/2●ネジピッチ:山20●軸長L(mm):16●自在式●ネジ式●材質・仕上:車輪/エラストマーアズワン品番65-8881-56
ダストカバー付 双輪キャスター Φ75 自在ストッパー付 ネジ式 CFW075Nシリーズ
東海キャスター¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷ダストカバーの効果により長期メンテナンス不要。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):48●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):U1/2●ネジピッチ:山20●軸長L(mm):16●自在式ストッパー付●ネジ式●材質・仕上:車輪/エラストマーアズワン品番65-8881-71
双輪キャスター Φ60 自在 ネジ式 F060Nシリーズ
東海キャスター¥979税込¥1,0771個6日以内出荷。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
ダストカバー付 双輪キャスター Φ50 自在 ネジ式 CF050Nシリーズ
東海キャスター¥999税込¥1,0991個6日以内出荷ダストカバーの効果により長期メンテナンス不要。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
双輪キャスター Φ50 自在 ネジ式
東海キャスター¥669税込¥7361個6日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):58●許容荷重(kg):60●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):43.5●取付高H(mm):58.5●ネジ径T:U1/2●ネジ山:20山●軸長L(mm):16●自在式●ネジ式●材質・仕上:車輪/ナイロンアズワン品番65-8730-49
双輪キャスター Φ60 自在ストッパー付 ネジ式 F060Nシリーズ
東海キャスター¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):60●車輪幅(mm):46●取付高H(mm):68.5●ネジ径T:U1/2●ネジ山:20山●軸長L(mm):16●自在式S付●ネジ式●材質・仕上:金具/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8299-93
双輪キャスター Φ60 自在 ネジ式 A60Nシリーズ
東海キャスター¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):147●許容荷重(kg):150●車輪径D(mm):60●車輪幅(mm):49●取付高H(mm):70●ネジ径T(mm):U1/2●ネジピッチ:山20●軸長L(mm):16●自在式●ネジ式●材質・仕上:本体/アルミ合金ダイカスト、車輪・側板/ナイロンアズワン品番65-8880-09
双輪キャスター Φ60 自在ストッパー付 ネジ式 TY60Nシリーズ
東海キャスター¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):147●許容荷重(kg):150●車輪径D(mm):60●車輪幅(mm):59●取付高H(mm):69●ネジ径T(mm):U1/2●ネジピッチ:山20●軸長L(mm):16●自在式ストッパー付●ネジ式●材質・仕上:車輪/ナイロン、側板/ABS(黒色)アズワン品番65-8881-43
双輪キャスター Φ50 自在 TX50シリーズ
東海キャスター¥739税込¥8131個6日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):47●車輪幅(mm):45●取付高H(mm):56●ネジ径T(mm):U1/2●ネジピッチ:山20●軸長L(mm):16●自在式●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/強化プラスチックアズワン品番65-9140-74
双輪キャスター Φ50 自在ストッパー付 ネジ式 AE50Nシリーズ
東海キャスター¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
双輪キャスター Φ60 自在ストッパー付 ネジ式 A60Nシリーズ
東海キャスター¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
双輪キャスター Φ50 自在ストッパー付 ネジ式 A50Nシリーズ
東海キャスター¥939税込¥1,0331個6日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
双輪キャスター Φ50 自在 ネジ式 AE50Nシリーズ
東海キャスター¥989税込¥1,0881個6日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
双輪キャスター Φ50 自在 ネジ式 A50Nシリーズ
東海キャスター¥789税込¥8681個6日以内出荷。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
双輪キャスター Φ50 自在ストッパー付 ネジ式 TY50Nシリーズ
東海キャスター¥629税込¥6921個7日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):59●許容荷重(kg):60●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):49●取付高H(mm):57.5●ネジ径T(mm):U1/2●ネジピッチ:山20●軸長L(mm):16●自在式ストッパー付●ネジ式●材質・仕上:車輪/ナイロン、側板/ABS(黒色)アズワン品番65-8881-31
双輪キャスター Φ50 自在ストッパー付 ネジ式 F050Nシリーズ
東海キャスター¥699税込¥7691個7日以内出荷。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):58●許容荷重(kg):60●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):43.5●取付高H(mm):58.5●ネジ径T:U1/2●ネジ山:20山●軸長L(mm):16●自在式S付●ネジ式●材質・仕上:金具/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8299-77
双輪キャスター Φ60 自在 ネジ式 TY60Nシリーズ
東海キャスター¥999税込¥1,0991個8日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):147●許容荷重(kg):150●車輪径D(mm):60●車輪幅(mm):59●取付高H(mm):69●ネジ径T(mm):U1/2●ネジピッチ:山20●軸長L(mm):16●自在式●ネジ式●材質・仕上:車輪/ナイロン、側板/ABS(黒色)アズワン品番65-8881-42
双輪キャスター Φ50 自在 ネジ式 TY50Nシリーズ
東海キャスター¥659税込¥7251個9日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):59●許容荷重(kg):60●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):49●取付高H(mm):57.5●ネジ径T(mm):U1/2●ネジピッチ:山20●軸長L(mm):16●自在式●ネジ式●材質・仕上:車輪/ナイロン、側板/ABS(黒色)アズワン品番65-8881-30
双輪キャスター エコ ネジ式 ストッパー付
東海キャスター¥779税込¥8571個9日以内出荷から12日以内出荷分解可能!地球にやさしいeシリーズ材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマータイプネジ式寸法H(mm)57.5寸法C(mm)17寸法W(mm)49ストッパーあり寸法C1(mm)42寸法C2(mm)49RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
物流用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら





















































![2輪プレート台車 ノーパンク KAISER[物流用品] 2輪プレート台車 ノーパンク KAISER[物流用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono79840637-240711-02.jpg)