カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 物流/保管/梱包用品/テープ
      • 物流用品
        • 運搬機器(1)
        • キャスター(86)

物流用品 :「SNR」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低床重荷重用 545S自在車(ナイロン(ボールB入)車) ストッパー付 ハンマーキャスター低床重荷重用 545S自在車(ナイロン(ボールB入)車) ストッパー付ハンマーキャスター(6件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより、新たに開発した低床式中荷重用キャスタは、コンパクトな設計で、取付け高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で充分、重荷重に耐えられます。
材質(車輪)ナイロン(ボールB入)形状自在車S荷重種別重荷重質量(kg)1金具仕上黒亜鉛メッキストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低床重荷重用 540S自在車(ナイロン(ボールB入)車) ハンマーキャスター低床重荷重用 540S自在車(ナイロン(ボールB入)車)ハンマーキャスター(12件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
300daNの荷重性能を持ちながら 取り付け高さ100mm(Φ75 mm)というコンパクトサイズの低床式重量用キャスターです。
材質(車輪)ナイロン(ボールB入)形状自在車荷重種別重荷重型式540S自在車金具仕上黒亜鉛メッキストッパーなし材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
560S・自在車(ナイロン(B入)車) ハンマーキャスター560S・自在車(ナイロン(B入)車)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
5,098税込5,608
1個
当日出荷
ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても荷重による歪みは残りません。 旋回部には焼き入れ加工を施し、車軸部にはラジアルベアリングを使用することにより、荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。 固定車560SRと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪(ラジアルボールB入)形状自在車荷重種別重荷重型式560S自在車車輪幅(mm)45取付方式平付旋回金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)78×78取付座A×B(mm)100×100ストッパーなし偏芯E(mm)16取付穴径P(Φmm)11キャスタータイプ低床式・超重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
車輪(ナイロン(B入)車輪) 542S-NRB ハンマーキャスター車輪(ナイロン(B入)車輪) 542S-NRBハンマーキャスター
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボス幅H(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
車輪(ナイロン一体車輪・B入)562S-NRB ハンマーキャスター車輪(ナイロン一体車輪・B入)562S-NRBハンマーキャスター
2,098税込2,308
1個
予約販売
ボス幅H(mm)50穴径d(Φmm)12
車輪(ナイロン(B入)車輪) 429S-NRB ハンマーキャスター車輪(ナイロン(B入)車輪) 429S-NRBハンマーキャスター(4件のレビュー)
529税込582特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(車輪)ナイロン(複列ボールベアリング入)
75mmナイロンB車輪 ハンマーキャスター75mmナイロンB車輪ハンマーキャスター
2,298税込2,528
1個
当日出荷から3日以内出荷
車輪径(Φmm)75
プレート式キャスター ステンレス金具 自在式 ナイロン車輪(ローラーベアリング) ハンマーキャスタープレート式キャスター ステンレス金具 自在式 ナイロン車輪(ローラーベアリング)ハンマーキャスター
2,198税込2,418
1個
当日出荷
耐食性・耐水性に優れたねじ込みオールステンレスキャスターです。食品会社や厨房等の錆や腐食等をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。
用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。材質(本体)ステンレス材質(車輪)ナイロン(ローラーベアリング入)タイプ自在式車輪幅(mm)25取付ピッチY(mm)42取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)70取付ピッチX(mm)55取付座B(mm)58
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420S・413S ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420S・413Sハンマーキャスター
899税込989
1個
当日出荷から9日以内出荷
・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm)・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm)・旋回部にはスチールボールが上下二段に組込まれております。・スチール製・RoHS適合品<使用例>・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
ステンレス315S・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・B入) ハンマーキャスターステンレス315S・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・B入)ハンマーキャスター
2,898税込3,188
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪(ローラーベアリング入)形状自在車S取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
513S・自在車(ナイロン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター513S・自在車(ナイロン(B入)車)ストッパー付ハンマーキャスター
5,298税込5,828
1個
当日出荷
本品は重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をプレス加工した大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられるように製作されたキャスターです。固定車520SRと併用できます。
材質(車輪)ナイロン(ローラーベアリング入)形状自在型式513S自在車車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)140×140ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)13取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420S自在車(ナイロン一体車輪・ローラーベアリング入) ハンマーキャスター420S自在車(ナイロン一体車輪・ローラーベアリング入)ハンマーキャスター
999税込1,099
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(車輪)ナイロン(B入)車形状自在車取付方式平付旋回ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320S・自在車(ナイロン(B入)車) ハンマーキャスターステンレス 320S・自在車(ナイロン(B入)車)ハンマーキャスター
2,298税込2,528
1個
当日出荷
固定車320SRと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪(ローラーベアリング入)形状自在車型式320S自在車金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低床式重荷重用 自在 65mm ナイロンB車 ハンマーキャスター低床式重荷重用 自在 65mm ナイロンB車ハンマーキャスター
3,798税込4,178
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪 複列ボールベアリング入荷重種別重荷重ストッパーなしキャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
オールステンレス 低床式重荷重キャスター 自在SP付 ナイロンB車 ハンマーキャスターオールステンレス 低床式重荷重キャスター 自在SP付 ナイロンB車ハンマーキャスター
9,398税込10,338
1個
当日出荷
耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです。
用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。仕様ラジアルボールベアリング入りタイプ自在式(ストッパー付)旋回半径(mm)88材質(車輪・金具)ナイロン・ステンレス取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)82取付ピッチX(mm)63取付座B(mm)89.5
オールステンレス 低床式 重荷重 自在ナイロンB入り ハンマーキャスターオールステンレス 低床式 重荷重 自在ナイロンB入りハンマーキャスター
6,398税込7,038
1個
当日出荷
荷重種別重荷重金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82車輪ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
Sシリーズコーナータイプ自在SP付ナイロンB車65mm ハンマーキャスターSシリーズコーナータイプ自在SP付ナイロンB車65mmハンマーキャスター
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
Sシリーズコーナータイプ自在SP付ナイロンB車50mm ハンマーキャスターSシリーズコーナータイプ自在SP付ナイロンB車50mmハンマーキャスター
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
Sシリーズ自在SP付ナイロンB車150mm ハンマーキャスターSシリーズ自在SP付ナイロンB車150mmハンマーキャスター
4,598税込5,058
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式キャスター 315Sシリーズ 自在SP付 ナイロンB入車 オールステンレス ハンマーキャスターねじ込み式キャスター 315Sシリーズ 自在SP付 ナイロンB入車 オールステンレスハンマーキャスター
2,498税込2,748
1個
当日出荷
耐食性・耐水性に優れたねじ込みオールステンレスキャスターです。食品会社や厨房等の錆や腐食等をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。
用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。仕様許容荷重(kgf):71.4トラスコ品番337-1524材質金具:ステンレス、車輪:ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)25車輪429S0S-NRB取付高H(mm)85取付ピッチY(mm)42許容荷重(daN)70取付座A(mm)70車輪径D(Φmm)65取付穴径(mm)8.8取付ピッチX(mm)55取付座B(mm)58
Sシリーズコーナータイプ自在SP付ナイロンB車75mm ハンマーキャスターSシリーズコーナータイプ自在SP付ナイロンB車75mmハンマーキャスター
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
ナイロンキャスター 匠シリーズ (自在車・ストッパー付) ハンマーキャスターナイロンキャスター 匠シリーズ (自在車・ストッパー付)ハンマーキャスター
3,500税込3,850
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪(ラジアルボールベアリング入)仕様プレート式形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付材質(金具)特殊鋼取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
トータルロック付 ハンマーキャスタートータルロック付ハンマーキャスター
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付
高耐久性 低床式重荷重用 自在 ナイロン車 640Sシリーズ ハンマーキャスター高耐久性 低床式重荷重用 自在 ナイロン車 640Sシリーズハンマーキャスター
3,500税込3,850
1個
当日出荷から9日以内出荷
スラストベアリングの採用で旋回耐久性が飛躍的に向上しました。旋回耐久性が10倍以上に向上し、旋回始動力が50%軽減されました。
用途重量物の搬送無人搬送・自立走行搬送材質本体:スチール(三価クロム化成処理)、車輪:ナイロンタイプ自在式許容荷重(N[kgf])326.4許容荷重(daN)320
低床式重荷重用キャスター 自在(ストッパー付) ナイロン車輪 ハンマーキャスター低床式重荷重用キャスター 自在(ストッパー付) ナイロン車輪ハンマーキャスター
4,398税込4,838
1個
当日出荷
420S-100mmと同じ取付寸法の低床式重荷重用キャスターです。使用例:重量物で安定を求められる大型機械や重量物運搬用に最適です。
トラスコ品番336-0572材質本体:スチール、表面処理:黒色三価クロム化成処理材質(車輪)ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)38旋回半径(mm)88ストッパーあり取付高H(mm)79偏心E(mm)20取付ピッチY(mm)68(71)取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)300取付座A×B×C(mm)90×90車輪径D(Φmm)50取付ピッチX(mm)68(71)取付座B(mm)90
プレート式キャスター 313Sシリーズ 旋回式 ナイロンB車輪 ハンマーキャスタープレート式キャスター 313Sシリーズ 旋回式 ナイロンB車輪ハンマーキャスター
7,198税込7,918
1個
当日出荷
耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。
用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。仕様プレート式、サイドSP付材質(車輪)ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーあり固定方法(車輪)ナット取付穴径P(mm)11車輪タイプ単輪
大型ナイロンキャスター 300Sシリーズ(自在車) ハンマーキャスター大型ナイロンキャスター 300Sシリーズ(自在車)ハンマーキャスター
18,980税込20,878
1個
当日出荷
耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。RoHS適合品です。
用途錆を嫌う食品・水産関係や溶剤を使用する薬品関係に。材質(車輪)ナイロン一体車輪(ステンレス製ラジアルボールベアリング入)仕様プレート式トラスコ品番389-2689形状自在車質量(kg)3.13車輪幅(mm)44金具仕上ステンレス取付座A×B(mm)140×140車輪No.429S0S-NRB200旋回半径(mm)156ストッパーなし偏芯E(mm)55材質(金具)ステンレス(SUS304)取付穴径P(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス専用車輪(ナイロン(B入)車輪) 429S0S-NRB ハンマーキャスターステンレス専用車輪(ナイロン(B入)車輪) 429S0S-NRBハンマーキャスター(1件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪(ローラーベアリング入)RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用キャスター(トラック型) 栃木屋重荷重用キャスター(トラック型)栃木屋
3,998税込4,398
1個
当日出荷から7日以内出荷
荷重種別重荷重部品名称本体、車輪ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
Sシリーズコーナータイプ自在ナイロンB車50mm ハンマーキャスターSシリーズコーナータイプ自在ナイロンB車50mmハンマーキャスター
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
Sシリーズ自在SP付ナイロンB車100mm ハンマーキャスターSシリーズ自在SP付ナイロンB車100mmハンマーキャスター
2,298税込2,528
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420S自在車(ナイロン一体車輪・ローラーベアリング入)c070924 ハンマーキャスター420S自在車(ナイロン一体車輪・ローラーベアリング入)c070924ハンマーキャスター
2,098税込2,308
1個
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン(B入)車形状自在車車輪幅(mm)29取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)90×90車輪No.429S-NRB100旋回半径(mm)86ストッパーなし偏芯E(mm)35取付穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)68×68(71×71)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
オールステンレス 低床式重荷重キャスター 自在ナイロンB車 ハンマーキャスターオールステンレス 低床式重荷重キャスター 自在ナイロンB車ハンマーキャスター(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです・。
用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。仕様ラジアルボールベアリング入り材質金具:ステンレス、車輪:ナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)40取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)82取付ピッチX(mm)63取付座B(mm)82
重荷重用キャスター 栃木屋重荷重用キャスター栃木屋
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
重荷重用のキャスターです。
用途OA機器・台車等材質(車輪)PA材質SPHC、PA荷重種別重荷重部品名称本体、車輪表面処理3価クロメート、黒色ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
キャスター 420YS・413YS ハンマーキャスターキャスター 420YS・413YSハンマーキャスター
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
金具仕上ユニクロメッキ取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
520S・自在車(ナイロン(B入)車) ハンマーキャスター520S・自在車(ナイロン(B入)車)ハンマーキャスター
5,098税込5,608
1個
当日出荷
本品は重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をプレス加工した大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられるように製作されたキャスターです。固定車520SRと併用できます。
材質(車輪)ナイロン(ローラーベアリング入)形状自在車型式520S自在車車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)140×140ストッパーなし取付穴径P(Φmm)13取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
Sシリーズ自在SP付ナイロン車75mm ハンマーキャスターSシリーズ自在SP付ナイロン車75mmハンマーキャスター
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪 複列ボールベアリング入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
125mmナイロンB車輪 ハンマーキャスター125mmナイロンB車輪ハンマーキャスター
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
車輪径(Φmm)125材質(車輪)ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
Sシリーズ自在SP付ナイロン車65mm ハンマーキャスターSシリーズ自在SP付ナイロン車65mmハンマーキャスター
5,798税込6,378
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪 複列ボールベアリング入ストッパー回転ストッパー付車輪径D(Φmm)65キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター(オールステンレス)315S ハンマーキャスターハンマーキャスター(オールステンレス)315Sハンマーキャスター
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製。
材質オールステンレスタイプ旋回式 ストッパー付取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58旋回半径(mm)68使用車輪429S0S-NRB取付高H(mm)93取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)28

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

物流保管用品特集
おすすめ人気ランキング
物流用品