カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 物流/保管/梱包用品/テープ
      • 物流用品
        • 運搬機器(3)
        • キャスター(20)

物流用品 :「TP-200」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HT63N用Φ200タイヤ TRUSCOHT63N用Φ200タイヤTRUSCO
9,898税込10,888
1個
当日出荷
トラスコ品番303-3627適合機種HT-63N適合本体HT63N質量(kg)1.1キャスター200mm
足踏み式ワンタッチパレッター200KG TRUSCO足踏み式ワンタッチパレッター200KGTRUSCO
74,980税込82,478
1台
4日以内出荷
足踏みバーを踏み込んでパレットを持ち上げます。油圧を使わないメカ式(テコ)により、ワンタッチ踏み込み式で昇降できるため作業効率が高いです。ハンドパレットトラックに比べて重量が軽いため取り回しがしやすいです。パレット乗り上げ音が抑えられているため騒音や放送などの聞き逃しを軽減できます。
用途倉庫内、工場でのパレット移動。トラスコ品番691-2679材質スチール車輪径(Φmm)【前輪】75【後輪】125全幅(mm)550全高(mm)【解除時】950【踏んだ時】1015寸法A(mm)740均等荷重(kg)200フォーク高さ(mm)80寸法B(mm)830フォーク幅W(mm)100フォーク長さ(mm)950フォーク寸法(幅×長さ)(mm)100×950フォーク間隔(mm)350足踏回数(回)1
重量用ダンピングキャスター TP型 LAMP(スガツネ工業)重量用ダンピングキャスター TP型LAMP(スガツネ工業)
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
走行音が静か:車輪に弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音が静かです。安定した走行性:悪路を走行時の車輪の横ブレに対し強い構造です。車輪の寿命が長い:走行が安定しているため、車輪の摩耗が少なく、キャスターを長くご使用いただけます。始動力を軽減:ダンピング機構の作用により、重量物を載せたパレットでも軽い力で動かせます。
材質(車輪)ポリウレタンストッパーなし特性静音車輪タイプ単輪
重量用ダンピングキャスター TP型 プレートタイプ LAMP(スガツネ工業)重量用ダンピングキャスター TP型 プレートタイプLAMP(スガツネ工業)
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
走行音が静か:車輪に弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音が静かです。安定した走行性:悪路を走行時の車輪の横ブレに対し強い構造です。車輪の寿命が長い:走行が安定しているため、車輪の摩耗が少なく、キャスターを長くご使用いただけます。始動力を軽減:ダンピング機構の作用により、重量物を載せたパレットでも軽い力で動かせます。
材質(車輪)ポリウレタン(PUR)特性静音車輪タイプ単輪
超重荷重用キャスター ウレタン車輪 固定式 9688FTPシリーズ テンテキャスター超重荷重用キャスター ウレタン車輪 固定式 9688FTPシリーズテンテキャスター
55,980税込61,578
1個
翌日出荷から7日以内出荷
旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。トータルロック、方向規制も可能です(オプション)。
材質(車輪)ウレタンタイプ固定式
超重荷重用キャスター ウレタン車輪 自在式 9650FTPシリーズ テンテキャスター超重荷重用キャスター ウレタン車輪 自在式 9650FTPシリーズテンテキャスター
66,980税込73,678
1個
翌日出荷から7日以内出荷
旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。トータルロック、方向規制も可能です(オプション)。
材質金具:鋳鉄/青色亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタン+鋳鉄ホイールタイプ自在式
重荷重用高性能旋回キャスター(ポリウレタン車・メンテナンスフリー)自在(トータルロック付) テンテキャスター重荷重用高性能旋回キャスター(ポリウレタン車・メンテナンスフリー)自在(トータルロック付)テンテキャスター
45,980税込50,578
1個
当日出荷
旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要ないメンテナンスフリーです。フォークは高耐久性仕様です。AGVにも使用可能です。旋回部と車輪を同時にロックします。
材質(車輪)ポリウレタン+アルミホイール荷重種別重荷重車輪幅(mm)50取付座A×B(mm)137×105ストッパーなし取付穴径P(mm)11材質(金具)スチール、表面処理:青色亜鉛メッキ取付ピッチX×Y(mm)105×80~75
プレート式キャスター”ALPHA”(ウレタン車) 固定式 テンテキャスタープレート式キャスター”ALPHA”(ウレタン車) 固定式テンテキャスター
9,898税込10,888
1個
当日出荷
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。タイヤはノンマーキング仕様です。車輪形状をR加工しており、床との接地面が少なく抵抗値が低いため、軽く操作することができます。
仕様プレート式材質金具:スチール、金具表面処理:光沢亜鉛メッキ、車輪:ウレタンタイプ固定式RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用高性能旋回キャスター(ポリウレタン車・メンテナンスフリー)自在 テンテキャスター重荷重用高性能旋回キャスター(ポリウレタン車・メンテナンスフリー)自在テンテキャスター
38,980税込42,878
1個
当日出荷
材質(車輪)ポリウレタン+アルミホイール荷重種別重荷重車輪幅(mm)50取付座A×B(mm)137×105ストッパーなし取付穴径P(mm)11材質(金具)スチール、表面処理:青色亜鉛メッキ取付ピッチX×Y(mm)105×80~75
重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ウレタン車輪)固定式(JIS規格品) テンテキャスター重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ウレタン車輪)固定式(JIS規格品)テンテキャスター
35,980税込39,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリスの注入が必要ないメンテナンスフリーです。フォークは高耐久性仕様です。
仕様プレート式(JIS規格品)、精密ボールベアリング入材質金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタン+アルミホイール型式プレート式(JIS規格品)、精密ボールベアリング入材質(車輪)ウレタンタイプ固定式車輪幅(mm)50取付穴径P(mm)11
プレート式キャスター”ALPHA”(ウレタン車) 自在式(トータルロック付) テンテキャスタープレート式キャスター”ALPHA”(ウレタン車) 自在式(トータルロック付)テンテキャスター
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。タイヤはノンマーキング仕様です。車輪形状をR加工しており、床との接地面が少なく抵抗値が低いため、軽く操作することができます。
タイプ自在式(トータルロック付)、プレート式表面処理光沢亜鉛メッキ材質(車輪・金具)ウレタン・スチールRoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用高性能旋回キャスター(ポリウレタン車・メンテナンスフリー)固定 テンテキャスター重荷重用高性能旋回キャスター(ポリウレタン車・メンテナンスフリー)固定テンテキャスター
31,980税込35,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(車輪)ポリウレタン+アルミホイール荷重種別重荷重車輪幅(mm)50ストッパーなし取付穴径P(mm)11材質(金具)スチール、表面処理:青色亜鉛メッキ
プレート式キャスター”ALPHA”(ウレタン車) 自在式 テンテキャスタープレート式キャスター”ALPHA”(ウレタン車) 自在式テンテキャスター
9,998税込10,998
1個
当日出荷から9日以内出荷
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。タイヤはノンマーキング仕様です。車輪形状をR加工しており、床との接地面が少なく抵抗値が低いため、軽く操作することができます。
仕様プレート式、自在式材質金具:スチール、金具表面処理:光沢亜鉛メッキ、車輪:ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ポリウレタン車輪・メンテナンスフリー) 自在式 テンテキャスター重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ポリウレタン車輪・メンテナンスフリー) 自在式テンテキャスター
49,980税込54,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要なく、メンテナンスフリータイプです。双輪キャスターの特性を活かして、スムーズに搬送することが可能です。フォークは高耐久性仕様です。AGVにも使用可能です。
仕様自在式、プレート式材質金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタン+アルミホイール型式自在式、プレート式車輪幅(mm)50全幅(mm)157取付ピッチY(mm)75~80取付穴径P(mm)11色(本体)透明塗装, 透明塗装オフセット55取付座A(mm)137静止耐荷重(kg)1500耐荷重(N)750RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105取付座B(mm)105色(車輪)ハニーイエロー(RAL1005)
重荷重用高性能旋回キャスター(AGV用・ポリウレタン車) テンテキャスター重荷重用高性能旋回キャスター(AGV用・ポリウレタン車)テンテキャスター
48,980税込53,878
1個
当日出荷
材質(車輪)ポリウレタン+アルミホイールトラスコ品番115-4248荷重種別重荷重質量(kg)4.7車輪幅(mm)50取付座A×B(mm)135×110ストッパーなし取付高H(mm)245取付穴径P(mm)11材質(金具)鋳鉄、表面処理:青色亜鉛メッキ取付ピッチX×Y(mm)105×80~75車輪径D(Φmm)200
重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ウレタン車輪) 自在式(JIS規格品、トータルロック付) テンテキャスター重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ウレタン車輪) 自在式(JIS規格品、トータルロック付)テンテキャスター
47,980税込52,778
1個
当日出荷
旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリスの注入が必要ないメンテナンスフリーです。フォークは高耐久性仕様です。
仕様精密ボールベアリング入タイプ自在式(トータルロック付)、プレート式(JIS規格品)車輪幅(mm)50表面処理青色亜鉛メッキ材質(車輪・金具)ポリウレタン+アルミホイール・スチール取付穴径P(mm)11
重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ポリウレタン車輪・メンテナンスフリー) 固定式 テンテキャスター重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ポリウレタン車輪・メンテナンスフリー) 固定式テンテキャスター
48,980税込53,878
1個
当日出荷
旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要なく、メンテナンスフリータイプです。双輪キャスターの特性を活かして、スムーズに搬送することが可能です。フォークは高耐久性仕様です。AGVにも使用可能です。
仕様プレート式材質金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタン+アルミホイールタイプ固定式車輪幅(mm)50取付ピッチY(mm)80~75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105取付座B(mm)137車輪タイプ双輪
重荷重用高性能旋回キャスター(ポリウレタン車・メンテナンスフリー)自在(方向ロック付) テンテキャスター重荷重用高性能旋回キャスター(ポリウレタン車・メンテナンスフリー)自在(方向ロック付)テンテキャスター
38,980税込42,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(車輪)ポリウレタン+アルミホイール荷重種別重荷重車輪幅(mm)50取付座A×B(mm)137×105ストッパーなし取付穴径P(mm)11材質(金具)スチール、表面処理:青色亜鉛メッキ取付ピッチX×Y(mm)105×80~75
重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ウレタン車輪) 自在式(JIS規格品) テンテキャスター重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ウレタン車輪) 自在式(JIS規格品)テンテキャスター
39,980税込43,978
1個
当日出荷
旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリスの注入が必要ないメンテナンスフリーです。フォークは高耐久性仕様です。
仕様自在式、プレート式(JIS規格品)、精密ボールベアリング入材質金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタン+アルミホイール車輪幅(mm)50取付穴径P(mm)11
重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ポリウレタン車輪・メンテナンスフリー) 自在式(トータルロック付) テンテキャスター重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ポリウレタン車輪・メンテナンスフリー) 自在式(トータルロック付)テンテキャスター
62,980税込69,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要なく、メンテナンスフリータイプです。双輪キャスターの特性を活かして、スムーズに搬送することが可能です。フォークは高耐久性仕様です。AGVにも使用可能です。旋回部と車輪を同時にロックします。
仕様精密ボールベアリング入タイプ自在式(トータルロック付)、プレート式車輪幅(mm)50表面処理青色亜鉛メッキ材質(車輪・金具)ポリウレタン+アルミホイール・スチール取付ピッチY(mm)80~75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)105
超重荷重用双輪キャスター”OMIKRON TWIN”(ポリウレタン車輪) 自在式 テンテキャスター超重荷重用双輪キャスター”OMIKRON TWIN”(ポリウレタン車輪) 自在式テンテキャスター
269,800税込296,780
1個
31日以内出荷
超重荷重向けのキャスターです。旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。超重量AGVに最適です。
材質(車輪)ポリウレタン+鋳鉄ホイールタイプ自在式金具仕上青色亜鉛メッキ材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
超重荷重用双輪キャスター”OMIKRON TWIN”(ポリウレタン車輪) 固定式 テンテキャスター超重荷重用双輪キャスター”OMIKRON TWIN”(ポリウレタン車輪) 固定式テンテキャスター
129,800税込142,780
1個
31日以内出荷
超重荷重向けのキャスターです。旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。超重量AGVに最適です。
材質(車輪)ポリウレタン+鋳鉄ホイールタイプ固定式金具仕上青色亜鉛メッキ材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
乗用型けん引車輌 コレック乗用型けん引車輌コレック
2,698,000税込2,967,800
1台
75日以内出荷
バッテリー式なのでクリーンで安全です。 免許が不要なため、どなたでも運転できます。
用途車輪付専用台車などの構内運搬に仕様走行は無段階変速式(チョッパー)付属品充電器全幅(mm)900全高(mm)1190走行速度(km/h)8

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

物流保管用品特集
おすすめ人気ランキング
物流用品