カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 物流/保管/梱包用品/テープ
      • 物流用品
        • キャスター(9)
        • 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ(1)

物流用品 :「fcd45」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
C-2000マルコン枠付重量車(V型) MK(丸喜金属本社)C-2000マルコン枠付重量車(V型)MK(丸喜金属本社)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
アングル・フラットバー用50mm~120mmシングルベアリング使用。Eリングにて芯棒固定車はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ
材質(車輪)ダクタイル鋳鉄形状固定型式C-2000型ブレーキナシ金具仕上クロームメッキ穴径P(Φmm)15×11車輪タイプ単輪
プレーントロリー バイタル工業プレーントロリーバイタル工業(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
適応レール巾は9種類です。 現場での取り付け作業がとても簡単です。 密閉型高級ベアリングを使用しています。 I型、H型レールどちらにも対応可能です。 レール面も少々の凹凸があっても走行できます。
材質本体:鋼板製、コマ:FC250、コマ軸:FCD450、ステーボルト:S45C適合レールI型、H型タイプ手押横行式使用条件本機を取り付けるH型鋼・I型鋼は水平であること。-20℃~+60℃の範囲内の陸上で使用のこと。
ダクタイルキャスター(ウレタン車)固定 カツヤマキカイ(旧スエヒロ)ダクタイルキャスター(ウレタン車)固定カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ダクタイル鋳鉄(FCD450)を使用しています。耐久性に優れているため、ランニングコストが安いです。
用途塗料運搬台車、自動車関連冶具台車などに。トラスコ品番804-9399材質金具:ダクタイル材質(車輪)ウレタンタイプ固定式車輪幅(mm)64車輪径D(Φmm)100
P型ダクタイルキャスター用金具(自在車用) 東正車輛P型ダクタイルキャスター用金具(自在車用)東正車輛(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
P型ダクタイルキャスターの金具のみです。 WK型と取付ピッチが同じです。
適合品番(ダクタイル車輪)A、B、FA、FB、ULB、MCB、TB、TULB、TFB
P型ダクタイルキャスター用金具(固定車用) 東正車輛P型ダクタイルキャスター用金具(固定車用)東正車輛
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷から17日以内出荷
P型ダクタイルキャスターの金具のみです。 WK型と取付ピッチが同じです。
適合品番(ダクタイル車輪)A、B、FA、FB、ULB、MCB、TB、TULB、TFB車輪タイプ単輪
ダクタイル鋳物キャスター 東正車輛ダクタイル鋳物キャスター東正車輛(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷から17日以内出荷
材質はFCD450、第3の金属といわれるダクタイル鋳鉄です。 普通鋳鉄や鋼板製キャスターと異なり、簡単に折れたり、曲ったりしません。 耐摩耗性が抜群。回転部にはクロームスチールボールを採用、滑らかな回転を長期間維持します。
形状自在金具仕上ダクタイル鋳鉄(FCD45)ストッパーなし特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
鋳物キャスター(幅広タイプ) TK 東正車輛鋳物キャスター(幅広タイプ) TK東正車輛
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷から17日以内出荷
形状固定金具仕上ダクタイル鋳鉄(FCD45)ストッパーなし取付穴径d(mm)14キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル鋳物キャスター 東正車輛ダクタイル鋳物キャスター東正車輛
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷から22日以内出荷
材質はFCD450、第3の金属といわれるダクタイル鋳鉄です。 普通鋳鉄や鋼板製キャスターと異なり、簡単に折れたり、曲ったりしません。 耐摩耗性が抜群。回転部にはクロームスチールボールを採用、滑らかな回転を長期間維持します。
ストッパーなし特性耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
鋳物キャスター 東正車輛鋳物キャスター東正車輛
17,980税込19,778
1個
17日以内出荷
軸径(Φmm)20形状自在金具仕上ダクタイル鋳鉄(FCD45)ストッパーなし取付穴径d(mm)14金具幅B(mm)60偏心E(mm)50キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
鋳物キャスター(幅広タイプ) TBR 東正車輛鋳物キャスター(幅広タイプ) TBR東正車輛
22,980税込25,278
1個
17日以内出荷
形状自在材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)金具仕上ダクタイル鋳鉄(FCD45)ストッパーなし取付穴径d(mm)14ロックなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

物流保管用品特集
おすすめ人気ランキング
物流用品