物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
ステンレス 320S・自在車(ナイロン車)ハンマーキャスター(4件のレビュー)当日出荷
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
材質(車輪)ナイロン形状自在車型式320S自在車取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(コーナー平付け・オールステンレス) 220S0S・213S0Sハンマーキャスター10日以内出荷
・耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスコーナーキャスターです。・220S/213S-50mm~75mmのオールステンレスキャスターです。・オールステンレスコーナーキャスターは他に220S0E/215S0Eがあります。・ステンレス製・RoHS適合品<使用例>・食品会社や厨房等の錆や腐蝕をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。
寸法S(mm)38.9寸法T(mm)59.4寸法U(mm)8.5取付穴径P(mm)8.8取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42取付座A×B×C(mm)160×63×58
低床式重荷重用ステンレスキャスター栃木屋4日以内出荷
低床式の重荷重用キャスターです。主
材質にステンレスを使用しているので耐食性に優れます。
車輪材質はナイロンとウレタンを、車輪径はΦ65とΦ75をご用意しております。
用途OA機器・医療機器・食品機器・台車等荷重種別重荷重部品名称本体、車輪ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐食性車輪タイプ単輪
ステンレスキャスター(トラック型)栃木屋6日以内出荷から7日以内出荷
ステンレス製のため、耐食性に優れています。
用途OA機器・台車等部品名称本体、車輪ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐食性車輪タイプ単輪
『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります
ボンベホルダアサダ税込¥24,178¥21,980
片手すりピカコーポレイション税込¥34,078¥30,980
KS壁つなぎ国元商会税込¥2,858¥2,598