絞り込み
ブランド
- アズワン
- ホーザン(4)
- goot(太洋電機産業)(4)
- HAKKO(白光)(2)
- エスコ(1)
測定範囲(℃)
- 0~700(1)
![こて先温度計 [半田鏝用] 校正証明書付 アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45092576-230908-02.jpg)
こて先温度計 [半田鏝用] 校正証明書付
アズワン¥38,860税込¥42,7461個13日以内出荷AUTO HOLD機能/こて先温度が安定したら自動で測定を終了。作業者による測定差を最小限に抑えます。MAX HOLD機能/測定したこて先温度の最大値を常に表示。部品や基板の品質管理に活用できます。温度測定カウント機能/こて先温度を測定した回数を自動でカウント。センサー交換時期や工程管理に活用できます。3分間100℃以上の温度が計測されないと自動的に電源が切れるオートシャットオフ機能付。3方向から測定でき、より正確な温度が測定できます。仕様温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)±5℃(その他の温度範囲)、動作環境:【使用温度】0~40℃ 【湿度範囲】80%RH最大(結露無きこと)、環境条件:適用定格汚染度2(IEC/UL 61010-1による)、鉛フリー半田対応の温度センサーを使用、RoHS対応質量(g)125電源9V乾電池×1個(付属)測定範囲(℃)0~700センサータイプ温度K(CA)熱電対表示LCD表示/3 1/2桁寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×44×140分解能1アズワン品番65-2166-79-20校正ポイント本体校正2ポイント(300℃・600℃)※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。校正証明書一般校正
『はんだ用測定器』には他にこんなカテゴリがあります
- こて先温度計
- はんだこてテスター
- はんだ用測定器アクセサリ




![こて先温度計 [半田鏝用] 校正証明書付 アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45092576-230908-02.jpg)