絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • マクセル(1)
テープ幅(mm)
  • 10(1)
  • 15(2)
  • 19(1)
  • 20(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.055
  • 0.012(1)
  • 0.025(4)
  • 0.03(1)
  • 0.035(2)
  • 0.042(1)
  • 0.047(1)
  • 0.05(5)
  • 0.053(1)
  • 0.06(2)
  • 0.062(1)
  • 0.063(1)
  • 0.064(1)
  • 0.065(6)
  • 0.066(2)
  • 0.069(1)
  • 0.07(3)
  • 0.074(1)
  • 0.08(7)
  • 0.085(1)
粘着剤
  • シリコーン系(2)
特長
  • 絶縁(1)
  • 耐寒(1)
  • 耐熱(1)
基材
  • ポリイミド(2)
ポリイミド
テープ長さ(m)
  • 20(1)
  • 33(1)
20・33
用途
  • 用途電気・電子用(2)
電気・電子用
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ポリイミド粘着テープとは、基材にポリイミドが使われている電子・基板用テープです。高温耐熱性と優れた絶縁性が特徴。耐熱・耐寒性をはじめ、機械や電気への特性、耐薬品性に優れているカプトンに粘着剤を塗布したマスキングテープもあります。粘着剤はシリコーン系なので、再剥離後も糊残りしにくいことが特徴です。はんだ付き作業時に電子回路をマスキングするために使われる専用のポリミイドテープの耐熱温度は260℃、テープ幅は5mmから50mmまで1mm刻みに揃っています。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
10(1)
15(2)
19(1)
20(1)
ポリイミドテープ 絶縁 耐熱 モノタロウポリイミドテープ 絶縁 耐熱モノタロウ(25件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
高温対応、絶縁
使用温度範囲(℃)-5~250主な用途電気絶縁用引張強度(N/25mm)80特性耐高温、絶縁関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)
ポリイミドテープ No.6500 マクセルポリイミドテープ No.6500マクセル
25,980税込28,578
1ケース(12巻)ほか
31日以内出荷
高いレベルでの耐熱性、寸法安定性があり、再剥離性、電気絶縁性にも優れており、高温での仮固定やマスキングや電気絶縁用の用途での使用が可能です。また、基材は難燃性で、UL510FRに適合しますので、広い用途にご使用できます。
用途耐熱マスキング用、耐熱機材スプライス用 端末コイルの仮止め用表面処理剥離処理伸度(%)40タック(ボールNo.)25主な用途電気絶縁用引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])60[15.2]引張強度(N/25mm)150保持力(ズレmm)40℃/0.1特性耐熱性、難燃性再生材使用使用
ポリイミド粘着テープ