「材質」から絞り込む
クリンチリベットGecko Japan¥12,980税込¥14,278
1袋(1000個)
11日以内出荷
市販のリベッターに対応した樹脂製のブラインドリベットです。
金属製に比べて、大幅な軽量化が図れ、絶縁を要する場所にご使用いただくことも可能です。
家具・玩具・銘板・表示板・看板・自動車内装など様々な分野でご使用いただいているプラスチックファスナーです。特許取得済み。
材質PA6 UL94V2・PC UL94V2色ブラック穴径(Φmm)3.3寸法D(mm)3.2寸法B(mm)1.4寸法C(mm)6.4板厚(mm)1.0~3.5寸法A1(mm)2.1寸法A2(mm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応
ギア付きロータリーダンパーGecko Japan¥119,800税込¥131,780
1袋(1000個)
11日以内出荷
蓋や扉をゆっくりと閉めることができるため、指をはさむ危険性のある箇所で使用することにより安全性を担保できます。
また、製品の高級感を演出することもできます。
自動車・AV機器・OA機器・プリンターなど幅広い分野で使用できます。
仕様【トルク】120±15材質PC UL94V2・POM UL94HB色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
スナップラッチGecko Japan¥11,980~税込¥13,178~
1袋(1000個)
11日以内出荷
押すだけでロックができ、ドライバーで回して取り外しが簡単にできます。
部品が欠落することなく、繰り返し脱着することが可能なので、メンテナンスパネルの開閉部や保護ケースの締結などに最適な製品です。
また樹脂製ですので絶縁を要する場所に金属ネジの代わりとしてご使用いただくことも可能です。
アミューズメント機器(パチンコ・パチスロ)・ラック・配電盤・分電盤など様々な分野でご使用いただいているプラスチックファスナーです。
プッシュリベットGecko Japan¥8,598~税込¥9,458~
1袋(1000個)
11日以内出荷
頭部を押すだけで脚部が開き、ワンタッチで固定できます。
家電機器・OA機器・AV機器・自動車など様々な分野でご使用いただいているプラスチックファスナーです。
樹脂製です。
ので絶縁を要する場所に金属ネジの代わりとしてご使用いただくことも可能です。
材質PA6 UL94V2RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性プッシュリベット(46 ナイロン)Gecko Japan¥10,980~税込¥12,078~
1袋(1000個)
11日以内出荷から57日以内出荷
頭部を押すだけで脚部が開き、ワンタッチで固定ができます。
46 ナイロン製のため、耐熱を要する場所に使用できます。
家電機器・OA機器・AV機器・自動車など様々な分野でご使用いただいているプラスチックファスナーです。
樹脂製ですので絶縁を要する場所に金属ネジの代わりとしてご使用いただくことも可能です。
材質PA6 UL94V2色タンRoHS指令(10物質対応)対応