絞り込み
シール長さ(mm)
- 10(2)
- 200(6)
- 245(1)
- 300(21)
- 350(2)
- 400(2)
- 450(7)
- 460(1)
- 600(8)
- 610(1)
シール幅(mm)
- 5
- 0.5(1)
- 0.55(1)
- 1.6(6)
- 2(27)
- 2.4(2)
- 2.5(7)
- 2.6(2)
- 2.8(5)
- 3(5)
- 6(2)
- 8(3)
- 10(44)
- 15(1)
- 20(4)
- 25(1)
- 30(2)
- 40(2)
- 230(1)
- 1200(1)
- シール幅(mm)をもっと見る
ブランド
- 富士インパルス(23)
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)(6)
- SURE(石崎電機製作所)(5)
- ナビス(アズワン)(4)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- HAKKO(白光)(2)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- アルク(1)
- アスパル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
シーラーとは、熱を利用して袋の口を閉じる機械です。卓上シーラーには、オーソドックスなポリシーラー、個包装に最適なショップシーラーなどがあり、設置場所や内容物に応じて使い分けます。ハンディーシーラーは文字通り小型のシーラーで、手軽に使用することができます。スタンドシーラーは足踏み式シーラーとも呼ばれ、ペダルを踏み込んで作業します。超音波ホッチキスは金属針を使用しないホッチキスで、食品業界や小売店などで多く使われています。

卓上タイプ インパルスシーラー CSシーラー
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷レバーを押さえるだけで丈夫なシール。電子回路制御で美しいシールが簡単。手軽にシールできるコンパクト設計。軽量のため持ち運びに便利。電源(V)100シール方式下片側加熱RoHS指令(10物質対応)対応
PE袋用発熱式ポイントシーラー
富士インパルス(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷ポリ袋のホチキス止めに替わる熱板ポイントシールです。 握りやすい形状のハンドルは軽量で長時間の作業に適しています。質量(kg)0.25電源(V)AC100 50/60Hz 13W本体寸法(mm)205×100×26電源コード(m)3.0 2Pタイプヒーターセラミックヒーターシール能力(mm)0.2(ポリエチレン2枚以上の合計厚み)アズワン品番6-9820-01発熱温度(℃)約130
FR-450-5、FR-450-5W用5mm幅ヒーター
富士インパルス¥8,998税込¥9,8981箱(10本)当日出荷電流を流すことで発熱しシールする熱源となります。 厚み・幅・長さ・材質など機種毎に固有のヒーター線があります。
卓上シーラー FV801-01
HAKKO(白光)(1件のレビュー)¥86,980税込¥95,6781台当日出荷厚手の袋がシール溶着できます。 簡単な操作で美しくシールができます。 シールした後にカッターをスライドさせて余分な袋端をカットできます。又、チューブ状のフィルムを製袋加工することもできます。 ヒーターを溶断用に変えればシュリンク包装できます。用途お茶袋、コーヒー袋、健康食品、タオル、衣料品などの少量品の袋づめに最適 アルミ蒸着袋、ガゼット袋、幅の広い袋などに付属品溶着用ヒーター×1本溶断用ヒーター×2本PTFEテープ×2枚絶縁シート×2枚トラスコ品番324-2803質量(kg)約8(除コード)周波数(Hz)50/60消費電力(W)800外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×500×350シール長さ(mm)350シール幅(mm)5機能溶着電源(AC V)100アズワン品番6-646-03適合厚さ(mm)ポリエチレン:0.1以下(目盛2)、0.1以下(目盛3)ポリプロピレン:0.06以下(目盛3)、0.08以下(目盛4)アルミ蒸着等ラミネートフィルム:0.3以下(目盛4)、0.4以下(目盛5)商品タイプ本体
卓上フリーハンドシーラー
SURE(石崎電機製作所)¥65,980税込¥72,5781台当日出荷シールするときに通電しヒーターが発熱することで袋を溶かし圧着することでお互いを溶着いたします。 フリーハンドシーラーという名称でございますが、機械自体に手を触れず動作するという意味ではなく、他の卓上シーラーのように手でレバーを操作することでスイッチが入るのでは無いという意味でフリーハンドシーラーとしております。 動作時はシールする袋を保持した状態でテーブル部分全体を押し下げることでスイッチが入ります。 外装板はステンレス仕様で衛生的なため、食品・医療関係に最適です。 スイッチを切替えヒーターを張り替えることによりシール幅を変更することができます。 両手で袋を持って作業できるので袋口をしっかり伸ばしてシワのないシール作業ができます。 シール面がきれいに安定して圧着することができる冷却タイマーを搭載しています。用途ビニール、ポリ袋などのシール作業に仕様溶着、瞬間通電式トラスコ品番859-0887セット内容交換ヒーター2.5mm・5mm各1本、交換フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚材質ステンレス質量(kg)7.7電源(V)100消費電力(W)750寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×310×150シール長さ(mm)245シール幅(mm)2.5・5機能溶着接着部の温度(℃)2.5mm/180、5mm/250シール寸法(幅W×長さL)(mm)2.5×245・5×245適合厚さ(mm)最大0.2(ポリエチレン)、最大0.1(ポリプロピレン)
卓上シーラー AZ-300S シール長×幅(300×5)(溶着専用タイプ)
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥58,980税込¥64,8781台当日出荷トラスコ品番824-6620質量(kg)4.5電源(V)100消費電力(W)1100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×300×170シール長さ(mm)300シール幅(mm)5機能溶着
インパルスシーラー 業務用脱気シーラー V-301シリーズ
富士インパルス(1件のレビュー)¥179,800税込¥197,7801個3日以内出荷から6日以内出荷・鮮度保持・酸化防止シーリングを手軽に卓上で・多彩な用途に対応・生鮮食品などの各種食品の鮮度保持、部品・衣類・化学薬品・精密機器などの酸化防止に威力を発揮します。・真空包装までの必要はないが脱気包装によって少しでも保存期間を延長させたり、中身が動かないようにしたい場合などに最適です。・ガスバリヤ性の高い包材と脱酸素材を併用しますと、無酸素状態となり保存効果がさらに向上します。・対面販売に・V-301シリーズを店頭に置き、お客様の前で素早く真空パックし、手渡すことで商品のフレッシュさをアピールする。そんな使い方もV-301ならではの活用方法です。・鮮度保持・酸化防止シーリングを手軽に卓上で可能なシール機、溶着機です。仕様【真空源】真空ポンプ電圧(V)100寸法(幅W×奥行D)(mm)【テーブル】317×180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】400×420×228到達真空度(kPa)-69シール長さ(mm)300消費電力(kW)1.1駆動方式手動加熱時間0.1~2.3秒脱気速度(L/min)22脱気方法ノズル式
足踏み式シーラー Fi/FiKシリーズ
富士インパルス¥139,800~税込¥153,780~1台7日以内出荷から21日以内出荷【簡単な操作】 袋をシール部にセットします。タイマーで加熱時間を包材の種類・厚みなどに合わせて設定します。後はペダルを踏むだけでシールができます。 【豊富な製品バリエーション】 Fi、FiKシリーズは多様な袋の大きさ(幅)、厚さ、材質に対応できる豊富な製品バリエーションを取り揃えています。シール長さは200、300、450(450mmはFiKシリーズだけが対応します。)、600mm、シール幅は2、5、10mmの製品があります。厚さ0.3mm(重ね合わせ合計数値)までの包材のシールができる片側加熱タイプと厚さ0.4mm(重ね合わせ合計数値)までの厚手袋、ラミネート袋に対応できる上下加熱タイプがあります。上下加熱タイプは、厚手袋やガゼット袋などにも対応します。 【FiKシリーズ:頭部可動で粉末などのシールに対応】 FiKシリーズはシール部の角度を水平から床面方向へ45°まで変えることができます。シーラー頭部を床面方向へ下げることで粉末などの包装内容物を袋からこぼすことなくシールすることができます。
スタンドシーラー
SURE(石崎電機製作所)¥98,980~税込¥108,878~1台3日以内出荷から8日以内出荷ペダルを踏むだけで圧着できるので両手で安全・丁寧に作業が行えます。 冷却タイマーでシール面がきれいに安定して圧着できます。セット内容フッ素樹脂絶縁粘着テープ×2枚、ヒーター×2本材質本体:アルミダイキャスト接着部の温度(℃)250
足踏シーラー WN-600 シール長×幅(600×5)(溶着専用タイプ)
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷ペダルを踏むだけで丈夫なシールができます。 作業台を下まで下げることで、大きめの袋のシールに最適です。 ナット固定式の作業台のため耐荷重に優れています。用途金属製品、各種部品、工場での包装に、食品加工場での包装にトラスコ品番113-2955セット内容ヒーター線:2本、ヒューズ:2個、PTFEテープ:2枚材質アルミ鋳物/塗装質量(kg)26.5本体寸法(mm)奥行480本体寸法(mm)高さ860本体寸法(mm)幅680
脱気ガス充填シーラー V-301Gシリーズ
富士インパルス¥337,320税込¥371,0521台当日出荷から7日以内出荷V-301Gシリーズは簡単で手軽な操作で脱気とガス充填が出来る、シール能力の優れた卓上タイプのシーラーです。加熱時間や脱気時間、ガス充填時間はタイマーつまみで調節します。仕様【真空源】真空ポンプ質量(kg)18電源コード(m)3(2Pタイプ)有効寸法(mm)300脱気方法ノズル式
足踏シーラー WN-450 シール長×幅(450×5)(溶着専用タイプ)
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷ペダルを踏むだけで丈夫なシールができます。 作業台を下まで下げることで、大きめの袋のシールに最適です。 ナット固定式の作業台のため耐荷重に優れています。用途金属製品、各種部品、工場での包装に、食品加工場での包装にトラスコ品番113-2956セット内容ヒーター線:2本、ヒューズ:2個、PTFEテープ:2枚材質アルミ鋳物/塗装質量(kg)23.5本体寸法(mm)奥行440本体寸法(mm)高さ860本体寸法(mm)幅530
電動シーラー FAシリーズ
富士インパルス(1件のレビュー)¥239,800~税込¥263,780~1台7日以内出荷から21日以内出荷【簡単な操作】 コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱時間などを設定します。各設定はモード切替により設定します。使用される包材に応じたシール条件を設定後、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。 【安全装備】 万一、異常事態(温度センサーの断線など)が発生した場合には、コントロールユニットのディスプレイ表示で知らせたり、警告音を発します。また、指などをシール部に挟んでしまっても圧着レバーは降りきらず、初期状態に戻ります。(幼児などの細い指の場合は圧着レバーが降りきってしまう場合があります。) 作業途中で機械の動きを止めたいときは「中止」ボタンを押して止めることができます。駆動方式ソレノイド
卓上シーラー FV803-01
HAKKO(白光)¥58,980税込¥64,8781台翌々日出荷●厚手の袋に対応。滅菌バッグ、アルミ袋、ガゼット袋などの厚い素材も一回で確実にシールできます。袋の総厚で0.4mmまで可能。●簡単な操作。袋の材質、厚みに応じて加熱調整ツマミを適正な位置に合わせます。ハンドルを押し下げて数秒でシールにできます。●仕上がりが綺麗。一目で判るランプ搭載。ランプの色が、加熱(赤色)→冷却(緑色)→完了(消灯)に変わります。オプションのシールガイドを取り付ければ、真っ直ぐシールできます。誰が作業しても仕上がりのバラツキがおきません。●ロール状のフィルムにも対応。オプションのカッター組品を取り付ければ、ロール状のフィルムをお好みの長さにカットしてシールできます。●作業環境に応じて。電源コードの取り回しを左右後3ヶ所変更できます。置き場所に合わせて設置できます。トラスコ品番356-5041セット内容本体(FV-803)×1台、交換用ヒーター(溶着用)×1個、BOXドライバー×1本質量(kg)約4.3(除コード)電源(V)AC100消費電力(W)500対応材質ポリエチレン、ポリプロピレン、アルミ蒸着、不戦織布など(接着面に金属が使用されている素材はシールできません。)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)100×400×250シール長さ(mm)200シール幅(mm)5機能溶着適合厚さ(mm)0.4
インパルスシーラー 電動シーラー FAシリーズ
富士インパルス¥199,800税込¥219,7801個6日以内出荷から26日以内出荷・予測加熱制御で高いシール精度を実現・予測加熱制御・加熱開始時の機械本体のフレーム温度などから加熱開始時のシール面温度を予測し、予測したシール面温度と温度上昇カーブから何秒の加熱を行うべきかを計算した加熱を行いシールの仕上がりの安定化を実現します。・従来モデルと比較して以下の長所を持ちます。・.連続運転での蓄熱によるシール仕上がりのバラツキが小さい・外気温の影響を受けることが少ない・簡単な操作・コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱時間などを設定します。・各設定はモードを切替えて設定します。・使用される包材に応じたシール条件を設定、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。・安全装備・万一、異常事態が発生した場合、コントロールユニットのディスプレイで表示、警告音でお知らせします。・指などをシール部に挟んでしまっても圧着レバーは降りきらず、初期状態に戻ります。(幼児などの細い指の場合は圧着レバーが降りきってしまう場合があります。)・「中止」ボタンを押すと、作業途中でも機械の動きを止めることができます。・予測加熱制御で高いシール精度を実現可能なシール機、溶着機です。駆動方式ソレノイド
インパルスシーラー 電動・卓上型・加熱温度コントロール脱気シーラー V-610/V-460シリーズ
富士インパルス¥599,800~税込¥659,780~1個61日以内出荷・V-610シリーズ、V460シリーズは、生鮮食品をはじめとする各種食品の鮮度保持、部品、衣類、化学薬品、精密機器などの酸化防止に威力を発揮します。・ソレノイド駆動を採用、設備費用を軽減、メンテナンス性も向上・シール駆動機構に電磁石を活用した「ソレノイド駆動」方式を採用しました。・メンテナンス面:エア駆動方式では定期交換が必要となる「ドライフィルター」を装備しないのでフィルターのメンテナンス作業から解放され、日々のお手入れの負荷を軽減させることが期待できます。・コスト面:エアを供給する「外部エア配管設備費用」が不要です。また定期交換が必要なドライフィルターの部品購入費用が軽減します。・ソレノイド駆動方式の採用によりお客様の設備維持やメンテナンスなど、トータル的なコストの削減にもお役に立てると考えております。・真空源の選択ができます・使用用途や環境に応じて「標準タイプ」「簡易脱気タイプ」「高速度脱気タイプ」の3タイプから選択していただくことができます。・10種類の作業パターンを登録可能・初期登録設定を含み最多で10種類、任意の作業パターンを登録できます。・登録した作業パターンを使用すれば、定型的な作業をいつも同条件で行えます。・工場出荷時に以下の2つの作業パターンを登録済み。・初期登録設定は変更可能です。・真空源の選択が可能なシール機、溶着機です。真空度(kPa)-1~-100駆動方式ソレノイド式タイマー【脱気】0.1~99.9秒加熱時間0.0~2.0秒冷却温度(℃)40~加熱温度設定値脱気方法ノズル式加熱温度(℃)60~250
ポイントシーラー(発熱式) PE袋用発熱式ポイントシーラー EX-15
富士インパルス¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷・ポリ袋やラミネート袋などの袋止めポイントシールに最適です。・ステープラーを使う場合のような針が包装内容物に混入する恐れがありませんので安心、安全です。・長時間の使用でも疲れにくい握りやすい形状のレバーです。・ネット袋のヘッダーラベルの封緘にもご利用していただけます。・発熱温度は、約150℃です。・ステープラー代わりにポイントシーリングできるシール機、溶着機です。質量(kg)0.25電圧(V)100電力(W)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】205×100×26シール長さ(mm)10シール幅(mm)5
米袋用脱気シーラー V-301R-35シリーズ
富士インパルス¥399,800税込¥439,7801台5日以内出荷から7日以内出荷V-301R-35シリーズは主に米袋(1~5kg)の真空包装でご活用頂ける脱気シーラーです。加熱時間や脱気時間はタイマーつまみで調節します。袋が落ちないようにストッパーの付いた縦長テーブルを装着しています。仕様【真空源】真空ポンプ電源コード(m)3(2Pタイプ)有効寸法(mm)300脱気方法ノズル式
卓上シール機 ショップシーラー
アルク¥53,980~税込¥59,378~1台ほか3日以内出荷から4日以内出荷両手で袋を持ったままテーブルを押し下げてシールを行うことができる高い操作性も兼ね備えた卓上型のシーラーです。 工場内の作業場に限らず、店頭などでも違和感なくお使い頂ける外観デザインを持たせたシーラーです。電源(V)100シール幅(mm)5、または2シール厚(mm)計0.2以下
らくらく卓上シーラー
アズワン¥54,900税込¥60,3901個当日出荷電磁石を搭載しており、過熱・加圧・冷却まで自動で行うため、シール作業の品質を均一に保つことが可能です。圧着レバーを抑え続ける必要がなく、他の作業が可能なため作業効率が上がります。5mm幅でしっかりとシールします。スライド式のカッター付きです。作業品質のバラツキを軽減!付属品ヒーター線×2本、カッター刃×1枚、フッ素樹脂絶縁シート×2枚、フッ素樹脂絶縁粘着シート×2枚寸法(mm)92×470×267質量(kg)約5電源(V)AC100(50/60Hz)840W温度(℃)250(接着部)シール時間(sec)0.5~2.0シール長さ(mm)300シール幅(mm)5加熱方式瞬間通電方式アズワン品番4-2148-01冷却時間0.6~6.0秒適合厚さ(mm)PE/0.6、PP/0.4
卓上フリーハンドシーラー
SURE(石崎電機製作所)¥87,980税込¥96,7781台当日出荷両手で袋を持って作業できるので袋口をしっかり伸ばしてシワのないシール作業ができます。 シール面がきれいに安定して圧着することができる冷却タイマーを搭載しています。 外装板はステンレス仕様で衛生的なため、食品・医療関係に最適です。 スイッチを切替えヒーターを張り替えることによりシール幅を変更することができます。用途ビニール、ポリ袋などのシール作業に仕様溶着、瞬間通電式トラスコ品番859-3904セット内容交換ヒーター2.5mm・5mm各1本、交換フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚材質本体ケース:ステンレス質量(kg)8.3電源(V)100消費電力(W)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×310×150シール長さ(mm)300シール幅(mm)2.5・5機能溶着接着部の温度(℃)2.5mm/180、5mm/250シール寸法(幅W×長さL)(mm)2.5×300・5×300適合厚さ(mm)最大0.2(ポリエチレン)、最大0.1(ポリプロピレン)
ナビス滅菌バッグ用ホワイトシーラー(カッター付) 5×300
ナビス(アズワン)¥41,900税込¥46,0901個翌々日出荷付属品ヒーター×2本、フッ素樹脂シート×2枚、フッ素樹脂粘着テープ×2枚、カッターブレード×1枚質量(kg)5電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.8m(2Pタイプ)本体寸法(mm)92×470×280消費電力MB-5×200/540W、MB-5×300/660W、MB-5×400/880Wシール長さ(mm)300シール幅(mm)5アズワン品番7-1330-02適合厚さ(mm)PE(ポリエチレン)/~0.6、PP(ポリプロピレン)/~0.4(MB-5×200)・~0.5(その他)
卓上シーラー AZ-200S シール長×幅(200×5)溶着専用タイプ)
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥47,980税込¥52,7781個当日出荷トラスコ品番824-6618質量(kg)3.8シール長さ(mm)200シール幅(mm)5機能溶着
電動シーラー
富士インパルス¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷テーブルスイッチ板(又はフットスイッチ)を軽く押すだけで強力なシーリングができます。マニュアル運転の他に自動連続運転モードにも切り替えられます。印字器、スタンドをオプションでご用意しています。トラスコ品番462-8454質量(kg)16電源(V)100消費電力(W)470/1100シール長さ(mm)300シール幅(mm)2/5機能溶着本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)360×580×360
ナビス滅菌バッグ用ホワイトシーラー(カッター付) 5×200
ナビス(アズワン)¥25,900税込¥28,4901個翌々日出荷付属品ヒーター×2本、フッ素樹脂シート×2枚、フッ素樹脂粘着テープ×2枚、カッターブレード×1枚質量(kg)4電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.8m(2Pタイプ)本体寸法(mm)92×380×265消費電力MB-5×200/540W、MB-5×300/660W、MB-5×400/880Wシール長さ(mm)200シール幅(mm)5アズワン品番7-1330-01適合厚さ(mm)PE(ポリエチレン)/~0.6、PP(ポリプロピレン)/~0.4(MB-5×200)・~0.5(その他)
インパルスシーラー 足踏み式シーラー Fi/FiKシリーズ
富士インパルス¥109,800税込¥120,7801個11日以内出荷から26日以内出荷・Fiシリーズ : 足踏み式シーラー・軽い足踏み操作で強力なシーリング・FiKシリーズ : 頭部可動足踏み式シーラー・粉末を袋からこぼさずシーリング可能・豊富なバリエーション・Fi、FiKシリーズは多様な袋の大きさ(幅)、厚さ、材質に対応できる豊富な製品バリエーションを取り揃えています。・シール長さは200、300、450、600mm(450mmはFiKシリーズだけが対応します。)、シール幅は2、5、10mmの製品があります。・厚さ0.3mmまでの包材のシールができる片側加熱タイプと厚さ0.4mmまでの厚手袋、ラミネート袋に対応できる上下加熱タイプがあります。(厚さは重ね合わせ合計数値)上下加熱タイプは、厚手袋やガゼット袋などにも対応します。・簡単な操作・タイマーで加熱時間を包材の種類・厚みなどに合わせて調整します。・袋をシール部にセットし、ペダルを踏むとシールができます。・FiKシリーズ : 頭部可動で粉末などのシールに対応・FiKシリーズはシール部の角度を水平から床面方向へ45°まで変えることができます。・シーラー頭部を床面方向へ下げることで粉末などの包装内容物を袋からこぼすことなくシールすることができます。・軽い足踏み操作で強力なシーリングができるシール機、溶着機です。
インパルスシーラー 手動・卓上型・脱気・ガス充填シーラー V-301G
富士インパルス¥449,800税込¥494,7801個6日以内出荷・簡単な操作で脱気とガスと充填ができる、シール能力の優れた卓上タイプのシーラーです。脱気&ガス充填シールにより食品の鮮度、美味しさを保持することができます。・お客様に安心、安全に商品をお渡し店頭スペースでも設置できるコンパクトボディ。お客様の面前で素早く脱気&ガス充填パックし、商品のフレッシュさをアピールする、そんな使い方もV-301Gシリーズならではの活用方法です。・鮮度を保持して食材の美味しさを保持脱気&ガス充填シールを行うことにより、食品の酸化やカビの発生を遅れさせ長期の保存が可能です。脱酸素剤の封入と比較して即効性が期待できます。・10mm幅、5mm幅シールでしっかり密封用途に応じてシール幅を10mm、5mm幅に変更することが可能。広めのシール幅はお客様の安心感につながることが期待できます。食品の鮮度・美味しさを保持するシール機、溶着機です。質量(kg)【機械】18電源(V)AC100シール長さ(mm)300加熱時間0.1~2.3秒
インパルスシーラー イジェクター脱気シーラー V-401NTWシリーズ
富士インパルス¥729,800税込¥802,7801個61日以内出荷・イジェクター脱気方式で水物/粉末の脱気シール・イジェクター脱気方式・V-401NTWシリーズは、袋内から吸い込んだ水、粉末などの機械本体内にためず、直接機械外部に放出する高圧縮エアの流動を利用した「イジェクター脱気方式」を採用しています。・イジェクター脱気方式は、真空ポンプほどの高真空度は得られませんが、脱気速度が大変高いのが特徴です。そのため高い真空度やガス置換率を求められる場合には不向きと言えます。・V-401NTWシリーズは「防滴加工のオールステンレスボディ」「電気部品を使用していないエアペダル」を採用していますので水物の包装に対応したシーラーです。・コンプレッサーが別途必要。V-401NTWシリーズは機械を駆動させるエア源として、エアコンプレッサーが必要となります。・イジェクター脱気方式で水物/粉末の脱気シールができるシール機、溶着機です。仕様【真空源】イジェクター寸法(幅W×奥行D)(mm)【テーブル】365×350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】555×540×342到達真空度(kPa)-34.1シール長さ(mm)400エア源外部配管駆動方式エアシリンダー加熱時間0.1~2.5秒冷却時間0.1~5.0秒脱気速度(L/min)1015脱気方法ノズル式適合コンプレッサー1.5 kW・165L/min・0.6MPa以上
インパルスシーラー 加熱温度コントロール電動シーラー(医療機器向け) OPL-U・OPL-UPシリーズ
富士インパルス¥399,800~税込¥439,780~1個26日以内出荷から46日以内出荷・OPL-Uシリーズの概要・上部ヒーター方式を採用し、滅菌バックのシーリングなどに適した卓上型の電動シーラーです。・富士インパルスが開発した画期的な加熱温度コントロール機能(オンパル)を標準搭載していますので使用される包材に適した加熱で高精度のシーリングを行うことができます。・滅菌バックなどの医療用に・通常製品とは異なる圧着レバー側にヒーターを配置した片側上部加熱方式を採用し、滅菌バックのフィルム側を上に向けた状態でシールを行うことができます。・加熱温度コントロール機能で実現する使用される包材に適した加熱を行う精度の高いシーリングと相まってシビアな医療業務用シーラーとして威力を発揮します。・シール仕上がりを一定に保ちます(ONPUL:オンパル)・加熱温度コントロール機能(オンパル)を標準搭載し、理想的な加熱温度=「フィルムが溶ける温度」に加熱温度を設定することができます。・長時間連続使用してもシール条件・仕上がり精度を一定に保つことができます。・加熱温度コントロール機能で行うシール作業は、無駄なシール加熱/冷却がなく省エネルギー/高作業効率で、しかも消耗部品の寿命が長くなり大変経済的です。・理想的なシール条件を実現・オンパルはフィルムが溶ける温度に加熱温度を設定することがきますので、シール強度を向上させることがきでます。シール方式片側上加熱対応【フィルム厚さ】合計0.3以下駆動方式ソレノイド加熱時間0~5.0秒冷却温度(℃)40~加熱温度(℃)60~250
水物用電動シーラー CAシリーズ
富士インパルス¥429,800税込¥472,7801台9日以内出荷から17日以内出荷CAシリーズは耐蝕性アルミ合金の本体にシリコンゴムパッキンなどで防滴加工を施し、水物の包装に対応します。CAシリーズはシール精度を安定させるため、電磁石によりシールを行う電動シーラーとなります。加熱時間や冷却時間の設定はコントロールユニットにて行います。操作方法は付属のエアペダルを押し込むことにより作動するシンプルな操作方法となります。シール方式両側加熱電源コード(m)3(2Pタイプ)シール能力(mm)0.4(重ね合わせ合計数値、フィルム材質により異なる)
卓上オンバル式電動シーラー OPLシリーズ
富士インパルス¥449,800~税込¥494,780~1台17日以内出荷OPLシリーズは富士インパルスが開発した画期的な加熱温度コントロール機能(=オンパル)を標準搭載した卓上式の電動シーラーです。加熱温度や加熱時間、冷却温度の設定はコントロールユニットにて行います。OPLタイプはシール精度を安定させるため、電磁石によりシールを行う電動シーラーとなります。電源コード(m)3(2Pタイプ)シール能力(mm)0.3(重ね合わせ合計数値、フィルム材質により異なる)
特殊制袋用足踏み式シーラー FIシリーズ
富士インパルス¥189,800~税込¥208,780~1台17日以内出荷から23日以内出荷Fi-400Y/600Yシリーズはフィルムがシール部を通過できる足踏み式のシーラーです。ご使用される袋に応じた加熱時間をタイマーでセットし、「ペダルを踏む」という簡単な操作で美しく、丈夫なシールが出来上がります。袋端以外のシールが可能で、角底製袋加工などにも利用していただくことが出来ます。電源コード(m)3(2Pタイプ)
スタンドシーラー NLシリーズ
SURE(石崎電機製作所)¥109,800税込¥120,7801個8日以内出荷両手で袋を持ったまま足踏み操作で圧着できます。 大きめの袋のシールに適しています。 冷却タイマーの採用により、安定したシール作業が可能です。材質(ヒーター部)ニクロム質量(kg)22電源(V)AC100消費電力(W)670温度(℃)250(接着部)本体寸法(mm)370×410×1020電源コード(m)1.8シール長さ(mm)300加熱方式インパルスシール能力(mm)0.6以下(ポリエチレン2枚以上の厚さ)アズワン品番1-5285-21
Z-201用ヒーター線(5mm)
アスパル¥2,398税込¥2,6381セット(5本)3日以内出荷卓上シーラーZ-201用 5mm幅のヒーター線(熱線)です。シール幅(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
OPLシリーズ
富士インパルス¥369,800税込¥406,7801台7日以内出荷理想的な加熱で高精度シーリング。 薄型温度センサをヒーターに接触させ、ヒーター温度をダイレクトに検出して加熱温度を制御します。 初期設定したシーリング条件が作業環境や長時間の使用により変化することがありません。 オプションでFEP-N1(内側2列プリンタ)、FEP-OS-N1(外側2列プリンタ)が取付け可能。シール長さ(mm)600