曜日別特売

ストレッチフィルム 12・15・18μ

ストレッチフィルム 12・15・18μ - アイリスオーヤマストレッチフィルム 12・15・18μ - アイリスオーヤマストレッチフィルム 12・15・18μ - アイリスオーヤマストレッチフィルム 12・15・18μ - アイリスオーヤマストレッチフィルム 12・15・18μ - アイリスオーヤマストレッチフィルム 12・15・18μ - アイリスオーヤマストレッチフィルム 12・15・18μ - アイリスオーヤマ

厚み別で使い分け。梱包物の形を選ばず荷物をしっかり固定します。
アイリスオーヤマで生産、自社工場でも使用しています。

用途
配送時の荷崩れ防止に
紙管内径(mm)
76
注意
※紙管内径のサイズは前後差異が2mmほどございます。
全7種類を絞り込む
幅(mm)
厚さ(μm)
長さ(m)
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03808992SF-30018ケース1箱(6本)30050018
オープン
¥9,498
¥10,448(税込)
翌日出荷
返品不可
地域運賃
04866387SF-500151本50030015
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
地域運賃
03809001SF-50015ケース1箱(6本)50030015
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
翌日出荷
返品不可
地域運賃
03809010SF-30012ケース1箱(6本)30050012
オープン
¥6,998
¥7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
地域運賃
03809019SF-50018ケース1箱(6本)50030018
オープン
¥9,498
¥10,448(税込)
翌日出荷
返品不可
地域運賃
03809028SF-50012ケース1箱(6本)50030012
オープン
¥6,998
¥7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
地域運賃
03809037SF-30015ケース1箱(6本)30050015
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
翌日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする