絞り込み
ブランド
  • 富士インパルス(10)
  • SURE(石崎電機製作所)(2)
  • エスコ(2)
  • 朝日産業(捕虫器・包装機器)(1)
  • アズワン(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
シール長さ(mm)
  • 600
  • 3(2)
  • 10(2)
  • 100(1)
  • 125(1)
  • 150(1)
  • 200(36)
  • 205(2)
  • 210(2)
  • 213(1)
  • 215(1)
  • 220(1)
  • 240(1)
  • 245(1)
  • 300(48)
  • 315(2)
  • 350(6)
  • 400(8)
  • 450(19)
  • 500(2)
シール幅(mm)
  • 2(2)
  • 2.8(2)
  • 3(1)
  • 5(8)
  • 10(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シーラーとは、熱を利用して袋の口を閉じる機械です。卓上シーラーには、オーソドックスなポリシーラー、個包装に最適なショップシーラーなどがあり、設置場所や内容物に応じて使い分けます。ハンディーシーラーは文字通り小型のシーラーで、手軽に使用することができます。スタンドシーラーは足踏み式シーラーとも呼ばれ、ペダルを踏み込んで作業します。超音波ホッチキスは金属針を使用しないホッチキスで、食品業界や小売店などで多く使われています。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓上シーラー 白 SURE(石崎電機製作所)卓上シーラー 白SURE(石崎電機製作所)
64,980税込71,478
1個
当日出荷
ポリ袋などの軽包装が簡単にできる、卓上の(瞬間通電)シーラーです。
セット内容ヒーター2本、PTFEシート2枚、PTFE粘着テープ2個電源100Vシール幅(mm)3機能溶着適合厚さ(mm)0.6(シール最大)
足踏シーラー WN-600 シール長×幅(600×5)(溶着専用タイプ) 朝日産業(捕虫器・包装機器)足踏シーラー WN-600 シール長×幅(600×5)(溶着専用タイプ)朝日産業(捕虫器・包装機器)
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
ペダルを踏むだけで丈夫なシールができます。 作業台を下まで下げることで、大きめの袋のシールに最適です。 ナット固定式の作業台のため耐荷重に優れています。
用途金属製品、各種部品、工場での包装に、食品加工場での包装にトラスコ品番113-2955セット内容ヒーター線:2本、ヒューズ:2個、PTFEテープ:2枚材質アルミ鋳物/塗装質量(kg)26.5本体寸法(mm)奥行480本体寸法(mm)高さ860本体寸法(mm)幅680
足踏み式シーラー Fi/FiKシリーズ 富士インパルス足踏み式シーラー Fi/FiKシリーズ富士インパルス
159,800税込175,780
1台
6日以内出荷から20日以内出荷
【簡単な操作】 袋をシール部にセットします。タイマーで加熱時間を包材の種類・厚みなどに合わせて設定します。後はペダルを踏むだけでシールができます。 【豊富な製品バリエーション】 Fi、FiKシリーズは多様な袋の大きさ(幅)、厚さ、材質に対応できる豊富な製品バリエーションを取り揃えています。シール長さは200、300、450(450mmはFiKシリーズだけが対応します。)、600mm、シール幅は2、5、10mmの製品があります。厚さ0.3mm(重ね合わせ合計数値)までの包材のシールができる片側加熱タイプと厚さ0.4mm(重ね合わせ合計数値)までの厚手袋、ラミネート袋に対応できる上下加熱タイプがあります。上下加熱タイプは、厚手袋やガゼット袋などにも対応します。 【FiKシリーズ:頭部可動で粉末などのシールに対応】 FiKシリーズはシール部の角度を水平から床面方向へ45°まで変えることができます。シーラー頭部を床面方向へ下げることで粉末などの包装内容物を袋からこぼすことなくシールすることができます。
加熱温度コントロール電動シーラー OPLシリーズ 富士インパルス加熱温度コントロール電動シーラー OPLシリーズ富士インパルス
369,800税込406,780
1台
6日以内出荷から20日以内出荷
温度センサーによる加熱温度管理、理想的なシール条件を実現 薄型温度センサー(熱電対)をヒーターに接触させ、ヒーター温度をダイレクトに検出し、加熱温度を制御します。フィルムが溶ける温度に加熱温度を設定することができ、設定したシーリング条件が作業場環境や長時間の使用により変化することがありません。また、シール加熱・冷却に無駄がないので省エネルギー・高作業効率であるとともに、ヒーター、フローガラスシート、ガラステープなどの部品寿命を長くします。 簡単な操作 コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱温度などを設定します。各設定はモード切替により設定します。使用される包材に応じたシール条件を設定後、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。 安全装備 万一、異常事態(温度センサーの断線など)が発生した場合は、コントロールユニットのディスプレイ表示で知らせたり、警告音を発します。また、指などをシール部に挟んでしまっても圧着レバーは降りきらず、初期状態に戻ります。(幼児などの細い指の場合は圧着レバーが降り切ってしまう場合があります。)作業途中で機械の動きを止めたい時は「中止」ボタンを押して止めることができます。
長尺シーラー 2.8×600mm アズワン長尺シーラー 2.8×600mmアズワン
43,956税込48,352
1台
当日出荷
シール全長が600mmですので、長い袋などのシーリングに適しています。
付属品ヒーター線×2本、テフロンテープ×1枚、テフロンシート×2枚質量(kg)5.8消費電力(W)780電源AC100(50/60Hz)本体寸法(mm)100×800×230シール長さ(mm)600シール幅(mm)2.8シール能力(mm)0.4以下アズワン品番7-3399-01
電動シーラー FAシリーズ 富士インパルス電動シーラー FAシリーズ富士インパルス(1件のレビュー)
229,800税込252,780
1台
6日以内出荷から20日以内出荷
【簡単な操作】 コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱時間などを設定します。各設定はモード切替により設定します。使用される包材に応じたシール条件を設定後、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。 【安全装備】 万一、異常事態(温度センサーの断線など)が発生した場合には、コントロールユニットのディスプレイ表示で知らせたり、警告音を発します。また、指などをシール部に挟んでしまっても圧着レバーは降りきらず、初期状態に戻ります。(幼児などの細い指の場合は圧着レバーが降りきってしまう場合があります。) 作業途中で機械の動きを止めたいときは「中止」ボタンを押して止めることができます。
駆動方式ソレノイド
長尺シーラー (卓上式) エスコ長尺シーラー (卓上式)エスコ
26,600税込29,260
1台
翌日出荷
溶着専用長尺用シーラー。大きな袋や長い物をシールするのに最適です。温度調整はできません。(120~130℃一定の温度)
電圧(V)(50/60Hz)100シール幅(mm)2.8
Fiシリーズ 富士インパルスFiシリーズ富士インパルス
179,800税込197,780
1台
7日以内出荷から22日以内出荷
軽い足踏み操作で強力なシーリング・タイマーで加熱時間を設定し、袋をシール部にセットします。後はペダルを踏むだけでシールが出来上がります。 FiKシリーズはシール部の角度を水平から床面方向へ45度まで変えることができます。 シーラー頭部を床面方向へ下げることで粉末などの包装内容物を袋からこぼすことなくシールすることができます。
スタンドシーラー SURE(石崎電機製作所)スタンドシーラーSURE(石崎電機製作所)
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
ペダルを踏むだけで圧着できるので両手で安全・丁寧に作業が行えます。 冷却タイマーでシール面がきれいに安定して圧着できます。
セット内容フッ素樹脂絶縁粘着テープ×2枚、ヒーター×2本材質本体:アルミダイキャスト接着部の温度(℃)250
シーラー (足踏式) エスコシーラー (足踏式)エスコ
65,600税込72,160
1台
翌日出荷
溶着専用業務用シーラー。ペダルを踏むだけでシールできます。頑丈なアルミダイカスト製で安定感があります。
材質アルミダイキャスト厚さ(mm)最大:0.6以下質量(kg)29消費電力(W)1500電圧(V)(50/60Hz)100シール長さ(mm)(Max)600シール幅(mm)10サイズ(mm)700 (W)×380 (D)×850 (H)
インパルスシーラー 電動シーラー FAシリーズ 富士インパルスインパルスシーラー 電動シーラー FAシリーズ富士インパルス
409,800税込450,780
1個
4日以内出荷から25日以内出荷
・予測加熱制御で高いシール精度を実現・予測加熱制御・加熱開始時の機械本体のフレーム温度などから加熱開始時のシール面温度を予測し、予測したシール面温度と温度上昇カーブから何秒の加熱を行うべきかを計算した加熱を行いシールの仕上がりの安定化を実現します。・従来モデルと比較して以下の長所を持ちます。・.連続運転での蓄熱によるシール仕上がりのバラツキが小さい・外気温の影響を受けることが少ない・簡単な操作・コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱時間などを設定します。・各設定はモードを切替えて設定します。・使用される包材に応じたシール条件を設定、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。・安全装備・万一、異常事態が発生した場合、コントロールユニットのディスプレイで表示、警告音でお知らせします。・指などをシール部に挟んでしまっても圧着レバーは降りきらず、初期状態に戻ります。(幼児などの細い指の場合は圧着レバーが降りきってしまう場合があります。)・「中止」ボタンを押すと、作業途中でも機械の動きを止めることができます。・予測加熱制御で高いシール精度を実現可能なシール機、溶着機です。
駆動方式ソレノイド
インパルスシーラー 足踏み式シーラー Fi/FiKシリーズ 富士インパルスインパルスシーラー 足踏み式シーラー Fi/FiKシリーズ富士インパルス
359,800税込395,780
1個
10日以内出荷から25日以内出荷
・Fiシリーズ : 足踏み式シーラー・軽い足踏み操作で強力なシーリング・FiKシリーズ : 頭部可動足踏み式シーラー・粉末を袋からこぼさずシーリング可能・豊富なバリエーション・Fi、FiKシリーズは多様な袋の大きさ(幅)、厚さ、材質に対応できる豊富な製品バリエーションを取り揃えています。・シール長さは200、300、450、600mm(450mmはFiKシリーズだけが対応します。)、シール幅は2、5、10mmの製品があります。・厚さ0.3mmまでの包材のシールができる片側加熱タイプと厚さ0.4mmまでの厚手袋、ラミネート袋に対応できる上下加熱タイプがあります。(厚さは重ね合わせ合計数値)上下加熱タイプは、厚手袋やガゼット袋などにも対応します。・簡単な操作・タイマーで加熱時間を包材の種類・厚みなどに合わせて調整します。・袋をシール部にセットし、ペダルを踏むとシールができます。・FiKシリーズ : 頭部可動で粉末などのシールに対応・FiKシリーズはシール部の角度を水平から床面方向へ45°まで変えることができます。・シーラー頭部を床面方向へ下げることで粉末などの包装内容物を袋からこぼすことなくシールすることができます。・軽い足踏み操作で強力なシーリングができるシール機、溶着機です。
インパルスシーラー 加熱温度コントロール電動シーラー(医療機器向け) OPL-U・OPL-UPシリーズ 富士インパルスインパルスシーラー 加熱温度コントロール電動シーラー(医療機器向け) OPL-U・OPL-UPシリーズ富士インパルス
459,800税込505,780
1個
25日以内出荷
・OPL-Uシリーズの概要・上部ヒーター方式を採用し、滅菌バックのシーリングなどに適した卓上型の電動シーラーです。・富士インパルスが開発した画期的な加熱温度コントロール機能(オンパル)を標準搭載していますので使用される包材に適した加熱で高精度のシーリングを行うことができます。・滅菌バックなどの医療用に・通常製品とは異なる圧着レバー側にヒーターを配置した片側上部加熱方式を採用し、滅菌バックのフィルム側を上に向けた状態でシールを行うことができます。・加熱温度コントロール機能で実現する使用される包材に適した加熱を行う精度の高いシーリングと相まってシビアな医療業務用シーラーとして威力を発揮します。・シール仕上がりを一定に保ちます(ONPUL:オンパル)・加熱温度コントロール機能(オンパル)を標準搭載し、理想的な加熱温度=「フィルムが溶ける温度」に加熱温度を設定することができます。・長時間連続使用してもシール条件・仕上がり精度を一定に保つことができます。・加熱温度コントロール機能で行うシール作業は、無駄なシール加熱/冷却がなく省エネルギー/高作業効率で、しかも消耗部品の寿命が長くなり大変経済的です。・理想的なシール条件を実現・オンパルはフィルムが溶ける温度に加熱温度を設定することがきますので、シール強度を向上させることがきでます。
シール方式片側上加熱対応【フィルム厚さ】合計0.3以下駆動方式ソレノイド加熱時間0~5.0秒冷却温度(℃)40~加熱温度(℃)60~250
FAシリーズ 富士インパルスFAシリーズ富士インパルス
369,800税込406,780
1台
22日以内出荷
最強力パワーのオートマチックシーラー。 コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱時間などを設定します。 使用される包材に応じたシール条件を設定後、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。 FA-200、FA-300シリーズは付属のテーブルスイッチを押す操作方法も選択できます。 オプションでFEP-N1(内側2列プリンタ)、FEP-OS-N1(外側2列プリンタ)が取付け可能。
FiKシリーズ 富士インパルスFiKシリーズ富士インパルス
289,800税込318,780
1台
22日以内出荷
軽い足踏み操作で強力なシーリング タイマーで加熱時間を設定し、袋をシール部にセットします。後はペダルを踏むだけでシールが出来上がります。 FiKシリーズはシール部の角度を水平から床面方向へ45度まで変えることができます。 シーラー頭部を床面方向へ下げることで粉末などの包装内容物を袋からこぼすことなくシールすることができます。
OPLシリーズ 富士インパルスOPLシリーズ富士インパルス
369,800税込406,780
1台
22日以内出荷
理想的な加熱で高精度シーリング。 薄型温度センサをヒーターに接触させ、ヒーター温度をダイレクトに検出して加熱温度を制御します。 初期設定したシーリング条件が作業環境や長時間の使用により変化することがありません。 オプションでFEP-N1(内側2列プリンタ)、FEP-OS-N1(外側2列プリンタ)が取付け可能。
シール長さ(mm)600
オートシーラー TGK(東京硝子器械)オートシーラーTGK(東京硝子器械)
249,000税込273,900
1台
6日以内出荷
シール、冷却、サイクルの調整ができ、作業効率をよくします。 強力ソレノイドにより、シール圧力を発生させ、均一で確実なシールが自動で出来ます。 また、フットスイッチによりマニュアル動作もできます。
電源100V 1450Wシール時間(sec)0.3~3.5
袋用シーラー