絞り込み
シール長さ(mm)
- 200(4)
- 300(3)
- 350(3)
- 400(2)
- 450(1)
- 600(2)
- 800(1)
シール幅(mm)
- 0.55(1)
- 1.6(2)
- 2.4(1)
- 2.6(1)
- 2.8(2)
- 5(1)
- 10(5)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- 富士インパルス(1,919)
- 中央化学(90)
- SURE(石崎電機製作所)(52)
- HAKKO(白光)(29)
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)(22)
- ヤマニパッケージ(15)
- アズワン(12)
- テクノインパルス(10)
- スミ(9)
- PackStyle(パックスタイル)(8)
- TGK(東京硝子器械)(7)
- Lustro ware(ラストロウェア)(7)
- 三商(5)
- シーピー化成(5)
- ナビス(アズワン)(5)
- イシダテクノ(5)
- 金本セロファン(5)
- オルディ(4)
- ブランドをもっと見る

AC100V/40W 簡易型シーラー(ヘラ型)
エスコ¥1,560税込¥1,7161個当日出荷厚み合計が0.2mmまでシールが可能。 薄手の袋、シュリンク包装、不織布、エアーキャップに。 持ち運びに便利で場所を取らない、こてタイプの簡易型シーラー。 長いシール加工や、直線・曲線のシール加工も可能。エスコ品番EA305XK-1電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)40プラグ形状平型プラグこて先形状ヘラ型
長尺シーラー (卓上式)
エスコ¥26,600~税込¥29,260~1台翌々日出荷溶着専用長尺用シーラー。大きな袋や長い物をシールするのに最適です。温度調整はできません。(120~130℃一定の温度)電圧(V)(50/60Hz)100シール幅(mm)2.8
シーラー (幅広型)
エスコ¥22,600税込¥24,8601台翌々日出荷溶着専用幅広型シーラー。省スペースでありながら、シール幅10mmの強力溶着。アルミ蒸着袋もしっかりシールできます。厚さ(mm)最大:0.4以下質量(kg)3.8消費電力(W)800電圧(V)(50/60Hz)100シール長さ(mm)(Max)300シール幅(mm)10サイズ(mm)85 (W)×450 (D)×180 (H)
シーラー (足踏式)
エスコ¥55,800税込¥61,3801台翌々日出荷ペダルを踏むだけでシールできます。溶着専用業務用シーラー。頑丈なアルミダイカスト製で安定感があります。材質アルミダイキャスト厚さ(mm)最大:0.6以下質量(kg)28消費電力(W)1050電圧(V)(50/60Hz)100シール長さ(mm)(Max)450シール幅(mm)10サイズ(mm)550 (W)×360 (D)×850 (H)
シーラー (足踏式)
エスコ¥65,600税込¥72,1601台翌々日出荷溶着専用業務用シーラー。ペダルを踏むだけでシールできます。頑丈なアルミダイカスト製で安定感があります。材質アルミダイキャスト厚さ(mm)最大:0.6以下質量(kg)29消費電力(W)1500電圧(V)(50/60Hz)100シール長さ(mm)(Max)600シール幅(mm)10サイズ(mm)700 (W)×380 (D)×850 (H)
シーラー(幅広型) EA305XRシリーズ
エスコ¥18,700税込¥20,5701台翌日出荷アルミ蒸着袋もしっかりシールできます。材質アルミダイキャスト厚さ(mm)最大0.4以下質量(kg)2.9タイプ溶着消費電力(W)600電源100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×320×150シール長さ(mm)最大200シール幅(mm)10
シーラー (足踏式)
エスコ¥45,900税込¥50,4901台翌々日出荷ペダルを踏むだけでシールできます。頑丈なアルミダイカスト製で安定感があります。付属品ヒーター線2本、テフロンテープ1枚、テフロンシート1枚材質アルミダイカスト厚さ(mm)最大:0.6以下質量(kg)27.5消費電力(W)850電圧(V)(50/60Hz)100シール長さ(mm)(Max)350シール幅(mm)10サイズ(mm)450 (W)×350 (D)×850 (H)