絞り込み
ブランド
  • 朝日産業(捕虫器・包装機器)
  • モノタロウ(1)
  • 富士インパルス(1,929)
  • 中央化学(254)
  • メイワパックス(141)
  • SURE(石崎電機製作所)(52)
  • エスコ(49)
  • HAKKO(白光)(29)
  • オルディ(28)
  • ヤマニパッケージ(15)
  • SUGICO(スギコ)(12)
  • アズワン(11)
  • スミ(11)
  • テクノインパルス(10)
  • PackStyle(パックスタイル)(10)
  • 岩崎工業(7)
  • TGK(東京硝子器械)(7)
  • 東罐興業(6)
  • 三商(5)
  • シーピー化成(5)
シール長さ(mm)
  • 3(2)
  • 200(5)
  • 300(7)
  • 400(1)
  • 450(1)
  • 500(1)
  • 600(1)
シール幅(mm)
  • 2(4)
  • 5(6)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 10(1)
  • 15(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓上タイプ インパルスシーラー CSシーラー 朝日産業(捕虫器・包装機器)卓上タイプ インパルスシーラー CSシーラー朝日産業(捕虫器・包装機器)(7件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
レバーを押さえるだけで丈夫なシール。電子回路制御で美しいシールが簡単。手軽にシールできるコンパクト設計。軽量のため持ち運びに便利。
電源(V)100シール方式下片側加熱シール幅(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
卓上タイプ インパルスシーラー CSシーラー 朝日産業(捕虫器・包装機器)卓上タイプ インパルスシーラー CSシーラー朝日産業(捕虫器・包装機器)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
レバーを押さえるだけで丈夫なシール。電子回路制御で美しいシールが簡単。手軽にシールできるコンパクト設計。軽量のため持ち運びに便利。
電源(V)100シール方式下片側加熱RoHS指令(10物質対応)対応
超音波ホッチキス キュッパ 朝日産業(捕虫器・包装機器)超音波ホッチキス キュッパ朝日産業(捕虫器・包装機器)(3件のレビュー)
58,980税込64,878
1台
当日出荷
空打ち防止機能を搭載しています。ACアダプター採用し100V~240Vに対応しています。超音波式のため、やけどの心配がありません。副資材(ホッチキス針、セロハンテープ等)を使わないため、異物混入事故がありません。ハンドピース落下防止設計ホッチキス針、テープ、輪ゴム等の消耗品は不要です。
用途熱可塑性樹脂の溶着(シート・フィルム・袋など)PPバンドの溶着部品の個包装合成繊維の仮止めシール長さ(mm)3シール幅(mm)6トラスコ品番356-9519質量(kg)発振器(本体):約1ハンドピース:約0.2(出力コード含む)アダプタ:約0.35電源(V)AC100~240消費電力(W)20出力DC 15V 3.3Aケーブル長(m)AC側:1.8、DC側:1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)179×183×66(ハンドピース)36×125×54(アダプタ)62×97×33最大消費量(VA)40ACアダプタ(定格入力)100~240V(50/60Hz)発振周波数(kHz)57出力コード(cm)50アズワン品番1-6188-01タイマー約0.2~5秒RoHS指令(10物質対応)対応
CS-300Ⅱ用ヒーター線 朝日産業(捕虫器・包装機器)CS-300Ⅱ用ヒーター線朝日産業(捕虫器・包装機器)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット(5本)
当日出荷
適合本体CS-300ⅡRoHS指令(10物質対応)対応
CS-300Ⅱ用PTFEテープ 朝日産業(捕虫器・包装機器)CS-300Ⅱ用PTFEテープ朝日産業(捕虫器・包装機器)
2,698税込2,968
1袋(5枚)
当日出荷
適合本体CS-300ⅡRoHS指令(10物質対応)対応
足踏シーラー WN-600 シール長×幅(600×5)(溶着専用タイプ) 朝日産業(捕虫器・包装機器)足踏シーラー WN-600 シール長×幅(600×5)(溶着専用タイプ)朝日産業(捕虫器・包装機器)
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
ペダルを踏むだけで丈夫なシールができます。 作業台を下まで下げることで、大きめの袋のシールに最適です。 ナット固定式の作業台のため耐荷重に優れています。
用途金属製品、各種部品、工場での包装に、食品加工場での包装にトラスコ品番113-2955セット内容ヒーター線:2本、ヒューズ:2個、PTFEテープ:2枚材質アルミ鋳物/塗装質量(kg)26.5本体寸法(mm)奥行480本体寸法(mm)高さ860本体寸法(mm)幅680
卓上シーラー CS-400用PTFEテープ 朝日産業(捕虫器・包装機器)卓上シーラー CS-400用PTFEテープ朝日産業(捕虫器・包装機器)
2,998税込3,298
1袋(5枚)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
卓上シーラー CS-400用PTFE紙 朝日産業(捕虫器・包装機器)卓上シーラー CS-400用PTFE紙朝日産業(捕虫器・包装機器)
2,898税込3,188
1袋(5枚)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CS-300Ⅱシーラー用 PTFE紙 朝日産業(捕虫器・包装機器)CS-300Ⅱシーラー用 PTFE紙朝日産業(捕虫器・包装機器)
2,798税込3,078
1袋(5枚)
当日出荷
卓上シーラー CS-500 シール長×幅(500×2) (溶着専用タイプ) 朝日産業(捕虫器・包装機器)卓上シーラー CS-500 シール長×幅(500×2) (溶着専用タイプ)朝日産業(捕虫器・包装機器)
49,980税込54,978
1個
当日出荷
トラスコ品番868-2856質量(kg)6シール長さ(mm)500シール幅(mm)2機能溶着
卓上シーラー AZ-300S シール長×幅(300×5)(溶着専用タイプ) 朝日産業(捕虫器・包装機器)卓上シーラー AZ-300S シール長×幅(300×5)(溶着専用タイプ)朝日産業(捕虫器・包装機器)
58,980税込64,878
1台
当日出荷
トラスコ品番824-6620質量(kg)4.5電源(V)100消費電力(W)1100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×300×170シール長さ(mm)300シール幅(mm)5機能溶着
ヒート式 足踏シーラー 朝日産業(捕虫器・包装機器)ヒート式 足踏シーラー朝日産業(捕虫器・包装機器)
96,980税込106,678
1台
3日以内出荷
強力な15mm巾で網目模様のシール。袋をセットしてペダルを踏むだけの簡単操作で誰でも手軽にシールできます。※ ラミネート袋用。
用途ラミネート袋のシール溶着質量(kg)23機械寸法(mm)370×330×900RoHS指令(10物質対応)対応
CS-205用替えヒーター 朝日産業(捕虫器・包装機器)CS-205用替えヒーター朝日産業(捕虫器・包装機器)
2,698税込2,968
1セット(5本)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
卓上シーラー AZ-200W シール長×幅(200×8)(溶着専用タイプ) 朝日産業(捕虫器・包装機器)卓上シーラー AZ-200W シール長×幅(200×8)(溶着専用タイプ)朝日産業(捕虫器・包装機器)
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
トラスコ品番824-6619質量(kg)5.5シール長さ(mm)200シール幅(mm)8機能溶着
電子式AZソフトシーラー (厚物ガゼット袋用) 朝日産業(捕虫器・包装機器)電子式AZソフトシーラー (厚物ガゼット袋用)朝日産業(捕虫器・包装機器)
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
シール幅8ミリの上下加熱方式で、厚手袋、アルミ蒸着袋、ガゼット袋、紙などのラミネート袋に最適。両手で袋を持ったまま、テーブルを押すだけでシールできます。オールアルミ製ボディ。サビ・汚れが付きにくいです。
トラスコ品番824-6621使用方法1.袋の開口部両端を両手で持ち、ヒーター部に乗せます。2.テーブルを押し下げると、上部押さえが降りて袋を挟みます。3.ヒーターが自動的に入り、加熱シールされます。材質アルミ質量(kg)6.7電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×300×170シール長さ(mm)300シール幅(mm)8本体寸法(mm)奥行300本体寸法(mm)高さ170本体寸法(mm)幅340タイマー加熱/0~2.5秒RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-1543-0801TKG品番(2017)6-1373-0801
卓上タイプ インパルスシーラー CSシーラー(カット機能付) 朝日産業(捕虫器・包装機器)卓上タイプ インパルスシーラー CSシーラー(カット機能付)朝日産業(捕虫器・包装機器)(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
シール後カッターノブの操作で余分な袋端をカット、チューブ状のフィルムを製袋加工できます。
用途厚手の袋(2枚以上の合計厚0.2mm以内)、OPP袋、シュリンク包装、エアーキャップ、静電防止袋、導電性バッグ、不織布、不織布ネット、減菌バッグ、アルミ蒸着袋、ラミジップ、PEを内側にラミネートした複合フィルムのシーリング電源(V)100シール方式下片側加熱シール幅(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
超音波ホッチキスキュッパ バッテリータイプ 朝日産業(捕虫器・包装機器)超音波ホッチキスキュッパ バッテリータイプ朝日産業(捕虫器・包装機器)
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
育苗ポットにラベルをラク&エコにくっつける[充電式]。 超音波溶着器キュッパ(ラベル用)を使えば、簡単に育苗ポットにラベルをくっつけることができます。 ホッチキスよりも、疲れにくく安全。環境にも優しい。 充電式のため、様々な現場で活用できます。 作業が楽になる:軽い力で溶着でき、腱鞘炎の原因となる疲労を軽減。連続して使用してもホッチキスよりも疲れにくい。 コスト削減:ホッチキスの針のような消耗品がなく、コストの削減が可能。 針の分別廃棄不要:針がないため、異物混入の心配がなく、面倒な分別廃棄が不要。 作業性アップ:ホッチキスのように針を補充する必要がなく、作業性がアップ。 コードレス:どんな場所でも使いやすい充電式。
質量(g)本体1000、ハンドピース:200電源(V)AC100~240最大出力(W)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:140×183×66、ハンドピース:36×125×54電源コード(m)AC側1.8/DC側1.5シール長さ(mm)3シール幅(mm)6発振周波数(kHz)57出力コード(cm)50最大消費電力(VA)40タイマー約0.2~5秒
卓上シーラー AZ-200S シール長×幅(200×5)溶着専用タイプ) 朝日産業(捕虫器・包装機器)卓上シーラー AZ-200S シール長×幅(200×5)溶着専用タイプ)朝日産業(捕虫器・包装機器)
47,980税込52,778
1個
当日出荷
トラスコ品番824-6618質量(kg)3.8シール長さ(mm)200シール幅(mm)5機能溶着
足踏シーラー WN-450 シール長×幅(450×5)(溶着専用タイプ) 朝日産業(捕虫器・包装機器)足踏シーラー WN-450 シール長×幅(450×5)(溶着専用タイプ)朝日産業(捕虫器・包装機器)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
ペダルを踏むだけで丈夫なシールができます。 作業台を下まで下げることで、大きめの袋のシールに最適です。 ナット固定式の作業台のため耐荷重に優れています。
用途金属製品、各種部品、工場での包装に、食品加工場での包装にトラスコ品番113-2956セット内容ヒーター線:2本、ヒューズ:2個、PTFEテープ:2枚材質アルミ鋳物/塗装質量(kg)23.5本体寸法(mm)奥行440本体寸法(mm)高さ860本体寸法(mm)幅530
足踏シーラー WN-300-10シール長×幅(300×10)溶着専用 朝日産業(捕虫器・包装機器)足踏シーラー WN-300-10シール長×幅(300×10)溶着専用朝日産業(捕虫器・包装機器)
118,800税込130,680
1個
翌々日出荷
ペダルを踏むだけで丈夫なシールができます。 作業台を下まで下げることで、大きめの袋のシールに最適です。 ナット固定式の作業台のため耐荷重に優れています。
用途金属製品、各種部品、工場での包装に、食品加工場での包装にトラスコ品番113-2957セット内容ヒーター線:2本、ヒューズ:2個、PTFEテープ:2枚材質アルミ鋳物/塗装質量(kg)23本体寸法(mm)奥行380本体寸法(mm)高さ900本体寸法(mm)幅340
足踏シーラー CHB-300 シール長×幅(300×5)(溶着専用タイプ) 朝日産業(捕虫器・包装機器)足踏シーラー CHB-300 シール長×幅(300×5)(溶着専用タイプ)朝日産業(捕虫器・包装機器)
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
上下加熱、片側加熱が切替え可能です。 ガゼット袋や厚手袋のシールに最適です。
用途厚手の袋、ガゼット袋対応に、金属製品、各種部品、工場での包装に、食品加工場での包装にトラスコ品番125-9684セット内容ヒーター:2本、ヒューズ:2個材質アルミ鋳物/塗装質量(kg)27本体寸法(mm)奥行380本体寸法(mm)高さ900本体寸法(mm)幅350
CS-205用圧着版シリコンゴム 朝日産業(捕虫器・包装機器)CS-205用圧着版シリコンゴム朝日産業(捕虫器・包装機器)
1,798税込1,978
1本
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
袋用シーラー