絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(44)
  • CUC(中国産業)(10)
  • エスコ(7)
  • 紺屋商事(5)
  • ユタカメイク(4)
  • 三友(2)
  • 宮島化学工業(2)
  • JSH(1)
  • LINKMAN(1)
  • 丸三(1)
  • 松村アクア(1)
  • KANUCHI(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ロープ、ヒモ :「15mm」の検索結果

関連キーワード
  • 1.5mm
  • ロープ 15mm
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルクリップ 配線クリップ 15.5 mm 11.3mm 自消性 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIKケーブルクリップ 配線クリップ 15.5 mm 11.3mm 自消性 1袋 20個入WURTH ELEKTRONIK
1,998税込2,198
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●固定方法:接着剤●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:25.4mm●幅:15.5 mm●深さ:11.3mm●耐火性:自消性●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7397-05
ケーブルクリップ 配線クリップ 15.5 mm 11.3mm 自消性 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIKケーブルクリップ 配線クリップ 15.5 mm 11.3mm 自消性 1袋 500個入WURTH ELEKTRONIK
32,980税込36,278
1袋(500個)
7日以内出荷
ケーブル、チューブ、パイプなどを取り付けることができます。金属、ラッカー、プラスチック、木材、壁上、紙など、埃や脂肪のない表面に固定できます。ドリル加工、ねじ止め、又はリベット留めが不要なため、労力を軽減できます。ラッカーは損傷しません。Corrision の難燃性。フットプリントは可変。コンパクトな構造で、スペースが限られているパネルにも使用できます。
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●固定方法:接着剤●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:25.4mm●幅:15.5 mm●深さ:11.3mm●耐火性:自消性●動作温度 Max:+85℃●コード番号:184-1791アズワン品番65-7393-97
ケーブルクリップ 配線クリップ 15.5mm x 12.9 mm 自消性 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIKケーブルクリップ 配線クリップ 15.5mm x 12.9 mm 自消性 1袋 500個入WURTH ELEKTRONIK
13,980税込15,378
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:15.5mm●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:17.1mm●幅:12.9 mm●耐火性:自消性●使用温度範囲:→ +85 ℃アズワン品番65-7394-24
ケーブルクランプ 配線クリップ 15 mm 8.8mm 自消性 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIKケーブルクランプ 配線クリップ 15 mm 8.8mm 自消性 1袋 20個入WURTH ELEKTRONIK
1,598税込1,758
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●固定方法:自己接着●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:27mm●幅:15 mm●深さ:8.8mm●耐火性:自消性●使用温度範囲:→ +85 ℃アズワン品番65-7396-74
ケーブルクランプ 配線クリップ 15 mm 8.8mm 自消性 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIKケーブルクランプ 配線クリップ 15 mm 8.8mm 自消性 1袋 500個入WURTH ELEKTRONIK
27,980税込30,778
1袋(500個)
7日以内出荷
用途 ミニチュアフラットケーブルクランプ、接着式コンパクトな構造で、スペースが限られているパネルにも使用できます。
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクランプ●固定方法:接着剤●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:27mm●幅:15 mm●深さ:8.8mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:27 x 15 x 8.8mmアズワン品番65-7394-98
ケーブルクランプ 配線クリップ 4.8 → 5mm x 5.3 mm 34mm 自消性 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIKケーブルクランプ 配線クリップ 4.8 → 5mm x 5.3 mm 34mm 自消性 1袋 25個入WURTH ELEKTRONIK
1,098税込1,208
1袋(25個)
7日以内出荷
用途 直径4.8 → 5.0 mmのドリル穴にはめ込むだけで固定できます。ケーブルの付け外しが容易
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクランプ●最大バンドル直径:4.8 → 5mm●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:15mm●幅:5.3 mm●深さ:34mm●耐火性:自消性●動作温度 Max:+85℃●コード番号:184-2877アズワン品番65-7393-91
ケーブルクランプ 配線クリップ 4.8 → 5mm x 5.3 mm 12mm 自消性 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIKケーブルクランプ 配線クリップ 4.8 → 5mm x 5.3 mm 12mm 自消性 1袋 1000個入WURTH ELEKTRONIK
29,980税込32,978
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクランプ●最大バンドル直径:4.8 → 5mm●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:15mm●幅:5.3 mm●深さ:12mm●耐火性:自消性●動作温度 Max:+85℃●コード番号:184-2182アズワン品番65-7395-50
ケーブルクランプ 配線クリップ 4.8 → 5mm x 5.3 mm 34mm 自消性 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIKケーブルクランプ 配線クリップ 4.8 → 5mm x 5.3 mm 34mm 自消性 1袋 500個入WURTH ELEKTRONIK
14,980税込16,478
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクランプ●最大バンドル直径:4.8 → 5mm●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:15mm●幅:5.3 mm●深さ:34mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:15 x 5.3 x 34mmアズワン品番65-7396-64
ケーブルクランプ 配線クリップ 4.8 → 5mm x 5.3 mm 17mm 自消性 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIKケーブルクランプ 配線クリップ 4.8 → 5mm x 5.3 mm 17mm 自消性 1袋 25個入WURTH ELEKTRONIK
1,098税込1,208
1袋(25個)
欠品中
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクランプ●最大バンドル直径:4.8 → 5mm●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:15mm●幅:5.3 mm●深さ:17mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:15 x 5.3 x 17mmアズワン品番65-7393-95
ケーブルクランプ 配線クリップ 4.8 → 5mm x 5.3 mm 12mm 自消性 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIKケーブルクランプ 配線クリップ 4.8 → 5mm x 5.3 mm 12mm 自消性 1袋 50個入WURTH ELEKTRONIK
1,998税込2,198
1袋(50個)
7日以内出荷
用途直径4.8→5.0mmのドリル穴にはめ込むだけで固定できます。ケーブルの付け外しが容易
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクランプ●最大バンドル直径:4.8 → 5mm●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:15mm●幅:5.3 mm●深さ:12mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:15 x 5.3 x 12mmアズワン品番65-7396-07
ケーブルクランプ 配線クリップ 4.8 → 5mm x 5.3 mm 34mm 自消性 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIKケーブルクランプ 配線クリップ 4.8 → 5mm x 5.3 mm 34mm 自消性 1袋 25個入WURTH ELEKTRONIK
1,098税込1,208
1袋(25個)
欠品中
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクランプ●最大バンドル直径:4.8 → 5mm●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:15mm●幅:5.3 mm●深さ:34mm●耐火性:自消性●動作温度 Max:+85℃●コード番号:184-2860アズワン品番65-7465-41
ケーブルクランプ 配線クリップ 4.8 → 5mm x 5.3 mm 34mm 自消性 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIKケーブルクランプ 配線クリップ 4.8 → 5mm x 5.3 mm 34mm 自消性 1袋 500個入WURTH ELEKTRONIK
14,980税込16,478
1袋(500個)
7日以内出荷
用途 直径4.8 → 5.0 mmのドリル穴にはめ込むだけで固定できます。ケーブルの付け外しが容易
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクランプ●最大バンドル直径:4.8 → 5mm●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:15mm●幅:5.3 mm●深さ:34mm●耐火性:自消性●シリーズ:WA-CHSNアズワン品番65-7395-10
ケーブルクランプ 配線クリップ 4.8 → 5mm x 5.3 mm 17mm 自消性 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIKケーブルクランプ 配線クリップ 4.8 → 5mm x 5.3 mm 17mm 自消性 1袋 500個入WURTH ELEKTRONIK
14,980税込16,478
1袋(500個)
7日以内出荷
用途 直径4.8 → 5.0 mmのドリル穴にはめ込むだけで固定できます。ケーブルの付け外しが容易
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクランプ●最大バンドル直径:4.8 → 5mm●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:15mm●幅:5.3 mm●深さ:17mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:15 x 5.3 x 17mm●コード番号:184-2177アズワン品番65-7394-21
ロープ、ヒモ