絞り込み
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

19ページ目: ロープ、ヒモ

ロープ、ヒモとは、梱包作業をする際の最も基本的な梱包用品です。さまざまな素材があり、ポリプロピレン、紙、麻などが代表的。それぞれ固有の特性があるため、用途や目的に応じ適切な素材のロープ、ヒモを選びます。ポリエチレンは、軽量で水に強く発色も良いことがメリット。麻は天然繊維のため、紫外線や摩擦、熱に強い利点があります。ポリエステルは酸やアルカリに強く、耐候性に優れ摩擦強度もあり、漁業やマリンレジャー、荷役などに使われる丈夫な素材です。
2,426件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラックロープPエステル混撚 三友トラックロープPエステル混撚三友
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷
しなやかで強度があり、耐水性に優れています。両端リング加工済みです。
用途シート止等・荷物の固定。その他【安全強度】約210kgf材質ポリエチレン寸法(幅Wmm×長さLm)12×10引張強度N(kgf)約1050
PE緑ボビン巻 三友PE緑ボビン巻三友
579税込637
1個
3日以内出荷
耐水性に優れています。固くて強い丈夫な仕様です。
用途園芸・漁業・インテリア等。材質ポリエチレン寸法(幅Wmm×長さLm)3×50
ニューロープ 綿 三友ニューロープ 綿三友
979税込1,077
1個
翌々日出荷
環境にやさしい綿のロープです。天然素材でできており、手触りのよいロープです。
用途装飾・ホビー・イベント・スポーツ等。寸法(幅Wmm×長さLm)6×20
バラケルPPロープ 白 三友バラケルPPロープ 白三友
489税込538
1個
翌々日出荷
荷造り、結束作業に最適です。手芸・布草履作りにも適しています。
用途荷造り、結束作業。材質ポリプロピレン長さ(m)約50太さ(mm)8
PPバンド業務用HR-812 三友PPバンド業務用HR-812三友
3,500税込3,850
1個
15日以内出荷
とってもお得な業務用PPバンドです。バンドストッパーとの併用で、梱包・結束が簡単にできます。
用途結束・梱包用。寸法(幅Wmm×長さLm)15.5×1000
三本撚PP玉巻 緑 三友三本撚PP玉巻 緑三友
589税込648
1個
翌々日出荷
ご家庭で使いやすいサイズです。小包等の荷造りに最適です。
用途園芸・小包等、家庭用の荷造り用。材質ポリプロピレン長さ(m)約150
ナイロンエイトロープ 東京製綱ナイロンエイトロープ東京製綱
44,980税込49,478
1巻
3日以内出荷
一般繊維ロープの中で最も強度に優れています。 伸縮性に富んでいて、急激なショックを受けた時に伸びることによりそのショックを和らげます。8ツ打の構造上、3ツ打比べ捻じれにくい特性を持っています。
用途係留索・送電・建築・土木工事・荷役関係など材質ナイロン糸白(赤線入り)長さ(m)200構造八打ち
国産標識ロープ(トラロープ) グリーンクロス国産標識ロープ(トラロープ)グリーンクロス
18,980税込20,878
1巻
7日以内出荷
高品質ポリエステル紡績糸を使用し、強度・耐候性・柔軟性に優れたロープです。水に濡れても堅くなりにくいです。鮮やかな色付きで、視認性の向上や使い分けに便利です。
用途各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。材質高品質ポリエステル紡績糸寸法(mm)12トラ柄
スパンエステルロープ 芦森工業スパンエステルロープ芦森工業
4,998税込5,498
1巻
3日以内出荷
スパンエステルロープは比重が高く、天然素材に近い風合いで、耐候性に優れています。水分率が低く、水に濡れても堅くなりにくいです。
用途船舶全般長さ(m)200構造三つ打比重0.91
SPロープ 芦森工業SPロープ芦森工業
10,980税込12,078
1巻
3日以内出荷
滑りが少なく適度な手触りを持ちます。ポリエチレンロープの滑り欠点を克服したロープです。
用途水産用材質エステルスパン、ポリエチレングレー長さ(m)200構造三つ打比重1.04
KPロープ 少し軟打 グリーンクロスKPロープ 少し軟打グリーンクロス
9,398税込10,338
1巻
4日以内出荷
KPロープ 少し軟打は、幅広い用途に使用できる汎用性の高いロープです。特に、荷役用や結束用として、多くの業界で使用されています。農業や漁業、登山、マリンレジャーなど、さまざまなアウトドアシーンでも活躍します。滑りが少なく適度な手触りでポリエチレンロープの滑りやすさの欠点を克服しており、クレモナとポリエチレンの良い所をあわせ結束作業しやすくなっています。
用途各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。材質KPロープ
クイックリピートタイ 100本入 エルフォルグクイックリピートタイ 100本入エルフォルグ
3,998税込4,398
1袋(100本)
5日以内出荷
異物混入リスクを軽減させるケーブルタイ、金属検出機/X線異物検出機対応のナイロン製ケーブルタイです。製品中にムラなく金属包含されていることで、万が一製品の一部が破損し混入した際の検出も容易にさせることが出来ます。食品、医療品製造現場での異物混入対策に適しています。リピートタイは繰り返し使うことができます。ご使用の検出機の設定や、食品の物性等により、検出できる破片の大きさにはばらつきがあります。ご使用に際しては、必ず貴社の責任において事前テストを行い、充分に評価し、安全性ならびに使用目的に適合するかご確認下さい。ご使用により直接及び間接的な人体損傷につきましては法的責任を、負いかねます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
クレモナ金剛打ロープ 黒 名古屋製綱クレモナ金剛打ロープ 黒名古屋製綱
13,980税込15,378
1巻
3日以内出荷から6日以内出荷
(株)クラレの原糸を使用した安心の日本製。高強力で耐候性(紫外線による劣化が少ない)に優れる上、アルカリや酸に強いロープです。合成繊維の中で最も親水性があるビニロンを使用しています。手触りがよく滑りにくく、適度な柔軟性により扱いやすいです。黒の原着糸を使用しています。金剛打は12本のストランドで構成された組紐(芯入)です。キンク(よじれ)が発生しにくく、三ッ打と比べて強度は低下しますが、摩擦抵抗が少なくしなやかで扱いやすいロープです。組紐なのでカット時に切り口が解れにくいのが特徴です。
用途陸上用全般長さ(m)300ロープ仕様撚り:金剛打
PEテープ 金剛打 名古屋製綱PEテープ 金剛打名古屋製綱
8,698税込9,568
1巻
4日以内出荷から5日以内出荷
ポリエチレンテープを使用した金剛打ロープです。金剛打は12本のストランドで構成された組紐(芯入)です。キング(よじれ)が発生しにくく、三ッ打と比べて強度は低下しますが、摩擦抵抗が少なくしなやかで扱いやすいロープです。耐候性があり、屋外での使用にも最適です。
用途陸上用全般長さ(m)300ロープ仕様撚り:金剛打
PPアロマーロープ 名古屋製綱PPアロマーロープ名古屋製綱
8,998税込9,898
1巻
3日以内出荷から4日以内出荷
PP特殊モノフィラメントを使用したロープです。軽量で摩擦に強く、漁業・農業など様々な分野で使用されています。
用途漁業用、農業用等GG
アクリル紅白ロープ 名古屋製綱アクリル紅白ロープ名古屋製綱
9,998税込10,998
1巻
4日以内出荷
柔らかく手触りがよい、軽くて扱いやすいアクリル素材の紅白ロープです。祝祭礼、イベントなどの装飾用ロープとして幅広く使用されています。
用途祝祭礼、イベントなどの装飾用ロープ長さ(m)100
ハイクレロープ GG 名古屋製綱ハイクレロープ GG名古屋製綱
5,598税込6,158
1巻
3日以内出荷から5日以内出荷
ポリエチレンとポリエステルの混撚で軽くて滑りにくく、強度もあるロープです。トラックの荷縛り用途で最も幅広く使用されており、耐水性、手触りの良い扱いやすいロープです。
用途トラック荷造り用等材質ポリエチレン、ポリエステルGG長さ(m)200
パイレン金剛打カラーロープ 5mm×10m ユタカメイクパイレン金剛打カラーロープ 5mm×10mユタカメイク
859税込945
1個
3日以内出荷
色鮮やかなカラーロープ。、細手ロープをカットしたコンパクトな小袋入りタイプ。、金剛打ち。
M-111PSロープ 5mm×80m ユタカメイクM-111PSロープ 5mm×80mユタカメイク
499税込549
1個
3日以内出荷
ポリプロピレン製のロープ状の荷造り・結束紐。、巻取り形状が、チーズ巻き(円柱形)タイプ。
仕様●サイズ:線径約5mm×長さ約80m●質量:200g●色:イエロー●材質:ポリプロピレン●製造国:日本アズワン品番67-7068-60
マジックバンド両面成型 ユタカメイクマジックバンド両面成型ユタカメイク
269税込296
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
巻き付けて結束具として使用。、電源コード・ケーブル・園芸植物やホースの結束に。、両面マジック(成型)とは本体の片面が「フック」、もう片面が「ループ」の面ファスナー。
ナイロンクロスロープ テザックナイロンクロスロープテザック
36,980税込40,678
1巻
翌々日出荷
ナイロン製の八打ちロープです。伸びがあります。
用途電設工事など仕様端末加工なし長さ(m)200構造八つ打ち
冷やっくんⅡ プロップ冷やっくんⅡプロップ
1,198税込1,318
1個
13日以内出荷
そ~かいくんのニューアイテム頭部と額をヒンヤリとクールに。 特殊吸水材を2分間水に浸し、すっぽりとかぶるだけで頭部をひんやりさせます。 従来タイプより吸水部の面積が広くなり、クールで快適性もいっそうアップしました。 サイズはフリーサイズで、どなたにもピッタリとフィットします。 汗取り用として通年使用もできます。
仕様●成分:ポリアクリル酸ナトリューム塩ポリマーを繊維形状化させた高吸水高吸湿繊維●質量:約30g(吸水)●吸水量:122g(2分間浸水・汗取用)●商標登録:第4812955号●コード番号:119-0160289アズワン品番67-4826-72
ポリエステル金剛ロープボビン 6mm×40m ユタカメイクポリエステル金剛ロープボビン 6mm×40mユタカメイク
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
細手ロープをボビンに巻き取ったタイプ。 必要な長さにカットして使用。 金剛打ち。
仕様●サイズ:線径6mm×長さ40m●質量:0.85kg●先端加工:テープ止め●製造国:日本材質ポリエステルアズワン品番67-7069-77
イエロー パイレンカラーロープ 4mm×8m ユタカメイクイエロー パイレンカラーロープ 4mm×8mユタカメイク
429税込472
1個
翌々日出荷
色鮮やかなカラーロープ。 細手ロープをカットしたコンパクトな小袋入りタイプ。
仕様●サイズ:線径4mm×長さ8m●質量:70g●色:イエロー●先端加工:テープ止め●製造国:日本アズワン品番67-7068-40
抗菌結束バンド 色:水色 スタンダードタイ 50本入 L寸:200mm エスジー工業抗菌結束バンド 色:水色 スタンダードタイ 50本入 L寸:200mmエスジー工業
649税込714
1袋(50本)
13日以内出荷
結束バンドに抗菌効果がある製品が加わりました 大腸菌、黄色ブドウ球菌などの細菌に対して優れた抗菌性を発揮します 水分や光を受けても抗菌効果を維持します 抗菌力試験:JIS Z2801:2010 抗菌性能試験に準拠した抗菌力試験を実施 耐水性試験:50℃±5℃、16時間(SIAA 抗菌力持続性試験法 耐水試験法区分 2) 耐候性試験:サンシャインカーボンアーク灯 8時間照射 試験条件:試験菌を35℃で培養し、24時間後に生菌数を測定 試験結果:抗菌活性値が規定値 2.0以上であることを確認 大腸菌、黄色ブドウ球菌に対する抗菌効果を確認済み 抗菌性を必要とする箇所でお使いください
仕様●品番:スタンダードタイ SG-200A●寸法(mm):200(L)1.25(T)4.4(W)7.0(D)5.0(E)7.5(F)●色:水色●結束径 Min~Max(Φmm):2.0~54●ケース:50本/袋(50本×200袋/10,000本)●【用途】●病院や研究施設内●食品工場内●家庭のキッチンや洗面所周り●不特定の人が触れる梱包用途 など●※医療、研究施設では抗菌力試験を参考にご使用ください●コード番号:303-0002548アズワン品番67-4861-64
ナイロンテグス 30号 30m 24本入 ユタカメイクナイロンテグス 30号 30m 24本入ユタカメイク
309税込340
1袋(24本)
3日以内出荷
ナイロン製のテグス。 装飾・ホビー、防鳥糸として。
仕様●サイズ:線径0.85mm×長さ30m●番手:#30●質量:260g●形状:ボビン巻●材質:ナイロン●入り数:1袋(24本入)●製造国:日本アズワン品番67-7068-29
結束バンド 150mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 150mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,998税込2,198
1袋(100個)
7日以内出荷
Tシリーズ熱安定化ケーブルタイ熱安定化ケーブルタイは、高温に晒される用途に最適です。 このケーブルタイは、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線、結束、及び固定に使用することができます。特長と利点 熱安定化ケーブルタイ 耐熱性: 最高+105℃ 内側のギザ歯により、しっかり保持 手又は取り付け工具で取り付け可能 各種サイズ及び色を用意
仕様●長さ:150mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T50S●引張強度:225N●最大バンドル直径:35mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:810-3832アズワン品番65-7473-80
ケーブルクリップ 配線クリップ 25.4 mm 14.7mm 自消性 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIKケーブルクリップ 配線クリップ 25.4 mm 14.7mm 自消性 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●固定方法:接着剤●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:25.4mm●幅:25.4 mm●深さ:14.7mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:25.4 x 25.4 x 14.7mm●コード番号:184-2567アズワン品番65-7396-62
ケーブルクリップ 配線クリップ 13.8mm x 20 mm 33.1mm 自消性 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIKケーブルクリップ 配線クリップ 13.8mm x 20 mm 33.1mm 自消性 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
両面粘着テープなので、平らな部分への取り付けが簡単です
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:トワイスタークリップ●最大バンドル直径:13.8mm●固定方法:ツイスト●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:20mm●幅:20 mm●深さ:33.1mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:20 x 20 x 33.1mm●コード番号:184-2454アズワン品番65-7394-99
結束バンド 100mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 100mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,098税込1,208
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T18R シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 22 mm、長さは 100 mm、幅は 2.5 mm です。100 % の高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この耐 UV 性ケーブルタイは、屋外用途や紫外線に強い場所での使用をお勧めします。この結束バンドは、ほぼすべての用途に使用できます。数量は 100 です。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 耐候性及び耐紫外線性があります 人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です 伸張強度は 80 N です用途結束 ルーティング ケーブル、パイプ、ホースの固定
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T18R●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:231-9198アズワン品番65-7468-20
ケーブルクランプ 配線クリップ 4 mm 7.3mm 自消性 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIKケーブルクランプ 配線クリップ 4 mm 7.3mm 自消性 1袋 20個入WURTH ELEKTRONIK
1,698税込1,868
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルホルダ●固定方法:スナップイン●材質:ポリアミド●色:ナチュラル●長さ:9mm●幅:4 mm●深さ:7.3mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:9 x 4 x 7.3mm●コード番号:184-2686アズワン品番65-7395-60
ビニールアゴ紐S CUC(中国産業)ビニールアゴ紐SCUC(中国産業)
669税込736
1個
8日以内出荷
デザインや使用感でオリジナリティに。ヘルメットオプション。使用方法・用途に応じたコーディネートが可能!0380/0381用カスタムアゴ紐。スケルトンバイザーヘルメット0380/0381用カスタムアゴ紐です。
NSP ワンタッチアゴ紐 太 #0385シリーズ CUC(中国産業)NSP ワンタッチアゴ紐 太 #0385シリーズCUC(中国産業)
999税込1,099
1個
8日以内出荷
デザインや使用感でオリジナリティに。ヘルメットオプション。使用方法・用途に応じたコーディネートが可能!スケルトンバイザーヘルメット0380/0381用カスタムアゴ紐です。
仕様●商品サイズ(mm)(幅×高さ×奥行):25×160×10●商品重量(g):13●パッケージサイズ(mm)(幅×高さ×奥行):63×225×10●パッケージ重量(g):15●サイズ:F●色:クロアズワン品番65-8942-58
結束バンド 250mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 250mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,698税込4,068
1袋(100個)
7日以内出荷
リリース可能ケーブルタイこの再利用可能なケーブルタイでは、ヘッドのロック解除機構により、タイをすばやく簡単に取り外すことができます。 劇場、屋外イベント、ハーネス試作作業など、ケーブルの一時的な敷設や、ケーブルの追加 / 撤去が必要な環境にも最適です。特長と利点: 取り外し可能で再利用可能 すばやく簡単に取り外しできる設計 色や材質を各種取り揃えているため、さまざまな用途に使用可能
仕様●長さ:250mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:RELK2M●引張強度:200N●最大バンドル直径:65mm●コード番号:417-641アズワン品番65-7400-32
ケーブルクランプ 配線クリップ 5.4 mm 18mm 自消性 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIKケーブルクランプ 配線クリップ 5.4 mm 18mm 自消性 1袋 20個入WURTH ELEKTRONIK
1,398税込1,538
1袋(20個)
7日以内出荷
用途 ロック可能なクランプストラップが付いたケーブルホルダは、角や端に沿ってケーブルループを取り付けるのに最適です。ラボ環境やテスト環境、ケーブルループの個々の組み立てにぴったりです。取り付けが簡単、工具不要、再利用可能
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルホルダ●固定方法:スナップイン●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:14.8mm●幅:5.4 mm●深さ:18mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:14.8 x 5.4 x 18mm●コード番号:184-2800アズワン品番65-7394-58
紙ひも EA628PEシリーズ エスコ紙ひも EA628PEシリーズエスコ
625税込688
1個
翌日出荷
エコ素材でつくった古紙リサイクル品(日本製)「結びやすい、ゆるまない、2重巻不要、切れにくい、手に優しい」紙ひもです。握っても手が痛くならない平らな紙ひもです。
PPロープ 245m EA628MLシリーズ エスコPPロープ 245m EA628MLシリーズエスコ
705税込776
1個
翌日出荷
3本撚り、溶着なし。
仕様●径:Φ1.5mm●長さ:245m●色:青●材質:ポリプロピレン●1巻外寸(mm):Φ105×70アズワン品番65-9269-06
綿ロープ(金剛・12打ち) EA628MJシリーズ エスコ綿ロープ(金剛・12打ち) EA628MJシリーズエスコ
1,230税込1,353
1本
翌日出荷
装飾やディスプレイ・手芸用途などに。荷物の固定など。やわらかくて扱いロープという認識で需要があります。化繊(クレモナやクレポリ)に比べて強度は劣るが、熱や摩擦に強い特長があります。
仕様●ロープサイズ:Φ8mm×10m●引張強度:1.17kN●材質:綿●カラー:生成り色●大きさ:太●金剛打ち(12打ち)アズワン品番65-9268-94
ポリエチレン糸(高強度/オレンジ) EA628AVシリーズ エスコポリエチレン糸(高強度/オレンジ) EA628AVシリーズエスコ
3,120税込3,432
1巻
翌日出荷
使い勝手を重視して幅広いラインナップを用意した定番シリーズ。パワープロが、耐摩耗性能をパワーアップさせて再登場。独自の加工技術「EBT製法」採用。強い直進性と低伸度を実現しました。優れた耐摩耗性能SPECTRAR原糸採用。根ずれ・オマツリなど「糸擦れ」に強い。
仕様●サイズ(号数):1.0号●径(mm):0.17●全長(m):200●引張強度(kg):9.1●材質:PE(ポリエチレン)●カラー:オレンジ●重量(g):約100アズワン品番65-9268-74
結束バンド用ベース(アルミフレーム用/100個) EA475GHシリーズ エスコ結束バンド用ベース(アルミフレーム用/100個) EA475GHシリーズエスコ
8,890税込9,779
1箱(100個)
翌日出荷
アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。SUS社、MISUMI社、ボッシュ・レックスロス社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えたため、配線作業の邪魔になりません。フレームの溝にはめて、90度時計回りに回して固定するだけで、ネジ止めが不要です。水平、垂直、斜め、どの方向からでも結束固定でき、配線マネジメントの自由度が拡大します。
仕様●サイズ(mm):Φ13.5×19.5×11.5(H)●適用バンド幅(mm):~3.6mm●溝幅(mm):6●板厚(mm):1.5~2●外形寸法:20mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構アズワン品番65-9259-99
ロープ、ヒモ