- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- ロープ、ヒモ
- 42ページ目
42ページ目: ロープ、ヒモ
。HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T18R シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 22 mm、長さは 100 mm、幅は 2.5 mm です。100 % の高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この耐 UV 性ケーブルタイは、屋外用途や紫外線に強い場所での使用をお勧めします。この結束バンドは、ほぼすべての用途に使用できます。数量は 1000 です。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 難燃性 ハロゲンフリー 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 リリース不可 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 伸張強度は 80 N です用途結束 ルーティング ケーブル、パイプ、ホースの固定認定UL94 V2 認定 US MIL 231-90
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:1000pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T18R●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mm●コード番号:170-3867
アズワン品番65-7472-88
1袋(1000個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
。ケーブルタイとエッジクリップ: 3 ~ 6mm。エッジのケーブル又はワイヤをガイド及び束にするためのツーピースクリップです クリップを手で押し込むだけで、一体型の金属製クリップによって端がしっかり保持されます エッジクリップをタイで自由にスライドさせることができます 取り付け時の固定やパネル取り付けに最適な位置にクリップを回転させることができます 付属のケーブルの損傷を最小限に抑えるため、外側にギザが付いています
仕様●色:黒●材質:ナイロン 66●入数:500pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●コンテンツ:ケーブルタイ、エッジクリップ●コード番号:447-272
アズワン品番65-7481-41
1袋(100個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
。Schneider Electric の製品 Canalis バスバートランキングアクセサリは、スタンドアロンデバイスとして使用するか、バスバートランキングエンクロージャと組み合わせて使用します。ケーブルを保護し、収納するために使用し、他の電気機器用のスペースを確保します。ケーブルを覆い、しっかりと固定し、ほこりや水による損傷から保護します。Green Premium 製品 水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:接続サポート●固定方法:表面実装●色:黒●コード番号:219-8885
アズワン品番65-7462-22
1袋(10個)
¥87,980
税込¥96,778
7日以内出荷
。HellermannTyton ケーブルHellermannTyton ナチュラルケーブルクランプは、ナイロン( PA66 )素材を使用しています。最大束径は 8 mm、長さ 25 mm、幅 25 mm、高さ 11.5 mm です。このケーブルクランプは、アクセスが困難な用途や、接着剤のみで固定できる用途(「穴」を固定できない場合など)に最適です。ケーブル又はパイプの束に最適です。特長と利点ケーブルタイを使用せずにワイヤ、ケーブル、ホースを保持できるように設計されています すばやく簡単に取り付け可能 接着式で接着します認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:8mm●固定方法:自己接着●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:25mm●幅:25 mm●深さ:11.5mm●寸法 [L x W x D]:25 x 25 x 11.5mm●コード番号:170-5346
アズワン品番65-7472-14
1袋(50個)
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
。HellermannTyton ケーブルHellermannTyton ナチュラルケーブルクランプは、ナイロン( PA66 )素材を使用しています。最大束径 5 mm、長さ 19 mm、幅 19 mm、奥行き 6 mm です。このケーブルクランプは、アクセスが困難な用途や、接着剤のみで固定できる用途(「穴」を固定できない場合など)に最適です。特長と利点ケーブルタイを使用せずにワイヤ、ケーブル、ホースを保持できるように設計されています すばやく簡単に取り付け可能 接着式で接着します認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:5mm●固定方法:自己接着●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:19mm●幅:19 mm●深さ:6mm●寸法 [L x W x D]:19 x 19 x 6mm●コード番号:170-5330
アズワン品番65-7471-14
1袋(50個)
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:トワイスタークリップ●最大バンドル直径:13.8mm●固定方法:ツイスト●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:20mm●幅:20 mm●深さ:33.1mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:20 x 20 x 33.1mm●コード番号:184-1838
アズワン品番65-7477-32
1袋(250個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
。ねじ取り付け D クリップ。ケーブルやパイプの挿入、取り外し、交換用の柔軟なグリップを備えています。クリップは 1 本のねじで所定の位置に保持され、付属のケーブル又はパイプがしっかりとガイドされます。
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:Dクリップ●最大バンドル直径:10mm●固定方法:ネジ●材質:ポリアセタール●色:黒●幅:15 mm●コード番号:705-6328
アズワン品番65-7468-47
1袋(500個)
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
。丸みのあるケーブルフリップです。スナップリベット又はねじで固定します。丸みを帯びたエッジによってケーブルが損傷することはありません。金属よりも 70 % 軽量ですが、非常に頑丈です。
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:10.2mm●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:6.2mm●幅:9.3 mm●耐火性:自消性●使用温度範囲:→ +85 ℃●コード番号:184-1810
アズワン品番65-7459-40
1袋(1000個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
。ボックスは青色で提供されます。ケーブルアクセサリ固定キット BMS 100。実用的な構成のために、195 個の部品を収容する実用的な「締め付けエレメント」ケーブルアクセサリ固定キットが際立っています。スナップナクリップ、ポリアミド製 / アルミ製ブラケット、さまざまな用途向けの取り付けベースが付属しています。このケーブルアクセサリ固定キットは、現場の電気技術者や設置業者、研究ラボ、メンテナンスなどで、その価値を実証しています。
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:固定キット●固定方法:自己接着●色:黒●コード番号:410-5610
アズワン品番65-7481-21
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
。HellermannTyton 固定具用素子は、黒色が使用されています。M10 取り付けねじタイプがあり、バンドル径は 36 → 51 mm です。簡単なリリース機能で、迅速な調整とメンテナンスが可能 耐衝撃性、熱安定性、UV 安定性のある PA66 で、長期間にわたる耐久性を発揮します
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ラチェット P クランプ●最大バンドル直径:51mm●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1621
アズワン品番65-7450-84
1箱(160個)
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
。HellermannTyton 固定具用素子は、黒色が使用されています。M10 取り付けねじタイプがあり、バンドル径は 19.4-36 mm です。簡単なリリース機能で、迅速な調整とメンテナンスが可能 耐衝撃性、熱安定性、UV 安定性のある PA66 で、長期間にわたる耐久性を発揮します
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ラチェット P クランプ●最大バンドル直径:36mm●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1617
アズワン品番65-7450-17
1袋(140個)
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
。HellermannTyton 固定具用素子は、黒色が使用されています。M6 取り付けねじタイプです。束径は 6.2-13.7 mm です。簡単なリリース機能で、迅速な調整とメンテナンスが可能 耐衝撃性、熱安定性、UV 安定性のある PA66 で、長期間にわたる耐久性を発揮します
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ラチェット P クランプ●最大バンドル直径:13.7mm●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1594
アズワン品番65-7454-01
1箱(200個)
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
。ブラインドのひもなどに。しなやかな組み紐コードで、ブラインド等の引き紐に適しています。吊り下げ等、強度を必要とする用途には使用しないで下さい。
仕様●サイズ:Φ1mm×50m●構造:8打ちコード(芯入り)●カラー:白●重量(g):94●材質:ポリエステル
アズワン品番65-9268-84
1個
¥1,620
税込¥1,782
翌日出荷
。荷役作業や荷物の固定に。強力でスレに強く、しなやかで扱いやすいロープです。耐水性もあり、屋外の作業ロープに適しています。
仕様●サイズ:Φ6mm×50m●引張強度:3.13kN●材質:ポリエチレン/ポリエステル●構造:三つ打ち●カラー:オレンジ●重量(g):810
アズワン品番65-9269-02
1巻
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
。装飾やディスプレイ・手芸用途などに。荷物の固定など。やわらかくて扱いロープという認識で需要があります。化繊(クレモナやクレポリ)に比べて強度は劣るが、熱や摩擦に強い特長があります。
仕様●ロープサイズ:Φ3mm×10m●材質:綿●カラー:生成り色●大きさ:細●金剛打ち(12打ち)
アズワン品番65-9268-92
1本
¥300
税込¥330
翌日出荷
。使い勝手を重視して幅広いラインナップを用意した定番シリーズ。パワープロが、耐摩耗性能をパワーアップさせて再登場。独自の加工技術「EBT製法」採用。強い直進性と低伸度を実現しました。優れた耐摩耗性能SPECTRAR原糸採用。根ずれ・オマツリなど「糸擦れ」に強い。
仕様●サイズ(号数):0.8号●径(mm):0.15●全長(m):200●引張強度(kg):8.2●材質:PE(ポリエチレン)●カラー:オレンジ●重量(g):約100
アズワン品番65-9268-73
1巻
¥3,120
税込¥3,432
翌日出荷
。66ナイロン製と比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。ガスの発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。製品色は青のため、その他グレードの結束バンドと簡単に識別することが可能です。
仕様●全長(mm):150●幅(mm):3.5●厚み(mm):1.2●最大径(mm):36●入数(本):100●材質:ふっ素樹脂(ETFE)●使用温度範囲:-80~170℃●ループ引張強度:13.59kgf●UL難燃グレード:UL94V-0●UL規格認定品●食品衛生法適合品●車材燃試適合品
アズワン品番65-9259-91
1箱(100本)
¥13,400
税込¥14,740
翌日出荷
。デザインや使用感でオリジナリティに。ヘルメットオプション。使用方法・用途に応じたコーディネートが可能!。スケルトンバイザーヘルメット0380/0381用カスタムアゴ紐です。
仕様●商品サイズ(mm)(幅×高さ×奥行):20×170×10●商品重量(g):11●パッケージサイズ(mm)(幅×高さ×奥行):63×225×10●パッケージ重量(g):13●サイズ:F●色:グレー
アズワン品番65-8942-54
1個
¥459
税込¥505
10日以内出荷
。工作材料に便利なワイヤー!
仕様●商品サイズ:360mm●セット内容:本体×40本●重量:35g●材質:鉄・紙●包装形態:袋●包装サイズ:380×36×3mm
色グリーン
アズワン品番65-8278-94
1セット(40本)
¥259
税込¥285
6日以内出荷
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクランプ●最大バンドル直径:4.8 → 5mm●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:15mm●幅:5.3 mm●深さ:34mm●耐火性:自消性●動作温度 Max:+85℃●コード番号:184-2860
アズワン品番65-7465-41
1袋(25個)
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T120M シリーズ結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66HS )製です。バンドルの直径は 125 mm、長さは 460 mm、幅は 7.6 mm です。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。ほとんどあらゆる用途に使用できます。この熱安定化結束バンドは、高温に曝される用途に最適です。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 中には、バンドルの周りにはしっかりとしたセレーションがあります 人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です 内側のギザ歯により、しっかり保持 耐熱性:最高 105 ℃ 伸張強度は 535N です用途結束 ルーティング ケーブルの固定 ホースの固定 パイプの固定
仕様●長さ:460mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T120M●引張強度:535N●最大バンドル直径:125mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:810-3829
アズワン品番65-7473-38
1袋(100個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
66ナイロン製と比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。ガスの発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。製品色は青のため、その他グレードの結束バンドと簡単に識別することが可能です。
仕様●全長(mm):201●幅(mm):4.7●厚み(mm):1.5●最大径(mm):50●入数(本):100●材質:ふっ素樹脂(ETFE)●使用温度範囲:-80~170℃●ループ引張強度:22.67kgf●UL難燃グレード:UL94V-0●UL規格認定品●食品衛生法適合品●車材燃試適合品
アズワン品番65-9259-92
1箱(100本)
¥20,500
税込¥22,550
翌日出荷
デザインや使用感でオリジナリティに。ヘルメットオプション。使用方法・用途に応じたコーディネートが可能!。スケルトンバイザーヘルメット0380/0381用カスタムアゴ紐です。
仕様●商品サイズ(mm)(幅×高さ×奥行):25×160×10●商品重量(g):13●パッケージサイズ(mm)(幅×高さ×奥行):63×225×10●パッケージ重量(g):15●サイズ:F●色:クロ
アズワン品番65-8942-56
1個
¥739
税込¥813
8日以内出荷
仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:8mm●長さ:32mm●幅:25 mm●固定穴径:3.2mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:TY●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:446-623
アズワン品番65-7482-15
1袋(100個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
工作材料に便利なワイヤー!
仕様●商品サイズ:360mm●セット内容:本体×25本●重量:50g●材質:鉄・紙●包装形態:袋●包装サイズ:380×36×3mm
色グリーン
アズワン品番65-8278-92
1セット(25本)
¥259
税込¥285
6日以内出荷
デザインや使用感でオリジナリティに。ヘルメットオプション。使用方法・用途に応じたコーディネートが可能!。0380/0381用カスタムアゴ紐。スケルトンバイザーヘルメット0380/0381用カスタムアゴ紐です。
仕様●商品サイズ(mm)(幅×高さ×奥行):250×150×15●商品重量(g):16●パッケージサイズ(mm)(幅×高さ×奥行):63×225×10●パッケージ重量(g):18●サイズ:F●色:クリア
アズワン品番65-8942-71
1個
¥519
税込¥571
8日以内出荷
矢印付き一体型固定タイ。非解除式、白ナイロン製プッシュ取り付けタイ 各タイは、取り付け穴に素早く簡単に挿入可能なプッシュインデバイスが組み込まれています。最大パネル厚: 3 mm
仕様●長さ:165mm●幅:4.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:25pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50SL6●引張強度:225N●最大バンドル直径:34mm●コード番号:613-432
アズワン品番65-7469-20
1袋(25個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
ケーブルタイ及びエッジクリップ: 1-3 mm。EdgeClipアセンブリ付きケーブルタイは、穴を開けられない場所や温度の関係で接着剤が使えない場所に最適です。 自動車業界、ハーネス作成、パネル組み立て、電気業界でケーブル、パイプ、ホースの固定や結束に幅広く使用されています。主な特徴 手作業で又はアプリケーションツールを使用して簡単に組み立て 厚さ1 → 3 mmのあらゆるパネルに取り付け可能 ケーブルタイは結束後に移動可能 回転防止 外歯 難燃性(UL94 V2等級)
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:アッセンブリ●入数:500pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T50ROSEC21●引張強度:225N●最大バンドル直径:45mm●コンテンツ:エッジクリップ●コード番号:877-6294
アズワン品番65-7480-14
1袋(500個)
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
MLT ステンレススチールケーブルタイ。リリース可能な MLT シリーズのステンレススチール製結束バンドは、最も要求の厳しい条件でも使用できます。セキュリティ、強度、耐火性に優れ、船舶建設、石油掘削装置、鉱業などの産業での使用に最適です。特長と利点 ヘビーデューティケーブルタイ 耐火性 取り外し可能で再利用可能 腐食防止のためにポリエステルコーティングが施されています
仕様●長さ:430mm●幅:10.26 mm●色:黒●材質:ポリエステルコーティングしたステンレススチール●タイプ:リリース可能●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MLT16SSC10●引張強度:850N●最大バンドル直径:120mm●コード番号:705-6485
アズワン品番65-7478-46
1袋(100個)
¥73,980
税込¥81,378
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T30LL シリーズの天然ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 80 mm、長さは 290 mm、幅は 3.5 mm です。このケーブルタイは、リサイクル可能な 100 % の高品質プラスチック製です。ほぼあらゆる種類の用途に使用できます。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 難燃性 ハロゲンフリー 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 リリース不可 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です 伸張強度は 135 N です用途結束 ルーティング ケーブル、パイプ、ホースの固定認定UL94 V2 認定 US MIL 231-90
仕様●長さ:290mm●幅:3.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T30LL●引張強度:135N●最大バンドル直径:80mm●コード番号:192-5225
アズワン品番65-7472-91
1袋(100個)
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
HellermannTyton フラットリボンケーブルねじ固定具は、長さが 35 mm、幅が 25 mm です。黒色です。フラットリボンケーブル用の一体型固定具取り付け具 取り付け領域が増加することで、高強度が得られます
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:フラットリボンケーブルねじ●最大バンドル直径:3.1mm●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1474
アズワン品番65-7449-93
1袋(100個)
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
UL94-V2。取り付けプレート。パラレルケーブルバンドル管理用 ねじ固定 PA66
仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:5.2mm●長さ:171.6mm●幅:12.7 mm●固定穴径:3.7mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:MP●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:705-6356
アズワン品番65-7478-44
1袋(100個)
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
仕様●内容:ボイラ取扱作業主任者●入数:10枚●サイズ:35×25mm●材質:基材/ポリオレフィン 粘着剤/アクリル系●裏面のり付●粘着
アズワン品番65-9335-39
1組(10枚)
¥755
税込¥831
翌日出荷
SSPCステンレススチール、Pマウント。一穴固定ソリューション 高性能316グレードステンレススチール PマウントはMBT、MLT、MAT製品と併用可能 持続可能で耐久性に優れた固定ソリューション 用途: 過酷な環境、ケーブル固定、チュービング、コンジット及びパイプ、高度なセキュリティ / 強度 / 耐火性が求められる危険な環境 RoHS(2022年10月現在)
仕様●ケーブル 結束長さ:10mm●長さ:23mm●幅:10.2 mm●固定穴径:4.2mm●接着剤付き:あり●材質:ステンレス鋼●シリーズ:SSPC●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●コード番号:786-3025
アズワン品番65-7464-04
1袋(100個)
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
LKシリーズ - 産業用ケーブルタイ。LKシリーズケーブルタイの内側にはギザ歯が備わっており、ケーブル、ホース、パイプの束を凸形式で固定できます。 このヘッドは、非常に低い挿入力を実現しながら、高い伸張強度を保証できるように設計されています。 これにベントテールの設計を組み合わせることで、すばやく簡単な取り付けが保証されます。 手作業で簡単に取り付けることができますが、空気圧引っ張り工具(量産用途向け)を使用すれば、一貫して安全な取り付けが保証されます。 ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、及び固定用。主な特徴 すばやく簡単に取り付け可能 内側のギザ歯により、束の周囲を確実に固定 高い伸張強度 各種サイズ及び色を用意 手動 / 取り付け工具で設置可能 難燃性等級: UL94 V2
仕様●長さ:270mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:LK2A●引張強度:225N●最大バンドル直径:73mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:810-3876
アズワン品番65-7477-99
1袋(100個)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
HellermannTyton フラットリボンケーブルねじ固定具は、長さ 56.5 mm、幅 25 mm です。黒色です。フラットリボンケーブル用の一体型固定具取り付け具 取り付け領域が増加することで、高強度が得られます
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:フラットリボンケーブルねじ●最大バンドル直径:3.1mm●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1476
アズワン品番65-7454-36
1袋(100個)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
『梱包用品』には他にこんなカテゴリがあります
ロープ、ヒモ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。