絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 小島鋼業(5)
  • ケイケイ(2)
  • 鋼鈑工業(2)
  • 大日製罐(DIC)(1)
  • 司化成(1)
  • TRUSCO(1)
適合バンド
  • PPバンド(2)
  • その他(1)
  • 帯鉄(3)
適合バンド幅(mm)
  • 19
  • 9~16(2)
  • 9~19(3)
  • 10~19(4)
  • 12~16(2)
  • 13(3)
  • 13~16(1)
  • 13~19(1)
  • 15.5(1)
  • 16(8)
  • 16~19(1)
  • 16~25(2)
  • 16~32(1)
  • 17(1)
  • 19~32(2)
  • 25(2)
  • 32(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
各種バンド用引き締め機・封緘機・カッターとは、PPバンドや帯鉄を使用した梱包の際にバンドを引き締め、封緘する梱包用品です。バンド用引き締め機はPPバンドや紙バンド、ポリエステルバンド、ヘビーバンド、帯鉄に使用し、片締めタイプや両締めタイプがあります。使用できるバンドの種類に適合がありますので、注意が必要です。封緘機は引き締め機と併せて使用し、バンドを封緘します。帯鉄用バンドカッターは、シール封緘後に余ったバンドを切り落とします。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
封緘器 PPバンド用 モノタロウ封緘器 PPバンド用モノタロウ(14件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
用途PPバンドシールを閉じる作業に。質量(kg)1.32
PPバンド用シール 小島鋼業PPバンド用シール小島鋼業
2,798税込3,078
1箱(1000個)
当日出荷
PPバンド用のシールです。
全長(mm)27バンド厚さ(mm)0.5~0.6適合バンドPPバンド
帯鉄用シール 小島鋼業帯鉄用シール小島鋼業
4,198税込4,618
1箱(1000個)
当日出荷
帯鉄用シールです。
適合バンド帯鉄
封函機 帯鉄用 モノタロウ封函機 帯鉄用モノタロウ(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
帯鉄バンド用の封函機です。市販の帯鉄用引締機と帯鉄用シール材を利用してバンドを引締め、帯鉄用シール材を取り付けて、本製品で封函できます。
用途帯鉄バンド用全長(mm)約392
封緘機 KK220型 PPバンド用 小島鋼業封緘機 KK220型 PPバンド用小島鋼業
10,980税込12,078
1台
当日出荷から翌々日出荷
PPバンド用の封緘機です。部品の交換も容易に出来ます。封緘部は3山形になっていて、主要部品は全て特殊熱処理が施され、耐久性、耐摩耗性に優れています。
全長(mm)400バンド厚さ(mm)0.4~0.6適合バンドPPバンド
封かん機 TRUSCO封かん機TRUSCO
11,980税込13,178
1丁
当日出荷
主要部品は熱処理が施され、耐久性、耐摩耗性に優れています。 封かん部は三山式です。
封緘機 帯鉄用 KK100型 帯鉄用 小島鋼業封緘機 帯鉄用 KK100型 帯鉄用小島鋼業
11,980税込13,178
1台
当日出荷から翌々日出荷
帯鉄用の封緘機です。部品の交換も容易に出来ます。主要部品は全て特殊熱処理が施され、耐久性、耐摩耗性に優れています。
全長(mm)450バンド厚さ(mm)0.3~0.6適合バンド帯鉄シール厚(mm)0.4~0.5
司化成 重梱包バンド用手動引締機「ST型」 司化成司化成 重梱包バンド用手動引締機「ST型」司化成
44,980税込49,478
1台
当日出荷
重梱包用バンド封緘機です。
バンド厚さ(mm)0.4~0.7適合バンドエステルバンド、ヘビーバンド
ヘビー、エステルバンド用封緘機 大日製罐(DIC)ヘビー、エステルバンド用封緘機大日製罐(DIC)
42,980税込47,278
1台
当日出荷から6日以内出荷
用途ポリエステルバンド用種別封緘機
封緘機 帯鉄用 KK110型 帯鉄用 小島鋼業封緘機 帯鉄用 KK110型 帯鉄用小島鋼業
13,980税込15,378
1台
当日出荷
帯鉄用の封緘機です。部品の交換も容易に出来ます。厚さ0.8ミリまでの帯鉄に使用できる様に強力に主要部分が全て特殊熱処理が施され、耐久性、耐摩耗性に優れています。
トラスコ品番646-7263全長(mm)450バンド厚さ(mm)0.6~0.8適合バンド幅(mm)19適合バンド帯鉄シール厚(mm)0.6
封緘機 KK150型 ケイケイ封緘機 KK150型ケイケイ
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷から6日以内出荷
オーバーラップシール用の封緘機です。またプッシュタイプのエアーツールの手動封緘機としても使用できます。
全長(mm)500タイプ左右シングルバンド厚さ(mm)0.7~1.0適合バンド帯鉄シール厚(mm)0.8~0.9
帯鉄封緘機 シーラー 鋼鈑工業帯鉄封緘機 シーラー鋼鈑工業
239,800税込263,780
1台
7日以内出荷
帯鉄バンドをシール金具で瞬間的にかしめる封緘器です。
用途金属コイル、金属パイプ、鋼材、線材、シート等のスチールバンドシール封緘にオールラウンドに対応。仕様ジョイント方式:アップシングルノッチ付属品ハイカプラPM30付、検査合格証、取扱説明書用QRコードのご案内空気圧力(MPa)0.6バンド厚さ(mm)0.5~1.2適合バンドスチール
封緘機 KK130型 ケイケイ封緘機 KK130型ケイケイ
25,980税込28,578
1台
6日以内出荷
オープンシール用封緘機です。部品の交換も容易に出来ます。
全長(mm)500適合バンド帯鉄
帯鉄梱包機 コンビネーションツール 鋼鈑工業帯鉄梱包機 コンビネーションツール鋼鈑工業
599,800税込659,780
1台
7日以内出荷
引き締め、封緘、帯鉄バンドの切断までを1台にしたツールです。
用途金属コイル、金属パイプ、シート等のスチールバンドに対応した軽梱包機器。仕様ジョイント方式:アップシングルノッチ/バンド切断刃付付属品ハイカプラPM30付、検査合格証、取扱説明書用QRコードのご案内トラスコ品番696-9639空気圧力(MPa)0.6バンド厚さ(mm)0.4~0.7引締力(N)最大3500適合バンド幅(mm)19適合バンドスチール
各種バンド用引き締め機・封緘機・カッター