絞り込み
幅(mm)
- 1000
- 9(1)
- 12(2)
- 13(5)
- 15(1)
- 15.5(8)
- 16(9)
- 19(18)
- 25(9)
- 32(9)
ブランド
- 丸五ゴム工業(1)
ストッパー(PPバンド用)・シールとは、PPバントを使用し手締めする際に、留め金の役割を果たす梱包用品です。素材はポリプロピレンやプラスチックで、軽くて強度があります。PPバンドとストッパーを使う梱包は再使用可能で経済的です。ほどくこともできるのでしめ直しが簡単など、メリットが多数あります。シールはオーバーラップシールとも言われ、バンドの重なり部分に使用する金属製のパーツです。PPバンド用と帯鉄用があり、区別が必要です。
PPストッパー

商品豆知識

ソフトッパ―
丸五ゴム工業¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷台車や荷物の位置を固定するソフトなゴム製のストッパーです。 通常の区画線では越えてしまう製品や台車を物理的に越えないように規制します。 乗り上げた台車自身の重さではがれにくくし、減速用凸面で台車の勢いを抑え安全に止めます。 薄い端部は歩行者に対してもスムーズで安心で、大きい接着面積で床に対して強力に貼付け可能です。 タイヤとストッパー部分の接する角度を大きくし、容易な乗り越えを防止します。 減速するためのスロープ形状は乗り上げの段差も小さくして力を分散します。 丸穴を使ってアンカー固定やオプション品の取り付けが可能です。 衝突した際に一番負荷がかかる根元の曲がりを大きくすることで応力を分散し、破損の起点になる角が無くなることで長寿命です。用途消防施設周りや製品台車の整列、買い物カートのストッパーなどに。 製品固定・製品確保、製品の一時置きの際に。 台車置き場や買い物カート置き場などの奥に設置し転がりの防止に。 留め置く台車の定位置の設置に。材質合成ゴム(EPDM)幅(mm)1000色黒高さ(mm)50奥行(mm)150