絞り込み
ブランド
  • 司化成(1)
  • サンユー印刷(1)
幅(mm)
  • 16
  • 12(30)
  • 15(26)
  • 15.5(40)
  • 18.8(1)
  • 19(6)
  • 500(1)
  • 色ブラック(1)
ベルト長さ(m)
  • 1100(1)
  • 2000(1)
厚さ(mm)
  • 0.73(1)
引張強度
  • 2000N以上(1)
2000N以上
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
PPバンド(自動梱包機用)とは、自動梱包機や半自動梱包機で使用するポリプロピレン製のバンド。さまざまな商品を梱包する際に使用します。黄色や透明、青色など複数の色のバンドがあり、色による商品の識別に利用することも可能です。強靭で水に強いものや使用済みのPPバンドを再利用して環境に配慮したもの、手や荷物を傷つけにくいやわらかいものなどさまざまな種類のバンドがあります。使用時には手を切る恐れがあるため、厚手の手袋などをはめるようにしましょう。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅(mm)から絞り込む
12(30)
15(26)
15.5(40)
16
18.8(1)
19(6)
500(1)
リサイクルエステルバンド ボトルMAX 司化成リサイクルエステルバンド ボトルMAX司化成
16,980税込18,678
1セット(2巻)
3日以内出荷
使用済み PET ボトルを主原料とした重梱包用リサイクル PET バンド 「ボトル to "ボトル MAX"」で地球にやさしい PET バンド PET ボトルのサステナブル化を目指したリサイクル製品。 循環型社会の実現に貢献! 原料の 70% 以上は回収された使用済 PET ボトルです。 再生可能素材を積極的に導入し、資源の有効利用を図りつつ、お客さまの使いやすさも考慮しながら製品開発! PP(ポリプロピレン)バンドに比べて 耐候性に優れ、屋外での使用に適しています。 高強度・低伸度で引締め保持力が優れたバンドです。 結束後の経時変化が起きにくいため、荷物が緩みにくいです。 帯鉄に比べて サビがでず、軽くて作業性に優れています。 使用後の取り扱いが安全で容易です。 水濡れや薬品にも強く、安心してお使いいただけます。
用途パレット梱包・輸出梱包・板紙梱包・建材・鋼板・ベール梱包・バルク梱包等長さ(m)1100破断伸度(%)15
重梱包用ヘビーバンド(再生強化PPバンド)自動梱包機対応 黒 16mm幅 サンユー印刷重梱包用ヘビーバンド(再生強化PPバンド)自動梱包機対応 黒 16mm幅サンユー印刷
13,980税込15,378
1巻ほか
6日以内出荷
安心の日本国内製造で安定した品質にてご提供可能。通常のPPバンドを強化した重梱包用ヘビーバンドです。帯鉄やエステルバンド(PETバンド)からの切り替えに最適。リサイクル原料から作った環境にやさしいエコロジーバンドです。メーカーオリジナルのコードレスハンディ結束機「サムライツール」で使用可能です。自動梱包機、自動結束機対応となります。
用途段ボール(カートン)、木材、パイプ、大型機械、重量物などを結束したいときバンド掛け梱包パレタイズ梱包機械梱包輸出梱包パレット梱包木枠梱包材質ポリプロピレン(再生原料)幅(mm)16厚さ(mm)0.73長さ(m)2000内径(Φmm)200伸度(%)20以下引張強度N(kgf)2940(300)以上関連資料(0.39MB)

バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄』には他にこんなカテゴリがあります

PPバンド(自動梱包機用)