絞り込み
質量(g)
100・105・110・150・160・175・200・220・230・240・250・300・320・340・450・500・1000・1200・1500・2000・質量(g)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目: PPひも

PPひもとは、ポリプロピレン製のひものことです。主に引越しや片づけなどの一般荷造りや結束に使用。家庭での園芸や手芸に使用することもできます。ロープ状のひもタイプとテープタイプがあり、ひもタイプのものはロープ状になっていることで滑りにくく、テープタイプのものは結びやすいことが特徴です。ひもの長さは100mに満たないものから1000mのものまであり、形状は平巻きタイプや円柱タイプ、玉巻きタイプがあります。色は白色や青色、黄色など複数の種類があり、使用する場所や頻度、目的などに応じて適切なものを選択することが可能です。
1,094件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太さ(Φmm)から絞り込む
結束バンド 190mm x 3.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 190mm x 3.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,298税込3,628
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T30L シリーズナチュラルケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 50 mm、長さは 208 mm、幅は 3.5 mm です。このケーブルタイは、リサイクル可能な 100 % の高品質プラスチック製です。ほとんどあらゆる用途に使用できます。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 難燃性 ハロゲンフリー 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 リリース不可 動作温度範囲: -40
仕様●長さ:190mm●幅:3.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T30L●引張強度:135N●最大バンドル直径:50mm●コード番号:192-5219アズワン品番65-7471-16
結束バンド 175mm x 4 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 175mm x 4 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,898税込3,188
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T40R シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。バンドル径は 40 mm、長さは 175 mm、幅は 4 mm です。100 % の高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この耐 UV 性ケーブルタイは、屋外用途や紫外線に強い場所での使用をお勧めします。特長と利点手動又は加工工具による簡単な取り付け ハロゲンフリー 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 リリース不可 人間工学に
仕様●長さ:175mm●幅:4 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T40R●引張強度:180N●最大バンドル直径:40mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:871-1770アズワン品番65-7458-35
結束バンド 175mm x 4 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 175mm x 4 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,498税込2,748
1袋(100個)
7日以内出荷
規格: DIN EN50146ULHellermannTyton T シリーズ耐熱ケーブルナイロン 6.6 製の耐熱ケーブルタイです。ナイロン 6.6 は、熱や化学薬品に対する耐性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使用されます。 内側にギザがあり、Strong Hold 機能によりしっかりと固定できます。ケーブル、パイプ、ホースの結束や固定に適しています。これらの結束バンドは、ほぼすべての種類の用途に使用できます。高い降伏強度 UL94V-2 難燃
仕様●長さ:175mm●幅:4 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T40R●引張強度:180N●最大バンドル直径:40mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:231-9407アズワン品番65-7369-61
結束バンド 165mm x 4.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 165mm x 4.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,398税込5,938
1袋(100個)
7日以内出荷
ULRT シリーズ再利用可能ケーブルタイ簡単に取り外し可能で、広く再利用可能な結束バンド(内側にギザ付き)
仕様●長さ:165mm●幅:4.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:RT50S●引張強度:225N●最大バンドル直径:35mm●コード番号:321-4460アズワン品番65-7373-12
結束バンド 161mm x 4.7 mm 黒 ポリアミド 1袋 5000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 161mm x 4.7 mm 黒 ポリアミド 1袋 5000個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
299,800税込329,780
1袋(5000個)
7日以内出荷
HellermannTyton 1 ピース固定タイは、長さ 161 mm、幅 4.7 mm です。黒色です。ポリアミド製です。結束バンドヘッドは常に定義された位置に配置 工具を必要とせず組み立てが簡単
仕様●長さ:161mm●幅:4.7 mm●色:黒●材質:ポリアミド●タイプ:リリース不可●シリーズ:T50S●コード番号:218-1694アズワン品番65-7453-85
結束バンド 160mm x 4.6 mm 黒 ポリアミド 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 160mm x 4.6 mm 黒 ポリアミド 1袋 1000個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
99,980税込109,978
1袋(1000個)
7日以内出荷
HellermannTyton 1 ピース固定タイは、長さが 160 mm、幅が 4.6 mm です。黒色です。ポリアミド製です。結束バンドヘッドは常に定義された位置に配置 工具を必要とせず組み立てが簡単
仕様●長さ:160mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ポリアミド●タイプ:リリース不可●シリーズ:T50S●コード番号:218-1704アズワン品番65-7451-62
結束バンド 150mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 150mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,998税込5,498
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●長さ:150mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:REL140●引張強度:200N●最大バンドル直径:35mm●コード番号:549-870アズワン品番65-7473-52
結束バンド 150mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 150mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
109,800税込120,780
1袋(500個)
7日以内出荷
HellermannTyton 組み立て済み固定タイ 2 ピース(エッジクリップ付き)。結束後にケーブルタイヘッドを移動できます。EC9、EC10、EC21、EC22 は最小束径 1 mm 用です。1 3 mm のエッジ用。これらのケーブルタイ及びエッジクリップアセンブリは、穴を開けられない場合や、温度の問題で接着剤が使用できない場合に最適です。このアセンブリは、自動車業界、ハーネス作成、パネル構築、電気業界におけるケーブル、パイプ、ホースの固定と結束に広く使用されています。組み立て済み固定タイ 2 本
仕様●長さ:150mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50SOSEC5A●コード番号:215-9215アズワン品番65-7428-02
結束バンド 150mm x 3.5 mm 白 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 150mm x 3.5 mm 白 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
8,198税込9,018
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T30R シリーズ白色結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66V0 )製です。束の直径は 35 mm、長さは 150 mm、幅は 3.5 mm です。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この火災危険用限定ケーブルタイは、火災安全が最優先される場所、人口の多い場所、又は貴重な財産を含む場所で使用するために火災保護を高めます。各パックには 100 個入りです。特長と利点手動 / 取り付け工具で
仕様●長さ:150mm●幅:3.5 mm●色:白●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T30R●引張強度:135N●最大バンドル直径:35mm●コード番号:321-4482アズワン品番65-7474-33
結束バンド 150mm x 3.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 150mm x 3.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
36,980税込40,678
1袋(500個)
7日以内出荷
ケーブルタイ付きクリスマスツリー型取り付けケーブルタイ付きクリスマスツリー型取り付けを使用すると、取り付け穴を確実にグリップできます。 取り付け部は、低い挿入力と高い抜去力を実現し、ケーブルタイに沿ってスライドさせて正確に配置できます。主な特徴 クリスマスツリーの内側にある摩擦タブにより、タイが取り付け前に抜け落ちないよう取り付け部に保持 内部ギザ歯 ドリル穴の直径に合わせて各種サイズを用意 ディスク機能が高振動用途でもガタ音を防止 最初のクリスマスツリーは、ブラインド組み立て用途で位置決
仕様●長さ:150mm●幅:3.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:アッセンブリ●入数:500pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T30RFT5●引張強度:135N●最大バンドル直径:34mm●コンテンツ:2ピース固定タイ、ディスク、クリスマスツリー脚部●コード番号:877-6326アズワン品番65-7480-18
結束バンド 100mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 200個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 100mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 200個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,998税込3,298
1袋(200個)
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T18ROS シリーズ黒色結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66HS )製です。束の直径は 20 mm、長さは 100 mm、幅は 2.5 mm です。このケーブルタイは、極細の材料と優れた設計を組み合わせ、薄肉ケーブルやソフト絶縁ケーブルの結束 / 固定のニーズに適合します。薄肉又はソフト絶縁ワイヤ / ケーブルを使用する特定の用途向けに設計されています。各パックには 200 個入りです。特長と利点1.6 mm O の小型ケ
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:200pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T18ROS●引張強度:80N●最大バンドル直径:20mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:542-4243アズワン品番65-7362-68
結束バンド 1.095m x 8.9 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 25個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 1.095m x 8.9 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 25個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
8,598税込9,458
1袋(25個)
7日以内出荷
HellermannTyton は、幅広い素材とサイズ伸張強度が高く、挿入力が非常に低くなっています。リサイクル目標に適合する高品質プラスチックのみを使用しています。結束バンドにはギザギザが付いているので、しっかりとした固定 Strong Hold が可能です人間工学に基づくベントテールで、すばやく簡単に取り付けることができます。手動又は取り付け工具で簡単に使用できます。ケーブル、パイプ、ホースの結束と固定に使用する T シリーズケーブルタイです。これらの結束バンドは、ほぼすべての種類の用途に使用できます
仕様●長さ:1.095m●幅:8.9 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T150XL●コード番号:215-9125アズワン品番65-7426-27
フックループ結束バンド 350mm x 145 mm 1袋 100個入 シュナイダーエレクトリックフックループ結束バンド 350mm x 145 mm 1袋 100個入シュナイダーエレクトリック
30,980税込34,078
1袋(100個)
7日以内出荷
Schneider Electric の製品である Mureva FIX 対応製品は、o 40-63 mm コンジット用です。水銀不使用 Green Premium 製品 SVHC を使用せずに到達できます
仕様●長さ:350mm●幅:145 mm●タイプ:コンジットサポート●シリーズ:ENN4●コード番号:219-8808アズワン品番65-7462-13
バンド固定具 LINKMANバンド固定具LINKMAN
66税込73
1個
5日以内出荷
仕様●外形寸法:28mm×28mm●バンド穴サイズ:5mm●色:透明●入数:1個アズワン品番67-0438-31
ケーブルタイ 369mm x 7.7 mm 黒 ナイロン 66 1袋 2000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルタイ 369mm x 7.7 mm 黒 ナイロン 66 1袋 2000個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
529,800税込582,780
1袋(2000個)
7日以内出荷
HellermannTyton の内側には、鋸歯状の結束バンドが使用さケーブル束の周囲に高い伸張強度があります。滑らかな丸みのあるヘッドデザインです。省スペースのソリューションです。人間工学に基づいた設計が向上しX シリーズの結束バンドは、標準的な結束バンドと比べてデザインが新しく改良され、さまざまな利点があり、優れた性能を発揮します。X シリーズケーブルタイは、新しく合理化された設計でヘッドが小型化され、狭い用途向けの優れた固定ソリューションとなります。この業務用結束バンド製品は、耐候性及び高衝撃 /
仕様●長さ:369mm●幅:7.7 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●シリーズ:X120R●コード番号:215-9253アズワン品番65-7431-90
ケーブルタイ 300mm x 4.6 mm 白 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルタイ 300mm x 4.6 mm 白 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
34,980税込38,478
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton は、幅広い素材とサイズ伸張強度が高く、挿入力が非常に低くなっています。リサイクル目標に適合する高品質プラスチックのみを使用しています。結束バンドにはギザギザが付いているので、しっかりとした固定 Strong Hold が可能です人間工学に基づくベントテールで、すばやく簡単に取り付けることができます。手動又は取り付け工具で簡単に使用できます。ケーブル、パイプ、ホースの結束と固定に使用する T シリーズケーブルタイです。これらの結束バンドは、ほぼすべての種類の用途に使用できます
仕様●長さ:300mm●幅:4.6 mm●色:白●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50I●コード番号:215-9168アズワン品番65-7431-68
ケーブルタイ 230mm x 5.1 mm 黒 ポリアミド 1袋 3000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルタイ 230mm x 5.1 mm 黒 ポリアミド 1袋 3000個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
359,800税込395,780
1袋(3000個)
7日以内出荷
HellermannTyton 1 ピース固定タイは、長さ 215.9 mm、幅 4.7 mm です。黒色です。ポリアミド製です。結束及び固定ソリューション 材料と設計の理想的な組み合わせです 取り付けスペースに合わせて、さまざまな位置の固定 Anchor を使用できます
仕様●長さ:230mm●幅:5.1 mm●色:黒●材質:ポリアミド●タイプ:リリース不可●シリーズ:T50R●コード番号:218-1677アズワン品番65-7454-60
ケーブルクリップ 配線クリップ 5.5mm x 5.25 mm 12.7mm 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルクリップ 配線クリップ 5.5mm x 5.25 mm 12.7mm 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,498税込2,748
1袋(100個)
7日以内出荷
WPCワイヤプッシュインクリップ複数のシングルワイヤを挿入することが可能な多目的ワイヤクリップ。
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:5.5mm●固定方法:プッシュイン●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:15mm●幅:5.25 mm●深さ:12.7mm●寸法 [L x W x D]:15 x 5.25 x 12.7mm●コード番号:187-6678アズワン品番65-7406-69
ケーブルクリップ 配線クリップ 45mm x 58 mm 55mm ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルクリップ 配線クリップ 45mm x 58 mm 55mmヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
UHねじ接続(ホルダ付)Flexiguard波形保護チューブ(RS品番: ; 186-078 186-078 )用ホルダ ねじの形状に合わせて調整された本体内部の穴により、チューブが安定 内部の延長テーパーで湿気から保護 チューブの端をねじ接続に簡単にねじ込むことが可能 頑丈で堅牢
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:コンジットクリップ●最大バンドル直径:45mm●固定方法:ネジ●材質:PP●色:グレー●長さ:80mm●幅:58 mm●深さ:55mm●寸法 [L x W x D]:80 x 58 x 55mm●コード番号:186-113アズワン品番65-7470-17
ケーブルクリップ 配線クリップ 25mm x 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルクリップ 配線クリップ 25mm x 1袋 50個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
9,398税込10,338
1袋(50個)
7日以内出荷
HellermannTyton 固定クリップは、ポリアミド製です。黒色です。各クリップは、取り付けプレート又は任意のサイズの他のクリップに連結できます 各クリップは自由に回転します 簡単に解放して再使用できます
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:固定クリップ●最大バンドル直径:25mm●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1556アズワン品番65-7453-17
ケーブルクリップ 配線クリップ 20.1 mm 4.2mm 自消性 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIKケーブルクリップ 配線クリップ 20.1 mm 4.2mm 自消性 1袋 25個入WURTH ELEKTRONIK
1,198税込1,318
1袋(25個)
7日以内出荷
これらの低プロファイルソケットは、ケーブルタイの組み立てを容易にします。スペースを節約できます。
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:サポートベース●固定方法:自己接着●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:20.1mm●幅:20.1 mm●深さ:4.2mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:20.1 x 20.1 x 4.2mm●コード番号:184-2532アズワン品番65-7394-09
ケーブルクリップ 配線クリップ 13.8mm x 31.8 mm 19.8mm 自消性 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIKケーブルクリップ 配線クリップ 13.8mm x 31.8 mm 19.8mm 自消性 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
999税込1,099
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:フラットケーブルクランプ●最大バンドル直径:13.8mm●固定方法:スナップイン●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:45.4mm●幅:31.8 mm●深さ:19.8mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:45.4 x 31.8 x 19.8mm●コード番号:184-2462アズワン品番65-7465-42
ケーブルクリップ 配線クリップ 10mm x 19 mm 28.9mm 自消性 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIKケーブルクリップ 配線クリップ 10mm x 19 mm 28.9mm 自消性 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:トワイスタークリップ●最大バンドル直径:10mm●固定方法:ツイスト●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:21mm●幅:19 mm●深さ:28.9mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:21 x 19 x 28.9mm●コード番号:184-2444アズワン品番65-7395-92
ケーブルクランプ 配線クリップ 9.5 mm 5.7mm 自消性 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIKケーブルクランプ 配線クリップ 9.5 mm 5.7mm 自消性 1袋 20個入WURTH ELEKTRONIK
1,998税込2,198
1袋(20個)
7日以内出荷
用途 粘着テープにより、平面への取り付けが容易
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルホルダ●固定方法:接着剤●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:9.5mm●幅:9.5 mm●深さ:5.7mm●耐火性:自消性●接着剤付き:あり●コード番号:184-2663アズワン品番65-7394-61
ケーブルクランプ 配線クリップ 51mm x 1箱 140個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルクランプ 配線クリップ 51mm x 1箱 140個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
109,800税込120,780
1箱(140個)
7日以内出荷
HellermannTyton 固定具用素子は、黒色が使用されています。M10 取り付けねじタイプがあり、バンドル径は 36 → 51 mm です。簡単なリリース機能で、迅速な調整とメンテナンスが可能 耐衝撃性、熱安定性、UV 安定性のある PA66 で、長期間にわたる耐久性を発揮します
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ラチェット P クランプ●最大バンドル直径:51mm●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1620アズワン品番65-7453-95
ケーブルクランプ 配線クリップ 1袋 500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルクランプ 配線クリップ 1袋 500個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
39,980税込43,978
1袋(500個)
7日以内出荷
HellermannTyton CTC クランプは、さまざまな公称直径に対応します。FIR ツリーフットパーツは、さまざまな厚さのパネルで使用できます。ねじ穴内での使用に適しています。チューブは、クリックするだけで正確にガイドされます。軸方向の滑りは、クランプの内側の形状によって防止されます。CTC クランプは、自動車、ハーネス作成、電気産業、波形チューブをすばやくしっかり固定する必要がある箇所で使用されます。カラーブラック( BK ) フィグゼーション方法ツリー パックカウント: 500 個
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:調整可能●材質:ナイロン 66●色:黒●コード番号:215-9000ブラックアズワン品番65-7426-23
ケーブルタイ ステンレスタイプ ワイドミュラーケーブルタイ ステンレスタイプワイドミュラー
10,980税込12,078
1袋(100本)
5日以内出荷
ステンレス製ケーブルタイは高温や厳しい化学的影響などの過酷な条件下でも使用できます。特許取得済みの留め具により、簡単かつ確実に取り付けることができます。特許取得済の丸みを帯びたエッジで怪我のリスクを軽減します。耐磁性、耐放射線性、耐腐食性を備えています。電線ケーブルの固定や結束用。
仕様●色:シルバー●幅(mm):4.6●長さ(mm):520●最大結束径(mm):152●引張強度(N):445●使用温度範囲(℃):-80~538℃●屋内、屋外用●材質/仕上:本体:ステンレス●原産国:アメリカ●コード番号:367-1954アズワン品番67-2374-76
配線止め金具 デンカエレクトロン配線止め金具デンカエレクトロン
259税込285
1パック
5日以内出荷
ケーブル保護スポンジ付きの粘着式 結束・固定金具光ケーブルに適したクランプです。様々な太さのケーブル・コードを柔軟にかつしっかりと固定できます。スポンジ部分は汚れが目立ちにくい灰色で、貼り付け個所になじみます。高耐久性の日本製の材料を使用し、強粘着、剥離紙も剥がしやすい構造です。
仕様●材質:金属部:メッキ鋼板●クッション部:発泡絶縁体●接着面サイズ:19.5×10.0mm●アーム長:14.5mm●入り数:10個●【製品紹介動画】アズワン品番67-0392-35
ポリエチレン糸(高強度/モスグリーン) EA628AVシリーズ エスコポリエチレン糸(高強度/モスグリーン) EA628AVシリーズエスコ
3,120税込3,432
1巻
翌日出荷
使い勝手を重視して幅広いラインナップを用意した定番シリーズ。パワープロが、耐摩耗性能をパワーアップさせて再登場。独自の加工技術「EBT製法」採用。強い直進性と低伸度を実現しました。優れた耐摩耗性能SPECTRAR原糸採用。根ずれ・オマツリなど「糸擦れ」に強い。
仕様●サイズ(号数):1.5号●径(mm):0.19●全長(m):200●引張強度(kg):13.1●材質:PE(ポリエチレン)●カラー:モスグリーン●重量(g):約100アズワン品番65-9268-81
ポリエチレン糸(高強度/イエロー) EA628AVシリーズ エスコポリエチレン糸(高強度/イエロー) EA628AVシリーズエスコ
3,120税込3,432
1巻
翌日出荷
使い勝手を重視して幅広いラインナップを用意した定番シリーズ。パワープロが、耐摩耗性能をパワーアップさせて再登場。独自の加工技術「EBT製法」採用。強い直進性と低伸度を実現しました。優れた耐摩耗性能SPECTRAR原糸採用。根ずれ・オマツリなど「糸擦れ」に強い。
仕様●サイズ(号数):0.8号●径(mm):0.15●全長(m):200●引張強度(kg):8.2●材質:PE(ポリエチレン)●カラー:イエロー●重量(g):約100アズワン品番65-9268-67
結束バンド(フック付) EA475HNシリーズ エスコ結束バンド(フック付) EA475HNシリーズエスコ
305税込336
1本
翌日出荷
繰り返し使える。整理収納、アウトドアやレジャーに。邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に。
仕様●材質:6ナイロン(PA6)●耐荷重:10kg/25kg(結束バンド使用時)●最大結束径:Φ100mm●ベルト長:400mm●サイズ(W×D×H)mm:82×10×488●重量(g):32●使用環境温度:-20℃~80℃●フック径:Φ50●安心・安全・便利はもちろん、「なんでも」束ねて、「どこでも」吊るせるアズワン品番65-9260-12
結束バンド用ベース(アルミフレーム用)(溝幅) EA475GHシリーズ エスコ結束バンド用ベース(アルミフレーム用)(溝幅) EA475GHシリーズエスコ
7,830税込8,613
1箱(100個)
翌日出荷
アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。イマオ社、エヌアイシ・オートテック社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えたため、配線作業の邪魔になりません。フレームの溝にはめて、90度時計回りに回して固定するだけで、ネジ止めが不要です。水平、垂直、斜め、どの方向からでも結束固定でき、配線マネジメントの自由度が拡大します。
仕様●サイズ(mm):19.5×14×12.5●適用バンド幅(mm):~3.6mm●溝幅(mm):4.3~5.3●板厚(mm):1.5~1.9●外形寸法:20mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構アズワン品番65-9260-03
ねじっ手バンド(手で切れる結束バンド)ナイロン66(屋内用・白色) NAC(長堀工業)ねじっ手バンド(手で切れる結束バンド)ナイロン66(屋内用・白色)NAC(長堀工業)
649税込714
1袋(100本)
6日以内出荷
ハサミを使わず不要な部分を手でカットできます。切り口は尖りません。
仕様●材質:ナイロン66(屋内用・白色)●サイズ:102×2.8mm●入数:100本入りアズワン品番65-8655-98
結束バンド 100mm x 2.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1セット 3500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 100mm x 2.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1セット 3500個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
34,980税込38,478
1セット(3500個)
7日以内出荷
Autotool 2000 用ケーブルタイ電子的に作動する自動ケーブルタイシステム Autotool 2000 用のケーブルタイリールです。結束プロセスを高速化できるよう設計されています。Autotool 2000 では、ボタン 1 つで結束、ねじ切り、切断が可能です。Autotool は、ベンチマウント
仕様●入数:1リール(3500個入り)●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:3500pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T18RA3500 HS●引張強度:80N●最大バンドル直径:20mm●コード番号:702-6995アズワン品番65-7478-75
結束バンドベース SolidTack MB4APT-I 長さ 28mm 幅 28 mm ナイロン 66 黒 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース SolidTack MB4APT-I 長さ 28mm 幅 28 mm ナイロン 66 黒 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
38,980税込42,878
1袋(100個)
7日以内出荷
MB マウントベース接着タイプHellermannTyton マウントベース接着タイプは、結束バンドをすばやく簡単に固定します。MBシリーズマウントベースでは、4方向から結束バンドを通すことができます。制御キャビネット、通信機器、家庭用機器において、穴、ねじ、ボルト / ナ
仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:5.4mm●長さ:28mm●幅:28 mm●固定穴径:4mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:SolidTack MB4APT-I●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●耐火性:自消性●コード番号:131-0245アズワン品番65-7449-95
結束バンド 200mm x 12.5 mm 赤 PA ループ 、PE フック 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 200mm x 12.5 mm 赤 PA ループ 、PE フック 1袋 10個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,698税込2,968
1袋(10個)
7日以内出荷
TEXTIE R フック / ループタイTEXTIE R タイは、ケーブルの「ソフト」結束に効果的なソリューションを提供します。光ファイバ、電話ケーブル、ネットワークケーブル用に特別に設計されています。 すばやく簡単に使用可能。挿入が簡単 この繊維素材は、耐久性に優れ、再利
仕様●長さ:200mm●幅:12.5 mm●色:赤●材質:PA (ループ)、PE (フック)●タイプ:マジックテープ●入数:10pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:Textile●最大バンドル直径:60mm●コード番号:219-487アズワン品番65-7481-26
バンド固定具 HCシリーズ LINKMANバンド固定具 HCシリーズLINKMAN
72税込79
1個
5日以内出荷
仕様●外形寸法:22.5mm×16mm×9.5mm●バンド穴サイズ:9mm●ビス穴サイズ:6mm●色:透明●入数:1個アズワン品番67-0403-05
結束バンド 362mm x 7.9 mm メタリック 316 ステンレス鋼 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 362mm x 7.9 mm メタリック 316 ステンレス鋼 1袋 50個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
13,980税込15,378
1袋(50個)
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton MBT14H シリーズ金属製結束バンドは、ステンレススチール( SS316 )製です。バンドル径は 102 mm、長さは 36 mm、幅は 7.9 mm です。このタイは、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、取り外し可能な限り長さを自由に
仕様●長さ:362mm●幅:7.9 mm●色:メタリック●材質:316 ステンレス鋼●タイプ:ローラーボール●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT14H●引張強度:1115N●最大バンドル直径:102mm●コード番号:255-2676アズワン品番65-7471-47
結束バンドベース 幅 10.3 mm 1巻 25m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース 幅 10.3 mm 1巻 25m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
29,980税込32,978
1巻(25m)
7日以内出荷
適したケーブルタイについては、S、H、XHシリーズ、RS品番 ; 255-2597 255-2597 (代表例)を参照してください。 選択したプロファイルに適したタイについては、技術仕様の表を参照してください。LFPC保護プロファイルタイを締めることによってケーブルの絶縁体が破損
仕様●入数:1リール(25m入り)●幅:10.3 mm●接着剤付き:あり●コード番号:364-6542アズワン品番65-7464-07
結束バンド 210mm x 4.7 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 210mm x 4.7 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,698税込2,968
1袋(100個)
7日以内出荷
Tシリーズ標準ケーブルタイ広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションで
仕様●長さ:210mm●幅:4.7 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T80R●引張強度:355N●最大バンドル直径:55mm●コード番号:190-4076アズワン品番65-7471-49
PPひも